絞り込み
長さ(mm)
  • 100(3)
  • 106(1)
  • 110(1)
  • 120(4)
  • 127(1)
  • 140(1)
  • 142(1)
  • 150(2)
  • 152(1)
  • 153(1)
  • 155(1)
  • 157(1)
  • 188(3)
  • 197(1)
  • 200(1)
  • 202(2)
  • 203(3)
  • 301(3)
  • 368(3)
  • その他(4)
材質
  • その他(4)
  • ステンレス(2)
  • ナイロン(33)
  • フッ素樹脂(2)
  • 色イエロー(3)
  • 色オレンジ(1)
  • 色クリア(9)
  • 色グリーン(1)
  • 色グレー(2)
  • 色シルバー(1)
  • 色ブラウン(9)
  • 色ブラック(11)
  • 色ブルー(9)
  • 色ホワイト(15)
  • 色レッド(4)
特性
  • 耐候(5)
  • 耐熱(2)
  • 耐薬品(1)
  • 耐食(1)
  • 難燃(1)
最大結束径(Φmm)
  • 10~20未満(3)
  • 20~30未満(7)
  • 30~40未満(6)
  • 40~50未満(5)
  • 50~60未満(6)
  • 60~70未満(3)
  • 70~80未満(3)
  • 80~90未満(2)
  • 100~120未満(5)
  • 120~140未満(1)
  • 140~160未満(1)
最高使用温度(℃)
  • 70(1)
  • 85(2)
  • 90(1)
  • 105(1)
70・85・90・105
ブランド
  • ユーボン
  • モノタロウ(25)
  • PANDUIT(パンドウイット)(369)
  • ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(282)
  • エスコ(168)
  • TRUSCO(89)
  • オーム電機(69)
  • エスケイ工機(48)
  • TY-Rap(47)
  • RS PRO(45)
  • SapiSelco(43)
  • ELPA(38)
  • 芝軽粗材(36)
  • エスジー工業(33)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(30)
  • デンカエレクトロン(17)
  • 三友(12)
  • JAPPY(12)
  • MCO(12)
  • PAIHO(10)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日9月12日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
プロの現場向け3M人気商品特集
48件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • VHBテープ強力固定ベース ユーボン

    VHBテープ強力固定ベース

    ユーボン(2件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1袋(20個)
    当日出荷
    VHBテープを使用した固定具なので、粘着力が従来固定具の約4倍と強力です。 金属、プラスチック、ガラスなど幅広い素材に対して強い粘着力を発揮します。 屋内はもちろん、屋外での使用も可能です。 ※VHBは3M社の登録商標です。
  • マウントベース 66ナイロン MBシリーズ ユーボン

    マウントベース 66ナイロン MBシリーズ

    ユーボン(1件のレビュー)
    399税込439
    1袋(10個)
    当日出荷
    結束バンドと併用して配線を固定するアクセサリです。 用途に合わせて粘着テープのタイプを選べます。 粘着テープのほかにねじ止めタイプもご用意しております。
    材質66ナイロン
  • アウトレバーリピートバンド ユーボン

    アウトレバーリピートバンド

    ユーボン(1件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1袋(50本)
    当日出荷
    取り外しやすさを重視し、外側にアンロックレバーを設けたリピートバンドです 立工程での仮止め、配線落下防止、添え木固定、袋の口止めなどに役立ちます 乳白、黄色は標準タイプ、黒色は耐候性なので屋外でもご利用いただけます
    材質66ナイロン使用温度範囲(℃)-40~85厚さT(mm)1.3幅A(mm)7.4特性耐候
  • 耐候性ナイロンクリップ UB-NY-Bシリーズ ユーボン

    耐候性ナイロンクリップ UB-NY-Bシリーズ

    ユーボン(3件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1袋(100個)
    当日出荷
    ケーブルなどを簡単に固定が可能です。
    材質耐候性66ナイロン使用温度範囲(℃)(常時)-40~85寸法B(mm)9.5寸法D1(Φmm)4.3
  • 結束バンド 固定ベース SKM ユーボン

    結束バンド 固定ベース SKM

    ユーボン(3件のレビュー)
    659税込725
    1袋(10個)ほか
    当日出荷
    結束バンドと共に使用し、強力な粘着テープ・ネジ止め兼用で取り付けることのできる固定具です。
    材質66ナイロンナチュラル寸法D(Φmm)3.2
  • 線名札(ファイバー製 WNC) ユーボン

    線名札(ファイバー製 WNC)

    ユーボン(1件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1袋(100枚)
    当日出荷から3日以内出荷
    分電盤・制御盤の回路の明示、その他、あらゆる表示に使用できます。
    材質板部分:ファイバー糸部分:ロウ引き糸(タコ糸)ひも長(mm)120
  • ビス止めタイプ マウントベース 標準66ナイロン KRシリーズ ユーボン

    ビス止めタイプ マウントベース 標準66ナイロン KRシリーズ

    ユーボン(1件のレビュー)
    379税込417
    1袋(10個)
    当日出荷から3日以内出荷
    耐候性66ナイロン ビス止めタイプ マウントベース
    材質66ナイロン乳白使用温度範囲(℃)(常時)-40~+85UL規格UL94V-2
  • 結束バンド(標準タイプ)UBシリーズ ユーボン

    結束バンド(標準タイプ)UBシリーズ

    ユーボン(1件のレビュー)
    419税込461
    1袋(100本)ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    66ナイロンを使用、各種サイズが揃っており、ワイヤー、ケーブル、ホース等の結束が必要に応じて様々な方法で使用できる汎用性の高い標準タイプです。 ナイロン一体成形の自動ロック式バンド 全長71~564ミリの豊富な種類
  • カードケース線名札 UB-KFCシリーズ ユーボン

    カードケース線名札 UB-KFCシリーズ

    ユーボン
    1,198税込1,318
    1袋(10枚)
    当日出荷
    記入紙により記名の差し替えができる透明のカードケースタイプです。
    付属品記入紙10枚ひも長(mm)120
  • メタルコンテンツ(金属探知対応) マウントベース MCMBシリーズ ユーボン

    メタルコンテンツ(金属探知対応) マウントベース MCMBシリーズ

    ユーボン
    1,798税込1,978
    1袋(10個)
    当日出荷
    金属検出機用のメタルコンテントタイと同じ材料で成形されたマウントベースの接着タイプです。食品、医薬品製造現場での異物混入対策が必要な現場でご使用いただけます。
    材質変性66ナイロン・鉄系成分青色
  • ビニタイ BTR-N30シリーズ ユーボン

    ビニタイ BTR-N30シリーズ

    ユーボン
    979税込1,077
    1巻(30m)
    当日出荷から3日以内出荷
    針金をビニールコーティングしたビニタイは、簡易結束に最適です。 カラーも黒、灰、青、赤、白、黄と豊富に揃え、多用途でご使用いただけます。 カッター付き。
    仕様軟鉄線被覆ポリエチレン
  • 結束バンド(スーパーグリップ) UBSシリーズ ユーボン

    結束バンド(スーパーグリップ) UBSシリーズ

    ユーボン
    459税込505
    1袋(100本)ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    柔軟性に優れ、電線にぴったりフィット。片手で簡単に締め付けできます。 片手で簡単に目通しでき、作業性が大幅に上がります。 頑丈なロック爪で強い引張強度を実現します。 ヘッド全体が丸く滑らかで電線などに傷つけずに安心作業が可能です。
  • ステンレスバンド ユーボン

    ステンレスバンド

    ユーボン(3件のレビュー)
    889税込978
    1セット
    当日出荷
    ボックス、監視カメラの固定などに利用できるステンレスバンド。 固定機器をバンドから保護する保護カバー付属
    セット内容ステンレスバンド:1本 保護カバー:1個材質SUS304シルバー(カバー:灰色)バンド幅(mm)10バンド長(mm)1100
  • ナイロンクリップ UB-NYシリーズ ユーボン

    ナイロンクリップ UB-NYシリーズ

    ユーボン(1件のレビュー)
    689税込758
    1袋(100個)
    当日出荷から5日以内出荷
    ケーブルなどを簡単に固定が可能です。
    材質66ナイロンナチュラル使用温度範囲(℃)(常時)-40~85寸法B(mm)9.5寸法D1(Φmm)4.3
  • 金属検知機対応結束バンド UBHFNシリーズ ユーボン

    金属検知機対応結束バンド UBHFNシリーズ

    ユーボン(1件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1袋(50本)ほか
    当日出荷
    金属検知器に反応する鉄系成分入りの結束バンドです。鉄系成分は製品全体にムラなく含まれている為、タイのどの部分が混入しても、金属検出機で容易に発見できます。 HACCPシステム構築にも効果的です。 金属製結束バンドに比べて作業性の向上、大幅なコストダウンが図れます。 食品衛生法、RoHS指令に適合し、ハロゲンフリーの材質を用いている環境に優しい、安全な製品です。
    材質変性66ナイロン・鉄系成分RoHS指令(10物質対応)対応
  • カラー結束バンド ユーボン

    カラー結束バンド

    ユーボン
    879税込967
    1袋(50本)
    当日出荷
    色分け、識別用に6色用意しました。
    材質ナイロン66全長A(mm)98幅B(mm)2.5引張強度(kg)8.2束線径(Φmm)22
  • ビニタイ UBT-N100シリーズ ユーボン

    ビニタイ UBT-N100シリーズ

    ユーボン
    769税込846
    1袋(100本)
    当日出荷から3日以内出荷
    カット品の長さは100mmです。 針金をビニールコーティングしたビニタイは、簡易結束に最適です。 カラーも黒、緑、灰、青、赤、白、黄と豊富に揃え、多用途でご使用いただけます。
    仕様軟鉄線被覆ポリエチレン
  • 結束バンド 固定ベース ABM ユーボン

    結束バンド 固定ベース ABM

    ユーボン
    1,398税込1,538
    1袋(20個)ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    結束バンドと共に使用し、粘着テープで取り付ける固定具です。 バンド挿入穴が四方向にありますので、取り付けの位置決めは不要です。
  • 線名札(カラーエフ UBKF) ユーボン

    線名札(カラーエフ UBKF)

    ユーボン
    769税込846
    1袋(20枚)ほか
    3日以内出荷
    ワンタッチカラーエフは結束部を穴に通すだけで取付けられます。
    材質プラスチック
  • 低温接着・コンクリート用マウントベース ユーボン

    低温接着・コンクリート用マウントベース

    ユーボン
    2,198税込2,418
    1袋(10個)
    当日出荷
    タイは縦方向、横方向いずれからも結束できます。 BMC30テープ剥離紙色は、白色です。
    仕様(使用インシュロックタイ) MSタイ/T18S、T18R、T30R、T40S、ABタイ/AB80、AB100、AB150材質66ナイロン寸法H(mm)6.5寸法A(mm)28寸法F(mm)20寸法D(Φmm)4.2寸法E(mm)1.6寸法B(mm)28寸法C(mm)5.5最大静荷重N(kg)最大12.7(1.3)/個
  • 線名札専用結束バンド ユーボン

    線名札専用結束バンド

    ユーボン(2件のレビュー)
    689税込758
    1袋(50本)
    当日出荷
    TF-150は、線名札専用の結束バンド
    用途TF150は、タグやラベルなどに札をきちんと固定するフックが付いていますので、札の裏表をキープできます。長さ(mm)150寸法(mm)(ビーズ径)1.8
  • ビス止めタイプ マウントベース 耐候性66ナイロン KR-Wシリーズ ユーボン

    ビス止めタイプ マウントベース 耐候性66ナイロン KR-Wシリーズ

    ユーボン
    519税込571
    1袋(10個)
    当日出荷から8日以内出荷
    耐候性66ナイロン ビス止めタイプ マウントベース
    材質66ナイロン黒色使用温度範囲(℃)(常時)-40~+85寸法D(Φmm)4.5ビスの呼びM4UL規格UL94V-2
  • ユニタイファスナー ユーボン

    ユニタイファスナー

    ユーボン
    1,698税込1,868
    1袋(200本)
    3日以内出荷
    取り付けが迅速簡易で従来の紐結びの方法に比べ著しく経費が節減されます。 35mm~3mm径の範囲で、40種の寸法に適用できます。 一度結束されると線のずれやゆるみか生じません。 取り外しはナイフ、はさみで切るだけです。
    仕様結束力(kg)/8sq材質ナイロンナチュラルサイズ全長127mm
  • ネジ止め用結束バンド UB-Nシリーズ ユーボン

    ネジ止め用結束バンド UB-Nシリーズ

    ユーボン
    2,598税込2,858
    1袋(100本)
    3日以内出荷から11日以内出荷
    電線をパネル、壁、天井などに固定する時に使用します。 ヘッドの部分が曲げやすくなっているので、クランプを固定してからでも結束ができます。
    材質66ナイロンナチュラル
  • タイマウント ふっ素樹脂製 耐熱・耐薬品 KR-ETFEシリーズ ユーボン

    タイマウント ふっ素樹脂製 耐熱・耐薬品 KR-ETFEシリーズ

    ユーボン
    2,998税込3,298
    1袋(10個)
    当日出荷
    タイマウントのKRタイプは、ビスでとめるだけで簡単に固定でき、台座形状のため、ケーブルをしっかり保持します
    材質ふっ素樹脂(ETFE)使用温度範囲(℃)(常時)-80~+170寸法H(mm)6.9寸法A(mm)15.1寸法D(Φmm)4.5グレード耐熱・耐薬品寸法E(mm)1.5寸法B(mm)9.6寸法C(mm)5ビスの呼びM4使用インシュロックタイT50タイプまでUL規格UL94V-0
  • 結束バンド 固定ベース ABM-T ユーボン

    結束バンド 固定ベース ABM-T

    ユーボン
    2,198税込2,418
    1袋(50個)ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    台座式のネジ止め固定ベースです。
  • 線名札(ファイバー製)紐結びタイプ ユーボン

    線名札(ファイバー製)紐結びタイプ

    ユーボン
    4,298税込4,728
    1袋(100枚)
    当日出荷から3日以内出荷
    分電盤・制御盤の回路の明示、その他、あらゆる表示に使用できます。
    材質ファイバーひも長(mm)120
  • アンカーマウント ユーボン

    アンカーマウント

    ユーボン
    589税込648
    1袋
    3日以内出荷
    66ナイロン、ふっ素樹脂、PEEKなど幅広い材質の種類を持ち、様々な環境に対応
    仕様UL難燃グレード(主原料) UL94V-2常時使用温度範囲-40℃~+85℃材質66ナイロン乳白寸法H(mm)5.1寸法A(mm)20.5寸法B(mm)10.2使用インシュロックタイ幅4.8mmまで
  • ヘッド分離型結束バンド ストラップのみ ユーボン

    ヘッド分離型結束バンド ストラップのみ

    ユーボン
    859税込945
    1本(10m)
    3日以内出荷
    内容ストラップ10m
  • ヘッド分離型結束バンド ヘッドのみ ユーボン

    ヘッド分離型結束バンド ヘッドのみ

    ユーボン
    1,298税込1,428
    1袋(100個)
    3日以内出荷
    セット内容ヘッド100個
  • ヘッド分離型結束バンド ヘッド、ストラップセット ユーボン

    ヘッド分離型結束バンド ヘッド、ストラップセット

    ユーボン
    1,998税込2,198
    1キット
    3日以内出荷
    ヘッドとバンドが分かれている為、必要な分だけ使用でき、複数の結束バンドを保有する必要がなくなります。
    材質66ナイロン幅(mm)4.5厚さ(mm)1.2使用温度範囲(℃)常時:-40~+105内容バンド10M クロージャー100コグレード耐熱・耐候結束径(Φmm)最大/最小100/0.0引張強度(N)ループ:225 (最小値)UL規格UL難燃グレード(主原料):UL94HB ※クロージャーはUL94V-2
  • グリップタイ・バンド UGLシリーズ ユーボン

    グリップタイ・バンド UGLシリーズ

    ユーボン
    999税込1,099
    1袋(5本)
    3日以内出荷
    グリップタイのバンドタイプ。ヘッド付きのため、しっかりと固定可能です。 グリップタイはワンタッチで止められる面ファスナー式の結束バンドです。柔軟な素材のため、固定したケーブルを傷めず、狭い場所でも簡単に結束できます。 また、取り付け、取り外しが容易で、仮り止めとしても使用可能です。
    材質ナイロン・ポリエチレン幅(mm)13全長(mm)197使用温度範囲(℃)-10~70最大結束径(Φmm)44
  • 結束バンド UB-HTシリーズ ユーボン

    結束バンド UB-HTシリーズ

    ユーボン
    179税込197
    1袋(50本)ほか
    3日以内出荷から7日以内出荷
    横ズレ防止力に優れ、軽い挿入抵抗で確実に固定。適度な柔軟性で作業性に優れています。
    仕様ハロゲンフリー材質66ナイロン(UL94V-2:UL難燃性グレード)使用温度範囲(℃)-40~85(常時)特性難燃
  • 結束バンド 固定ベース ABM-SG ユーボン

    結束バンド 固定ベース ABM-SG

    ユーボン
    4,298税込4,728
    1袋(100個)
    3日以内出荷から22日以内出荷
    スーパーグリップ専用固定具です。 ABM-S25は、粘着テープ・ネジ止め両用タイプ。 ABM-SG1はネジ止め専用、薄型で束線に対して平行または垂直に使用できます。 ABM-SG2はネジ止め専用、台座タイプで束線にしっかりと固定できます。
    材質66ナイロン(ABM-20、25はABS)ナチュラル適合バンドUBS-100~300
  • 記名式 結束バンド UB-Mシリーズ ユーボン

    記名式 結束バンド UB-Mシリーズ

    ユーボン
    2,998税込3,298
    1袋(50本)ほか
    3日以内出荷
    束線の識別をする場合、結束と識別表示が同時に行えます。
    材質66ナイロンナチュラル
  • 結束バンド 固定ベースABM ユーボン

    結束バンド 固定ベースABM

    ユーボン
    5,998税込6,598
    1袋(100個)
    当日出荷
    結束バンドと共に使用し、粘着テープで取り付ける固定具です。 バンド挿入穴が四方向にありますので、取り付けの位置決めは不要です。
    材質66ナイロン(ABM-20、25はABS)寸法A(mm)25.4寸法D(Φmm)4寸法E(mm)5.1寸法B(mm)25.4寸法C(mm)4.2適合タイUB80~UB300最大静荷重(g)227
  • タイマウント ユーボン

    タイマウント

    ユーボン
    599税込659
    1袋
    3日以内出荷
    限られたスペースで使用できる固定具
    材質66ナイロン乳白色使用温度範囲(℃)(常時)-40~+85ビスの呼びM6使用インシュロックタイT120タイプまで
  • リンクコネクタ ワイヤーマウント4極 38704 ユーボン

    リンクコネクタ ワイヤーマウント4極 38704

    ユーボン
    3,798税込4,178
    1箱(5個)
    3日以内出荷
    特殊治工具不要、電線前処理不要 電線をセットしプライヤーでつぶすだけの簡単・確実な一括圧接コネクタ 各種フィールドバスやセンターコントロールシステムに使用されている2.54mmピッチフラットケーブルに適合 ツーピースタイプは比べて、大幅な小型化を実現
    材質ボディ・カバー PBT樹脂(UL94V-0)、コンタクト 銅合金(ニッケルメッキ)コネクタ/(幹線側カバー)黒、(ボディ)赤、(支線側カバー)グレータイプ分岐用極数4使用温度範囲(℃)-20~70定格32V(AC/DC)MA×定格電流(A)7.0 MA×電線仕様2.5~2.54Φmm
  • リピートバンド ユーボン

    リピートバンド

    ユーボン
    799税込879
    1袋(50本)
    3日以内出荷
    手軽に束ねて、繰り返しはずせる結束バンド
    材質66ナイロン幅A(mm)7.4
  • コンベア用プッシュマウント ユーボン

    コンベア用プッシュマウント

    ユーボン
    699税込769
    1袋
    3日以内出荷
    プッシュマウントの装着は、レールの溝に押し込むだけです。 ワンタッチで取り付けられ、ボルト、ナットが不要です。 レールへの穴開け、タッピングが不要で工数、部品数が減り省力化ができます。
    材質66ナイロン乳白色使用温度範囲(℃)(常時)-40~+85グレード標準UL規格UL94V-2
結束バンド/結束工具/固定具