絞り込み
ブランド
- ユーボン
- モノタロウ(26)
- エスコ(415)
- PANDUIT(パンドウイット)(335)
- マサル工業(291)
- タカチ電機工業(255)
- ELPA(248)
- 大栄電線工業(204)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(189)
- ネグロス電工(179)
- RS PRO(165)
- デンカエレクトロン(149)
- オーム電機(136)
- Panasonic(パナソニック)(106)
- ネオダクト(98)
- TRUSCO(73)
- ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(72)
- AVC(日本エイ・ヴィー・シー)(66)
- 大和電業(64)
- TERADA(寺田電機製作所)(58)
- ブランドをもっと見る
長さ(m)
- 0.015(1)
- 0.2(2)
- 1(3)
- 1.2(3)
- 2(1)
- 20(1)
- 25(1)
色
クリア(4)
グレー(2)
ブラック(10)
ホワイト(7)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)

膜付グロメット SGシリーズ
ユーボン(2件のレビュー)¥619~税込¥681~1袋(5個)ほか当日出荷膜付グロメットは、パネルに開けた穴内のコード・配管等を保護します。すぐに通線しない穴に使用すれば、ほこり除けとなり、通線が必要になった時は 膜を破ればグロメットの付け替え不要です。材質合成ゴム色黒
マークチューブ(UMC)
ユーボン(1件のレビュー)¥629税込¥6921袋当日出荷UMCシリーズは、電線の識別に使用するチューブです。長さ15mmにカットし易く切れめが入っています。印字種類は、4種類をご用意しています。チューブ内径の種類は、3.2Φと3.6Φの2種類。圧着端子の識別にも便利です。材質ビニール色白地に黒文字長さL(mm)15
カッチングダクト(BDR)
ユーボン(6件のレビュー)¥999~税込¥1,099~1本当日出荷から6日以内出荷カッチングダクト(BDR)は、通線孔の内外面に面取り加工を施したエッジレスタイプの配線ダクトです。 通信線のような絶縁被覆が薄い電線の保護に有効です。 通線孔上部に切り込みがなくつながっていますので、丈夫で取り扱いやすい構造です。材質硬質塩化ビニール色グレー
ULクランプ
ユーボン¥929~税込¥1,022~1袋(10個)当日出荷1種類で広範囲の束径に対応できます。 開閉自在ですので配線の変更・追加等に便利で経済的です。 丸・平・角など様々な形状のワイヤー・ケーブル・パイプなどに使用できます。 両面粘着テープ付きですが、ネジ止めとの併用もできます。材質6ナイロン色灰
自在ブッシング KG シリーズ
ユーボン¥649~税込¥714~1袋(10本)ほか当日出荷から7日以内出荷ひとつのサイズがあれば大・小・変形の孔に自由に使用できます。 取り付け孔寸法ごとのブッシュ在庫が不要です。 あけられた孔の外周寸法に合わせカットして使用します。 柔軟性に富んだナイロン製ですから、どのような形状の孔にも自在に適応できます。 耐磨耗性にすぐれており、電線保護性能は抜群です。 外周寸法の大きな開口部に使用する場合はつぎたし使用ができます。 パネル厚の薄いもの用から厚いもの用まで豊富なサイズが揃っています。寸法D(mm)1.2寸法C(mm)4
e-CON(ミニクランプ )4極 37104・37304
ユーボン¥2,998~税込¥3,298~1箱(10個)ほか当日出荷から3日以内出荷特殊治工具不要、電線前処理不要(省工数)電線を入れてプライヤーでかしめるだけの簡単・確実な一括圧接コネクタ。 雄・雌コネクタだけで電線の中継接続を可能とし、部品点数を削減 2mmのコンタクトピッチで小型化を実現 透明カバーで電線挿入状態を目視確認可能材質ボディ:PBT樹脂(UL94-O)、カバー:ポリカーボネイト定格AC/DC 32V 最大3.0A
ペテット
ユーボン¥1,998税込¥2,1981袋(20個)当日出荷から4日以内出荷プリント基板やラグ板等を穴加工なしで取付可能にする貼り付けサポートです。 両面テープでシャーシなどに貼り付けることにより、プリント基板やラグ板等を容易に取付可能です。材質ABS樹脂
Versafir V2 1mカット販売品
ユーボン¥199~税込¥219~1本当日出荷から3日以内出荷特定臭素系難燃剤を使用せず、高度の難燃性を有する。 高度の柔軟性、低温収縮特性。材質放射線架橋ポリオレフィン定格125℃ 600V(-F)連続使用温度(℃)-30~125収縮温度90℃以上特性難燃性、柔軟性、低温収縮特性収縮率(縦方向)+1、-5%(ASTMD2671)/±3%(UL-224)収縮比2:1
マークチューブ調機(チューブホルダー)
ユーボン¥7,998税込¥8,7981個当日出荷MATU-H-N(スーパーチューピット)。マークチューブを簡単に固定させて、現場の作業がはかどります。固定は簡易バネですので取り付け取り外しがワンタッチです。裏面がマグネットになっていますので、制御盤に貼り付けて作業ができます。適合マークチューブ固定数:100本材質ABS成型品/トーションバネΦ0.45mm SUS304、裏面:マグネットシート0.6mm厚(片面着磁)寸法(mm)270×70×12色黒質量(g)88適合チューブ内径(Φmm)【マークチューブ】2.0以上
ナイロンブッシング UBN-Nシリーズ
ユーボン(1件のレビュー)¥239~税込¥263~1個当日出荷から4日以内出荷割れにくいナイロン樹脂製。。耐衝撃性、耐熱性、耐磨耗性、耐油性、耐薬品性に優れています。 内面両端を面取り。貫通物表面にキズが付きにくくなっています。 ねじ嵌合により、容易に固定できます。 ノズルおよびナットは、耐熱性・耐衝撃性・耐磨耗性・耐油性・耐薬品性・耐トラッキング性などの優れた性質をバランス良く保有し、有害物質を含まない難燃(UL94 V-2)仕様のナイロン樹脂を採用しました。 ノズルとナットは、ねじ込みだけのワンタッチ・スクリューで、容易な作業で嵌合・固定できます。 内径はΦ8~Φ100の小口径から大口径まで、幅広いサイズをラインナップしています。 色調は、どのような物にも組み合わせることができる黒色とアイボリー色の2タイプを用意しました。 ボードやコンクリート壁の貫通穴、機械やOA機器の周辺設備まわりといった、幅広い用途でご使用できます。材質ナイロン
ホックチューブ UBHTN-Rシリーズ
ユーボン¥2,998~税込¥3,298~1巻(5m)当日出荷トビラ渡りの束線、盤内配線の保護、各種ハーネスの結束、パイプの保護等にご使用ください。材質難燃性ターボリン(ポリエステルクロスに軟質塩ビ加工)色黒/灰
ゴムブッシング GBシリーズ
ユーボン(1件のレビュー)¥939~税込¥1,033~1袋(10個)ほか当日出荷から4日以内出荷ゴムブッシングは、貫通穴や穴内のコード・配管等を守るブッシングです。材質天然ゴム色黒
コルゲートチューブ COT-Nシリーズ
ユーボン(2件のレビュー)¥2,898~税込¥3,188~1袋(10m)ほか当日出荷から11日以内出荷用途ケーブル・ワイヤーハーネスの保護に最適 難燃性スリット付連続耐熱温度:95℃ 注:箱入は挿入冶具付(COT-N05BO×を除く)材質ポリプロピレン色黒特性難燃性
ピタットチューブ UPTシリーズ
ユーボン(1件のレビュー)¥1,298~税込¥1,428~1箱(20m)当日出荷内部に「ひだ」がついた構造のため、電線へ挿入後、。自然にずれ落ちることがないマークチューブです。長さ(m)20
防水型熱収縮チューブ(UBATシリーズ)
ユーボン¥1,198~税込¥1,318~1本当日出荷から10日以内出荷高い収縮率、完全な防水性能、強靭で柔軟用途ハーネス分岐部の防水 各種電子部品防水 ハーネスの絶縁、保護材質二層構造放射線架橋ポリオレフィン連続使用温度(℃)-55~110収縮温度125℃以上特性防水、絶縁収縮比0.125694444444444
ミニクランプ(センサ用)3極
ユーボン¥2,998~税込¥3,298~1袋(10個)ほか当日出荷から3日以内出荷特殊治工具不要、電線前処理不要(省工数)、電線を入れて プライヤーでかしめるだけの簡単・確実な一括圧接コネクタ 雄・雌コネクタだけで電線の中継接続を可能とし、部品点数を削減 幅広い電線適合範囲 AWG#28(0.08sq)~AWG#20(0.5sq) 2mmのコンタクトピッチで小型化を実現 透明カバーで電線挿入状態を目視確認可能(6色)定格AC/DC 32V 最大3.0A
ビニールチューブ UTC-N 20mカット品
ユーボン(1件のレビュー)¥1,298~税込¥1,428~1巻(20m)ほか当日出荷から10日以内出荷定尺100m、200mのビニールチューブを 使い勝手の良い、20mカットいたしました。 ※UTC-6.0は、10mです。用途電線等の保護チューブ用。 印字してナンバーチューブ。材質ビニール
熱収縮チューブ(UBV4シリーズ)
ユーボン¥819~税込¥901~1袋(10本)ほか当日出荷から3日以内出荷特定臭素系難燃剤を使用せず高度の難燃性を有する 高度の柔軟性、低温収縮特性 極薄肉厚タイプ(UBV4)用途接続箇所の絶縁 電線の補強、結束 各種部品の保護材質放射線架橋ポリオレフィン色黒規格300V UL224連続使用温度(℃)-55~125収縮温度90℃以上特性難燃性、柔軟性、低温収縮特性収縮比2:1定尺(mm)250
e-CON(ミニクランプ)4極
ユーボン¥3,598~税込¥3,958~1箱(10個)ほか当日出荷から3日以内出荷特殊治工具不要、電線前処理不要(省工数)電線を入れてプライヤーでかしめるだけの簡単・確実な一括圧接コネクタ。 雄・雌コネクタだけで電線の中継接続を可能とし、部品点数を削減 幅広い電線適合範囲 AWG#28(0.08sq)~AWG#20(0.5sq) 2mmのコンタクトピッチで小型化を実現 透明カバーで電線挿入状態を目視確認可能材質ボディ:PBT樹脂(UL94-O)、カバー:ポリカーボネイト定格AC/DC 32V 最大3.0A色(ボデー)黒
ネジ式ホールプラグ UHPNシリーズ
ユーボン¥1,398~税込¥1,538~1袋(10個)ほか当日出荷から5日以内出荷ネジ式ホールプラグで防水性が高い。 ワッシャ使用時はIP68、未使用時はIP54。用途スイッチBO×、端子BO×、コントロールBO×、リミットSW等のメクラ蓋用に ケーブルグランド・キャップコーン等の穴後の防水性を要求する材質キャップ・ナット:66ナイロン(UL94V-2)ワッシャー:エチレンプロピレンゴムねじの種類ミリネジ耐熱温度(℃)100特性防水性
スパイライルチューブ USPシリーズ
ユーボン¥749~税込¥824~1袋(10m)ほか3日以内出荷から22日以内出荷ごちゃごちゃしたコードを簡単整理! 電線の結束と保護を同時に行うことができます。導線、分岐が自在にできますので、盤内の渡り線、束線湾曲部に最適です。材質ポリエチレン
ピタックステッカー
ユーボン¥799~税込¥879~1袋(10個)ほか当日出荷から3日以内出荷鋼板製:鋼板に光沢クロメートメッキを施した実用的なタイプです。 ステンレス製:耐食、耐候、耐久性に優れたステンレス鋼板を使用し、裏面の両面接着テープも超強力な耐候、耐熱、耐油、耐水、耐薬品性を兼ねそなえた、まさに最高の接着式留金具です。 絶縁スポンジ製:カラー亜鉛メッキ鋼板を使用し、表面の電線保持部に発泡状の絶縁体を貼り付けた接着式留金具です。電気絶縁性があり、電線の被覆を保護し傷つけません
ミニクランプ(中継用)3極
ユーボン¥3,598~税込¥3,958~1箱(10個)ほか当日出荷から4日以内出荷特殊治工具不要、電線前処理不要(省工数)、電線を入れて プライヤーでかしめるだけの簡単・確実な一括圧接コネクタ 雄・雌コネクタだけで電線の中継接続を可能とし、部品点数を削減 幅広い電線適合範囲 AWG#28(0.08sq)~AWG#20(0.5sq) 2mmのコンタクトピッチで小型化を実現 透明カバーで電線挿入状態を目視確認可能(6色)材質AWG#26(0.14)~ ボディ…PBT樹脂(UL94-O黒色)、カバー:ポリカーボネイト定格AC/DC 32V 最大3.0A色(ボデー)黒
シリコンガラスチューブ
ユーボン¥359~税込¥395~1袋(2本)ほか3日以内出荷耐熱、耐寒性にすぐれており、-50~180℃(H種)の広い温度範囲で安定しており、長時間使用に耐えます。極めて優れた難燃性。※難燃性:自己消炎製(VW-1相当)材質ガラス繊維+シリコンワニス色白定尺(m)1RoHS指令(10物質対応)対応
スリットチューブ STUシリーズ
ユーボン¥2,998~税込¥3,298~1袋(5m)ほか3日以内出荷から4日以内出荷電線、チューブ、ホース類の結束、保護用。 治具により、作業時間の大幅短縮が可能。 取り付け、取り外しが容易にできます。材質ポリエチレン
LANケーブルラッチサポーター
ユーボン¥649~税込¥714~1個ほか当日出荷LAN配線、レイアウト変更等で活躍! 配線済みのため、交換が難しいLANケーブルのラッチ(ツメ)が折れてしまった際などにご利用いただける、後付ラッチです。 ケーブルのカットなどの必要がなく、工具不要での取り付けができます。 ラッチ取付後のケーブルの着脱も自由に行えます。仕様LANケーブルラッチサポーター
電線管用膜付きグロメット DSG シリーズ
ユーボン¥1,298~税込¥1,428~1袋(10個)ほか3日以内出荷ノックアウトに取付、ケーブル等の被膜を保護する膜付きグロメット。材質エチレンプロピレンゴム色黒
防水型中継コネクター フレキ配線型
ユーボン(1件のレビュー)¥2,898~税込¥3,188~1個当日出荷から3日以内出荷フレキチューブの中継ボックス端子台一体 5極・7極・11極 保護構造 IP67適合 耐油性 作業性、保守性を重視用途センサーリード線の中継ボックス 小型防水中継ボックス材質本体・フタ・ブラインドキャップ:ナイロン66、蓋パッキン:ニトリルゴム、ネジ:ステンレス使用温度範囲-25℃~80℃定格電圧(V)300定格電流(A)15取付ねじCTG16電線太さ(mm2)1.25適合圧着端子M3使用(圧着端子幅 6.0mm以下)特性防水
熱収縮チューブ(SMF) スミチューブ
ユーボン¥629~税込¥692~1袋(2本)ほか3日以内出荷から7日以内出荷電線端末、接続部の絶縁、保護、補強や抵抗、コンデンサ等の絶縁、保護に使用する熱収縮チューブ。 UL224規格品。 材質:電子線架橋軟質難燃性ポリオレフィン樹脂。 収縮温度:90℃以上。 内径収縮率 50%以上。 連続使用可能温度:55℃~105℃。特性絶縁、難燃
膜付グロメット SGシリーズ
ユーボン¥998~税込¥1,098~1袋(10個)ほか4日以内出荷膜付グロメットは、パネルに開けた穴内のコード・配管等を保護します。すぐに通線しない穴に使用すれば、ほこり除けとなり、通線が必要になった時は 膜を破ればグロメットの付け替え不要です。材質合成ゴム色アイボリー
防水コードクランプ UBA シリーズ
ユーボン¥269~税込¥296~1個当日出荷から5日以内出荷シール効果、クランプ全て同様の性能です。取り付け部はPFネジとなっております。 工具なしでも手で迅速、且つ確実にケーブルを締め付けることができ、作業能率が大幅に向上します。 シールナットをゆるめるだけで、スピーディーにケーブルを通すことができます。 シール機構は防水等級で最高のIP68です。 ケーブルサイズに合わせた選択で最大のシール効果が得られます。 緩み防止機構付材質ロックナット・本体・ツメ・シールナット:66ナイロン(UL94V-2)ワッシャー・シール:EPDMシール:EPDM
防水型熱収縮チューブ(UBESシリーズ)
ユーボン¥849~税込¥934~1本当日出荷から5日以内出荷高い収縮率、完全な防水機能、接合部分が可視可能、幅広い適応範囲 ハロゲンフリー用途自動車ハーネスの各部における 防水、防蝕 機械的保護、補強材質二層構造放射線架橋ポリオレフィン連続使用温度(℃)-40~130収縮温度135℃以上特性防水、防蝕収縮比4.5:1 4:1
カラー熱収縮チューブ USMCシリーズ
ユーボン¥589~税込¥648~1袋(4本)3日以内出荷低温で収縮(90℃) 収縮率40% 柔軟 透き通った色彩用途電線端末、電線接続部の絶縁、保護、補強 電線の色識別、結束 ケーブルラベルの固定、保護 抵抗、コンデンサー等の絶縁、保護 絶縁 600VAC・体積抵抗率104ΩCm以上材質電子線架橋軟質ポリオレフィン樹脂定尺(m)1特性低温収縮特性、柔軟性、絶縁
マークチューブストッパー
ユーボン¥2,198税込¥2,4181袋(50個)3日以内出荷電線に汎用のマークチューブを固定するアクセサリです。マークチューブを脱落しにくくします。仕様【ユーボン】マークチューブストッパー材質66ナイロン
メッシュチューブ UBNFLシリーズ
ユーボン¥2,498~税込¥2,748~1袋(5m)ほか3日以内出荷伸縮性に富み、裂傷や擦傷に強く、すべりがよく、装着もスムーズです。 耐磨耗性に優れた編組チューブで、自然径の3倍以上に口径が拡大可能なため、1サイズでかなりのサイズをカバーします。材質ポリエステルモノフィラメント色黒特性伸縮性、耐摩耗性
超小型防水コードクランプ UMGB(ナイロン製)シリーズ
ユーボン¥359~税込¥395~1個3日以内出荷超小型防水コードクランプ。 シールナットをゆるめるだけで、スピーディーにケーブルを通すことができます。 光ファイバー、センサケーブル類に最適です。 防水等級IP68です。












































![[スパイラルチューブ 内径15mm/50m 黒染] SP-15BK エスケイ工機 [スパイラルチューブ 内径15mm/50m 黒染] SP-15BK エスケイ工機](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04358686-260914-02.jpg)