コンプレッサー・空圧機器・ホース :「エルボ 90」の検索結果

コンプレッサー・空圧機器・ホースは、空気の圧縮やバルブの開閉、圧縮された空気の運搬などを行うものです。空気の圧縮を行うコンプレッサーは外から空気を取り入れてコンプレッサーの中で圧縮をします。圧縮された空気はエアーブラシなどに使用するほか、タイヤなどの空気入れなどにも使います。空圧機器は電磁弁やシリンダなどがあり、電磁弁は電気信号を流すことによりバルブの開閉を行います。またホースはポリウレタンや高圧樹脂などを使用した耐寒性の強いものがエアーホースとして使われています。
特価
本日7月13日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250718
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
・チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。特殊工具や火気不要。繰返し脱着可能。清浄度管理品。
仕様●接続A 寸法(mm):25.4●接続B 寸法(mm):25.4 材質SUS316 材質(本体)SUS316 寸法L(mm)49 温度(℃)-196~350 最高使用圧力(MPa)3 接続方式F900継手 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(3.57MB)
1個
19,980 税込21,978
45日以内出荷

・チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。特殊工具や火気不要。繰返し脱着可能。清浄度管理品。
材質SUS316 材質(本体)SUS316 温度(℃)-196~350 接続方式F900継手Xねじ込み式 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(3.57MB)
1個
2,998 税込3,298
45日以内出荷から90日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

・チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。特殊工具や火気不要。繰返し脱着可能。清浄度管理品。
材質SUS316 材質(本体)SUS316 寸法H(mm)- 温度(℃)-196~350 最高使用圧力(MPa)16.2 接続方式F900継手Xねじ込み式 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,198 税込4,618
45日以内出荷から90日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります