絞り込み
ブランド
  • NORGREN
  • モノタロウ(29)
  • SMC(18,372)
  • コガネイ(803)
  • CKD(294)
  • PISCO(ピスコ)(238)
  • Festo(181)
  • コンバム(旧:妙徳)(90)
  • 近藤製作所(60)
  • TOYOX(トヨックス)(50)
  • フルネスジャパン(42)
  • AirTAC(38)
  • 小澤物産(OZC)(35)
  • New-Era(ニューエラー)(22)
  • ParkerTAIYO(20)
  • エスコ(18)
  • フジキン(18)
  • SK11(16)
  • TBC(タブチ)(15)
  • CAILLAU(15)
商品レビュー
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
価格
  • 1,500円以下(1)
  • 1,500-10,000円(4)
  • 10,000-50,000円(18)
  • 50,000-100,000円(1)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

コンプレッサー・空圧機器・ホース :「20mm径」の検索結果

SMC製品簡単検索 詳しくはこちら
24件中 124
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
空圧Roundlineシリンダ RM/8000/Mシリーズ ボア:20mm ストローク:160mm NORGREN空圧Roundlineシリンダ RM/8000/Mシリーズ ボア:20mm ストローク:160mmNORGREN
17,980税込19,778
1個
7日以内出荷
IMI Norgren RM /8020/M/160 は、ISO 丸型複動シリンダです。磁気ピストンを備えていて、ストローク長は 160 mm、シリンダ径は 20 mm です。ISO6432 に準拠 高強度の二重圧着エンドキャップ設計です 耐腐食性 バッファ又は調整可能なクッション ノーズ取り付けナット及びピストンロッドロックナットを標準装備
仕様●ストローク:160mm●ボア:20mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:RM/8000/M●コード番号:220-4010アズワン品番65-7963-73
空圧Roundlineシリンダ RT/57200/Mシリーズ ボア:20mm ストローク:100mm NORGREN空圧Roundlineシリンダ RT/57200/Mシリーズ ボア:20mm ストローク:100mmNORGREN
19,980税込21,978
1個
7日以内出荷
IMI Norgren ラウンドライン複動シリンダは、直径 20 mm、ストローク 100 mm です。標準磁気ピストンにより、完全な制御システムの汎用性が実現されていますポートサイズは Rc1/8 です シリンダ径: 20 mm
仕様●ストローク:100mm●ボア:20mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:RT/57200/M●コード番号:220-4081アズワン品番65-7960-26
エアシリンダ RM/92040/Mシリーズ ボア:40mm ストローク:20mm NORGRENエアシリンダ RM/92040/Mシリーズ ボア:40mm ストローク:20mmNORGREN
46,980税込51,678
1個
7日以内出荷
IMI Norgren RM /92040 / M / 20 は、コンパクトな複動ショートストロークシリンダです。磁気ピストンを備え、ストローク長が 20 mm、シリンダ径が 40 mm です。対応する ISO/VDMA モデルの基本的な長さの 3 分の 1 低摩擦で、長寿命のシール設計 腐食性のない完全な仕様 標準磁気ピストンにより、完全な制御システムの汎用性が実現されています
仕様●ストローク:20mm●ボア:40mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:RM/92040/M●コード番号:220-4043アズワン品番65-7966-44
エアシリンダ RM/2012/Mシリーズ ボア:12mm ストローク:20mm NORGRENエアシリンダ RM/2012/Mシリーズ ボア:12mm ストローク:20mmNORGREN
29,980税込32,978
1個
7日以内出荷
IMI Norgren RM /92012/M/20 は、コンパクトな複動ショートストロークシリンダです。磁気ピストンを備え、ストローク長は 20 mm、シリンダ径は 12 mm です。対応する ISO/VDMA モデルの基本的な長さの 3 分の 1 低摩擦で、長寿命のシール設計 腐食性のない完全な仕様 標準磁
仕様●ストローク:20mm●ボア:12mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:RM/2012/M●コード番号:220-4019アズワン品番65-7963-09
取り付けブラケット NORGREN取り付けブラケットNORGREN
2,798税込3,078
1個
7日以内出荷
IMI Norgren QM/8020 シリーズ L2 ブラケットヒンジ取り付けブラケットです。シリンダ径は 20 mm です。バッファ又は調整可能なクッションによる耐腐食性 ISO6432 準拠
仕様●メーカーシリーズ:QM/8020●コード番号:218-0748アズワン品番65-7908-62
空圧バルクヘッドねじ付きアダプタ 1袋 5個入 NORGREN空圧バルクヘッドねじ付きアダプタ 1袋 5個入NORGREN
9,298税込10,228
1袋(5個)
7日以内出荷
IMI Norgren バルクヘッドコネクタは、ニッケルめっき黄銅製です。耐腐食性があります。動作温度範囲は -18 → +70 ℃ です動作圧力は -0 です。9 → +18 bar 。小型設計 媒体は圧縮空気及び液体でシーリング材と互換性があります 真空用途に最適
空圧Roundlineシリンダ RM/8000/Mシリーズ ボア:20mm ストローク:200mm NORGREN空圧Roundlineシリンダ RM/8000/Mシリーズ ボア:20mm ストローク:200mmNORGREN
18,980税込20,878
1個
7日以内出荷
IMI Norgren RM /8020/M/200 は、ISO 丸型複動シリンダです。磁気ピストンを備え、ストローク長は 200 mm、シリンダ径は 20 mm です。ISO6432 に準拠 高強度の二重圧着エンドキャップ設計です 耐腐食性 バッファ又は調整可能なクッション ノーズ取り付けナット及びピストンロッドロックナットを標準装備
仕様●ストローク:200mm●ボア:20mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:RM/8000/M●コード番号:220-4011アズワン品番65-7965-41
空圧Roundlineシリンダ RT/57200/Mシリーズ ボア:20mm ストローク:10mm オス Rc 1/8 NORGREN空圧Roundlineシリンダ RT/57200/Mシリーズ ボア:20mm ストローク:10mm オス Rc 1/8NORGREN
16,980税込18,678
1個
7日以内出荷
IMI Norgren RT / 57200 / M シリーズ複動式空圧式ラウンドラインシリンダです。磁気ピストンと非クッション性があります。シリンダ径は 20 mm、ストロークは 10 mm です。動作圧力範囲は 1 bar → 10 bar です。低摩耗、長寿命のシール設計で、高強度ダブル圧着エンドキャップを備えています。ポートサイズ:M6 ピストンロッド =8mm 材質:ステンレススチール 動作温度 =80 ℃
仕様●ストローク:10mm●ボア:20mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:RT/57200/M●空圧接続:Rc 1/8●ピストンロッドねじジェンダー:オス●長さ:99.5mm●最高使用圧力:10 bar●検査分銅:0.08 kg●コード番号:212-9330アズワン品番65-7891-53
空圧Roundlineシリンダ RT/57200/Mシリーズ ボア:20mm ストローク:40mm NORGREN空圧Roundlineシリンダ RT/57200/Mシリーズ ボア:20mm ストローク:40mmNORGREN
17,980税込19,778
1個
7日以内出荷
IMI Norgren ラウンドライン複動シリンダは、直径 20 mm、ストローク 40 mm です。標準磁気ピストンにより、完全な制御システムの汎用性が実現されていますポートサイズは Rc1/8 です シリンダ径: 20 mm
仕様●ストローク:40mm●ボア:20mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:RT/57200/M●コード番号:220-4082アズワン品番65-7954-45
空圧Roundlineシリンダ RM/8000/Mシリーズ ボア:20mm ストローク:250mm NORGREN空圧Roundlineシリンダ RM/8000/Mシリーズ ボア:20mm ストローク:250mmNORGREN
18,980税込20,878
1個
7日以内出荷
IMI Norgren RM /8020/M/250 は、ISO 丸型複動シリンダです。磁気ピストンを備えていて、ストローク長は 250 mm、シリンダ径は 20 mm です。ISO6432 に準拠 高強度の二重圧着エンドキャップ設計です 耐腐食性 バッファ又は調整可能なクッション ノーズ取り付けナット及びピストンロッドロックナットを標準装備
仕様●ストローク:250mm●ボア:20mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:RM/8000/M●コード番号:220-4012アズワン品番65-7966-14
エアシリンダ RM/2050/Mシリーズ ボア:50mm ストローク:20mm NORGRENエアシリンダ RM/2050/Mシリーズ ボア:50mm ストローク:20mmNORGREN
99,980税込109,978
1個
7日以内出荷
IMI Norgren RM /2050 / M / 20 は、コンパクトな複動ショートストロークシリンダです。磁気ピストンを備え、ストローク長は 20 mm、シリンダ径は 50 mm です。対応する ISO/VDMA モデルの基本的な長さの 3 分の 1 低摩擦で、長寿命のシール設計 腐食性のない完全な仕様 標準磁気ピストンにより、完全な制御システムの汎用性が実現されています
仕様●ストローク:20mm●ボア:50mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:RM/2050/M●コード番号:220-4051アズワン品番65-7966-24
エアシリンダ RM/92020/Mシリーズ ボア:20mm ストローク:15mm NORGRENエアシリンダ RM/92020/Mシリーズ ボア:20mm ストローク:15mmNORGREN
28,980税込31,878
1個
7日以内出荷
IMI Norgren RM /92020/M/15 は、コンパクトな複動ショートストロークシリンダです。磁気ピストンを備え、ストローク長は 15 mm、シリンダ径は 20 mm です。対応する ISO/VDMA モデルの基本的な長さの 3 分の 1 低摩擦で、長寿命のシール設計 腐食性のない完全な仕様 標準磁気ピストンにより、完全な制御システムの汎用性が実現されています
仕様●ストローク:15mm●ボア:20mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:RM/92020/M●コード番号:220-4027アズワン品番65-7971-40
エアシリンダ RM/92020/Mシリーズ ボア:20mm ストローク:20mm NORGRENエアシリンダ RM/92020/Mシリーズ ボア:20mm ストローク:20mmNORGREN
31,980税込35,178
1個
7日以内出荷
IMI Norgren RM /92020 / M/20 は、コンパクトな複動ショートストロークシリンダです。磁気ピストンを備え、ストローク長が 20 mm、シリンダ径が 20 mm です。対応する ISO/VDMA モデルの基本的な長さの 3 分の 1 低摩擦で、長寿命のシール設計 腐食性のない完全な仕様 標準磁気ピストンにより、完全な制御システムの汎用性が実現されています
仕様●ストローク:20mm●ボア:20mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:RM/92020/M●コード番号:220-4028アズワン品番65-7966-15
空圧Roundlineシリンダ RM/8000/Mシリーズ ボア:20mm ストローク:40mm NORGREN空圧Roundlineシリンダ RM/8000/Mシリーズ ボア:20mm ストローク:40mmNORGREN
16,980税込18,678
1個
7日以内出荷
IMI Norgren RM /8020/M/40 は、ISO 丸型複動シリンダです。磁気ピストンを備えていて、ストローク長は 40 mm、シリンダ径は 20 mm です。ISO6432 に準拠 高強度の二重圧着エンドキャップ設計です 耐腐食性 バッファ又は調整可能なクッション ノーズ取り付けナット及びピストンロッドロックナットを標準装備
仕様●ストローク:40mm●ボア:20mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:RM/8000/M●コード番号:220-4013アズワン品番65-7966-74
空圧Roundlineシリンダ RM/8000/Mシリーズ ボア:20mm ストローク:10mm NORGREN空圧Roundlineシリンダ RM/8000/Mシリーズ ボア:20mm ストローク:10mmNORGREN
16,980税込18,678
1個
7日以内出荷
IMI Norgren RM /8020/M/10 は、ISO 丸型複動シリンダです。磁気ピストンを備えていて、ストローク長が 10 mm、シリンダ径が 20 mm です。ISO6432 に準拠 高強度の二重圧着エンドキャップ設計です 耐腐食性 バッファ又は調整可能なクッション ノーズ取り付けナット及びピストンロッドロックナットを標準装備
仕様●ストローク:10mm●ボア:20mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:RM/8000/M●コード番号:220-4008アズワン品番65-7966-90
エアシリンダ RM/92020/Mシリーズ ボア:20mm ストローク:40mm NORGRENエアシリンダ RM/92020/Mシリーズ ボア:20mm ストローク:40mmNORGREN
30,980税込34,078
1個
7日以内出荷
IMI Norgren RM /92020/M/40 は、コンパクトな複動ショートストロークシリンダです。磁気ピストンを備え、ストローク長は 40 mm、シリンダ径は 20 mm です。対応する ISO/VDMA モデルの基本的な長さの 3 分の 1 低摩擦で、長寿命のシール設計 腐食性のない完全な仕様 標準磁気ピストンにより、完全な制御システムの汎用性が実現されています
仕様●ストローク:40mm●ボア:20mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:RM/92020/M●コード番号:220-4031アズワン品番65-7966-19
ピストンロッドクレビス NORGRENピストンロッドクレビスNORGREN
1,798税込1,978
1個
7日以内出荷
IMI Norgren F-Piston ロッドクレビスマウンティングは、対応する ISO/VDMA シリンダの基本的な長さにわたって 20 % のスペースを節約します。シリンダ径: 16 mm
仕様●メーカーシリーズ:QM/57016●コード番号:220-3943アズワン品番65-7965-28
ハイフット NORGRENハイフットNORGREN
14,980税込16,478
1個
7日以内出荷
IMI Norgren C フィート取り付け具は、内径 20 mm です。シリンダ径: 20 mm
仕様●メーカーシリーズ:QM/90020●コード番号:220-3951アズワン品番65-7971-32
ピストンロッドクレビス NORGRENピストンロッドクレビスNORGREN
1,088税込1,197
1個
7日以内出荷
IMI Norgren QM/8020 シリーズ F ピストンロッドクレビス取り付けブラケットです。シリンダ径は 20 mm です。DIN ISO8140 に適合 バッファ又は調整可能なクッションによる耐腐食性
仕様●メーカーシリーズ:QM/8020●コード番号:218-0746アズワン品番65-7958-45
空圧Roundlineシリンダ RT/57200/Mシリーズ ボア:20mm ストローク:80mm NORGREN空圧Roundlineシリンダ RT/57200/Mシリーズ ボア:20mm ストローク:80mmNORGREN
18,980税込20,878
1個
7日以内出荷
IMI Norgren ラウンドライン複動シリンダは、直径 20 mm、ストローク 80 mm です。標準磁気ピストンにより、完全な制御システムの汎用性が実現されていますポートサイズは Rc1/8 です シリンダ径: 20 mm
仕様●ストローク:80mm●ボア:20mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:RT/57200/M●コード番号:220-4083アズワン品番65-7962-67
空圧Roundlineシリンダ RM/8000/Mシリーズ ボア:20mm ストローク:125mm NORGREN空圧Roundlineシリンダ RM/8000/Mシリーズ ボア:20mm ストローク:125mmNORGREN
17,980税込19,778
1個
7日以内出荷
IMI Norgren RM /8020/M/125 は、ISO 丸型複動シリンダです。磁気ピストンを備え、ストローク長は 125 mm、シリンダ径は 20 mm です。ISO6432 に準拠 高強度の二重圧着エンドキャップ設計です 耐腐食性 バッファ又は調整可能なクッション ノーズ取り付けナット及びピストンロッドロックナットを標準装備
仕様●ストローク:125mm●ボア:20mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:RM/8000/M●コード番号:220-4009アズワン品番65-7963-57
エアシリンダ RM/92016/Mシリーズ ボア:16mm ストローク:20mm NORGRENエアシリンダ RM/92016/Mシリーズ ボア:16mm ストローク:20mmNORGREN
26,980税込29,678
1個
7日以内出荷
IMI Norgren RM /92016/M/20 は、コンパクトな複動ショートストロークシリンダです。磁気ピストンを備え、ストローク長は 20 mm、シリンダ径は 16 mm です。対応する ISO/VDMA モデルの基本的な長さの 3 分の 1 低摩擦で、長寿命のシール設計 腐食性のない完全な仕様 標準磁気ピストンにより、完全な制御システムの汎用性が実現されています
仕様●ストローク:20mm●ボア:16mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:RM/92016/M●コード番号:220-4023アズワン品番65-7954-25
ピストンロッドクレビス NORGRENピストンロッドクレビスNORGREN
4,498税込4,948
1個
7日以内出荷
IMI Norgren QM/8020 シリーズ UF ユニバーサルピストンロッドマウント。シリンダ径は 20 mm です。DIN ISO8139 準拠 バッファ又は調整可能なクッションによる耐腐食性
仕様●メーカーシリーズ:QM/8020●コード番号:218-0747アズワン品番65-7959-87
PFIT S StSt Bhead conn tube tube10mm NORGRENPFIT S StSt Bhead conn tube tube10mmNORGREN
21,980税込24,178
1個
7日以内出荷
IMI Norgren プッシュイン式継手は、食品飲料用途に最適で、コンパクトなユニットを備えています。チューブの抜き差しが簡単で、空圧回路を Rapid Assembly にすることができます。ステンレススチール素材 周囲温度: -15 → 200 ℃
仕様●メーカーシリーズ:気中性 S●コネクタA:プッシュイン10 mm●ボディ材質:ステンレス鋼●取り付け穴径:20mm●コード番号:220-4110アズワン品番65-7971-42

配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります

コンプレッサー・空圧機器・ホース