ホース (4) 真空機器 (3) カテゴリ: コンプレッサー・空圧機器・ホースブランド: NORGRENすべて解除
Push-in fitting bulkhead connector 12mm 1袋 10個入 NORGREN 7日以内出荷
IMI Norgren Pneufit C0029 シリーズプッシュイン式バルクヘッドコネクタフィッティングは、すぐに使用でき、工具を使用せずにすばやく組み立てられ、最適な流量を得られます。この継手のハウジングはニッケルめっき黄銅製で、ナイロン又はポリウレタンチューブ( 85 又は 95 デュロメータ)をグリップするリリース可能なステンレススチール製グラブリングが付いています。ニッケルめっき黄銅部品は、腐食及び汚染に対する耐性があり、長寿命です。ねじ接続:M22x1 チューブサイズ =12 mm 作動圧力
仕様 ●メーカーシリーズ:気中性 C●ボディ材質:PBT樹脂●取り付け穴径:22●コード番号:212-9142 アズワン品番 65-7899-17
ElectMech Press'Sw'-Pneu0.4..1.2bar NORGREN 7日以内出荷
IMI Norgren 電気機械式圧力スイッチです。ポートサイズは G1/4 です。取り付け位置はオプションです IP67 : M12 x 1 接続用
仕様 ●最低使用圧力:1バール●最高使用圧力:16バール●接続:フランジ●コード番号:217-9995 アズワン品番 65-7908-27
PFITC 4MM BULKHEAD UNION ELBOW 1袋 10個入 NORGREN 7日以内出荷
IMI Norgren Pneufit C プッシュイン式継手は、圧縮空気を使用してさまざまな機構を動作させます。また、解除可能なステンレススチール製グラブリングで PA 又は PUR チューブをグリップします。並列ねじタイプを使用するか、を選択することで、組み立て時間を最小限に抑えることができます周囲 / 媒体温度: -20 → +60 ℃ 最大動作圧力: 10 bar 真空は 750 mm Hg です
仕様 ●メーカーシリーズ:気中性 C●ネジ接続:M12 x 1●ボディ材質:PBT樹脂●取り付け穴径:12mm●コード番号:220-3490 アズワン品番 65-7972-69
ElectMech Press'Sw'-Pneu1..5bar NORGREN 7日以内出荷
IMI Norgren 電気機械式圧力スイッチです。ポートサイズは G1/4 です。取り付け位置はオプションです IP67 : M12 x 1 接続用
仕様 ●最低使用圧力:1バール●最高使用圧力:30バール●接続:G 1/4●コード番号:217-9993 アズワン品番 65-7906-39
コイルチューブ:コネクタなし 外径:12mm 内径:8mm ポリウレタン 1セット 25個入 NORGREN ¥ 38,146税込 ¥ 41,961
1セット(25個)
7日以内出荷
IMI Norgren PU2 シリーズは、優れた機械的特性と業界をリードする柔軟性を備えたポリウレタンチューブです。このポリウレタンチューブは、外径が 12 mm で長さが 25 m です。このチューブの色は自然です。動作圧力は -40 → 80 bar です 25 m の長さが段ボールに入っていて
仕様 ●入数:1リール(25個入り)●内径ホース:8mm●外径ホース:12mm●カラー:半透明●材質:ポリウレタン●長さ:25m●メーカーシリーズ:PU2.●コード番号:220-3914 アズワン品番 65-7966-17
エアホース 外径:12mm 内径:9mm プラスチック 1セット 25個入 NORGREN ¥ 34,786税込 ¥ 38,265
1セット(25個)
7日以内出荷
IMI Norgren PA2 シリーズ PA チューブは、商用車のエアブレーキシステムでの使用に適しています。このチューブは、25 m の長さのカートンで提供され、優れた保護性能を発揮して簡単に保管できます。外径 =12 mm 色:黒 DIN74324 に準拠しています
仕様 ●入数:1リール(25個入り)●内径ホース:9mm●外径ホース:12mm●カラー:黒●材質:プラスチック●アプリケーション:汎用空圧式チューブ●長さ:25m●メーカーシリーズ:PA2●コード番号:212-9303 アズワン品番 65-7872-72
ElectMech Press'Sw'-PneuATEX0.35..0.85ba NORGREN 7日以内出荷
IMI Norgren 電気機械式圧力スイッチ - 空圧式 ATEX です。ポートサイズは G1/4 です。取り付け位置はオプションです IP67 : M12 x 1 接続用
仕様 ●最低使用圧力:0.5バール●最高使用圧力:8バール●接続:G 1/4●コード番号:217-9992 アズワン品番 65-7958-72
『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります コンプレッサー・空圧機器・ホース の新着商品 ページ: 1/ 3