SMC
AW30(K)-D Series モジュラタイプフィルタレギュレータ(逆流機能選択可)
取付
ブラケット付
ボディサイズ
30
ねじの種類
Rc
設定圧力(MPa)
0.05~0.85
表示単位
製品の単位表記:MPa、℃圧力計の単位表記:Mpa
ドレン排出口
ドレンコック付
流れ方向
左→右
RoHS指令(10物質対応)
対応
ケース
金属ケース
圧力計
丸形圧力計(リミットインジケータ付)
排気機構
ノンリリーフタイプ
逆流機能
逆流機能なし
フロート式オートドレン
オートドレンなし
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
管接続口径
ろ過度(μm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
77484736
AW30-03BG-27N-10-D
3/8
10
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
31日以内出荷
返品不可
77484745
AW30-02BG-27N-20-D
1/4
20
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
31日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください