コンプレッサー・空圧機器・ホース :「アルミニウム」の検索結果
コンプレッサー・空圧機器・ホースは、空気の圧縮やバルブの開閉、圧縮された空気の運搬などを行うものです。空気の圧縮を行うコンプレッサーは外から空気を取り入れてコンプレッサーの中で圧縮をします。圧縮された空気はエアーブラシなどに使用するほか、タイヤなどの空気入れなどにも使います。空圧機器は電磁弁やシリンダなどがあり、電磁弁は電気信号を流すことによりバルブの開閉を行います。またホースはポリウレタンや高圧樹脂などを使用した耐寒性の強いものがエアーホースとして使われています。
関連キーワード
アルミ製のため軽量で持ち運びが楽です。
エアーコンプレッサーのタンク容量を大きくすることで、間欠使用時の圧力降下を低減。
タンクに充填したエアーを手軽に移動できます。
用途各種エアー作業に。
充填したエアーの移動に。
材質アルミ
質量(kg)約4.8
タンク容量(L)約30
最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.8
空気取出口1/4(メスカプラ)×2口
使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.78
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)540×280×390
空気取入口1/4(オスカプラ)×1口
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
取扱説明書(5.6MB)
1台
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
エアーの集合配管に便利!
用途エアー配管の分岐に。
仕様ワンタッチタイプ
材質鉄(クロムメッキ)+アルミベース
最高使用圧力(MPa)1.5
接続方式ワンタッチ式
使用流体空気
最高使用温度(℃)-20~80
関連資料よくあるお問合わせ_分岐カプラー
引き金を引くと圧縮空気を噴出できます。流量をノズルで調整可能。
用途作業前のホコリ飛ばし、清掃に
カプラー接続ねじ径G(PF)1/4
ノズル口径(Φmm)2
空気使用量(L/min)280
ノズルねじ径G(PF)1/8
材質(本体)アルミ
質量(g)212
流体空気
最高使用圧力(MPa)0.6
接続口常圧用カプラー
ノズルタイプスタンダード(流量調整付)
関連資料【よくあるお問合わせ】エアーダスターガン(流量調整付)
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
引き金を引くと圧縮空気を噴出できます。
用途作業前のホコリ飛ばし、清掃に
ノズル口径(Φmm)3
カプラー接続ねじ径G(PF)1/4
材質(本体)アルミ
流体空気
最高使用圧力(MPa)0.6
空気使用量(L/min)610
ノズル外径(Φmm)約5.9
接続口常圧用カプラー
ノズルねじ径G(PF)1/8
ノズルタイプロングノズル
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
通常のノズルの約3倍以上の流量が出ます。引き金を引くと圧縮空気を噴出できます。
用途作業前のホコリ飛ばし、清掃に
カプラー接続ねじ径G(PF)1/4
空気使用量(L/min)630
ノズルねじ径G(PF)1/8
材質(本体)アルミ
流体空気
接続口常圧用カプラー
関連資料よくある商品Q&A(0.5MB)
1個
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
フィルターとレギュレータが一体化し省スペース化を実現!フィルタは、セミオートドレンタイプなのでドレン排出も簡単です。圧力が掛かっていないときは自動でドレンが排出されます。圧力が掛かっていると手動でドレンの排出が可能になります。
用途圧縮空気中に含まれる5μm以上の固形異物とドレンの除去と、出口側の圧力制御が可能です。
ドレン排出部接続口径(Rc)1/8
設定圧力範囲(MPa)0.05~0.85(出口側)
ねじの種類Rc
オートドレン仕様セミオートドレン
圧力計圧力計付
材質(本体)アルミ合金
取付方式ブラケット付
使用温度範囲(℃)5~60
最高使用圧力(MPa)1
使用流体圧縮空気
保証耐圧力(MPa)1.2
材質(ボウル)ポリカーボネート
最低使用圧力(MPa)0.2(入口側)
材質(フタ)ポリアセタール
圧力計接続口径Rc1/8
ろ過度(μm)5
フィルタドレン貯留量(mL)80
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
設定圧力単位MPa
ケースケースガード付・亜鉛合金ケース
コンプレッサーからの圧縮空気の水取りや流量調整に便利です。
オートドレンタイプなので水抜き作業も不要です。
材質(本体)アルミ合金
取付方式ブラケット付
使用温度範囲(℃)5~60
最高使用圧力(MPa)1
使用流体圧縮空気
保証耐圧力(MPa)1.2
ドレン排出部接続口径(Rc)1/8
ドレン排出NOタイプ
材質(ボウル)ポリカーボネート
最低使用圧力(MPa)0.2(入口側)
材質(フタ)ポリアセタール
圧力計接続口径Rc1/8
ろ過度(μm)5
フィルタドレン貯留量(mL)80
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
設定圧力単位MPa
取扱説明書(0.4MB)
ケースケースガード付・亜鉛合金ケース
コンプレッサーからの圧縮空気の水取りに便利です。オートドレンタイプなので水抜き作業も不要です。
仕様オートドレンN.O
付属品ブラケット
材質(本体)アルミ合金
取付方式ブラケット付
使用温度範囲(℃)5~60
最高使用圧力(MPa)1
使用流体圧縮空気
保証耐圧力(MPa)1.2
ドレン排出部接続口径(Rc)1/8
材質(ボウル)ポリカーボネート
最低使用圧力(MPa)0.2(入口側)
フィルタドレン貯留量(mL)80
材質(ボールガード)亜鉛合金
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
設定圧力単位MPa
ドレンコックオート
フィルタドレン排出口ドレンコック付
着脱が容易に行えて作業時間を短縮出来ます。
用途各種配管作業に。
材質アルミ
流体水・油・空気
使用温度範囲(℃)0~120
定格圧力(MPa)0.78
着脱が容易に行えて作業時間を短縮出来ます。
用途各種配管作業に。
材質アルミ
流体水・油・空気
使用温度範囲(℃)0~120
定格圧力(MPa)0.78
圧縮空気のドレン除去が可能です。セミオートドレンタイプなのでドレン排出も簡単。圧力が掛かっていないときは自動でドレンが排出されますます。圧力が掛かっていると手動でドレンの排出が可能になります。
用途圧縮空気中に含まれる5μm以上の固形異物とドレンの除去が可能です。
材質ブラケット:アルミ合金、本体:スチール
材質(本体)アルミ合金
取付方式ブラケット
使用温度範囲(℃)5~60
最高使用圧力(MPa)1
フィルターセミオートドレン
使用流体圧縮空気
保証耐圧力(MPa)1.2
ドレン排出部接続口径(Rc)1/8
材質(ボウル)ポリカーボネート
最低使用圧力(MPa)0.2(入口側)
設定圧力範囲(MPa)0.05~0.85(出口側)
材質(フタ)ポリアセタール
水分除去率(%)82
圧力計接続口径Rc1/8
フィルタドレン貯留量(mL)80
材質(ボールガード)亜鉛合金
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
設定圧力単位MPa
ドレンコックオート
フィルタドレン排出口ドレンコック付
奥まった所のダスト作業に適しております。
用途エアーダスター用オプションノズル
ノズル内径(Φmm)3
取付ねじサイズG1/8
材質ネジ部(真鍮)・ノズル部外側(高密度ポリエチレン)・ノズル部内側(アルミ)
最高使用圧力(MPa)0.7
ノズル外径(Φmm)6
適合流体空気
吸い込みと吹き飛ばしの1台2役!!
各種先端ノズル付で清掃作業に大活躍!
本体内部は吸引物が詰まりにくい空洞構造。
用途作業後の清掃に
取扱説明書(1.2MB)
引き金が大きく、使用者の疲労感を軽減。
水量調整つまみ付。
用途洗浄液などを噴射し、機械・エンジン・工作機械などの洗浄に。
ノズル内径(Φmm)4.6
仕様流量調整ノズル
付属品吸上げ用ビニールホース(ストレーナー付)1.5M
全長(mm)390
材質(本体)アルミ
質量(g)347
最高使用圧力(MPa)1.5
空気使用量(L/min)166(0.7Mpa)、231(1Mpa)
材質(ホース)ビニール
ノズル長(mm)約240
噴出量(mL/min)323(0.7Mpa)、301(1Mpa)
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
フィルタレギュレータ一体タイプとルブリケータを組み合わせた3点セットです。フィルタは、セミオートドレンタイプなのでドレン排出も簡単です。圧力が掛かっていないときは自動でドレンが排出されます。圧力が掛かっていると手動でドレンの排出が可能になります。
用途圧縮空気中に含まれる5μm以上の固形異物とドレンの除去出口側の圧力制御が可能です。ルブリケータで電磁弁・シリンダへのオイルミストによる給油ができます。
設定圧力範囲(MPa)0.05~0.85(出口側)
ねじの種類PT
圧力計圧力計付
オートドレン仕様セミオートドレン付
材質(本体)アルミ合金
使用温度範囲(℃)5~60
最高使用圧力(MPa)1
材質(ボール)ポリカーボネート
使用流体圧縮空気
保証耐圧力(MPa)1.2
ドレン排出口径内径Φ4×外径Φ7mm(適応チューブ:内径Φ6.5×外径Φ10mm)
取付け方法ブラケット取付け
推奨使用油ISO VG-32
最低使用圧力(MPa)0.2(入口側)
材質(フタ)ポリアセタール
ろ過度(μ)5
ルブリケータ貯油量(mL)125
フィルタドレン貯留量(mL)80
材質(ボールガード)亜鉛合金
設定圧力単位MPa
取扱説明書(7.0MB)
ケースケースガード付
着脱が容易に行えて作業時間を短縮出来ます。
用途各種配管作業に。
流体水・油・空気
材質アルミ
使用温度範囲(℃)0~120
定格圧力(MPa)0.78
着脱が容易に行えて作業時間を短縮出来ます。
用途各種配管作業に。
材質アルミ
流体水・油・空気
使用温度範囲(℃)0~120
定格圧力(MPa)0.78
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
エアーの集合配管に便利!
用途エアー配管の分岐に。
仕様ワンタッチタイプ
材質鉄(クロムメッキ)+アルミベース
ねじ径PT1/4
最高使用圧力(MPa)1.5
接続方式ワンタッチ式
使用流体空気
最高使用温度(℃)-20~80
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
着脱が容易に行えて作業時間を短縮出来ます。
用途各種配管作業に。
流体水・油・空気
材質アルミ
使用温度範囲(℃)0~120
定格圧力(MPa)0.78
コンプレッサーからの圧縮空気の水取り・流量調整やオイル供給に便利です。オートドレンタイプなので水抜き作業も不要です。
設定圧力範囲(MPa)0.05~0.85(出口側)
ねじの種類PT
圧力計圧力計付
オートドレン仕様オートドレン付
材質(本体)アルミ合金
使用温度範囲(℃)5~60
最高使用圧力(MPa)1
使用流体空気
保証耐圧力(MPa)1.2
推奨使用油ISO VG-32
ドレン排出部接続口径(Rc)1/8
材質(ボウル)ポリカーボネート
最低使用圧力(MPa)0.2(入口側)
材質(フタ)ポリアセタール
圧力計接続口径1/8
ろ過度(μ)5
ルブリケータ貯油量(mL)150
フィルタドレン貯留量(mL)80
材質(ボールガード)亜鉛合金
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
設定圧力単位MPa
取扱説明書(0.7MB)
ケースケースガード付・ポリカーボネートケース
着脱が容易に行えて作業時間を短縮出来ます。
用途各種配管作業に。
材質アルミ
流体水・油・空気
使用温度範囲(℃)0~120
定格圧力(MPa)0.78
引き金を引くと圧縮空気を噴出できます。
用途工作機械や自動車整備や作業前のホコリ飛ばし、清掃に幅広く使用できます。
接続口常圧用カプラー
材質(本体)アルミ合金
質量(g)195
流体圧縮空気
最高使用圧力(MPa)0.6
1個
¥929
税込¥1,022
当日出荷
着脱が容易に行えて作業時間を短縮出来ます。
用途各種配管作業に。
材質アルミ
流体水・油・空気
使用温度範囲(℃)0~120
定格圧力(MPa)0.78
着脱が容易に行えて作業時間を短縮出来ます。
用途各種配管作業に。
材質アルミ
流体水・油・空気
使用温度範囲(℃)0~120
定格圧力(MPa)0.78
コンプレッサーからの圧縮空気の水取り・流量調整やオイル供給に便利です。
オートドレンタイプなので水抜き作業も不要です。
材質(本体)アルミ合金
使用温度範囲(℃)5~60
最高使用圧力(MPa)1
ねじの種類PT
使用流体空気
保証耐圧力(MPa)1.2
推奨使用油ISO VG-32
ドレン排出部接続口径(Rc)1/8
材質(ボウル)ポリカーボネート
最低使用圧力(MPa)0.2(入口側)
設定圧力範囲(MPa)0.05~0.85(出口側)
材質(フタ)ポリアセタール
圧力計接続口径1/8
ろ過度(μ)5
ルブリケータ貯油量(mL)150
フィルタドレン貯留量(mL)80
材質(ボールガード)亜鉛合金
設定圧力単位MPa
オートドレン仕様オートドレン付
取扱説明書(0.7MB)
ケースケースガード付・ポリカーボネートケース
圧力計圧力計付
フィルタレギュレータドレン排出口ドレンガイド1/8付
圧縮空気中に含まれる水分、油分を自動排出します。
フロート式で無駄なくドレン排出できます。
N.O.(ノーマルオープン)タイプで凍結対策に。
用途エアコンプレッサー、エアドライヤー、エアタンク、エアフィルタなどのドレイン抜きに
使用流体圧縮空気中のドレン(水又は油)
使用圧力範囲(MPa)0.3~1.2
使用温度範囲(℃)5~60
タイプノーマルオープン
質量(kg)0.67
全長(mm)188
材質(ボウル)アルミニウム合金
入口管接続口径PT1/2"
出口管接続口径PT1/8"
1個
¥4,498
税込¥4,948
当日出荷
高圧カプラー接続の強力エアダスターガンです。通常のノズルの約3倍以上の流量が出ます。引き金を引くと圧縮空気を噴出できます。
用途作業前のホコリ飛ばし、清掃に
接続口高圧用カプラ-
材質(本体)アルミ
流体空気
最高使用圧力(MPa)2.5
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
引き金を引くと圧縮空気を噴出できます。
用途工作機械や自動車整備や作業前のホコリ飛ばし、清掃に幅広く使用できます。
接続口径G(PF)1/4
材質(本体)アルミ合金
質量(g)192
流体圧縮空気
最高使用圧力(MPa)0.6
1個
¥929
税込¥1,022
当日出荷
ペン型で持ち運びに便利です。
接続カプラー接続
材質アルミ
最高使用圧力(MPa)0.6
1個
¥679
税込¥747
当日出荷
『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります
- 配管・水廻り設備部材
- ポンプ・送風機・電熱機器
- コンプレッサー・空圧機器・ホース
- 油圧機器・油圧ホース
コンプレッサー・空圧機器・ホース の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。