コンプレッサー・空圧機器・ホース :「20a 配管」の検索結果

コンプレッサー・空圧機器・ホースは、空気の圧縮やバルブの開閉、圧縮された空気の運搬などを行うものです。空気の圧縮を行うコンプレッサーは外から空気を取り入れてコンプレッサーの中で圧縮をします。圧縮された空気はエアーブラシなどに使用するほか、タイヤなどの空気入れなどにも使います。空圧機器は電磁弁やシリンダなどがあり、電磁弁は電気信号を流すことによりバルブの開閉を行います。またホースはポリウレタンや高圧樹脂などを使用した耐寒性の強いものがエアーホースとして使われています。
特価
本日7月13日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250718
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
耐酸性があり、さびにくいステンレス製の配管です。
用途石油化学関連。一般ビル建築配管。 材質ステンレス(SUS304W) 形状同心レデューサ タイプステンレス品
1個
2,898 税込3,188
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

耐酸性があり、さびにくいステンレス製の配管です。
用途石油化学関連。一般ビル建築配管。 材質ステンレス(SUS304W) 形状ラップジョイント
1個
3,500 税込3,850
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

耐酸性があり、さびにくいステンレス製の配管です。
用途石油化学関連。一般ビル建築配管。 トラスコ品番850-5036 材質ステンレス(SUS304W) 形状ラップジョイント 高さ(mm)65 呼び径(B)8 寸法F(mm)50 寸法G(mm)つば径:262 呼び径(A)200 肉厚t(mm)4 外径OD(Φmm)216.3
1箱(10個)
169,800 税込186,780
11日以内出荷

ベンカン機工TSGP鋼管製チーズ200A
汎用的に使用される黒管タイプの継手です。
用途石油化学関係。一般ビル建築配管。 トラスコ品番850-5123 材質配管用炭素鋼(SGP) 形状同型チーズ 呼び径(B)8×8 寸法C(mm)177.8 寸法M(mm)177.8 呼び径(A)200×200 肉厚t(mm)5.8 外径OD(Φmm)216.3
1個
33,980 税込37,378
11日以内出荷

『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります