ソレノイドバルブ VUVGシリーズFesto欠品中
Festoソレノイドバルブはコンパクトで、高い流量を備えています。ピストン構造スライドを備え、リセットには機械式スプリングを使用しています。バルブのサイズは14mmで、使用圧力は最大2.5→8barです周囲温度:-5→60℃ハウジング材質にはアルミ合金を使用
仕様●メーカーシリーズ:VUVG●取り付け方法:マニホールド●機能:5/2Monostable●接続ポートのネジ:G1/8●動作タイプ:電気仕様●コード番号:202-1414アズワン品番65-8002-70
取り付けセット VAME 値 シリーズFesto7日以内出荷
Festo のソレノイド Coil は、DIN EN175301 に準拠した標準プラグソケットと併用し、12 V dc の動作電圧を使用しました。RoHSに適合(2022年10月現在)
仕様●メーカーシリーズ:VAME (値)●アクセサリタイプ:取り付けキット●コード番号:203-8994アズワン品番65-8017-70
水分離器 MSシリーズFesto6日以内出荷
Festo 水分離器 MS6-LWS-1/2-U-V 凝縮水ドレインは、完全自動凝縮排水バルブを介して排出されます。サイズ6 シリーズ MS 組み立て位置:垂直 ± 5 ° 凝縮水排出は完全自動 構造遠心分離器の設計
仕様●メーカーシリーズ:MS●平均流量:63.33 l/ 秒●平均定格流量:2 → 12バール●ポートの接続:G 1/2●フィルターサイズ:6μm●ポート接続ネジサイズ:0.5●ポート接続ネジ規格:G●コード番号:202-3191アズワン品番65-8027-40
エアソレノイドバルブ VUWGシリーズFesto7日以内出荷
Festo 空圧バルブはコンパクトで、高い流量ピストン構造スライドを備え、リセットには機械式スプリングを使用しています。バルブのサイズは 26.5 mm で、使用圧力は -0.9-10 bar までです。標準的な公称流量は 1300 l/min です周囲温度: -10 → 60 ℃ ピストンスライドに使用されるアルミ合金材
仕様●メーカーシリーズ:VUWG より●取り付け方法:マニホールド●機能:5/2 Monostable●接続ポートのネジ:G 1/4●動作タイプ:空圧式●コード番号:202-1458アズワン品番65-8025-78
エアソレノイドバルブ VUWGシリーズFesto7日以内出荷
Festo 空圧バルブはコンパクトで、高い流量ピストン構造スライドを備え、リセットにはエアスプリングを使用しています。バルブのサイズは 26.5 mm で、使用圧力は最大 2.5 → 10 bar です。標準的な公称流量は 1300 l/min です周囲温度: -10 → 60 ℃ ピストンスライドに使用されるアルミ合金材
仕様●メーカーシリーズ:VUWG より●取り付け方法:マニホールド●機能:5/2 Monostable●接続ポートのネジ:G 1/4●動作タイプ:空圧式●コード番号:202-1457アズワン品番65-8023-22
圧縮空気ドライヤFesto7日以内出荷
Festo MS シリーズ水分離器は、ねじを接続することなく完全に自動の凝縮水ドレインバルブモジュールを備えています。サイズ:12 組み立て位置:垂直 ± 5 °
仕様●メーカーシリーズ:MS●タイプ:遠心分離器●最大流量率:40000L/min●アウトレットポート - ネジサイズ:1/2●最高使用周囲温度:+60℃●最低使用周囲温度:+5℃●最高使用流入圧力:12バール●コード番号:203-1369アズワン品番65-8011-26
水分離器 MSシリーズFesto7日以内出荷
Festo 水分離器 MS6-LWS-3/8-U-V コンデンサドレインは、完全自動凝縮ドレンバルブから排出されます。サイズ6 シリーズ MS 組み立て位置:垂直 ± 5 ° 凝縮水排出は完全自動 構造遠心分離器の設計
仕様●メーカーシリーズ:MS●平均流量:58.33 l/ 秒●平均定格流量:2 → 12バール●ポートの接続:G 3/8●フィルターサイズ:6μm●ポート接続ネジサイズ:0.375●ポート接続ネジ規格:G●コード番号:202-3255アズワン品番65-8038-30
水分離器 MSシリーズFesto7日以内出荷
Festo 水分離器 MS9-LWS-G-U-V コンデンサドレインは、完全自動凝縮ドレンバルブを介して凝縮されます。サイズ 9 シリーズ MS 組み立て位置:垂直 ± 5 ° 凝縮水排出は完全自動 構造遠心分離器の設計
仕様●メーカーシリーズ:MS●平均流量:25 l/ 秒●平均定格流量:2 → 12バール●フィルターサイズ:9μm●コード番号:202-3280アズワン品番65-8030-04
水分離器 MSシリーズFesto7日以内出荷
Festo 水分離器 MS6-LWS-1/4-U-V コンデンサドレインは、完全自動凝縮ドレンバルブを介して凝縮されます。サイズ6 シリーズ MS 組み立て位置:垂直 ± 5 ° 凝縮水排出は完全自動 構造遠心分離器の設計
仕様●メーカーシリーズ:MS●平均流量:40 l/ 秒●平均定格流量:2 → 12バール●ポートの接続:G 1/4●フィルターサイズ:6μm●ポート接続ネジサイズ:0.25●ポート接続ネジ規格:G●コード番号:202-3209アズワン品番65-8029-24
エアソレノイドバルブ VUWGシリーズFesto7日以内出荷
Festo空圧バルブはコンパクトで、高い流量ピストン構造スライドを備え、リセットには機械式スプリングを使用しています。バルブのサイズは21mmで、使用圧力は最大2.5→10barです。標準的な公称流量は700l/minです周囲温度:-10→60℃ピストンスライドに使用されるアルミダイキャスト材料
仕様●メーカーシリーズ:VUWGより●取り付け方法:マニホールド●機能:3/2Closed,Monostable●接続ポートのネジ:G1/8●動作タイプ:空圧式●コード番号:202-1378アズワン品番65-8017-68
エアソレノイドバルブ VUWGシリーズFesto7日以内出荷
Festo空圧バルブはコンパクトで、高い流量ピストン構造スライドを備え、リセットには機械式スプリングを使用しています。バルブのサイズは26.5mmで、使用圧力は-0.9-10barまでです。標準的な公称流量は1000l/minです周囲温度:-10→60℃ピストンスライドに使用されるアルミ合金材
仕様●メーカーシリーズ:VUWGより●取り付け方法:マニホールド●機能:3/2Closed,Monostable●接続ポートのネジ:G1/4●動作タイプ:空圧式●コード番号:202-1589アズワン品番65-8024-43
エアソレノイドバルブ VUWGシリーズFesto7日以内出荷
Festo空圧バルブはコンパクトで、高い流量ピストン構造スライドを備え、リセットには機械式スプリングを使用しています。バルブのサイズは26.5mmで、使用圧力は-0.9-10barまでです。標準的な公称流量は1000l/minです周囲温度:-10→60℃ピストンスライドに使用されるアルミ合
仕様●メーカーシリーズ:VUWGより●取り付け方法:マニホールド●機能:3/2Closed,Monostable●接続ポートのネジ:G1/4●動作タイプ:空圧式●コード番号:202-1379アズワン品番65-8027-29
エアソレノイドバルブ VUWGシリーズFesto7日以内出荷
Festo 空圧バルブはコンパクトで、高い流量ピストン構造スライドを備え、リセットにはエアスプリングを使用しています。バルブのサイズは 21 mm で、0.9 → 10 bar までの動作圧力が使用されています。標準的な公称流量は 700 l/min です周囲温度: -10 → 60 ℃ ピストンス
仕様●メーカーシリーズ:VUWG より●取り付け方法:マニホールド●機能:3/2 Closed, Monostable●接続ポートのネジ:G 1/8●動作タイプ:空圧式●コード番号:202-1430アズワン品番65-8032-51
エアソレノイドバルブ VUWGシリーズFesto7日以内出荷
Festo空圧バルブはコンパクトで、高い流量ピストン構造スライドを備え、リセットには機械式スプリングを使用しています。バルブのサイズは21mmで、使用圧力は最大2.5→10barです。標準的な公称流量は700l/minです周囲温度:-10→60℃ピストンスライドに使用されるアルミダイキャスト材料
仕様●メーカーシリーズ:VUWGより●取り付け方法:マニホールド●機能:3/2Closed,Monostable●接続ポートのネジ:G1/8●動作タイプ:空圧式●コード番号:202-1614アズワン品番65-8024-57
エアソレノイドバルブ VUWGシリーズFesto7日以内出荷
Festo空圧バルブはコンパクトで、高い流量ピストン構造スライドを備え、リセットには機械式スプリングを使用しています。バルブのサイズは26.5mmで、使用圧力は-0.9-10barまでです。標準的な公称流量は1000l/minです周囲温度:-10→60℃ピストンスライドに使用されるアルミ合金材
仕様●メーカーシリーズ:VUWGより●取り付け方法:マニホールド●機能:3/2Closed,Monostable●接続ポートのネジ:G1/4●動作タイプ:空圧式●コード番号:202-1396アズワン品番65-8034-99
エアソレノイドバルブ VUWGシリーズFesto7日以内出荷
Festo 空圧バルブはコンパクトで、高い流量ピストン構造スライドを備え、リセットには機械式スプリングを使用しています。バルブのサイズは 31 mm で、使用圧力は -0.9-10 bar までです。標準的な公称流量は 2000 l/min です周囲温度: -10 → 60 ℃ ピストンスライドに使用
仕様●メーカーシリーズ:VUWG より●取り付け方法:マニホールド●機能:5/3 Closed●接続ポートのネジ:G 3/8●動作タイプ:空圧式●コード番号:202-1485アズワン品番65-8024-85
エアソレノイドバルブ VUWGシリーズFesto7日以内出荷
Festo空圧バルブはコンパクトで、高い流量ピストン構造スライドを備え、リセットにはエアスプリングを使用しています。バルブのサイズは21mmで、使用圧力は最大2.5→10barです。標準的な公称流量は700l/minです周囲温度:-10→60℃ピストンスライドに使用されるアルミダイキャスト材料
仕様●メーカーシリーズ:VUWGより●取り付け方法:マニホールド●機能:3/2Closed,Monostable●接続ポートのネジ:G1/8●動作タイプ:空圧式●コード番号:202-1482アズワン品番65-8021-01
エアソレノイドバルブ VUWGシリーズFesto7日以内出荷
Festo 空圧バルブはコンパクトで、高い流量ピストン構造スライドを備え、リセットには機械式スプリングを使用しています。バルブのサイズは 26.5 mm で、使用圧力は -0.9-10 bar までです。標準的な公称流量は 1200 l/min です周囲温度: -10 → 60 ℃ ピストンスライドに使用されるアルミ合金材
仕様●メーカーシリーズ:VUWG より●取り付け方法:マニホールド●機能:5/3 Closed●接続ポートのネジ:G 1/4●動作タイプ:空圧式●コード番号:202-1552アズワン品番65-8024-91
エアソレノイドバルブ VUWGシリーズFesto7日以内出荷
Festo空圧バルブはコンパクトで、高い流量ピストン構造スライドを備え、リセットには機械式スプリングを使用しています。バルブのサイズは26.5mmで、使用圧力は-0.9-10barまでです。標準的な公称流量は1000l/minです周囲温度:-10→60℃ピストンスライドに使用されるアルミ合金材
仕様●メーカーシリーズ:VUWGより●取り付け方法:マニホールド●機能:5/3Closed●接続ポートのネジ:G1/4●動作タイプ:空圧式●コード番号:202-1572アズワン品番65-8023-68
エアソレノイドバルブ VUWGシリーズFesto7日以内出荷
Festo 空圧バルブはコンパクトで、高い流量ピストン構造スライドを備え、リセットには機械式スプリングを使用しています。バルブのサイズは 31 mm で、使用圧力は -0.9-10 bar までです。標準的な公称流量は 1700 l/min です周囲温度: -10 → 60 ℃ ピストンスライドに使用されるアルミ合金材
仕様●メーカーシリーズ:VUWG より●取り付け方法:マニホールド●機能:5/3 Closed●接続ポートのネジ:G 3/8●動作タイプ:空圧式●コード番号:202-1246アズワン品番65-8020-18
エアソレノイドバルブ VUWGシリーズFesto7日以内出荷
Festo 空圧バルブはコンパクトで、高い流量ピストン構造スライドを備え、リセットにはエアスプリングを使用しています。バルブのサイズは 26.5 mm で、使用圧力は最大 2.5 → 10 bar です。標準的な公称流量は 1000 l/min です周囲温度: -10 → 60 ℃ ピストンスライドに使用されるアルミ合金材
仕様●メーカーシリーズ:VUWG より●取り付け方法:マニホールド●機能:3/2 Closed, Monostable●接続ポートのネジ:G 1/4●動作タイプ:空圧式●コード番号:202-1400アズワン品番65-8025-45
エアソレノイドバルブ VUWGシリーズFesto7日以内出荷
Festo空圧バルブはコンパクトで、高い流量ピストン構造スライドを備え、リセットにはエアスプリングを使用しています。バルブのサイズは21mmで、使用圧力は最大2.5→10barです。標準的な公称流量は700l/minです周囲温度:-10→60℃ピストンスライドに使用されるアルミダイキャスト材料
仕様●メーカーシリーズ:VUWGより●取り付け方法:マニホールド●機能:3/2Closed,Monostable●接続ポートのネジ:G1/8●動作タイプ:空圧式●コード番号:202-1613アズワン品番65-8029-12
『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります
コンプレッサー・空圧機器・ホース の新着商品
ページ: 1/ 3