コンプレッサー・空圧機器・ホース :「せいろ」の検索結果
コンプレッサー・空圧機器・ホースは、空気の圧縮やバルブの開閉、圧縮された空気の運搬などを行うものです。空気の圧縮を行うコンプレッサーは外から空気を取り入れてコンプレッサーの中で圧縮をします。圧縮された空気はエアーブラシなどに使用するほか、タイヤなどの空気入れなどにも使います。空圧機器は電磁弁やシリンダなどがあり、電磁弁は電気信号を流すことによりバルブの開閉を行います。またホースはポリウレタンや高圧樹脂などを使用した耐寒性の強いものがエアーホースとして使われています。
関連キーワード
・スポット溶接等の火花雰囲気での一般空気圧および水配管用。
・難燃ナイロン(UL-94規格 V-0相当)使用。
・使用流体:空気、水
・最高使用圧力(20℃時):1.2MPa
使用流体空気、水
材質難燃ナイロン(UL-94規格 V-0相当)
最高使用圧力(MPa)1.2(20℃)
使用流体空気(一般、ドライ)、炭酸ガス(CO2)(0.7MPa未満)、窒素ガス(N2)、タービン油/油圧作動油(動粘度40~100mm2/s)
ポート数3
使用流体空気
ポート数3
使用流体空気
ポート数3
定格電圧(V)(5) DC24
圧力(-) 標準タイプ(0.7 MPa)
使用流体空気
パイロット方式(R) 外部パイロット
コイル(T) 節電回路付(DCのみ)
ポート数3
圧力(K) 高圧タイプ (1.0 MPa)
使用流体空気
パイロット方式(-) 内部パイロット
コイル(-) 標準タイプ
ポート数3
使用流体空気
ポート数3
使用流体空気
ポート数3
圧力(K) 高圧タイプ (1.0 MPa)
使用流体空気
パイロット方式(R) 外部パイロット
コイル(T) 節電回路付(DCのみ)
ポート数3
圧力(-) 標準タイプ(0.7 MPa)
使用流体空気
パイロット方式(-) 内部パイロット
コイル(T) 節電回路付(DCのみ)
・空気圧システムやエアハイドロ回路の制御用。
・正逆流可能なバランスポペットタイプ。
・エアオペレート形、外部パイロット電磁形。
・空気圧システムやエアハイドロ回路の制御用。
・正逆流可能なバランスポペットタイプ。
・エアオペレート形、外部パイロット電磁形。
バルブサイズ2
・空気圧システムやエアハイドロ回路の制御用。
・正逆流可能なバランスポペットタイプ。
・エアオペレート形、外部パイロット電磁形。
バルブサイズ1
・空気圧システムやエアハイドロ回路の制御用。
・正逆流可能なバランスポペットタイプ。
・エアオペレート形、外部パイロット電磁形。
バルブサイズ1
・空気圧システムやエアハイドロ回路の制御用。
・正逆流可能なバランスポペットタイプ。
・エアオペレート形、外部パイロット電磁形。
・空気圧システムやエアハイドロ回路の制御用。
・正逆流可能なバランスポペットタイプ。
・エアオペレート形、外部パイロット電磁形。
バルブサイズ5
・空気圧システムやエアハイドロ回路の制御用。
・正逆流可能なバランスポペットタイプ。
・エアオペレート形、外部パイロット電磁形。
バルブサイズ4
・空気圧システムやエアハイドロ回路の制御用。
・正逆流可能なバランスポペットタイプ。
・エアオペレート形、外部パイロット電磁形。
バルブサイズ3
揺動角度(°)(180) 180
ベーン形式(S) シングルベーン
サイズ30
取付支持形式(F) フランジ形
鉛直軸形式(J) 両軸(長軸一面取なし&一面取)
1個
¥29,980
税込¥32,978
10日以内出荷
・空気圧システムやエアハイドロ回路の制御用。
・正逆流可能なバランスポペットタイプ。
・エアオペレート形、外部パイロット電磁形。
・空気圧システムやエアハイドロ回路の制御用。
・正逆流可能なバランスポペットタイプ。
・エアオペレート形、外部パイロット電磁形。
バルブサイズ4
・空気圧システムやエアハイドロ回路の制御用。
・正逆流可能なバランスポペットタイプ。
・エアオペレート形、外部パイロット電磁形。
バルブサイズ3
・空気圧システムやエアハイドロ回路の制御用。
・正逆流可能なバランスポペットタイプ。
・エアオペレート形、外部パイロット電磁形。
バルブサイズ2
揺動角度(°)(90) 90
ベーン形式(S) シングルベーン
サイズ20
取付支持形式(F) フランジ形
鉛直軸形式(J) 両軸(長軸一面取なし&一面取)
1個
¥27,980
税込¥30,778
10日以内出荷
ベーン形式シングルベーン
揺動角度(°)180
ベーン形式シングルベーン
1個
¥19,980
税込¥21,978
10日以内出荷
作動方式パイロット式
ポート数2
管接続口径(40A) 1 1/2
定格電圧(V)(5) DC24
リード線取出方法(DZ) ランプ・サージ付DIN形ターミナル
材質(シール)(A) NBRシール
手動操作方式(-) ノンロックプッシュ式
弁形式(2) N.O.
材質(シール)(B) FKMシール
手動操作方式(-) ノンロックプッシュ式
弁形式(2) N.O.
材質(シール)(B) FKMシール
ブラケット(-) なし
弁形式(1) N.C.
材質(シール)(B) FKMシール
ブラケット(B) ブラケット付
弁形式(1) N.C.
1個
¥16,980
税込¥18,678
21日以内出荷
材質(シール)(A) NBRシール
ブラケット(-) なし
弁形式(1) N.C.
作動方式パイロット式
ポート数2
材質(シール)(A) NBRシール
弁形式(2) N.O.
作動方式パイロット式
ポート数2
ねじの種類(F) G
管接続口径(50A) 2
定格電圧(V)(5) DC24
リード線取出方法(D) DIN形ターミナル
材質(シール)(A) NBRシール
手動操作方式(-) ノンロックプッシュ式
弁形式(2) N.O.
CE-対応品(-) なし
1個
¥41,980
税込¥46,178
21日以内出荷
作動方式パイロット式
ポート数2
ねじの種類(-) Rc
管接続口径(32A) 1 1/4
定格電圧(V)(1) AC100 50/60Hz
リード線取出方法(DZ) ランプ・サージ付DIN形ターミナル
材質(シール)(B) FKMシール
手動操作方式(-) ノンロックプッシュ式
弁形式(2) N.O.
CE-対応品(-) なし
1個
¥33,980
税込¥37,378
21日以内出荷
作動方式パイロット式
ポート数2
管接続口径(20A) 3/4
材質(シール)(B) FKMシール
ブラケット(-) なし
手動操作方式(-) ノンロックプッシュ式
弁形式(1) N.C.
材質(シール)(B) FKMシール
ブラケット(-) なし
手動操作方式(-) ノンロックプッシュ式
弁形式(2) N.O.
CE-対応品(Q) CE対応品
材質(シール)(B) FKMシール
弁形式(1) N.C.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ
『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります
- 配管・水廻り設備部材
- ポンプ・送風機・電熱機器
- コンプレッサー・空圧機器・ホース
- 油圧機器・油圧ホース
コンプレッサー・空圧機器・ホース の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。