2,105件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順


1個
1,598 税込1,758
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様丸形0.02~0.2MPa設定 型式AC40-B用・AC40-06-B用・AC50-B用・AC55-B用・AC60-B用・AC40A-B用・AC40A-06-B用・AC50A-B用・AC40B-B用・AC40B-06-B用・AC50B-B用・AC55B-B用・AC60B-B用・AC60A-B用・AC40C-B用・AC40C-06-B用・AC40D-B用・AC40D-06-B用 圧力計丸形0.02~0.2MPa設定
1個
1,598 税込1,758
当日出荷

1個
259 税込285
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
12,980 税込14,278
10日以内出荷

圧力計内蔵レギュレータ SMC CADデータあり
1個
54 税込59
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (281種類の商品があります)

真空用圧力計 GZ46シリーズ SMC CADデータあり
1個
2,198 税込2,418
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1個
特価
2,598 税込2,858
当日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (123種類の商品があります)

1個
6,398 税込7,038
4日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)


1個
1,798 税込1,978
当日出荷から27日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)



仕様禁油 材質ケース:ステンレス、表示窓:ポリカーボネート、ソケット:SUS316、ブルドン管:SUS316 使用温度範囲(℃)-5~45(凍結なきこと) 精度スケールの25%~75%の範囲:±2% F.S.上記を除く範囲:±3% F.S.(ASME B40.1 グレードB) 使用流体接ガス部材質を腐食しないもの 表示単位MPa 配管接続口径R1/4 洗浄方式一般脱脂洗浄 取付面位置下部取付
1個
8,798 税込9,678
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

スイッチ付圧力計 GP46シリーズ SMC CADデータあり
1個
6,998 税込7,698
12日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
1,798 税込1,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

圧力計内蔵フィルタレギュレータ (AWG30) SMC CADデータあり
・様々な設置場所での圧力計の視認性向上。 ・圧力計カバーのワンタッチ着脱が可能。 ・配管方向に応じて圧力計取付角度の選択が可能。 ・圧力計回転防止機構。
1個
8,298 税込9,128
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (207種類の商品があります)

圧力計内蔵フィルタレギュレータ (AWG20) SMC CADデータあり
・様々な設置場所での圧力計の視認性向上。 ・圧力計カバーのワンタッチ着脱が可能。 ・配管方向に応じて圧力計取付角度の選択が可能。 ・圧力計回転防止機構。
ボディサイズ20 圧力計内蔵
1個
6,698 税込7,368
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (198種類の商品があります)

1個
6,398 税込7,038
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)

クリーンシリーズ用圧力計 G49シリーズ SMC CADデータあり
1個
3,898 税込4,288
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

圧力計内蔵フィルタレギュレータ (AWG40) SMC CADデータあり
・様々な設置場所での圧力計の視認性向上。 ・圧力計カバーのワンタッチ着脱が可能。 ・配管方向に応じて圧力計取付角度の選択が可能。 ・圧力計回転防止機構。
ボディサイズ40 圧力計内蔵
1個
12,980 税込14,278
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (185種類の商品があります)

GZ46 - 真空用圧力計(GZ46E) SMC CADデータあり
1個
2,998 税込3,298
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)


GP46 - スイッチ付圧力計(GP46) SMC CADデータあり
1個
9,998 税込10,998
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)



1個
特価
1,198 税込1,318
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

仕様特殊仕様:(-) なし 形状(-) 背面ねじタイプ 最大表示圧力(7) 0.7MPa
1個
1,398 税込1,538
当日出荷

1個
1,698 税込1,868
10日以内出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

G36/GA36 - 一般用圧力計/リミットインジケータ付(GA36) SMC CADデータあり
1個
1,998 税込2,198
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

アタッチメント(C2) 透明カバー突出有(透明カバー取外可能,スパナ掛かり部突出あり) 仕様特殊仕様:(-) なし
1個
2,898 税込3,188
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)


ボディサイズ40 管接続口径1/2 ねじの種類Rc ブラケットブラケットなし ハンドルハンドル下向き 機能逆流機能付 設定圧力(MPa)0.05~0.85 表示単位製品銘板と圧力計の単位表記:MPa RoHS指令(10物質対応)対応 圧力計圧力計内蔵 圧力計取付角度 排気機構ノンリリーフタイプ オーダーメイド仕様標準
1個
8,398 税込9,238
19日以内出荷

取付取付オプションなし ボディサイズ20 管接続口径Rc1/4 設定圧力範囲(MPa)0.05~0.85 RoHS指令(10物質対応)対応 圧力計取付角度270° 排気機構ノンリリーフタイプ 逆流機能逆流機能付 圧力単位製品銘板と圧力計の単位表記:MPa ハンドルタイプ下向き
1個
4,598 税込5,058
11日以内出荷

逆流機能付は、出口側の空気圧を入口側へ排出させる機構を内蔵。
質量(kg)0.4 ボディサイズ30 管接続口径3/8 最高使用圧力(MPa)1.0 ねじの種類Rc ブラケットなし ハンドルハンドル下向き 機能逆流機能付:逆流機能付 使用流体空気 設定圧力(MPa)0.05~0.85 保証耐圧力(MPa)1.5 周囲温度および使用流体温度(℃)‐5~60(凍結なきこと) RoHS指令(10物質対応)対応 圧力計取付角度270° 排気機構リリーフタイプ オーダーメイド仕様標準 圧力単位製品銘板と圧力計の単位表記:MPa
1個
6,198 税込6,818
16日以内出荷

フィルタとレギュレータが一体化し、省スペース・省配管化が可能。
ボディサイズ30 管接続口径3/8 ねじの種類Rc ブラケットブラケット付 設定圧力(MPa)0.02~0.2 ドレン排出口(オプションa)ドレンコック付、(オプションb)ドレンコック、バーブ継手なし RoHS指令(10物質対応)対応 ケース金属ケース 圧力計取付角度圧力計取付角度 0° 排気機構リリーフタイプ 逆流機能なし オーダーメイド仕様標準 フロート式オートドレンオートドレンなし 圧力単位製品銘板、ケース注意表示、圧力計の単位表記:Mpa
1個
9,198 税込10,118
19日以内出荷

真空用圧力計 圧力レンジ:-100~200kPa
アタッチメント(C2) 透明カバー突出有(透明カバー取外可能,スパナ掛かり部突出あり) 負圧側圧力単位kPa
1個
2,298 税込2,528
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

1個
51,980 税込57,178
42日以内出荷

モジュラタイプエアコンビネーション フィルタレギュレータ+ミストセパレータ AC20D-A~AC40D-A SMC CADデータあり
・視認性&耐環境性向上 ・作業性向上 エレメントとケースの一体化により手元でのエレメント交換が可能に。 ・メンテナンススペース削減:最大46%減 ・レギュレータ:設定圧力0.05~0.85MPa、0.02~0.2MPa ・選べる圧力計 角形埋込式圧力計、丸形圧力計、デジタル圧力スイッチ
ボディサイズ30
1個
18,980 税込20,878
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (189種類の商品があります)

『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります