コンプレッサー・空圧機器・ホース :「CBS」の検索結果
コンプレッサー・空圧機器・ホースは、空気の圧縮やバルブの開閉、圧縮された空気の運搬などを行うものです。空気の圧縮を行うコンプレッサーは外から空気を取り入れてコンプレッサーの中で圧縮をします。圧縮された空気はエアーブラシなどに使用するほか、タイヤなどの空気入れなどにも使います。空圧機器は電磁弁やシリンダなどがあり、電磁弁は電気信号を流すことによりバルブの開閉を行います。またホースはポリウレタンや高圧樹脂などを使用した耐寒性の強いものがエアーホースとして使われています。
関連キーワード
作動方式複動
使用流体空気
チューブ内径(Φmm)80
周囲温度および使用流体温度(℃)5~60
シリンダストローク(mm)10
チューブ内径(Φmm)40
作動方式複動
使用流体空気
周囲温度および使用流体温度(℃)5~60
作動方式複動
使用流体空気
チューブ内径(Φmm)63
周囲温度および使用流体温度(℃)5~60
シリンダストローク(mm)275
作動方式複動
使用流体空気
チューブ内径(Φmm)50
周囲温度および使用流体温度(℃)5~60
作動方式複動
使用流体空気
チューブ内径(Φmm)80
周囲温度および使用流体温度(℃)5~60
作動方式複動
使用流体空気
チューブ内径(Φmm)63
周囲温度および使用流体温度(℃)5~60
シリンダストローク(mm)25
チューブ内径(Φmm)63
作動方式複動
使用流体空気
周囲温度および使用流体温度(℃)5~60
作動方式複動
使用流体空気
チューブ内径(Φmm)125
周囲温度および使用流体温度(℃)5~60
作動方式複動
使用流体空気
チューブ内径(Φmm)100
周囲温度および使用流体温度(℃)5~60
作動方式複動
使用流体空気
チューブ内径(Φmm)40
周囲温度および使用流体温度(℃)5~60
シリンダストローク(mm)140
作動方式複動
使用流体空気
チューブ内径(Φmm)80
周囲温度および使用流体温度(℃)5~60
シリンダストローク(mm)250
作動方式複動
使用流体空気
チューブ内径(Φmm)63
周囲温度および使用流体温度(℃)5~60
シリンダストローク(mm)500
チューブ内径(Φmm)63
シリンダストローク(mm)80
作動方式複動
使用流体空気
周囲温度および使用流体温度(℃)5~60
作動方式複動
使用流体空気
チューブ内径(Φmm)125
周囲温度および使用流体温度(℃)5~60
シリンダストローク(mm)500
チューブ内径(Φmm)25
シリンダストローク(mm)100
作動方式複動両ロッド
1個
¥9,998
税込¥10,998
18日以内出荷
チューブ内径(Φmm)25
シリンダストローク(mm)250
作動方式複動片ロッド
1個
¥12,980
税込¥14,278
18日以内出荷
チューブ内径(Φmm)40
シリンダストローク(mm)150
作動方式複動片ロッド
1個
¥16,980
税込¥18,678
18日以内出荷
チューブ内径(Φmm)40
シリンダストローク(mm)300
作動方式複動片ロッド
1個
¥17,980
税込¥19,778
18日以内出荷
チューブ内径(Φmm)40
シリンダストローク(mm)200
作動方式複動両ロッド
1個
¥16,980
税込¥18,678
18日以内出荷
揺動角度(B) 170°to 190°
仕様(-) 標準形
ストローク(mm)100
ストローク(-) 標準ストローク
サイズ40
エアクッション(C) 直進部エアクッション付
リード線(m)(L) 3
ポートねじの種類(-) Rc 1/8
オートスイッチ種類F7BAV 無接点-耐水性向上(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-縦取出し
オートスイッチ追記号(-) 4 個 (揺動 2 / 直進 2)
1個
¥74,980
税込¥82,478
4日以内出荷
1
2
3
次へ
『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります
- 配管・水廻り設備部材
- ポンプ・送風機・電熱機器
- コンプレッサー・空圧機器・ホース
- 油圧機器・油圧ホース
コンプレッサー・空圧機器・ホース の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。