コンプレッサー・空圧機器・ホース :「空気エンジン」の検索結果

コンプレッサー・空圧機器・ホースは、空気の圧縮やバルブの開閉、圧縮された空気の運搬などを行うものです。空気の圧縮を行うコンプレッサーは外から空気を取り入れてコンプレッサーの中で圧縮をします。圧縮された空気はエアーブラシなどに使用するほか、タイヤなどの空気入れなどにも使います。空圧機器は電磁弁やシリンダなどがあり、電磁弁は電気信号を流すことによりバルブの開閉を行います。またホースはポリウレタンや高圧樹脂などを使用した耐寒性の強いものがエアーホースとして使われています。
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
仕様ガソリンエンジン(4サイクル)セル式バッテリー付空気タンクを単胴形で容量を大きくしたため、一度に多量の空気を必要とする場合に有効です。コンパクト設計のため現場の運搬・移動が便利です。 寸法(mm)1205(W)×515(D)×860(H) 型番FP-22M-ESB エンジンタイプ空冷低圧エンジン搭載形、自動アンローダ式、給油式 回転速度1000rpm アズワン品番64-2195-08
1台
593,300 税込652,630
翌々日出荷

仕様ガソリンエンジン(4サイクル)セル式バッテリー付空気タンクを単胴形で容量を大きくしたため、一度に多量の空気を必要とする場合に有効です。コンパクト設計のため現場の運搬・移動が便利です。 寸法(mm)1010(W)×515(D)×847(H) 型番FP-15M-ESB エンジンタイプ空冷低圧エンジン搭載形、自動アンローダ式、給油式 回転速度1160rpm アズワン品番64-7817-71
1台
491,200 税込540,320
翌々日出荷

『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります