コンプレッサー・空圧機器・ホース :「エアー 接続口径」の検索結果
特価
本日8月2日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
チューブはワンプッシュ接続です。無電解ニッケルめっき処理を施しています。難燃性樹脂(UL94規格V-0相当)採用。Rねじ部にシール加工。
形状コネクタ
使用流体空気、水
最高使用圧力(MPa)1
材質(本体)難燃性PBT樹脂
使用温度範囲(℃)(空気)-20~80、(水)0~40
材質(Oリング)特殊NBR
負圧性能(kPa)-99.975
ねじ込み式、継手本体とインサートが一体化され負圧性能にも優れ強いシール性能発揮、コネクターのみシール加工されておりシールテープを巻く必要がありません。JIS B 8381-1995(空気圧用たわみ管の管継手)適合品です。
形状コネクタ
使用流体空気、水、一般作動油
材質(本体)黄銅
接続ねじ種類R
使用温度範囲(℃)(空気、一般作動油)-40~+80、(水)0~+70、真鍮スリーブをご使用の場合、最高使用温度は+100
最高使用圧力(MPa)5
負圧性能(kPa)-101.294
ねじ込み式、継手本体とインサートが一体化され負圧性能にも優れ強いシール性能発揮、JIS B 8381-1995(空気圧用たわみ管の管継手)適合品です。
形状メスコネクタ
使用流体空気、水
最高使用圧力(MPa)1
形状メスコネクタ
使用流体空気、一般作動油、水
最高使用圧力(MPa)5
ねじの種類Rc
材質(本体)黄銅
使用温度範囲(℃)(空気、一般作動油)-40~+80、(水)0~+70、真鍮スリーブをご使用の場合、最高使用温度は+100
負圧性能(kPa)-101.294
ナットとスリーブで締め込むタイプの継手です。
本体とインサート一体型で高いシール性能を発揮します。
JIS B 8381-1995適合品です。
耐圧性、耐振動性に優れます。
形状コネクタ
使用流体空気、一般作動油、水、薬品類
材質(本体)SUS304
接続ねじ種類R
適合チューブU5、U2、U1、N5、N2、N1、PL、PN、TP、TA、FS、FW、UC、USC、UMC、PB
使用温度範囲(℃)(空気、一般作動油)-40~80、(水)0~70
最高使用圧力(MPa)5
負圧性能(kPa)-101.294
完全禁油処理です。クリーンルーム内で部品洗浄し、組立しています。シール材にも一切油分を使用していません。チューブはプッシュワン接続です。チューブ接続に治具・工具は不要です。接液部は非金属です。流体が金属に触れることはありませんので金属イオンの溶出がありません。無発塵・非汚染性に優れています。特殊ポリプロピレン樹脂を素材としています。射出成形品なので内面平滑性に優れています。二重クリーン梱包です。クリーンルーム内で1個づつパックし、更にチャックシールで梱包しています。本体・ネジ部が回転します。エルボ、ティーなど、配管時に方向決めが可能です。厚生省告示第20号(昭和57年)の衛生規格に適合しています。
形状コネクタ
使用流体空気(クリーンエア)、水(純水)
最高使用圧力(MPa)0.7
材質(本体)特殊ポリプロピレン樹脂
使用温度範囲(℃)(空気(クリーンエア))-20~80、(水(純水))0~80
材質(ねじ部)特殊ポリプロピレン樹脂
適合チューブPL、PN、TA、TP
材質(Oリング)EPDM
負圧性能(kPa)-99.975
高圧タイプナイロンチューブN2-2専用ねじ込み式継手
ねじ込み式です。強いシール性能を発揮します。JIS B 8381-1995(空気圧用たわみ管の管継手)適合品です。
寸法S(mm)4.6
形状90°エルボ
使用流体空気、水、一般作動油
ねじの種類R
使用温度範囲(℃)-40~+80(空気、一般作動油)、0℃~+70℃(水)
一般空気圧用。チューブはプッシュワン接続です。Rねじ部にシール加工を施しています。
形状Yジョイント
使用流体空気、水
材質(本体)難燃性PBT樹脂
材質(ねじ部)黄銅
材質(Oリング)特殊NBR
使用温度範囲(℃)(空気)-20~80、(水)0~40
最高使用圧力(MPa)1
負圧性能(kPa)-99.975
従来タイプに比べてコンパクトです。低流量域で微調整がしやすい。チューブはプッシュワン接続です。難燃性樹脂(UL94規格V-0相当)採用。無電解ニッケルめっき処理を施しています。Rねじ部にシール加工。
形状エルボ
タイプミリサイズ
最高使用圧力(MPa)1
使用流体空気
最高温度範囲(℃)+5~+60
高圧タイプナイロンチューブN2-2専用ねじ込み式継手
ねじ込み式です。強いシール性能を発揮します。JIS B 8381-1995(空気圧用たわみ管の管継手)適合品です。黄銅コネクタのみシール加工をしています。
形状コネクタ
使用流体空気、水、一般作動油
ねじの種類R
使用温度範囲(℃)(空気)ナイロンスリーブ/-40~+80、黄銅スリーブ/-40~+100、(水)ナイロンスリーブ/0℃~+70℃、黄銅スリーブ/0℃~+100℃
チューブはワンプッシュ接続です。無電解ニッケルめっき処理を施しています。難燃性樹脂(UL94規格V-0相当)採用。Rねじ部にシール加工。
用途一般空気圧用
形状ティー
使用流体空気、水
最高使用圧力(MPa)1
材質(本体)難燃性PBT樹脂
使用温度範囲(℃)(空気)-20~80、(水)0~40
材質(Oリング)特殊NBR
負圧性能(kPa)-99.975
チューブはプッシュワン接続です。無電解ニッケルめっき処理を施しています。ホワイトボディが作業環境を明るくします。難燃性樹脂(UL94規格V-0相当)採用。Rねじ部にシール加工。
形状コネクタ
使用流体空気 水
最高使用圧力(MPa)1
使用温度範囲(℃)(空気)-20~+80、(水)0~+40
チューブはプッシュワン接続です。無電解ニッケルめっき処理を施しています。ホワイトボディが作業環境を明るくします。難燃性樹脂(UL94規格V-0相当)採用。
ねじの種類Rc
完全禁油処理です。クリーンルーム内で部品洗浄し、組立しています。シール材にも一切油分を使用していません。チューブはプッシュワン接続です。チューブ接続に治具・工具は不要です。接液部は非金属です。流体が金属に触れることはありませんので金属イオンの溶出がありません。無発塵・非汚染性に優れています。特殊ポリプロピレン樹脂を素材としています。射出成形品なので内面平滑性に優れています。二重クリーン梱包です。クリーンルーム内で1個づつパックし、更にチャックシールで梱包しています。本体・ネジ部が回転します。エルボ、ティーなど、配管時に方向決めが可能です。厚生省告示第20号(昭和57年)の衛生規格に適合しています。
形状エルボ
使用流体空気(クリーンエア)、水(純水)
最高使用圧力(MPa)0.7
材質(本体)特殊ポリプロピレン樹脂
使用温度範囲(℃)(空気(クリーンエア))-20~80、(水(純水))0~80
材質(ねじ部)特殊ポリプロピレン樹脂
適合チューブPL、PN、TA、TP
材質(Oリング)EPDM
負圧性能(kPa)-99.975
チューブはワンプッシュ接続です。無電解ニッケルめっき処理を施しています。難燃性樹脂(UL94規格V-0相当)採用。Rねじ部にシール加工。
用途一般空気圧用
形状90°エルボ
最高使用圧力(MPa)1
材質(本体)難燃性PBT樹脂
材質(Oリング)特殊NBR
負圧性能(kPa)-99.975
チューブはプッシュワン接続です。無電解ニッケルめっき処理を施しています。ホワイトボディが作業環境を明るくします。難燃性樹脂(UL94規格V-0相当)採用。Rねじ部にシール加工。
使用流体空気、水
形状ナット
使用流体空気、一般作動油、水
材質(本体)黄銅
使用温度範囲(℃)(空気、一般作動油)-40~+80、(水)0~+70、真鍮スリーブをご使用の場合、最高使用温度は+100
最高使用圧力(MPa)5
負圧性能(kPa)-101.294
ナットとスリーブで締め込むタイプの継手です。
本体とインサート一体型で高いシール性能を発揮します。
JIS B 8381-1995適合品です。
耐圧性、耐振動性に優れます。
形状コネクタ
使用流体空気、一般作動油、水、薬品類
材質(本体)SUS304
接続ねじ種類R
適合チューブU5、U2、U1、N5、N2、N1、PL、PN、TP、TA、FS、FW、UC、USC、UMC、PB
使用温度範囲(℃)(空気、一般作動油)-40~80、(水)0~70
最高使用圧力(MPa)5
負圧性能(kPa)-101.294
寸法S(mm)4.6
ポリプロピレン樹脂製のねじ込み式継手です。完全禁油処理品です。内面平滑性に優れています。無発塵。非汚染性に優れています。厚生労働省告示第201号(平成18年)、厚生省告示第370号(昭和34年)に適合しています。
最高使用圧力(MPa)0.4
コンパクトな配管が可能です。チューブはプッシュワン接続です。ハンドルの位置を変更できます。ニッケルめっき処理を施しています。
ポート数2
使用流体空気/水
ねじの種類R
形状ストレートタイプ
タイプミリサイズ
使用温度範囲(℃)(空気)-20~+80、(水)0~+40
最高使用圧力(MPa)1
ねじ込み式、継手本体とインサートが一体化され負圧性能にも優れ強いシール性能発揮。JIS B 8381-1995(空気圧用たわみ管の管継手)適合品です。
形状ティー
使用流体空気、一般作動油、水
最高使用圧力(MPa)5
接続ねじ種類R
材質(本体)黄銅
使用温度範囲(℃)(空気、一般作動油)-40~+80、(水)0~+70、真鍮スリーブをご使用の場合、最高使用温度は+100
負圧性能(kPa)-101.294
チューブはワンプッシュ接続です。無電解ニッケルめっき処理を施しています。難燃性樹脂(UL94規格V-0相当)採用。Rねじ部にシール加工。
用途一般空気圧用
形状メスパネルタッチコネクタ
使用流体空気、水
材質(本体)難燃性PBT樹脂
材質(ねじ部)黄銅
材質(Oリング)特殊NBR
接続ねじ種類Rc
使用温度範囲(℃)(空気)-20~80、(水)0~40
最高使用圧力(MPa)1
負圧性能(kPa)-99.975
各パーツの組み合わせにより様々な形状を作成する事が可能です。PTねじ部にはシール加工をしていますので、シールテープは不要です。
形状コネクタ
使用流体空気
最高使用圧力(MPa)0.4
ねじの種類M
ねじサイズM5×0.8
タイプDKチューブ専用タイプ
最高温度範囲(℃)-40~+80
負圧性能(kPa)-99.975
コンパクトな配管が可能です。チューブはプッシュワン接続です。ハンドルの位置を変更できます。ニッケルめっき処理を施しています。
ポート数2
使用流体空気/水
ねじの種類R
形状アングルタイプ
タイプミリサイズ
使用温度範囲(℃)(空気)-20~+80、(水)0~+40
最高使用圧力(MPa)1
ナットとスリーブで締め込むタイプの継手です。
本体とインサート一体型で高いシール性能を発揮します。
JIS B 8381-1995適合品です。
耐圧性、耐振動性に優れます。
形状90°エルボ
使用流体空気、一般作動油、水、薬品類
材質(本体)SUS304
接続ねじ種類R
適合チューブU5、U2、U1、N5、N2、N1、PL、PN、TP、TA、FS、FW、UC、USC、UMC、PB
使用温度範囲(℃)(空気、一般作動油)-40~80、(水)0~70
最高使用圧力(MPa)5
負圧性能(kPa)-101.294
形状スイーベルナットメスコネクタ
使用流体空気、一般作動油、水
最高使用圧力(MPa)5
材質(本体)黄銅
使用温度範囲(℃)(空気、一般作動油)-40~+80、(水)0~+70、真鍮スリーブをご使用の場合、最高使用温度は+100
負圧性能(kPa)-101.294
多用途目的配管用ねじ込み式継手 。ねじ込み式です。強いシール性能を発揮します。 。JIS B 8381-1995(空気圧用たわみ管の管継手)適合品です。
形状メスコネクタ
使用温度範囲(℃)(空気)ナイロンスリーブ/-40~+80、黄銅スリーブ/-40~+100、(水)ナイロンスリーブ/0~+70、黄銅スリーブ/0~+100、(一般作動油)ナイロンスリーブ/-40~+80、黄銅スリーブ/-40~+100
ねじの種類Rc
寸法S(mm)4.6
使用流体空気、水、一般作動油
完全禁油処理品です。チューブはプッシュワン接続です。接液部は非金属です。無発塵非汚染性に優れています。内面平滑性に優れています。二重クリーン梱包です。本体、ねじ部が回転します。厚生労働省告示第201号(平成18年)、厚生省告示第370号(昭和34年)に適合しています。
形状スルーコネクタ
使用流体空気(クリーンエア)、水(純水)
最高使用圧力(MPa)0.7 (at20℃)
使用温度範囲(℃)(空気)-20℃~+80℃、(水)0℃~+80℃
チューブはプッシュワン接続です。無電解ニッケルめっき処理を施しています。難燃性樹脂(UL94規格V-0相当)採用。Rねじ部にシール加工。
形状ユニバーサルエルボ
使用流体空気、水
形状サービスティー
使用流体空気、一般作動油、水
最高使用圧力(MPa)5
ねじの種類R
材質(本体)黄銅
使用温度範囲(℃)(空気、一般作動油)-40~+80、(水)0~+70、真鍮スリーブをご使用の場合、最高使用温度は+100
負圧性能(kPa)-101.294
チューブはプッシュワン接続です。難燃性樹脂(UL94規格V-0相当)を採用。Rねじ部にシール加工。
使用流体空気、水
チューブはプッシュワン接続です。無電解ニッケルめっき処理を施しています。難燃性樹脂(UL94規格V-0相当)採用。Rねじ部にシール加工。
使用流体空気、水
一般空気圧用プッシュワン継手(難燃性)
チューブはプッシュワン接続です。
無電解ニッケルめっき処理を施しています。
難燃性樹脂(UL94規格V-0相当)採用。
使用流体空気、水
1
2
3
4
次へ
『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります
- 配管・水廻り設備部材
- ポンプ・送風機・電熱機器
- コンプレッサー・空圧機器・ホース
- 油圧機器・油圧ホース
コンプレッサー・空圧機器・ホース の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。