絞り込み
使用流体
  • (1)
  • 空気(1)
材質
  • 樹脂(1)
最高使用圧力(MPa)
  • 1.2(1)
  • 5(1)
ブランド
  • ニッタ
  • モノタロウ(4)
  • SMC(788)
  • Festo(133)
  • CKD(63)
  • 八興(63)
  • ParkerTAIYO(26)
  • PISCO(ピスコ)(22)
  • エスコ(19)
  • RS PRO(16)
  • コガネイ(14)
  • SK11(14)
  • 弘進ゴム(13)
  • 千代田通商(8)
  • NORGREN(7)
  • アオイ(6)
  • 潤工社(5)
  • ノーブランド(5)
  • YOKOHAMA(横浜ゴム)(4)
  • エニダイン(3)
商品レビュー
  • 以上(4)
  • 以上(4)
  • 以上(4)
  • 以上(4)
価格
  • 1,500円以下(3)
  • 1,500-10,000円(3)
  • 10,000-50,000円(1)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

コンプレッサー・空圧機器・ホース :「m12×1.0」の検索結果

SMC製品簡単検索 詳しくはこちら
6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ボールバルブ プッシュワンタイプ(アングル・オスねじ) ニッタボールバルブ プッシュワンタイプ(アングル・オスねじ)ニッタ(2件のレビュー)
2,498税込2,748
1個
当日出荷から8日以内出荷
コンパクトな配管が可能です。チューブはプッシュワン接続です。ハンドルの位置を変更できます。ニッケルめっき処理を施しています。
ポート数2使用流体空気/水ねじの種類R形状アングルタイプタイプミリサイズ使用温度範囲(℃)(空気)-20~+80、(水)0~+40最高使用圧力(MPa)1
U1 ウレタンチューブ(ミリサイズ) ニッタU1 ウレタンチューブ(ミリサイズ)ニッタ
9,798税込10,778
1個
当日出荷から61日以内出荷
U2チューブよりも高い空気圧域に使用可能です。エーテル系ポリウレタン樹脂を使用しているので、高温多湿下での水分やカビによる浸食劣化が少なくなります。コイル加工や溶着加工などが可能です。
用途一般空気圧用(高圧タイプ)最高使用圧力(MPa)(空気)1.2/(水)0.9材質エーテル系ポリウレタン使用温度範囲(℃)(空気)-40~80/(水)0~50使用流体空気/水負圧性能(kPa)-101.294特性耐圧
ボールバルブ プッシュワンタイプ(ストレート・オスねじ) ニッタボールバルブ プッシュワンタイプ(ストレート・オスねじ)ニッタ(1件のレビュー)
2,698税込2,968
1個
当日出荷から翌日出荷
コンパクトな配管が可能です。チューブはプッシュワン接続です。ハンドルの位置を変更できます。ニッケルめっき処理を施しています。
ポート数2使用流体空気/水ねじの種類R形状ストレートタイプタイプミリサイズ使用温度範囲(℃)(空気)-20~+80、(水)0~+40最高使用圧力(MPa)1
クイックシール継手 黄銅ナット ニッタクイックシール継手 黄銅ナットニッタ(1件のレビュー)
159税込175
1個
当日出荷
形状ナット使用流体空気、一般作動油、水材質(本体)黄銅使用温度範囲(℃)(空気、一般作動油)-40~+80、(水)0~+70、真鍮スリーブをご使用の場合、最高使用温度は+100最高使用圧力(MPa)5負圧性能(kPa)-101.294
クイックシール 黄銅ナット ニッタクイックシール 黄銅ナットニッタ(1件のレビュー)
139税込153
1個
当日出荷から3日以内出荷
形状黄銅ナット
クイックシール ステンレスナット ニッタクイックシール ステンレスナットニッタ
359税込395
1個
翌日出荷から5日以内出荷
形状ステンレスナットねじの種類M

配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります

コンプレッサー・空圧機器・ホース