コンプレッサー・空圧機器・ホース :「管用テーパーネジ」の検索結果

コンプレッサー・空圧機器・ホースは、空気の圧縮やバルブの開閉、圧縮された空気の運搬などを行うものです。空気の圧縮を行うコンプレッサーは外から空気を取り入れてコンプレッサーの中で圧縮をします。圧縮された空気はエアーブラシなどに使用するほか、タイヤなどの空気入れなどにも使います。空圧機器は電磁弁やシリンダなどがあり、電磁弁は電気信号を流すことによりバルブの開閉を行います。またホースはポリウレタンや高圧樹脂などを使用した耐寒性の強いものがエアーホースとして使われています。
関連キーワード
13件中 1~13件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
管用テーパーねじと平行ねじをつなげる同径おねじです。テーパーねじです。
用途管用めねじに対する配管として 適合流体空気 最高使用圧力(MPa)3.5
1個
539 税込593
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

管用の同径ねじです。テーパーねじと平行ねじの変換ブッシュです。
用途テーパーねじと平行ねじの変換ブッシュとして 適合流体空気 最高使用圧力(MPa)1.5
1個
489 税込538
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

管用の違径おねじです。テーパーねじのサイズ変換ブッシュです。
用途テーパーねじのサイズ変換ブッシュとして 適合流体空気 最高使用圧力(MPa)3.5
1個
489 税込538
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

管用の止ねじです。テーパーねじです。
用途管用めねじに対するエア配管の閉鎖に 適合流体空気 最高使用圧力(MPa)0.7
1パック(2個)
539 税込593
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

管用の止ねじです。テーパーねじです。
用途管用おねじに対するエア配管の閉鎖に 適合流体空気 最高使用圧力(MPa)0.7
1パック(2個)
619 税込681
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

管用の違径ねじです。テーパーねじのサイズ変換ブッシュです。
用途テーパーねじのサイズ変換ブッシュとして 適合流体空気 最高使用圧力(MPa)3.5
1個
499 税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

管用の同径めねじです。テーパーねじです。
用途管用おねじに対する配管として 適合流体空気 最高使用圧力(MPa)3.5
1個
439 税込483
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

管用の違径めねじです。テーパーねじです。
用途管用おねじに対する違径配管として 適合流体空気 最高使用圧力(MPa)3.5 ねじ径G1/8×G1/4
1個
539 税込593
翌々日出荷

BeHAUSニップル 違径
エコ商品
管用の違径おねじです。テーパーねじです。
用途管用めねじに対する違径配管として 適合流体空気 最高使用圧力(MPa)3.5 ねじ径R1/8×R1/4 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
679 税込747
翌々日出荷

BeHAUSニップル 同径
エコ商品
管用の同径おねじです。テーパーねじです。
用途管用めねじに対する配管として 適合流体空気 最高使用圧力(MPa)3.5 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
469 税込516
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

管用の同径おねじです。通常より寸法が長く延長配管として活用できます。テーパーねじです。
用途管用めねじに対する配管として 適合流体空気 最高使用圧力(MPa)3.5 ねじ径R1/4×R1/4
1個
659 税込725
当日出荷

管用の変換ブッシュ同径ねじです。通常より寸法が長く延長配管として活用できます。テーパーねじです。
用途管用おねじと管用めねじの変換として 適合流体空気 最高使用圧力(MPa)3.5 ねじ径R1/4×Rc1/4
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

管用の同径めねじです。通常より寸法が長く延長配管として活用できます。テーパーねじです。
用途管用おねじに対する配管として 適合流体空気 最高使用圧力(MPa)3.5 材質(本体)真鍮 ねじ径Rc1/4×Rc1/4
1個
1,198 税込1,318
9日以内出荷

『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります