BULKHEAD CONN. FEMALE 8-1/4in. 1袋 10個入Legris(レグリ)7日以内出荷
Legris バルクヘッドコネクタは、黄銅製で、ニッケルめっきが施されています。動作温度は -25 → 150 ℃ です最大作動圧力は 30 bar です
仕様●空圧継手の種類:メスコネクタ●ネジ接続:G 1/4 メス●ボディ材質:ニッケルめっき真鍮●取り付け穴径:17mm●コード番号:215-0217アズワン品番65-7896-26
BULKHEAD ELBOW 10MM 1袋 10個入Legris(レグリ)7日以内出荷
Legris 等価バルクヘッドエルボは、黄銅製で、ニッケルめっきが施されています。動作温度は -25 → 150 ℃ です最大作動圧力は 20 バールです
仕様●メーカーシリーズ:LF3600●ボディ材質:ニッケルめっき真鍮●取り付け穴径:21mm●コード番号:215-0224アズワン品番65-7897-58
BULKHEAD CONN. FEMALE 12-1/2in. 1袋 5個入Legris(レグリ)7日以内出荷
Legris バルクヘッドコネクタは、黄銅製で、ニッケルめっきが施されています。動作温度は -25 → 150 ℃ です最大作動圧力は 30 bar です
仕様●メーカーシリーズ:LF3600●ネジ接続:G 1/2 メス●ボディ材質:ニッケルめっき真鍮●取り付け穴径:21mm●コード番号:215-0220アズワン品番65-7895-76
7010シリーズ 流量調整弁 流量調整弁 x 12 1袋 5個入Legris(レグリ)7日以内出荷
Legris の圧縮空気流量レギュレータには、エンジニアリンググレードのポリマーボディと、ねじ式、プッシュイン式、スタブのいずれかの接続が付属しています。ねじ部はニッケルめっき黄銅製です。狭い場所や小さなシリンダでの使用に最適です 不要なフロー調整や誤ったフロー調整を防止します
仕様●メーカーシリーズ:7010●タイプ:流量調整弁●インレットポートタイプ:ネジ●ネジインレットポート:G 1/2オス●チューブインレットポート:12mm●チューブ出口ポート:12●コード番号:214-8190アズワン品番65-7895-54
圧減衰センサLegris(レグリ)7日以内出荷
Legris エア圧センサは、技術ポリマーでできています。黄銅ねじが付いています。最大作動圧力は 8 バールです
仕様●メーカーシリーズ:7828●インレットポート:G 1/4 メス●破壊圧力:8バール●コード番号:214-8193アズワン品番65-7895-27
BULKHEAD ELBOW 12MM 1袋 5個入Legris(レグリ)7日以内出荷
Legris 等価バルクヘッドエルボは、黄銅製で、ニッケルめっきが施されています。動作温度は -25 → 150 ℃ です最大作動圧力は 20 バールです
仕様●メーカーシリーズ:LF3600●ボディ材質:ニッケルめっき真鍮●取り付け穴径:23mm●コード番号:215-0225アズワン品番65-7897-60
7060シリーズ 流量調整弁 コンパクト流量レギュレータ x 12 1袋 5個入Legris(レグリ)7日以内出荷
Legris の圧縮空気流量レギュレータには、エンジニアリンググレードのポリマーボディと、ねじ式、プッシュイン式、スタブのいずれかの接続が付属しています。ねじ部はニッケルめっき黄銅製です。狭い場所や小さなシリンダでの使用に最適です 不要なフロー調整や誤ったフロー調整を防止します
仕様●メーカーシリーズ:7060●タイプ:コンパクト流量レギュレータ●インレットポートタイプ:ネジ●ネジインレットポート:G 3/8オス●チューブインレットポート:12mm●チューブ出口ポート:12●コード番号:214-8191アズワン品番65-7896-59
BULKHEAD CONN. FEMALE 10-3/8in. 1袋 10個入Legris(レグリ)7日以内出荷
Legris バルクヘッドコネクタは、黄銅製で、ニッケルめっきが施されています。動作温度は -25 → 150 ℃ です最大作動圧力は 30 bar です
仕様●メーカーシリーズ:LF3600●ネジ接続:G 3/8 メス●ボディ材質:ニッケルめっき真鍮●取り付け穴径:21mm●コード番号:215-0218アズワン品番65-7895-70
管継手 220シリーズ なし なし 1袋 10個入Legris(レグリ)7日以内出荷
Legris 黄銅ブランキングプラグの最大動作圧力は 60 bar です。動作温度範囲は -10 → +80 ℃ ですシーリングワッシャは、テクニカルポリマー製です
仕様●メーカーシリーズ:220●ネジ接続:G 1/2●材質:真鍮●ネジ接続 - ネジサイズ:G 1/2●食品等級:なし●コード番号:215-0109アズワン品番65-7896-52
BULKHEAD CONN. FEMALE 6-1/4in. 1袋 10個入Legris(レグリ)7日以内出荷
Legris バルクヘッドコネクタは、黄銅製で、ニッケルめっきが施されています。動作温度は -25 → 150 ℃ です最大作動圧力は 30 bar です
仕様●メーカーシリーズ:LF3600●ネジ接続:G 1/4 メス●ボディ材質:ニッケルめっき真鍮●取り付け穴径:15mm●コード番号:215-0216アズワン品番65-7896-57
BULKHEAD ELBOW 8MM 1袋 10個入Legris(レグリ)7日以内出荷
Legris 等価バルクヘッドエルボは、黄銅製で、ニッケルめっきが施されています。動作温度は -25 → 150 ℃ です最大作動圧力は 20 バールです
仕様●メーカーシリーズ:LF3600●ボディ材質:ニッケルめっき真鍮●取り付け穴径:17mm●コード番号:215-0223アズワン品番65-7895-24
BULKHEAD ELBOW 6MM 1袋 10個入Legris(レグリ)7日以内出荷
Legris 等価バルクヘッドエルボは、黄銅製で、ニッケルめっきが施されています。動作温度は -25 → 150 ℃ です最大作動圧力は 20 バールです
仕様●メーカーシリーズ:LF3600●ボディ材質:ニッケルめっき真鍮●取り付け穴径:15mm●コード番号:215-0222アズワン品番65-7896-64
管継手 220シリーズ なし なし 1袋 10個入Legris(レグリ)7日以内出荷
Legris 黄銅ブランキングプラグの最大動作圧力は 60 bar です。動作温度範囲は -10 → +80 ℃ ですシーリングワッシャは、テクニカルポリマー製です
仕様●メーカーシリーズ:220●ネジ接続:G 3/8●材質:真鍮●ネジ接続 - ネジサイズ:G 3/8●食品等級:なし●コード番号:215-0108アズワン品番65-7895-90
BULKHEAD ELBOW 4MM 1袋 10個入Legris(レグリ)7日以内出荷
Legris 等価バルクヘッドエルボは、黄銅製で、ニッケルめっきが施されています。動作温度は -25 → 150 ℃ です最大作動圧力は 20 バールです
仕様●メーカーシリーズ:LF3600●ボディ材質:ニッケルめっき真鍮●取り付け穴径:12.5mm●コード番号:215-0221アズワン品番65-7896-62
圧減衰センサLegris(レグリ)7日以内出荷
Legris エア圧センサは、技術ポリマーでできています。黄銅ねじが付いています。最大作動圧力は 8 バールです
仕様●メーカーシリーズ:7828●インレットポート:G 1/8 メス●破壊圧力:8バール●コード番号:214-8192アズワン品番65-7896-60
BULKHEAD CONN. FEMALE 6-1/8in. 1袋 10個入Legris(レグリ)7日以内出荷
Legris バルクヘッドコネクタは、黄銅製で、ニッケルめっきが施されています。動作温度は -25 → 150 ℃ です最大作動圧力は 30 bar です
仕様●空圧継手の種類:メスコネクタ●ネジ接続:G 1/8 メス●ボディ材質:ニッケルめっき真鍮●取り付け穴径:15mm●コード番号:215-0215アズワン品番65-7896-56
管継手 0222シリーズ 5mm 1箱 10個入Legris(レグリ)7日以内出荷
回路端の遮断。フラットレンチ又は六角レンチで組み立て。メートル又はパラレルタイプを用意。一体型「O」リングシールによる完全密閉。
仕様●アクセサリタイプ:ブランキングプラグ●チューブサイズ:5mm●ネジ接続:G 1/8 オス●材質:真鍮●ネジ接続 - ネジサイズ:1/8インチ●ネジ接続 - ネジ規格:BSPP●外径:14mm●コード番号:146-5221アズワン品番65-8051-63
EQUAL ELBOW 14MM 1袋 5個入Legris(レグリ)7日以内出荷
Legris の等しくエルボコネクタは、プッシュイン技術を採用した工具が不要なため、空圧設備に簡単に取り付けることができます。グリップにより空圧設備でフルフローを実現します タブを変形させないリングフルボア設計 非常に低い漏洩率
仕様●メーカーシリーズ:LF3600●コネクタA:プッシュイン14 mm●ボディ材質:ニッケルめっき真鍮●仕上げ:ニッケルめっき●コード番号:215-0192アズワン品番65-7897-93
EQUAL ELBOW 4MM AND 5/32in. 1袋 10個入Legris(レグリ)7日以内出荷
Legris の等しくエルボコネクタは、プッシュイン技術を採用した工具が不要なため、空圧設備に簡単に取り付けることができます。グリップにより空圧設備でフルフローを実現します タブを変形させないリングフルボア設計 非常に低い漏洩率
仕様●メーカーシリーズ:LF3600●コネクタA:プッシュイン4 mm●ボディ材質:ニッケルめっき真鍮●仕上げ:ニッケルめっき●コード番号:215-0190アズワン品番65-7897-48
管継手 0222シリーズ 6mm 1箱 10個入Legris(レグリ)7日以内出荷
回路端の遮断。フラットレンチ又は六角レンチで組み立て。メートル又はパラレルタイプを用意。一体型「O」リングシールによる完全密閉。
仕様●アクセサリタイプ:ブランキングプラグ●チューブサイズ:6mm●ネジ接続:G 1/4 オス●材質:真鍮●ネジ接続 - ネジサイズ:1/4インチ●ネジ接続 - ネジ規格:BSPP●外径:17.5mm●コード番号:146-5222アズワン品番65-8051-65
BULKHEAD CONNECTOR 14MM 1袋 5個入Legris(レグリ)7日以内出荷
Legris バルクヘッドコネクタは、頑丈な構造で、コンパクトな外形となっているため、簡単に清掃できます。 卓越した耐腐食性 ユニットごとの品質管理及び製造日刻印により、品質及びトレーサビリティを保証
仕様●メーカーシリーズ:LF3600●ボディ材質:ニッケルめっき真鍮●取り付け穴径:25mm●コード番号:215-0204アズワン品番65-7895-84
BULKHEAD CONNECTOR 12MM 1袋 5個入Legris(レグリ)7日以内出荷
Legris バルクヘッドコネクタは、頑丈な構造で、コンパクトな外形となっているため、簡単に清掃できます。卓越した耐腐食性 ユニットごとの品質管理及び製造日刻印により、品質及びトレーサビリティを保証
仕様●メーカーシリーズ:LF3600●ボディ材質:ニッケルめっき真鍮●取り付け穴径:23mm●コード番号:215-0203アズワン品番65-7895-77
『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります
コンプレッサー・空圧機器・ホース の新着商品
ページ: 1/ 3
セパレーター日立産機システム税込¥54,978¥49,980