カテゴリ
絞り込み
使用流体
- 水(1)
材質
- 塩化ビニール(PVC)(1)
- 樹脂(1)
ブランド
- アズワン
- モノタロウ(207)
- CEJN(セイン)(296)
- CKD(3,108)
- Festo(3,316)
- New-Era(ニューエラー)(1,933)
- NORGREN(1,132)
- ParkerTAIYO(518)
- PISCO(ピスコ)(1,802)
- RS PRO(1,947)
- SK11(551)
- SMC(191,760)
- TRUSCO(510)
- エスコ(2,172)
- コガネイ(5,563)
- コンバム(旧:妙徳)(291)
- ニッタ(380)
- フジキン(374)
- 千代田通商(1,131)
- 日東工器(448)
- 潤工社(331)
- ブランドをもっと見る
特価

ワイドフラット エアーダスターガン
アズワン(1件のレビュー)¥2,290税込¥2,5191個当日出荷帯状にエアーを噴出し、広範囲のブローで確実に吹き飛ばし、乾燥作業に適したワイドフラットノズルを搭載したダスターガンです。仕様●重量(約):210g●適応流体:空気●最高使用圧力:0.7Mpa●常用圧力:0.6~0.7Mpa●材質:ノズル/ABS樹脂、プラグ/スチール、本体/アルミダイキャストアズワン品番68-4103-61
真空ポンプ洗浄剤 ゴールドフラッシュ
アズワン¥11,000税込¥12,1001個当日出荷ポンプ内の不溶性微粒子(錆・スラッジなど)を流出しやすくするために流動性を調整した洗浄剤です。真空ポンプ内の洗浄を行うことで真空ポンプの寿命を延ばす効果があります。アズワン品番3-9090-01
ニードルバルブユニット(真空調整用)
アズワン¥20,400税込¥22,4401個当日出荷真空ポンプの圧力制御に必要な物をコンパクトにまとめています。 真空ホースの間につないで、開放側ニードルバルブを使って簡易的なポンプの圧力調整が行えます。 減圧完了後はポンプ間のリークに使用できます。材質ポリアミド・真鍮(バルブ)接続口径(Φmm)8アズワン品番1-4243-01
オイルレス吸引ポンプ
アズワン¥58,900税込¥64,7901台翌々日出荷付属品トラップ・レギュレーター幅(mm)268質量(kg)4.1kgサイズ268×135×204mm高さ(mm)204奥行(mm)135電圧(V)100コンセント形状3P(変換プラグ無し)コード長さ(m)1.7排気速度(50/60Hz)(L/min)20/23到達圧力(kPa)12到達真空度(kPa)10.6接続口径(Φmm)8アズワン品番1-6685-31騒音値(dB)(50/60Hz)50吐出流量(L/min)50Hz/60Hz18/21
エアコン室外機用遮熱シート
アズワン¥2,290税込¥2,5191枚翌々日出荷取り付けるだけで太陽光による室外機天板の温度上昇を抑えます。 防水・耐候性に優れた素材のため、夏冬問わずオールシーズン使用可能です。 キズにも強く汚れ防止にも適しています。 遮熱剤を配合しているため、遮熱性能が優れています。 カッターなどで自由にカットでき、好きなサイズで使用可能です。仕様●サイズ(mm):340×950●入数:1枚●材質:表面/PVC、中間層/特殊ガラス繊維・PVC、裏面/ポリエステル●色:白・木目調●取り付け用マグネット8枚入アズワン品番4-5579-01
ドライ真空ポンプ
アズワン¥94,500税込¥103,9501個翌々日出荷オイルフリーでクリーンなダイアフラム式ドライポンプで、オイルによるコンタミネーションの心配がありません。ロータリーエバポレーターやクロマトグラムの真空用途に適しています。接ガス部はすべてPTFE(四フッ化エチレン)塗装なので耐蝕性に優れています。リークバルブ付きですので真空度の調節が可能です。圧力ゲージ付きですので真空度の確認に便利です。高さ(mm)210奥行(mm)130電圧(V)100電源AC排気速度(50/60Hz)(L/min)20/24吐出口径Φ8mm騒音値(dB)(50/60Hz)50吸込口径Φ8mmポンプの種類ドライドライポンプ種類ダイヤフラム形
リークバルブユニット 真空配管用 LVUシリーズ
アズワン¥6,698~税込¥7,368~1個翌々日出荷真空ラインの定番アイテム。真空配管の要所で必要なリークバルブユニットです。真空チャンバーと真空ポンプの間に(インライン)接続するとオイルバック防止のための大気開放バルブとして使うことができます。仕様※ガス置換ポートとして使う場合には、配管内は陰圧にし、不活性ガスでのみご使用ください。材質(バルブ)鉄(亜鉛メッキ)・黄銅
油回転真空ポンプ AVRD-Aシリーズ
アズワン¥137,000~税込¥150,700~1個翌々日出荷ガスバラスト弁が付属していますので、オイルの凝縮性ガスによるコンタミネーションを防ぐことができます。電源の動作に対応した逆流防止電磁弁ににより、電源off時における真空ポンプ油の逆流を防止します。耐久性を重視し、理化学実験、真空設備への使用に適しています。オプションでオイルミストトラップを付属することができます。仕様吸気口:KF25幅(mm)460高さ(mm)230奥行(mm)144電圧(V)100到達圧力(Pa)(ガスバラスト弁閉):5×10-1、(ガスバラスト弁開):10排気口KF25吐出口径KF25騒音値(dB)(50/60Hz)56以下オイル量(L)0.6~1吸込口径KF25
真空ポンプユニット
アズワン¥71,000税込¥78,1001個翌々日出荷幅(mm)230高さ(mm)130奥行(mm)180電圧(V)100電源AC到達圧力(Pa)6650排気速度(50/60Hz)(L/min)6/7到達真空度(kPa)6.65吐出口径Φ8mmホースニップルアズワン品番3-1476-01吸込口径Φ8mmホースニップルポンプの種類ドライ
真空ポンプ用架台
アズワン¥28,400税込¥31,2401個翌々日出荷天板には10mm厚のスポンジゴムを貼り付け、振動による騒音を低レベルに抑えます。 実験台の足元付近に収納できるコンパクトサイズです。幅(mm)550寸法(mm)550×250×303高さ(mm)303材質(本体)スチール鋼板メラミン樹脂焼付塗装奥行(mm)250キャスターΦ40mmPA(ナイロン)製(ストッパー付)材質(スポンジ)CRスポンジゴムアズワン品番1-5871-01
油回転真空ポンプ 二段式・ケミカルタイプ ANDDシリーズ
アズワン¥227,000~税込¥249,700~1台翌々日出荷耐食性・耐久性を向上させたケミカルタイプの二段式油回転真空ポンプです。強制オイル循環システムにより、安定した動作が可能です。ガスバラスト弁が付属しており、オイルの凝縮性ガスや水分によるコンタミネーションを防止することができます。逆流防止機構により、電源オフ時におけるオイルの逆流を防止します。ご使用の真空ラインにあわせてオプションで幅広いサイズのチューブジョイントを選択いただけます。DCモーター採用で低振動・低発熱・省エネです。オプションでオイルミストトラップの接続が可能です。付属品KF25フープ225×2(取り付け済)、KF25センターレスト325×2(取り付け済)仕様吸気口・排気口:KF25寸法(mm)414×152×235質量(kg)約15タイプ二段式電源(V)AC100 50/60Hz到達圧力(Pa)(ガスバラスト弁閉)5×10^-1、(ガスバラスト弁開)10電源コード(m)1.5騒音値(dB)55以下使用周囲温度(℃)5~40オイル量(L)0.75
油回転真空ポンプ 二段式・ケミカルタイプ ANDDシリーズ
アズワン¥187,000税込¥205,7001台翌々日出荷耐食性・耐久性を向上させたケミカルタイプの二段式油回転真空ポンプです。強制オイル循環システムにより、安定した動作が可能です。ガスバラスト弁が付属しており、オイルの凝縮性ガスや水分によるコンタミネーションを防止することができます。逆流防止機構により、電源オフ時におけるオイルの逆流を防止します。ご使用の真空ラインにあわせてオプションで幅広いサイズのチューブジョイントを選択いただけます。DCモーター採用で低振動・低発熱・省エネです。オプションでオイルミストトラップの接続が可能です。付属品KF16フープ216×2(取り付け済)、KF16センターレスト316×2(取り付け済)仕様吸気口・排気口:KF16寸法(mm)310×115×166質量(kg)約10タイプ二段式電源(V)AC100 50/60Hz排気速度(L/min)40/48(50/60Hz)到達圧力(Pa)(ガスバラスト弁閉)5×10^-1、(ガスバラスト弁開)10電源コード(m)1.5騒音値(dB)55以下使用周囲温度(℃)5~40アズワン品番4-6133-01オイル量(L)0.3
静音オイルレスエアコンプレッサー
アズワン¥115,000税込¥126,5001個当日出荷オイルフリーのため、クリーンなエアーを供給できます。キャスターとハンドルが付いており、容易に移動できます。付属品ゲージ幅(mm)800接続口径PT1/4質量(kg)35高さ(mm)900奥行(mm)450外形寸法(mm)800×450×900電圧(V)100タンク容量(L)36排気速度(50/60Hz)(L/min)137/153最高圧力(MPa)0.68モーター出力(W)750モーター回転数(min-1[r.p.m])1430/1720(50/60Hz)アズワン品番3-8601-11吐出量(L/min)(50/60Hz)排気:137/153騒音値(dB)(50/60Hz)66/68到達真空度(MPa)0.68
真空コントローラー
アズワン¥179,000税込¥196,9001個翌々日出荷密閉容器(チャンバー)と真空ポンプの間にインライン接続することで、容器の圧力を一定の値に制御します。油回転ポンプ等、連続運転に適したポンプを使用する場合には電磁バルブ制御、オイルバックの心配のないドライポンプ等を使用する際には電源制御の2つの方式(切替え)で使用できます。電源制御の場合は設定値に到達後はポンプ電源をOFFするため、節電にもなります。長時間の圧力制御に便利です。アズワン品番4-798-01
『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります
- 配管・水廻り設備部材
- ポンプ・送風機・電熱機器
- コンプレッサー・空圧機器・ホース
- 油圧機器・油圧ホース