コンプレッサー・空圧機器・ホース :「ねじサイズ変換」の検索結果
コンプレッサー・空圧機器・ホースは、空気の圧縮やバルブの開閉、圧縮された空気の運搬などを行うものです。空気の圧縮を行うコンプレッサーは外から空気を取り入れてコンプレッサーの中で圧縮をします。圧縮された空気はエアーブラシなどに使用するほか、タイヤなどの空気入れなどにも使います。空圧機器は電磁弁やシリンダなどがあり、電磁弁は電気信号を流すことによりバルブの開閉を行います。またホースはポリウレタンや高圧樹脂などを使用した耐寒性の強いものがエアーホースとして使われています。
関連キーワード
管用の違径おねじです。テーパーねじのサイズ変換ブッシュです。
用途テーパーねじのサイズ変換ブッシュとして
適合流体空気
最高使用圧力(MPa)3.5
管用の違径ねじです。テーパーねじのサイズ変換ブッシュです。
用途テーパーねじのサイズ変換ブッシュとして
適合流体空気
最高使用圧力(MPa)3.5
種類ねじ込み継手
形状ストレート
接続ねじ種類G
接続部のサイズメスネジG3/8Bメスシート オスネジG3/8(シート面変換材付属)
全長(mm)68
材質(本体)ステンレス/真鍮
最高使用圧力(MPa)15
トラスコ品番838-6566
質量(g)140
接続ねじ3/8
1個
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
FestoESBFシリーズ電動シリンダは、ボールねじ付きのリニアドライブで、近接センサ用に設計されています。モータの回転動作をピストンロッドの直線動作に変換する電動スピンドルを備えています。ピストンロッドねじはM16x1.5です。サイズ:63ストローク:400mmバックラッシュ
仕様●アクチュエータタイプ:ロッド●コード番号:202-9673
アズワン品番65-8004-08
1個
¥629,800
税込¥692,780
7日以内出荷
FestoESBFシリーズ電動シリンダは、ボールねじ付きのリニアドライブで、近接センサ用に設計されています。モータの回転動作をピストンロッドの直線動作に変換する電動スピンドルを備えています。ピストンロッドねじはM16x1.5です。サイズ:63ストローク:200mmバックラッシュ
仕様●アクチュエータタイプ:ロッド●コード番号:202-9786
アズワン品番65-8006-60
1個
¥629,800
税込¥692,780
7日以内出荷
FestoESBFシリーズ電動シリンダは、ボールねじ付きのリニアドライブで、近接センサ用に設計されています。モータの回転動作をピストンロッドの直線動作に変換する電動スピンドルを備えています。ピストンロッドのねじはM12x1.25です。サイズ:40ストローク:300mmバックラッ
仕様●アクチュエータタイプ:ロッド●コード番号:202-9652
アズワン品番65-7983-64
1個
¥339,800
税込¥373,780
7日以内出荷
Festo ESBF シリーズ電動シリンダは、ボールねじ付きのリニアドライブで、近接センサ用に設計されています。モータの回転動作をピストンロッドの直線動作に変換する電動スピンドルを備えています。ピストンロッドねじは M16x1.5 です。サイズ:50 ストローク:100 mm バック
仕様●アクチュエータタイプ:ロッド●コード番号:202-9672
アズワン品番65-8006-51
1個
¥389,800
税込¥428,780
7日以内出荷
Festo ESBF シリーズ電動シリンダは、ボールねじ付きのリニアドライブで、近接センサ用に設計されています。モータの回転動作をピストンロッドの直線動作に変換する電動スピンドルを備えています。ピストンロッドねじは M10x1.25 です。サイズ:32 ストローク:200 mm バック
仕様●アクチュエータタイプ:ロッド●コード番号:202-9663
アズワン品番65-8003-54
1個
¥289,800
税込¥318,780
7日以内出荷
Festo ESBF シリーズ電動シリンダは、ボールねじ付きのリニアドライブで、近接センサ用に設計されています。モータの回転動作をピストンロッドの直線動作に変換する電動スピンドルを備えています。ピストンロッドねじは M16x1.5 です。サイズ:63 ストローク:300 mm バック
仕様●アクチュエータタイプ:ロッド●コード番号:202-9858
アズワン品番65-7990-86
1個
¥679,800
税込¥747,780
7日以内出荷
水栓の吐水口先端をメスネジからオスネジへ変換するためのアダプターです
接続ねじM24×1
ねじサイズ変換後:W22山20
関連資料(1.27MB)
1個
¥399
税込¥439
当日出荷
Festo ESBF シリーズ電動シリンダは、ボールねじ付きのリニアドライブで、近接センサ用に設計されています。モータの回転動作をピストンロッドの直線動作に変換する電動スピンドルを備えています。ピストンロッドのねじは M12 x 1.25 です。サイズ:40 ストローク:400 mm バ
仕様●アクチュエータタイプ:ロッド●コード番号:202-9707
アズワン品番65-7982-73
1個
¥379,800
税込¥417,780
7日以内出荷
サビに強い高品質です。
用途高圧ホースのよじれ防止用
種類ねじ込み継手
形状ストレート
接続ねじ種類G
接続部のサイズメスネジG1/4Bメスシート オスネジG1/4(シート面変換材付属)
全長(mm)61
材質(本体)ステンレス/真鍮
最高使用圧力(MPa)15
トラスコ品番838-6565
質量(g)105
接続ねじ1/4
1個
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります
- 配管・水廻り設備部材
- ポンプ・送風機・電熱機器
- コンプレッサー・空圧機器・ホース
- 油圧機器・油圧ホース
コンプレッサー・空圧機器・ホース の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。