コンプレッサー・空圧機器・ホース :「エアツールリール」の検索結果

コンプレッサー・空圧機器・ホースは、空気の圧縮やバルブの開閉、圧縮された空気の運搬などを行うものです。空気の圧縮を行うコンプレッサーは外から空気を取り入れてコンプレッサーの中で圧縮をします。圧縮された空気はエアーブラシなどに使用するほか、タイヤなどの空気入れなどにも使います。空圧機器は電磁弁やシリンダなどがあり、電磁弁は電気信号を流すことによりバルブの開閉を行います。またホースはポリウレタンや高圧樹脂などを使用した耐寒性の強いものがエアーホースとして使われています。
13件中 1~13件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ホース内径がΦ10mmと大きくエア工具の流量不足を解消します。ラチェット機能付きでストロークの途中で停止できます。
用途ホースリールとバランス機能を兼ね備え、エアーツールの懸垂、ホース配管の整理に最適 ホース内径(Φmm)10 トラスコ品番375-0752 質量(kg)3.8 ストローク(m)2
1個
35,980 税込39,578
4日以内出荷

ホース内径(Φmm)10 トラスコ品番541-5969 質量(kg)4.2 ストローク(m)2
1個
39,980 税込43,978
10日以内出荷

壁や天井など場所を選ばず簡単に取り付けできます。180度首振りするのでらくらく使用できます。引き出して使用、再度引き出すと巻き取りの自動巻きエアリールです。
用途工場や自動車工場などに最適。 幅(mm)158 質量(kg)2.9 高さ(mm)260 奥行(mm)360 使用圧力(MPa[kgf/cm2])1.5[15]
1台
14,980 税込16,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
55,980 税込61,578
40日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

最も汎用性の高いホースサイズと長さ。 実績のあるポリウレタンホース仕様。 使いやすさを追求したサイズ。 コンパクトなスペースに最適。 ラクラク継手採用。 SUSプロテクター標準装備。 壁面設置も可能。
ホース内径(Φmm)6.5 長さ(m)(一次側ジョイントホース)0.8 全長(m)(ホース)10 トラスコ品番365-8988 質量(kg)3.5 タイプ小型 最高使用圧力(MPa)1.4 本体質量(kg)3.5 材質(ホース)ウレタン 接続形状(一次側ジョイントホース)自在R1/4・二次側G1/4
1台
23,980 税込26,378
当日出荷

エアーホースリール 巻取式 モノタロウ 動画あり
エアーホースを引き出して使用し、収納は再度引き出すと巻き取り機能が作動します。壁面、天井等に取り付けできます。本体金具は180度首振り可能。
用途生産工場、自動車整備工場、塗装工場などのエアー作業に。 取付金具(二次側)1/4メスワンタッチ式カプラー 取付金具(一次側)1/4オスカプラー 常用圧力(MPa)1.5 材質(ホース)PU(網入り) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)320×282×142 材質(カバー)(本体)樹脂 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1台
9,998 税込10,998
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

壁や天井など場所を選ばず簡単に取り付けできます。 180度首振りするのでらくらく使用できます。 引き出して使用、再度引き出すと巻き取り、の自動巻きエアリールです。 着脱簡単なワンタッチカップリング付です。
用途工場や自動車工場などに最適。 使用圧力(MPa[kgf/cm2])1.5[15]
1台
8,698 税込9,568
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ホースバンド不要!ウレタンホースを簡単・確実に装着!スプリングナット付きはホース折れの心配を解消。 ハイカプラタイプとハイカプラ200タイプでシリーズ化。 ホース移動の際、「引っ掛け」の原因となるホースバンド締め付けねじの突出がありません。 ホースへの取り付けは、ニップルに差し込みナットを締めるだけで簡単です。 ホース外周面を締め付けるため、ホースの抜けや流体の流出が起こりにくい構造です。
ソケットorプラグソケット バルブ構造バルブ有 材質(シール)ニトリルゴム 使用流体空気 寸法D(Φmm)26.5 耐圧力(MPa[kgf/cm2])1.5[15]
1個
939 税込1,033
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

壁、天井など場所を選ばず簡単に取り付け可能です。ホースが床にはわない為、フロアがスッキリ、ホースの劣化や足をひっかける事故を防ぎます。食品・半導体・自動車などエアーツールを使う大型各種工場に適しています。
仕様●内径×外径:6.5×10mm●ホース長:10m●使用圧力:1.5MPa●一次側取付金具:G(PF)3/8"●二次側取付金具:1/4ワンタッチカプラーソケット付●付属品:一次側ホース(1m)、一次側ホース取付金具3/8"袋ナットジョイント、一次側ホースプラグカプラ3/8"付●サイズ:312(W)×121(D)×388(H)mm●重量:4.7kg●材質:編糸補強1Bブレード入 ソフトエラストマー樹脂●ブレーキ付 アズワン品番65-9246-15
1台
44,400 税込48,840
8日以内出荷


ブレードホース エアー用 ポリウレタン製 モノタロウ 動画あり
軽量、耐圧エアホース。日本製。 耐寒性に優れるポリウレタンホース素材の使用により冬場でも柔軟性に優れます。 ホースに長さが印字されているため、カットに便利です。
用途建築塗装、自動車整備、エアツール用ホース 材質ポリウレタン 使用温度範囲(℃)-20~60 最高使用圧力(MPa)1.5 使用流体空気 RoHS指令(10物質対応)対応 特性耐寒/耐圧/柔軟性 RoHS指令対応証明書(0.2MB)
1本
1,990 税込2,189
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

エアホースワンタッチカプラー付 モノタロウ 動画あり
ワンタッチカプラーですので簡単に取付出来ます。
用途エアー源から離れた箇所からの取り出しに。 オレンジ 最高使用圧力(MPa)1.47 材質ポリウレタン 使用温度範囲(℃)-40~60 内径(Φmm)6.5 外径(Φmm)10 常用圧力(MPa)0.78 使用流体空気 空気接続口1/4ワンタッチカプラー 材質(カプラ)スチール(クロームメッキ)
1巻
1,690 税込1,859
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

回転台式なのでホースの取り回しに便利です。 ワンタッチカプラーで簡単に接続できます。
ホース長さ(m)(ドラム)30、(空気取り込み側)1 ホース寸法(内径×外径)(mm)6.5×10 質量(kg)7.0 材質(ホース)ポリウレタン樹脂 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)330×355×255 空気接続口1/4カプラー 最高圧力(MPa[kgf/cm2])1.47[15] 取扱説明書(0.6MB)
1台
13,980 税込15,378
当日出荷

『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります