コンプレッサー・空圧機器・ホース :「エアー 分岐配管」の検索結果

コンプレッサー・空圧機器・ホースは、空気の圧縮やバルブの開閉、圧縮された空気の運搬などを行うものです。空気の圧縮を行うコンプレッサーは外から空気を取り入れてコンプレッサーの中で圧縮をします。圧縮された空気はエアーブラシなどに使用するほか、タイヤなどの空気入れなどにも使います。空圧機器は電磁弁やシリンダなどがあり、電磁弁は電気信号を流すことによりバルブの開閉を行います。またホースはポリウレタンや高圧樹脂などを使用した耐寒性の強いものがエアーホースとして使われています。
163件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個(170mL)ほか
1,310 税込1,441
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ラインカプラー 分岐用 固定式 モノタロウ 定期注文
エアーの集合配管に便利!
用途エアー配管の分岐に。 仕様ワンタッチタイプ 材質鉄(クロムメッキ)+アルミベース 最高使用圧力(MPa)1.5 接続方式ワンタッチ式 使用流体空気 最高使用温度(℃)-20~80 関連資料よくあるお問合わせ_分岐カプラー
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

エアーの集合配管に便利!エアーの取り出し口が回転します。
用途エアー配管の分岐に。 仕様ワンタッチタイプ 材質鉄(クロムメッキ) 質量(g)約430 最高使用圧力(MPa)1.5 接続方式ワンタッチ式 使用流体空気 最高使用温度(℃)-20~80 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
4,198 税込4,618
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ラインカプラー 分岐用 直線式 モノタロウ 動画あり
エアーの集合配管に便利!
用途エアー配管の分岐に。 仕様ワンタッチタイプ 材質鉄(クロムメッキ)+アルミベース ねじ径PT1/4 最高使用圧力(MPa)1.5 接続方式ワンタッチ式 使用流体空気 最高使用温度(℃)-20~80 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

仕様40型ソケット:4個 材質鋼鉄 使用圧力(MPa)1.5 使用温度(℃)-15~60(凍結なきこと) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)255×35×98 アズワン品番64-2196-65 取付ねじサイズRc3/4
1個
15,800 税込17,380
翌日出荷

ダブルブランチ KQ2UD (シール剤付) ミリサイズ SMC CADデータあり
用途めねじ部からの同一方向の4分岐配管に使用。 寸法M(mm)13.3 寸法N(Φmm)3.2 寸法O(Φmm)6 形状ダブルブランチ 使用流体空気、水 ねじの種類RRc ボディー:白色系、リリースブッシュ:ライトグレー シール(ねじ部)シール剤付 シール方式(おねじ)シール剤付 材質(ねじ部)黄銅 ねじ規格取付部:JIS B0203(管用テーパねじ)、JIS B0205(メートル並目ねじ)ナット部:JIS B0205(メートル細目ねじ) 使用圧力範囲-100kPa~1MPa 保証耐圧力(MPa)3 周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと)
1個
769 税込846
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

エアー配管用中間同径エアーチーズです。同径のエアー配管をT字型に分岐します。
用途エアー配管継手(中間同径エアチーズ)。 材質真鍮 形状チーズ 最高使用圧力(MPa)1.5 表面処理ニッケルメッキ 常用圧力(MPa)1 適合流体空気
1個
429 税込472
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

スイベル式。 一本の配管から2分岐に空気を取り出す事が出来ます。
材質鋼鉄・真鍮 エスコ品番EA140DL-12B サイズ20型プラグ式 使用圧力(MPa)1 空気取出口ソケット×2(ワンプッシュ式)
1個
3,110 税込3,421
当日出荷

仕様20型ソケット:3個 材質鋼鉄 使用圧力(MPa)1.5 使用温度(℃)-15~60(凍結なきこと) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)200×25×92 アズワン品番64-2196-63 取付ねじサイズRc3/4
1個
9,630 税込10,593
翌日出荷

ツインタイプは、1本の配管を2分岐に拡張する製品です。 1つの流体供給源から2~3つのエアツールを同時に使うために配管を分岐させたい時や、配管途中で回路を分岐させたい場合に大変便利です。 エンジニアリングプラスチックの採用で耐衝撃性に優れています。 プラスチック製ですので軽量でさびません。
用途各種エア配管。水配管。コンプレッサ等の元口。各種機器および機器配管等。空気工具、空気圧機器。 材質本体/ポリアセタール(POM)、シールゴム/ニトリルゴム(NBR) 使用流体空気・水 最高使用圧力(MPa)1 ソケットorプラグソケット トラスコ品番819-5077 質量(g)80 使用温度範囲(℃)0~50 使用温度(℃)0~50 分岐数2
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

一般的な空気圧配管に使用するスタンダードなワンタッチ継手です。
用途チューブ配管の分岐に。 材質ロック爪:SUS304、開放リング:POM、ガイドリング:亜鉛合金、樹脂本体:PBT樹脂 流体エアー 使用温度範囲(℃)0~60 最高使用圧力(MPa)0.9
1個
239 税込263
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

軽量・小型化。スリーブ外形23mmのコンパクトタイプ。ワンタッチ接続。
用途低圧用・軽量・小型・空圧・理化学機器配管用 流体空気・水 形式5分岐配管用 最高使用圧力(MPa)0.7 材質(本体)真鍮(クロムめっき)(マニホールド/アルミ合金) 接続方式ワンタッチ式 質量(g)238 使用温度範囲(℃)-20~+80 取り付け形状おねじ取付用 バルブ構造バルブ有 材質(シール)ニトリルゴム 耐圧力(MPa[kgf/cm2])1.1[11]
1個
10,980 税込12,078
当日出荷

・一本の配管から複数の分岐エアーを取り出せ、ALタイプとの互換性も完璧です。・本体の分岐が自在に対応し、ホースねじれもないロータリー形もお薦めします。
材質カップリング:鋼鉄(クロムメッキ) シリーズAT(マルチコネクション) 材質(シール)ニトリルゴム(NBR) 最高使用圧力(MPa)1 最高衝撃圧力(MPa)1.5
1個
4,898 税込5,388
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

・一本の配管から複数の分岐エアーを取り出せ、ALタイプとの互換性も完璧です。・本体の分岐が自在に対応し、ホースねじれもないロータリー形もお薦めします。
材質カップリング:鋼鉄(クロムメッキ) シリーズAL(マルチコネクション) 材質(シール)ニトリルゴム(NBR) 最高使用圧力(MPa)1.5 最高衝撃圧力(MPa)2
1個
4,398 税込4,838
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

仕様20型ソケット:5個 材質鋼鉄 使用温度範囲(℃)-20~+80 使用圧力(MPa)1.5 使用温度(℃)-15~60(凍結なきこと) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)330×33×84 取付ねじサイズRc3/4
1個
13,900 税込15,290
翌日出荷

1本の配管から複数の空気を取り出すことができます。本体の材質はアルミニウムで軽量です。
用途常圧エアー分岐配管用。 材質カップリング/鋼鍮(クロムメッキ) 材質(本体)(分岐)アルミニウム
1個
3,398 税込3,738
当日出荷

止めキャップを外して主配管から4ヶ所に分岐できスペースにあった配管が出来ます。自由にカスタマイズ出来ます。
用途主配管からの分岐使用が出来ます。 トラスコ品番332-2318 材質(本体)本体アルミ、カプラー鉄 使用流体空気 相手側取付サイズG1/4 分岐数2 最高使用圧力(kPa)1.5
1個
2,598 税込2,858
当日出荷

エアー配管用中間異径エアーチーズです。異径のエアー配管をT字型に分岐します。
用途エアー配管継手(中間異径エアチーズ)。 材質真鍮 形状チーズ 最高使用圧力(MPa)1.5 表面処理ニッケルメッキ 常用圧力(MPa)1 適合流体空気
1個
429 税込472
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1本の空気配管から同時に複数の配管が可能!。ハイカプラの集合配管をスピーディに実現。ワンタッチ!プラグをソケットに押し込むだけで簡単、確実に接続。接続時間を短縮・能率アップ!
分岐数5 仕様空気簡易集合配管 付属品ハイカプラソケット(ホース取付用)400SH 1個 トラスコ品番113-3926 材質鋼鉄 サイズ取入口:400PM 取出口:20SM・40SM 材質(本体)アルミニウム 質量(g)890 流体空気 使用温度範囲(℃)-5~+60 ソケットorプラグソケット+プラグ 材質(シール)ニトリルゴム 最高使用圧力(MPa)1.0 バルブの有無有(片道開閉型) 接続方式ワンタッチ式 耐圧力(MPa[kgf/cm2])1.5[15] 最小断面積(mm2)19 取付サイズ1/2 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
11,980 税込13,178
当日出荷

一般的な空気圧配管に使用するスタンダードなワンタッチ継手です。
用途チューブ配管の分岐に。 材質ロック爪:SUS304、開放リング:POM、ガイドリング:亜鉛合金、樹脂本体:PBT樹脂 流体エアー 使用温度範囲(℃)0~60 最高使用圧力(MPa)0.9
1個
219 税込241
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

用途エアー配管から直接、取り出し口を分岐出来ます 使用流体空気 最高使用圧力(MPa)1.5 材質本体:鋼鉄、シールゴム:ニトリルゴム(NBR) 使用温度範囲(℃)-20~80
1個
7,298 税込8,028
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

普及型の分岐集合配管用(一本の配管から複数の分岐エアーを取り出せる)カップリングです。
用途分岐集合配管のエアー配管や空気工具用。 最高使用圧力(MPa)1.5 仕様バルブ内蔵
1個
3,898 税込4,288
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ダイセンDSLITEソケット採用でコンパクトで軽量に分岐配管ができます。軽量だから元配管に負担が少ないです。純日本製なので高品質・高耐久です。ロータリー機能付きでホースや元配管への負担が小さいです。
用途エアー配管を複数に分岐。 形状90度ロータリー形状 材質ソケット・プラグ:鋼鉄、他 材質(本体)アルミニウム 質量(g)275 タイプソケット・プラグ形状:常圧汎用 使用温度範囲(℃)-20~80 最高使用圧力(MPa)1.5 使用流体圧縮空気
1個
6,498 税込7,148
当日出荷

一般的な空気圧配管に使用するスタンダードなワンタッチ継手です。
用途両側90°方向のめねじ部からの分岐配管に。 流体エアー 最高使用圧力(MPa)0.9 ねじの種類PT 材質ロック爪:SUS304、開放リング:POM、ガイドリング:亜鉛合金、金属本体:真鍮(ニッケルメッキ)、樹脂本体:PBT樹脂 使用温度範囲(℃)0~60
1個
278 税込306
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

一般的な空気圧配管に使用するスタンダードなワンタッチ継手です。
用途径違いのチューブ配管の分岐に。 材質ロック爪:SUS304、開放リング:POM、ガイドリング:亜鉛合金、樹脂本体:PBT樹脂 流体エアー 使用温度範囲(℃)0~60 最高使用圧力(MPa)0.9
1個
239 税込263
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ダイセンDSLITEソケット採用でコンパクトで軽量に分岐配管ができます。軽量だから元配管に負担が少ないです。純日本製なので高品質・高耐久です。
用途エアー配管を複数に分岐。 形状丸型ストレート固定形状 材質ソケット・プラグ:鋼鉄、他 材質(本体)アルミニウム 仕様4連 質量(g)395 タイプソケット・プラグ形状:常圧汎用 使用温度範囲(℃)-20~80 最高使用圧力(MPa)1.5 使用流体圧縮空気
1個
6,598 税込7,258
当日出荷

押し込むだけで接続、ワンタッチ分離が可能です。めねじ部から両側90度方向の分岐配管に使用します。
用途エア配管用チューブ管継ぎ手。 形状チーズユニオン 材質(本体)PP・C3604・SUS304・NBR・他 使用流体エア 周囲温度(℃)-5~60
1個
499 税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

ヤマトエンジニアリング二股カップリング ロータリー式
ロータリー式でカップリングが360°自在に回転
用途●空気分岐集合配管用。 適合流体空気 分岐数2分岐・スイベル仕様 最大使用圧力(MPa)1 材質カップリング:鋼鉄(クロムメッキ)・真鍮(クロムメッキ) 材質(本体)真鍮(クロムメッキ) 使用温度範囲(℃)-20~80 バルブ構造片路開閉型 材質(シール)ニトリルゴム(NBR) ドレン排出口BLK20 耐圧力(MPa)1.5 カップリングBLK型(ワンプッシュ式) ソケットワンプッシュ式
1個
4,998 税込5,498
当日出荷

ヤマトエンジニアリング分岐カップリング(高圧用)
空気分岐集合配管用です。
用途建築用高圧コンプレッサーに。分岐カップリングに。 仕様取入口:1 最高使用圧力(MPa)2.5 使用流体高圧縮空気 分岐数2 取出口2
1個
4,798 税込5,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

押し込むだけで接続、ワンタッチ分離が可能です。同径チューブの両側90度方向の分岐配管に使用します。
用途エア配管用チューブ管継ぎ手。 形状チーズ 材質(本体)PP・C3604・SUS304・NBR・他 使用流体エア 周囲温度(℃)-5~60
1個
499 税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1本の配管から複数の空気を取り出すことができます。ロータリー式でカップリングが360°自在に回転するのでホースのねじれも解消します。
用途常圧エアー分岐配管用。 材質カップリング/鋼鍮(クロムメッキ) 材質(本体)分岐/真鍮(クロムメッキ)
1個
5,598 税込6,158
当日出荷

ダイセンDSLITEソケット採用でコンパクトで軽量に分岐配管ができます。軽量だから元配管に負担が少ないです。純日本製なので高品質・高耐久です。
用途エアー配管を複数に分岐。 形状丸型ストレート固定形状 材質ソケット・プラグ:鋼鉄、他 材質(本体)アルミニウム 仕様3連 質量(g)307 タイプソケット・プラグ形状:常圧汎用 使用温度範囲(℃)-20~80 最高使用圧力(MPa)1.5 使用流体圧縮空気
1個
5,598 税込6,158
当日出荷

両口チーズユニオン KQ2T (シール剤付) ミリサイズ SMC CADデータあり
用途両側90度方向のめねじ部からの分岐配管に使用。 シール(ねじ部)シール剤付 保証耐圧力(MPa)3
1個ほか
469 税込516
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (57種類の商品があります)

押し込むだけで接続、ワンタッチ分離が可能です。めねじ部からの直角方向の分岐配管に使用します。分岐側取付部は独立しており方向はフリーです。
用途エア配管用チューブ管継ぎ手。 形状ダブルユニバーサルエルボ 材質(本体)PP・C3604・SUS304・NBR・他 使用圧力範囲(MPa)-0.1~1 使用流体エア 適合チューブ材質ポリウレタン・ナイロン 周囲温度(℃)-5~60
1個
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

押し込むだけで接続、ワンタッチ分離が可能です。めねじ部から同一方向及び90度方向の分岐配管に使用します。
用途エア配管用チューブ管継ぎ手。 形状サービスチーズ 材質(本体)PP・C3604・SUS304・NBR・他 使用流体エア 周囲温度(℃)-5~60
1個
499 税込549
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

押し込むだけで接続、ワンタッチ分離が可能です。めねじ部からの直角方向の4分岐配管に使用します。分岐側取付部は2系統で独立しており方向はフリーです。
用途エア配管用チューブ管継ぎ手。 形状ダブルブランチユニバーサルエルボ 材質(本体)PP・C3604・SUS304・NBR・他 使用圧力範囲(MPa)-0.1~1 使用流体エア 適合チューブ材質ポリウレタン・ナイロン 周囲温度(℃)-5~60
1個
1,298 税込1,428
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

1つの空気源から複数の空気配管が得られます。1本のエア配管から同時に2本のエアー取り出しが可能です。ホースのネジレもスイベル機構で完全追放します。
用途ツインカプラ2分岐配管用(取入口1/4インチハイカプラ・取出口ソケット2ヶ所)。 適合流体空気 仕様2分岐配管用、防塵キャップ付 常用圧力(MPa)1.5 空気取入口1/4インチハイカプラ
1個
11,980 税込13,178
当日出荷

めねじ部からの直角2方向の分岐配管に使用
適合チューブ外径(Φmm)6 使用流体水/空気 使用圧力範囲(MPa)-0.1~1 形状デルタユニオン 使用温度範囲(℃)-5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと) 管接続口径R1/4 最高使用圧力(MPa)1 ねじの種類R ねじ規格インチサイズ
1袋(10個)
4,898 税込5,388
10日以内出荷

両側90度方向のめねじ部からの分岐配管に使用。
使用流体空気・水 材質ボディ:C3604、PBT、PP打込みハーフ:C3604(ねじ部)チャック:SUS304ガイド:SUS304、C3604、PBTコレット、リリースブッシュ:POMパッキン、Oリング:NBRガスケット:SUS304、NBR ボディ:黒色リリースブッシュ:青色 使用圧力範囲-100kPa~1MPa 周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと)
1個ほか
469 税込516
3日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (50種類の商品があります)

ブランチ KQ2U (シール剤付) ミリサイズ SMC CADデータあり
用途めねじ部からの同一方向の分岐配管に使用。 形状ブランチ ねじの種類RRc シール方式(おねじ)シール剤付 使用圧力範囲-100kPa~1MPa 保証耐圧力(MPa)3
1個ほか
369 税込406
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (55種類の商品があります)

『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります