コンプレッサー・空圧機器・ホース :「エアーバルブ ピスコ」の検索結果

コンプレッサー・空圧機器・ホースは、空気の圧縮やバルブの開閉、圧縮された空気の運搬などを行うものです。空気の圧縮を行うコンプレッサーは外から空気を取り入れてコンプレッサーの中で圧縮をします。圧縮された空気はエアーブラシなどに使用するほか、タイヤなどの空気入れなどにも使います。空圧機器は電磁弁やシリンダなどがあり、電磁弁は電気信号を流すことによりバルブの開閉を行います。またホースはポリウレタンや高圧樹脂などを使用した耐寒性の強いものがエアーホースとして使われています。
24件中 1~24件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スロットルバルブ ユニオンストレート PISCO(ピスコ) 動画あり
空気圧機器の速度や空気圧信号を制御。エアーを流しながら流量の調整ができます。
用途チューブとチューブの接続(同径) 使用流体空気 形状小型ユニオンストレート 使用温度範囲(℃)0~60 主な用途スタンダード 使用真空圧力(kPa)-100
1個
419 税込461
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

スロットルバルブ エルボ PISCO(ピスコ) 動画あり
空気圧機器の速度や空気圧信号を制御。エアーを流しながら流量の調整ができます。
用途ねじとチューブの接続 使用流体空気 使用圧力範囲(MPa)0~0.9 材質ロック爪/ステンレス開放リング/POM(ポリアセタール)チューブ/ポリウレタン又はナイロンガイドリング・金属本体・ニードル/黄銅(無電解ニッケルメッキ)弾性体スリーブ・Oリング/NBR(ニトリルゴム)樹脂本体/PBT(ポリブチレンテレフタレート)ロックナット/アルミニウム 形状エルボ 使用温度範囲(℃)0~60 主な用途スタンダード 材質(金属フード)/処理黄銅(無電解ニッケルメッキ) 使用真空圧力(kPa)-100
1個
469 税込516
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

ハンドバルブ ユニオンストレート 2方弁 PISCO(ピスコ) 動画あり
機器への空気圧入力を開閉します。
用途チューブとチューブの接続 ポート数2 使用流体空気 材質ロック爪/ステンレス開放リング・キャップレバー/ポリアセタール(POM)チューブ/ポリウレタン又はナイロンガイドリング・金属本体・スプール/黄銅(無電解ニッケルメッキ)弾性体スリーブ・Oリング/ニトリルゴム(NBR) 樹脂本体/ポリブチレンテレフタレート(PBT) 形状ユニオンストレート 使用温度範囲(℃)0~60 使用圧力範囲(MPa)0~0.9 使用真空圧力(kPa)-100
1個
879 税込967
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

ハンドバルブ ストレートA 2方弁 PISCO(ピスコ) 動画あり
機器への空気圧入力を開閉します。2方弁
用途ねじとチューブの接続 材質ロック爪/ステンレス開放リング・キャップレバー/ポリアセタール(POM)チューブ/ポリウレタン又はナイロンガイドリング・金属本体・スプール/黄銅(無電解ニッケルメッキ)弾性体スリーブ・Oリング/ニトリルゴム(NBR) 樹脂本体/ポリブチレンテレフタレート(PBT) 使用温度範囲(℃)0~60 ポート数2 使用圧力範囲(MPa)0~0.9 使用流体空気 使用真空圧力(kPa)-100
1個
879 税込967
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (37種類の商品があります)

HV1/2-1/2 ハンドバルブ PISCO(ピスコ) 動画あり
1個
1,398 税込1,538
5日以内出荷

ハンドバルブ ユニオンストレート 3方弁 PISCO(ピスコ) 動画あり
機器への空気圧入力を開閉します。3方弁は閉じた時に出力側(機器)の残圧を排気します。
ポート数3 使用流体空気 材質ロック爪/ステンレス開放リング・キャップレバー/ポリアセタール(POM)チューブ/ポリウレタン又はナイロンガイドリング・金属本体・スプール/黄銅(無電解ニッケルメッキ)弾性体スリーブ・Oリング/ニトリルゴム(NBR) 樹脂本体/ポリブチレンテレフタレート(PBT) 形状ユニオンストレート 使用温度範囲(℃)0~60 使用圧力範囲(MPa)0~0.9 使用真空圧力(kPa)-100
1個
929 税込1,022
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

チューブフィッティングエルボ PISCO(ピスコ) 動画あり
一般空気圧配管に使用する、最もスタンダードなワンタッチ継手です。 機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。 取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。(接続口形状:ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る) シール材は、あらかじめ塗布してあります。その為、シールテープは不要です。
用途ねじとチューブの接続 形状エルボ 使用流体空気、水(条件有) 最高使用圧力(MPa)1 タイプ標準タイプ 使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと) 材質(金属フード)/処理黄銅(無電解ニッケルメッキ) 使用真空圧力(kPa)-100
1個ほか
特価
219 税込241
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (65種類の商品があります)

ハンドバルブ ストレートB 3方弁 PISCO(ピスコ) 動画あり
機器への空気圧入力を開閉します。3方弁は閉じた時に出力側(機器)の残圧を排気します。
用途ねじとチューブの接続 形状ストレート 使用温度範囲(℃)0~60 ポート数3 使用圧力範囲(MPa)0~0.9 ねじの種類R 使用流体空気 使用真空圧力(kPa)-100
1個
879 税込967
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (35種類の商品があります)

機器への空気圧入力を開閉する事が出来ます。
用途エア流量調整に。 使用圧力範囲(MPa)0.9 使用温度範囲(℃)0~60 ポート数2 使用流体空気
1個
668 税込735
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

フットスイッチ PISCO(ピスコ) 動画あり
プッシュ式の空気圧入力開閉弁 スプール弁機構により、操作性が圧力に左右されない 排気機能の有る3方弁と排気機能の無い2方弁を用意
形状フットスイッチ 使用温度範囲(℃)0~60 使用圧力範囲(MPa)0~0.7 使用流体空気 排気方式サイレンサ付大気開放型 給油要 ISO VG32(タービン油1種) バルブマイクロスイッチタイプ ピン式のメカニカルバルブ使用 操作方式ピン式
1個
2,998 税込3,298
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

スロットルバルブ PPタイプ ユニオンストレート PISCO(ピスコ) 動画あり
本体材質にクリーン環境に適したPPを採用しました。 禁油仕様により幅広い分野のニーズに対応します。 金属材質にはSUS304そ採用し、シール材質にはEPDMを採用してます。
使用流体空気/水/その他 使用圧力範囲(MPa)0~0.9 最高使用圧力(MPa)1 使用温度範囲(℃)0~80 使用真空圧力(kPa)-100 シールの有無シーロック、シールテープ無し
1個
特価
519 税込571
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (41種類の商品があります)

スプール弁機構。操作性が圧力に左右されません。
使用圧力範囲(MPa)0~0.7 形状エアスイッチタイプ 開放リング/ブラック 使用温度範囲(℃)0~60 使用流体空気 排気方式サイレンサ付大気開放型 給油要 ISO VG32(タービン油1種) 操作方式ピン式 切替位置数2位置ノーマルクローズ
1個
1,598 税込1,758
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ローコストタイプの流量制御弁
使用流体空気 使用圧力範囲(MPa)0~0.9 材質ニードル/黄銅(無電解ニッケルメッキ)金属本体/黄銅(無電解ニッケルメッキ)エレメント/ポリエチレンロックナット/アルミニウム 使用温度範囲(℃)0~60
1個
309 税込340
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

HBV1/4-1/4 チェンジバルブ PISCO(ピスコ) 動画あり
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

スロットルバルブ PPタイプ エルボ PISCO(ピスコ) 動画あり
樹脂本体材質は、クリーン環境に適したPP樹脂を採用しています。金属材質はSUS304を採用しています。シール材質にはEPDMを採用しています。禁油仕様です。樹脂本体色はクリア(半透明)で流体(液体)の確認が可能です。
使用圧力範囲(MPa)0~0.9 形状エルボ 樹脂本体/クリア 使用温度範囲(℃)0~80 最高使用圧力(MPa)1 使用流体空気/水/その他 使用真空圧力(kPa)-100
1個
2,898 税込3,188
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (176種類の商品があります)

1個
449 税込494
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スロットルバルブ フリー PISCO(ピスコ) 動画あり
空気圧機器の速度や空気圧信号を制御。エアーを流しながら流量の調整ができます。
用途ねじとチューブの接続 使用流体空気 使用圧力範囲(MPa)0~0.9 形状フリー 使用温度範囲(℃)0~60 主な用途スタンダード 使用真空圧力(kPa)-100
1個
489 税込538
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

スロットルバルブブラス エルボ(カバー無し) PISCO(ピスコ) 動画あり
使用圧力範囲(MPa)0~1.0 形状エルボ カバー無し 使用流体空気/水 使用真空圧力(kPa)-100
1個
779 税込857
4日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)

全ての金属部品に、SUS316を使用。使用部品は全て禁油仕様。シール部にはFKMを使用。チューブフィッティングと同様のロック爪機構を採用。従来品より小型化、コストダウン。食品衛生法適合。RoHS2対応品。株式会社日本ピスコ公式サイトにてCADデータを提供しております。
用途食品、薬品、医療、半導体などの分野の流量調整に最適。 トラスコ品番560-1633 材質シールゴム(FKM):フッ素コーティング、シール部にはFKMを使用。 形状エルボ 接続口径R1/4 使用圧力(MPa)1 使用温度(℃)-5~150(凍結なきこと) 適合ねじR1/4 使用流体空気、水、その他薬品など 適合チューブ外径D(Φmm)8 使用真空圧力(kPa)-100
1個
9,398 税込10,338
当日出荷

スロットルバルブブラス エルボ(カバー付) PISCO(ピスコ) 動画あり
使用圧力範囲(MPa)0~1.0 形状エルボ カバー 使用流体空気/水 使用真空圧力(kPa)-100
1個
819 税込901
4日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (43種類の商品があります)

チェンジバルブ PISCO(ピスコ) 動画あり
コックを90°廻すことにより、流路が切り換わります。
使用圧力範囲(MPa)0~0.7 使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと) 使用流体空気 使用真空圧力(kPa)-100
1個
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

PISCO(ピスコ)スロットルバルブ SUS316
エコ商品
耐蝕に優れたSUS316を使用した流量制御弁。チューブフィッティング同様ロック爪機構採用で、チューブ開放時の操作性が抜群。外部の構造金属部品は、耐蝕性に優れたSUS316を使用。シールゴム材質には、FKMを使用。チューブフィッティングと同様のロック爪機構を採用。チューブ開放時の操作性抜群。使用部品は全て禁油仕様。使用部品は全て食品衛生法適合。
用途耐蝕に優れたSUS316を使用したニードル絞り弁。化学、薬品、医療、半導体、太陽電池、二次電池などの分野に最適です。 形状エルボ 使用温度範囲(℃)-5~150(凍結なきこと) 最高使用圧力(MPa)1.0 ねじの種類R 使用流体空気、水、その他薬品など 使用真空圧力(kPa)-100 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
7,998 税込8,798
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

ユニオンストレート PISCO(ピスコ) 動画あり
一般空気圧配管に使用する、最もスタンダードなワンタッチ継手です。 機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。 取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。(接続口形状/ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る。)
用途チューブとチューブの接続(同径) ウレタンまたはナイロンチューブ用 形状ユニオンストレート 使用流体空気、水(条件有) 最高使用圧力(MPa)1 使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと) 使用真空圧力(kPa)-100 タイプ標準タイプ
1個ほか
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

スプール弁機構。操作性が圧力に左右されません。
使用圧力範囲(MPa)0~0.7 形状パネルマウントタイプ 開放リング/ブラック 取付方式パネル取付 使用温度範囲(℃)0~60 使用流体空気 排気方式サイレンサ付大気開放型 給油要 ISO VG32(タービン油1種) 操作方式ピン式 切替位置数2位置ノーマルクローズ
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります