コンプレッサー・空圧機器・ホース :「エア配管継ぎ手」の検索結果

コンプレッサー・空圧機器・ホースは、空気の圧縮やバルブの開閉、圧縮された空気の運搬などを行うものです。空気の圧縮を行うコンプレッサーは外から空気を取り入れてコンプレッサーの中で圧縮をします。圧縮された空気はエアーブラシなどに使用するほか、タイヤなどの空気入れなどにも使います。空圧機器は電磁弁やシリンダなどがあり、電磁弁は電気信号を流すことによりバルブの開閉を行います。またホースはポリウレタンや高圧樹脂などを使用した耐寒性の強いものがエアーホースとして使われています。
18件中 1~18件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
チューブフィッティングエルボ PISCO(ピスコ) 動画あり
一般空気圧配管に使用する、最もスタンダードなワンタッチ継手です。 機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。 取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。(接続口形状:ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る) シール材は、あらかじめ塗布してあります。その為、シールテープは不要です。
用途ねじとチューブの接続 形状エルボ 使用流体空気、水(条件有) 最高使用圧力(MPa)1 タイプ標準タイプ 使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと) 材質(金属フード)/処理黄銅(無電解ニッケルメッキ) 使用真空圧力(kPa)-100
1個ほか
219 税込241
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (65種類の商品があります)

チューブフィッティングストレート PISCO(ピスコ) 動画あり
一般空気圧配管に使用する、最もスタンダードなワンタッチ継手です。 機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。 取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。(接続口形状:ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る) シール材は、あらかじめ塗布してあります。その為、シールテープは不要です。
用途ねじとチューブの接続 形状ストレート 使用流体空気、水(条件有) 最高使用圧力(MPa)1 材質金属本体:黄銅+ニッケルメッキ開放リング:ポリアセタール(POM) タイプ標準タイプ 使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと) 使用真空圧力(kPa)-100
1個ほか
159 税込175
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (66種類の商品があります)

一般空気圧配管用ストップ弁機能内蔵型のワンタッチ継手 チューブを抜くとエアーが止まります 導通2段構造で、チューブの着脱が簡単
用途ねじとチューブの接続 形状ストレート 使用流体空気 最高使用圧力(MPa)0.9 タイプストップ弁内蔵タイプ 使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと) 使用真空圧力(kPa)-100
1個
749 税込824
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

エアー配管用中間同径ニップルです。同径のホース・管及び機器を同方向に接続します。
用途エアー配管継手(中間同径ニップル)。 材質真鍮 形状ニップル 最高使用圧力(MPa)1.5 表面処理クロームメッキ 常用圧力(MPa)1
1個
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

メス隔壁ストレート PISCO(ピスコ) 動画あり
一般空気圧配管に使用する、最もスタンダードなワンタッチ継手です。 機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。 取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。(接続口形状/ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る。) シール材は、あらかじめ塗布してあります。その為、シールテープは不要です。
用途ねじとチューブの接続 形状メス隔壁ストレート 最高使用圧力(MPa)1 使用真空圧力(kPa)-100
1個ほか
299 税込329
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (45種類の商品があります)

エアー配管用中間異径ニップルソケットです。異径のホース・管及び機器を同方向に接続します。
用途エアー配管継手(中間異径ニップルソケット)。 材質真鍮 適合空気 形状ニップルソケット 最高使用圧力(MPa)1.5 表面処理クロームメッキ 常用圧力(MPa)1
1個
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

エアー配管用中間異径ニップルです。異径のホース・管及び機器を同方向に接続します。
用途エアー配管継手(中間異径ニップル)。 材質真鍮 形状ニップル 最高使用圧力(MPa)1.5 表面処理クロームメッキ 常用圧力(MPa)1 適合流体空気
1個
特価
1,498 税込1,648
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

エアー配管用中間継ぎ手です。
用途エアー配管、回路中や末端のコネクト 形状異径ニップル 接続ねじ種類PFXPF 材質真鍮 使用温度範囲(℃)-10~60 最高使用圧力(MPa)1.0 使用流体圧縮空気
1個
1,198 税込1,318
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

押し込むだけで接続、ワンタッチ分離が可能です。めねじ部からの同一方向の配管に使用します。
用途エア配管用チューブ管継ぎ手。 形状ストレートユニオン 材質(本体)PP・C3604・SUS304・NBR・他 使用圧力範囲(MPa)-0.1~1 使用流体エア 適合チューブ材質ポリウレタン・ナイロン 周囲温度(℃)-5~60
1個
599 税込659
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

押し込むだけで接続、ワンタッチ分離が可能です。めねじ部からの直角方向の配管に使用します。
用途エア配管用チューブ管継ぎ手。 形状エルボユニオン 材質(本体)PP・C3604・SUS304・NBR・他 使用圧力範囲(MPa)-0.1~1 使用流体エア 適合チューブ材質ポリウレタン・ナイロン 周囲温度(℃)-5~60
1個
739 税込813
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

押し込むだけで接続、ワンタッチ分離が可能です。めねじ部からの直角方向の分岐配管に使用します。分岐側取付部は独立しており方向はフリーです。
用途エア配管用チューブ管継ぎ手。 形状ダブルユニバーサルエルボ 材質(本体)PP・C3604・SUS304・NBR・他 使用圧力範囲(MPa)-0.1~1 使用流体エア 適合チューブ材質ポリウレタン・ナイロン 周囲温度(℃)-5~60
1個
1,598 税込1,758
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

押し込むだけで接続、ワンタッチ分離が可能です。めねじ部から両側90度方向の分岐配管に使用します。
用途エア配管用チューブ管継ぎ手。 形状チーズユニオン 材質(本体)PP・C3604・SUS304・NBR・他 使用流体エア 周囲温度(℃)-5~60
1個
999 税込1,099
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

押し込むだけで接続、ワンタッチ分離が可能です。めねじ部からの直角方向の4分岐配管に使用します。分岐側取付部は2系統で独立しており方向はフリーです。
用途エア配管用チューブ管継ぎ手。 形状ダブルブランチユニバーサルエルボ 材質(本体)PP・C3604・SUS304・NBR・他 使用圧力範囲(MPa)-0.1~1 使用流体エア 適合チューブ材質ポリウレタン・ナイロン 周囲温度(℃)-5~60
1個
1,998 税込2,198
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

押し込むだけで接続、ワンタッチ分離が可能です。めねじ部から同一方向及び90度方向の分岐配管に使用します。
用途エア配管用チューブ管継ぎ手。 形状サービスチーズ 材質(本体)PP・C3604・SUS304・NBR・他 使用流体エア 周囲温度(℃)-5~60
1個
999 税込1,099
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

一般空気圧配管用ストップ弁機能内蔵型のワンタッチ継手 チューブを抜くとエアーが止まります 導通2段構造で、チューブの着脱が簡単
用途ねじとチューブの接続 形状エルボ 使用流体空気 最高使用圧力(MPa)0.9 タイプストップ弁内蔵タイプ 使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと) 使用真空圧力(kPa)-100
1個
799 税込879
4日以内出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

重くて融通の利かない従来配管(鋼管・ステンレス鋼管)に代わる、軽くてしなやかなエアー配管です。軽量で簡単に配管ができるので、短時間で施工が完了します。レイアウト変更も楽に行え、設備を止める時間を最小限に抑えます。パイプも継手も錆びにくいです。パイプが自由に曲がるので、切り回しも楽に行えます。継手の接続箇所が大幅に減らせ、エアー漏れリスクを低減できます。
用途圧縮空気(低圧用)配管。 材質POM・NBR・C3604 形状メスチーズ ねじ径Rc1/2 最高使用圧力(MPa)1未満 ねじの種類Rc 使用温度(℃)0~60 使用環境屋内配管 適合流体圧縮空気(低圧用) 適合パイプ呼び径(Φmm)20
1個
1,998 税込2,198
翌々日出荷

重くて融通の利かない従来配管(鋼管・ステンレス鋼管)に代わる、軽くてしなやかなエアー配管です。軽量で簡単に配管ができるので、短時間で施工が完了します。レイアウト変更も楽に行え、設備を止める時間を最小限に抑えます。パイプも継手も錆びにくいです。パイプが自由に曲がるので、切り回しも楽に行えます。継手の接続箇所が大幅に減らせ、エアー漏れリスクを低減できます。
用途圧縮空気(低圧用)配管。 材質POM・NBR・C3604 形状メスアダプタ ねじ径Rc1/2 最高使用圧力(MPa)1未満 ねじの種類Rc 使用温度(℃)0~60 使用環境屋内配管 適合流体圧縮空気(低圧用) 適合パイプ呼び径(Φmm)20
1個
1,498 税込1,648
翌々日出荷

重くて融通の利かない従来配管(鋼管・ステンレス鋼管)に代わる、軽くてしなやかなエアー配管です。軽量で簡単に配管ができるので、短時間で施工が完了します。レイアウト変更も楽に行え、設備を止める時間を最小限に抑えます。パイプも継手も錆びにくいです。パイプが自由に曲がるので、切り回しも楽に行えます。継手の接続箇所が大幅に減らせ、エアー漏れリスクを低減できます。
用途圧縮空気(低圧用)配管。 材質POM・NBR・C3604 形状メスチーズ 最高使用圧力(MPa)1未満 ねじの種類Rc 使用温度(℃)0~60 使用環境屋内配管 適合流体圧縮空気(低圧用) 適合パイプ呼び径(Φmm)25
1個
2,298 税込2,528
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります