コンプレッサー・空圧機器・ホース :「オムロン 制御機器」の検索結果

コンプレッサー・空圧機器・ホースは、空気の圧縮やバルブの開閉、圧縮された空気の運搬などを行うものです。空気の圧縮を行うコンプレッサーは外から空気を取り入れてコンプレッサーの中で圧縮をします。圧縮された空気はエアーブラシなどに使用するほか、タイヤなどの空気入れなどにも使います。空圧機器は電磁弁やシリンダなどがあり、電磁弁は電気信号を流すことによりバルブの開閉を行います。またホースはポリウレタンや高圧樹脂などを使用した耐寒性の強いものがエアーホースとして使われています。
関連キーワード
35件中 1~35件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
シリアル伝送システム 出力対応 SMC CADデータあり
1個
259 税込285
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (252種類の商品があります)


5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY7000シリーズ SS5Y7-10S3R2 SMC CADデータあり
管接続口径(C8) Φ8ワンタッチ管継手 型式(10) 横配管形 取付け方法(-) 直接取付 配線方式(S) 配列指定 SIユニット(R2) オムロンCompoBus/S (8点)対応 取出位置(U) U側 給排気ブロックアセンブリ(-) 内部パイロット 銘板プレートなし(連数印字なし)
1個
49,980 税込54,978
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)










SS5Y5-10S3R2-07U-C6A-NA 5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY5000シリーズ SS5Y5-10S3R2 SMC CADデータあり
管接続口径(C6) Φ6ワンタッチ管継手 型式(10) 横配管形 取付け方法(A) DINレール取付 配線方式(S) 配列指定 バルブ連数7 SIユニット(R2) オムロンCompoBus/S (8点)対応 取出位置(U) U側 給排気ブロックアセンブリ(-) 内部パイロット 銘板プレート付(連数印字付) DINレール(-) 標準
1個
47,980 税込52,778
10日以内出荷

3ポートソレノイドバルブ VP500シリーズ VP542R SMC CADデータあり
1個
8,498 税込9,348
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (76種類の商品があります)

EX140-SCS1 シリアル伝送システム 出力対応 SMC CADデータあり
用途適用バルブ:SQ1000,2000,SZ3000 プロトコル(CS1)オムロン(株)製CompoBus/S(16点出力)
1個
21,980 税込24,178
4日以内出荷

SS5Y5-12S3R1-03U-NA S Series(SS5Y5-12S3R1) SMC CADデータあり
取付け方法(-)直接取付 配線方式(S)配列指定 バルブ連数3 SIユニット(R1)オムロンCompoBus/S(16点)対応 給排気ブロックアセンブリ【P・E】内部パイロット仕様 ポート管接続口径【P・E】(-)Φ10 ポート取出位置【P・E】(U)U側
1個
37,980 税込41,778
10日以内出荷

SS5Y3-12S3R2-02U-NA S Series(SS5Y3-12S3R2) SMC CADデータあり
取付け方法(-)直接取付 配線方式(S)配列指定 バルブ連数2 SIユニット(R2)オムロンCompoBus/S(8点)対応 給排気ブロックアセンブリ【P・E】内部パイロット仕様 ポート管接続口径【P・E】(-)Φ8 ポート取出位置【P・E】(U)U側
1個
29,980 税込32,978
10日以内出荷

S Series(SS5Y3-12S3R1) SMC CADデータあり
SIユニット(R1)オムロンCompoBus/S(16点)対応 ポート取出位置【P・E】(U)U側 給排気ブロックアセンブリ【P・E】内部パイロット仕様 ポート管接続口径【P・E】(-)Φ8 配線方式(S)配列指定
1個
32,980 税込36,278
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

S Series(SS5Y5-10S3R1) SMC CADデータあり
1個
36,980 税込40,678
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (57種類の商品があります)

S Series(SS5Y7-12S3R1) SMC CADデータあり
配線方式(S)配列指定 SIユニット(R1)オムロンCompoBus/S(16点)対応 給排気ブロックアセンブリ【P・E】内部パイロット仕様 ポート管接続口径【P・E】(-)Φ12 ポート取出位置【P・E】(U)U側
1個
39,980 税込43,978
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

S Series(SS5Y5-10S3R2) SMC CADデータあり
1個
37,980 税込41,778
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

3ポートソレノイドバルブ VP700シリーズ VP744 SMC CADデータあり
1個
12,980 税込14,278
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (53種類の商品があります)

3ポートソレノイドバルブ VP500シリーズ VP542 SMC CADデータあり
1個
8,398 税込9,238
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (113種類の商品があります)

S Series(SS5Y3-10S3R2) SMC CADデータあり
1個
31,980 税込35,178
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

S Series(SS5Y3-10S3R1) SMC CADデータあり
1個
32,980 税込36,278
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (81種類の商品があります)

リード線取出方法(DZ) DIN形ターミナル/ランプ・サージ電圧保護回路付 パイロット方式(R) 外部パイロット
1個
41,980 税込46,178
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

3ポートソレノイドバルブ VP700シリーズ VP742 SMC CADデータあり
1個
12,980 税込14,278
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (71種類の商品があります)

1個
43,980 税込48,378
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

1個
18,980 税込20,878
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

S Series(SS5Y5-11S3R1) SMC CADデータあり
1個
41,980 税込46,178
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

3ポートソレノイドバルブ VP500シリーズ VP544 SMC CADデータあり
1個
特価
8,298 税込9,128
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (76種類の商品があります)

S Series(SS5Y7-10S3R1) SMC CADデータあり
1個
47,980 税込52,778
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

3ポートソレノイドバルブ VP500シリーズ VP544R SMC CADデータあり
1個
8,798 税込9,678
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (58種類の商品があります)

3ポートソレノイドバルブ VP700シリーズ VP744R SMC CADデータあり
1個
12,980 税込14,278
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (49種類の商品があります)

3ポートソレノイドバルブ VP700シリーズ VP742R SMC CADデータあり
1個
12,980 税込14,278
10日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (55種類の商品があります)

『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります