コンプレッサー・空圧機器・ホース :「ガス栓用ソケット」の検索結果

コンプレッサー・空圧機器・ホースは、空気の圧縮やバルブの開閉、圧縮された空気の運搬などを行うものです。空気の圧縮を行うコンプレッサーは外から空気を取り入れてコンプレッサーの中で圧縮をします。圧縮された空気はエアーブラシなどに使用するほか、タイヤなどの空気入れなどにも使います。空圧機器は電磁弁やシリンダなどがあり、電磁弁は電気信号を流すことによりバルブの開閉を行います。またホースはポリウレタンや高圧樹脂などを使用した耐寒性の強いものがエアーホースとして使われています。
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
接続方法はボールロック方式です。
仕様質量:65g/個 接続方法:入口側=ゴム管差し込み型ガス栓、出口側=ゴム管用ソケット又はガスコード 摘要ガス:都市ガス又はLPガス 材質:本体部/黄銅棒(C3604B)、合成ゴム(NBR)、キャップ/合成ゴム(EPDM) アズワン品番6-678-11
1個
2,798 税込3,078
翌々日出荷

ガス栓からの取り出し方向が自由に変えられます。
仕様質量:50g/個 接続方法:入口側=コンセント型ガス栓又はガス栓用プラグ、出口側=Φ9.5ゴム管 摘要ガス:都市ガス又はLPガス 材質:本体部/黄銅棒(C3604B)、合成ゴム(NBR)、ホースエンド部/黄銅鍛造(C3771B)、キャップ/合成樹脂(高弾性塩化ビニル) アズワン品番6-678-12
1個
2,498 税込2,748
当日出荷

『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります