コンプレッサー・空圧機器・ホース :「タイプR」の検索結果
コンプレッサー・空圧機器・ホースは、空気の圧縮やバルブの開閉、圧縮された空気の運搬などを行うものです。空気の圧縮を行うコンプレッサーは外から空気を取り入れてコンプレッサーの中で圧縮をします。圧縮された空気はエアーブラシなどに使用するほか、タイヤなどの空気入れなどにも使います。空圧機器は電磁弁やシリンダなどがあり、電磁弁は電気信号を流すことによりバルブの開閉を行います。またホースはポリウレタンや高圧樹脂などを使用した耐寒性の強いものがエアーホースとして使われています。
関連キーワード
ボディ、プッシュリングは難燃性樹脂を採用金属部品は、すべてステンレス標準採用
用途チューブの接続
使用圧力範囲-100kPa~1.0MPa
ねじの種類R
使用流体温度(℃)0~60(凍結なきこと)
ボディ、プッシュリングは難燃性樹脂を採用金属部品は、すべてステンレス標準採用
使用圧力範囲-100kPa~1.0MPa
使用流体温度(℃)0~60(凍結なきこと)
ボディ、プッシュリングは難燃性樹脂を採用金属部品は、すべてステンレス標準採用
使用圧力範囲-100kPa~1.0MPa
使用流体温度(℃)0~60(凍結なきこと)
ボディ、プッシュリングは難燃性樹脂を採用金属部品は、すべてステンレス標準採用
用途チューブの接続
適合チューブ外径D(Φmm)4
使用圧力範囲-100kPa~1.0MPa
ねじの種類R
使用流体温度(℃)0~60(凍結なきこと)
超小型・ミニチュア。ソフトポリウレタンチューブがワンタッチ接続。ネジ上部本体の自在性(ユニバーサルタイプ)。シール加工(Rねじ部)。
形状ニップル
使用流体圧縮空気
材質(本体)C3604(黄銅)
材質(ねじ部)C3604(黄銅)
材質(Oリング)NBR(二トリルゴム)
接続ねじ種類M
適合チューブSP(ソフトポリウレタンチュープ)
最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1
使用真空圧力(kPa)-100
使用温度範囲(℃)-5~60
寸法A(mm)10.5
二面幅H(mm)8
質量(g)1.8
トラスコ品番311-3817
接続ねじM5X0.8
1袋(10個)
¥799
税込¥879
翌々日出荷
形状メイルコネクタ
使用流体圧縮空気、工業用水
接続ねじ種類R
適合チューブエルフレックスチューブ LE、LE-S、ALE カバーチューブ CTP
最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1
最高使用圧力(水)(MPa)0.3
使用温度範囲(℃)圧縮空気:-5~60/工業用水:5~40
内径(Φmm)5
外径(Φmm)8
材質ウレタン樹脂
付属品R1/4”スイベル(雄)、ニットータイププラグ
エスコ品番EA125BA-3
色オレンジ
長さ(m)4
常用圧力(MPa)1
使用流体空気
使用範囲(m)3
1個
¥1,390
税込¥1,529
翌日出荷
内径(Φmm)5
外径(Φmm)8
材質ウレタン樹脂
付属品R1/4”スイベル(雄)、ニットータイププラグ
エスコ品番EA125BA-1.5
色オレンジ
長さ(m)2
常用圧力(MPa)1
使用流体空気
使用範囲(m)1.5
1個
¥1,070
税込¥1,177
翌日出荷
『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります
- 配管・水廻り設備部材
- ポンプ・送風機・電熱機器
- コンプレッサー・空圧機器・ホース
- 油圧機器・油圧ホース
コンプレッサー・空圧機器・ホース の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。