カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
      • コンプレッサー・空圧機器・ホース
        • カプラー/レバーカップリング(57)
        • ホース(52)
        • 方向制御機器(11)
        • エアシリンダ(1)
        • 真空機器(150)
        • 空圧補器(1)
        • 汎用管継手(10)
        • 流体制御機器(11)

コンプレッサー・空圧機器・ホース :「ニトリ」の検索結果

コンプレッサー・空圧機器・ホースは、空気の圧縮やバルブの開閉、圧縮された空気の運搬などを行うものです。空気の圧縮を行うコンプレッサーは外から空気を取り入れてコンプレッサーの中で圧縮をします。圧縮された空気はエアーブラシなどに使用するほか、タイヤなどの空気入れなどにも使います。空圧機器は電磁弁やシリンダなどがあり、電磁弁は電気信号を流すことによりバルブの開閉を行います。またホースはポリウレタンや高圧樹脂などを使用した耐寒性の強いものがエアーホースとして使われています。
SMC製品簡単検索 詳しくはこちら
関連キーワード
  • ニトリルゴム
  • パッキン ニトリル
293件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ストレート PISCO(ピスコ)ストレートPISCO(ピスコ)(4件のレビュー)
889税込978
1個
当日出荷
Cr 20%、Mo 2%ステンレスを使用したSUS303相当 耐腐蝕用のワンタッチ継手。耐腐蝕性がSUS303相当の特殊ステンレスを使用。 強度が必要な場合や腐蝕しやすい雰囲気内で使用する場合に最適です。 シール材にはニトリルゴムを使用しています。
用途ねじとチューブの接続形状ストレート使用流体空気、水(条件有)最高使用圧力(MPa)1材質ロック爪:ステンレス開放リング:ポリアセタール(POM)チューブ:フッ素樹脂・ポリアミド等ガイドリング/金属本体:SUS303相当弾性体スリーブ/Oリング:ニトリルゴム(NBR)樹脂本体:ポリブチレンテレフタレート(PBT)タイプ耐腐蝕用タイプ使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)包装形態通常包装使用真空圧力(kPa)-100
パイロット式2ポート電磁弁 通電時開形 マルチレックスバルブ AD/APシリーズ CKDパイロット式2ポート電磁弁 通電時開形 マルチレックスバルブ AD/APシリーズCKD(14件のレビュー)
6,667税込7,334
1個
当日出荷から翌々日出荷
・水、空気、ガス、油等、多種類の流体を制御するマルチフレックスバルブシリーズ。高信頼、高品質に加え、オプションバリエーションを豊富に揃え、様々な設備、装置類の性能を確実に高めます。ボディ:青銅 シール:ニトリルゴム コイルハウジング:オープンフレーム形リード線ノーマルクローズ
ポート数2作動方式パイロット式ねじの種類Rc作動区分ノーマルクローズ形
耐腐蝕性SUS303相当エルボ PISCO(ピスコ)耐腐蝕性SUS303相当エルボPISCO(ピスコ)(4件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷
Cr 20%、Mo 2%ステンレスを使用したSUS303相当 耐腐蝕用のワンタッチ継手。耐腐蝕性がSUS303相当の特殊ステンレスを使用。 強度が必要な場合や腐蝕しやすい雰囲気内で使用する場合に最適です。 シール材にはニトリルゴムを使用しています。
用途ねじとチューブの接続形状エルボ使用流体空気、水(条件有)最高使用圧力(MPa)1材質ロック爪:ステンレス開放リング:ポリアセタール(POM)チューブ:フッ素樹脂・ポリアミド等ガイドリング/金属本体:SUS303相当弾性体スリーブ/Oリング:ニトリルゴム(NBR)樹脂本体:ポリブチレンテレフタレート(PBT)タイプ耐腐蝕用タイプ使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)包装形態通常包装使用真空圧力(kPa)-100
水用小形パイロット式電磁弁 FWDシリーズ(Rcねじ)(FWD11-□A~) CKD水用小形パイロット式電磁弁 FWDシリーズ(Rcねじ)(FWD11-□A~)CKD
6,898税込7,588
1台
5日以内出荷から26日以内出荷
水用の小形パイロット式電磁弁です。特殊形状ダイアフラムによりコンパクトに大流量を確保します。アクチュエータの樹脂化により大幅な軽量化を実現しました。水専用設計で、高耐食材質の採用により耐腐食性を向上しました。ボディ材質は黄銅(青銅)かステンレス、シール材質はニトリルゴム(NBR)かフッ素ゴム(FKM)の選択可能です。
用途水のON/OFF制御に保護構造IPX5最高使用圧力(MPa)0.7作動方式NC(通電時開)形ねじの種類Rcねじ使用流体水(汚水・農業用水・液肥・不凍液は除く)流体温度(℃)5 ~ 60 (凍結のないこと)耐熱クラスクラス130(B)耐圧力(MPa)(水圧にて)1.05取付姿勢自在雰囲気腐食性ガス・爆発性ガスのない場所弁構造パイロット式ポペット構造 ダイアフラム駆動弁座漏れ(cm3/min)0(水圧にて)周囲温度(℃)-10 ~ 60 (流体の凍結のないこと)作動圧力差範囲(MPa)0.02~0.7定格電圧変動範囲±10%RoHS指令(10物質対応)対応
真空パッドベローズタイプ (ニトリルゴム) PISCO(ピスコ)真空パッドベローズタイプ (ニトリルゴム)PISCO(ピスコ)(1件のレビュー)
389税込428
1個
当日出荷
レトルトパックや食料品などが入った袋の搬送に最適です。首振りパッドの特長も兼ねておりワークに柔軟に対応します。
メカ式破壊機能付真空パッド PISCO(ピスコ)メカ式破壊機能付真空パッドPISCO(ピスコ)
2,688税込2,957
1個
当日出荷から9日以内出荷
1.小型・軽量ワーク吸着搬送時の確実なワーク離脱を実現。ワークの静電気、パッドゴムへの張付きをメカ的に離脱。ピン突出しで真空破壊。 2.パッドサイズは6種類を用意。パッドサイズ(mm):Φ2.5, Φ3, Φ4, Φ6, Φ8, Φ10 3.パッド材質は4種類を用意。パッド材質:ニトリルゴム、フッ素ゴム、シリコーンゴム、導電性シリコーンゴム
用途小型・軽量ワーク吸着搬送材質金属本体:特殊ステンレス(耐腐食性はSUS303相当)使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)使用圧力範囲(MPa)正圧:0.3~0.5、負圧:-1.01~-0.3使用流体空気RoHS指令(10物質対応)対応作動圧力(kpa)破壊弁体:30、真空弁体:-30
標準パッドスプリング式金具付 導電性ニトリル コンバム(旧:妙徳)標準パッドスプリング式金具付 導電性ニトリルコンバム(旧:妙徳)
3,598税込3,958
1個
当日出荷から8日以内出荷
継手なし
長円形パッドPWG(ゴムのみ) 導電性ニトリル コンバム(旧:妙徳)長円形パッドPWG(ゴムのみ) 導電性ニトリルコンバム(旧:妙徳)
489税込538特価
1個
当日出荷から6日以内出荷
バッファ式金具付パッド ニトリル コンバム(旧:妙徳)バッファ式金具付パッド ニトリルコンバム(旧:妙徳)
13,980税込15,378
1個
当日出荷から8日以内出荷
真空パッド ソフトベローズタイプ 固定式 真空取出口 上 ワンタッチ継手 PISCO(ピスコ)真空パッド ソフトベローズタイプ 固定式 真空取出口 上 ワンタッチ継手PISCO(ピスコ)
1,490税込1,639
1個
当日出荷から4日以内出荷
成型品の取出しや傷つきやすいワークの搬送に最適。 パッドホルダにこの度、真空取出口を両側に設けたタイプを用意。 1つの真空源を元に真空パッドを複数連結して成型品の吸着・搬送に利用する場合に最適。 既存の真空パッド用ホルダ(A,Bタイプ)のダウンサイジングを行い、省スペース化が可能。 従来通り、ホルダを設備から取り外すこと無くパッド部の交換が可能。 オプションの落下防止弁、パッド直付タイプフィルタにも対応。
バキュームパッド(ジャバラ・ゴムのみ) PJGシリーズ ニトリル コンバム(旧:妙徳)バキュームパッド(ジャバラ・ゴムのみ) PJGシリーズ ニトリルコンバム(旧:妙徳)(2件のレビュー)
399税込439
1個
当日出荷から翌日出荷
ジャバラタイプの吸着パッドです。
材質(本体)NBR(ニトリルゴム)使用温度範囲(℃)-26~120硬度(A/s)55
真空パッド スタンダードタイプ パッドゴムのみ PISCO(ピスコ)真空パッド スタンダードタイプ パッドゴムのみPISCO(ピスコ)(1件のレビュー)
279税込307
1個
当日出荷から10日以内出荷
厚くて平らなワークに最適な一般形と丸い果物(リンゴ等)や丸いボールに最適な深形。
材質(金属フード)/処理標準仕様
タッチコネクター5/ フィメイルコネクタ 千代田通商タッチコネクター5/ フィメイルコネクタ千代田通商(6件のレビュー)
239税込263
1個
当日出荷
難燃性PBT 樹脂を採用しスパッタ等の延焼事故を防止。 型式表示 全ての継手に型式表示。 コストダウン 継手を構成する部品は最小5 パーツとしコストダウン。 メッキ仕様 金属パーツはニッケルメッキ仕様。 オールプラスチック継手空気圧汎用型継手では初の軽量化を実現。 シール材: ニトリルゴム 適用チューブ: TE、TP、MTPポリウレタンチューブ、TN型ナイロンチューブ
形状フィメイルコネクタ使用流体圧縮空気、真空、工業用水材質(本体)C3604(黄銅)、ニッケルめっき材質(ねじ部)C3604(黄銅)、ニッケルめっき接続ねじ種類Rc適合チューブTE、TP、MTP(ポリウレタンチューブ)、TN(ナイロンチューブ)最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1最高使用圧力(水)(MPa)0.3使用真空圧力(kPa)-100使用温度範囲(℃)圧縮空気、真空:-5~60/工業用水:5~40
3段ジャバラパッド(ゴムのみ) ニトリル コンバム(旧:妙徳)3段ジャバラパッド(ゴムのみ) ニトリルコンバム(旧:妙徳)(1件のレビュー)
529税込582
1個
当日出荷から翌々日出荷
使用温度範囲(℃)-26~120硬度(A/s)55
SPカプラTypeA ソケット(ステンレス製・ニトリルゴムシール) 日東工器SPカプラTypeA ソケット(ステンレス製・ニトリルゴムシール)日東工器(3件のレビュー)
5,198税込5,718
1個
当日出荷から翌日出荷
SPカプラの大流量タイプ。
バキュームパッド(ゴムのみ) PFGシリーズ ニトリル コンバム(旧:妙徳)バキュームパッド(ゴムのみ) PFGシリーズ ニトリルコンバム(旧:妙徳)(2件のレビュー)
359税込395
1個
当日出荷
標準平型タイプの吸着パッドです。
高さ(mm)-材質(本体)NBR(ニトリルゴム)使用温度範囲(℃)-26~120硬度(A/s)55
USBシリーズ 小形 直動式2ポート電磁弁 CKDUSBシリーズ 小形 直動式2ポート電磁弁CKD(2件のレビュー)
3,278税込3,606特価
1個
当日出荷から15日以内出荷
作動方式直動式ポート数2
パッドゴムのみ(材質ニトリル) PISCO(ピスコ)パッドゴムのみ(材質ニトリル)PISCO(ピスコ)
299税込329
1個
当日出荷から4日以内出荷
交換用真空パッド単体(スタンダードタイプ用)
用途真空発生器・真空ポンプ等と組合わせて、ワークの吸着搬送や固定に使用します。ブラック
薄型パッドPNG(ゴムのみ) ニトリル コンバム(旧:妙徳)薄型パッドPNG(ゴムのみ) ニトリルコンバム(旧:妙徳)(1件のレビュー)
579税込637
1個
当日出荷から6日以内出荷
使用温度範囲(℃)-26~120硬度(A/s)55/40
真空パッド ソフトタイプ パッドゴムのみ PISCO(ピスコ)真空パッド ソフトタイプ パッドゴムのみPISCO(ピスコ)(1件のレビュー)
379税込417
1個
当日出荷から9日以内出荷
成型品の取出しや傷つきやすいワークの搬送に最適。 パッドホルダにこの度、真空取出口を両側に設けたタイプを用意。 1つの真空源を元に真空パッドを複数連結して成型品の吸着・搬送に利用する場合に最適。
材質(金属フード)/処理標準仕様
真空パッド 長円タイプ パッドゴムのみ PISCO(ピスコ)真空パッド 長円タイプ パッドゴムのみPISCO(ピスコ)
309税込340特価
1個
当日出荷から8日以内出荷
基板や半導体のような長いワークの搬送に最適。
材質(金属フード)/処理標準仕様
バキュームパッド(ジャバラ・ゴムのみ) PJGシリーズ ニトリル コンバム(旧:妙徳)バキュームパッド(ジャバラ・ゴムのみ) PJGシリーズ ニトリルコンバム(旧:妙徳)
489税込538
1個
当日出荷
使用温度範囲(℃)-26~120硬度(A/s)55
SPカプラTypeA ソケット(真鍮製・ニトリルゴムシール) 日東工器SPカプラTypeA ソケット(真鍮製・ニトリルゴムシール)日東工器
2,998税込3,298
1個
当日出荷から6日以内出荷
SPカプラの大流量タイプ。
流体水、作動油、水蒸気、薬品、空気、ガスソケットorプラグソケット材質(本体)真ちゅう種別中圧・汎用型使用温度範囲(℃)-20~+80バルブ構造両路自動開閉型材質(シール)ニトリルゴム互換性サイズが異なる場合は接続できません。
真空パッド スタンダードタイプ 小型パッドゴムのみ PISCO(ピスコ)真空パッド スタンダードタイプ 小型パッドゴムのみPISCO(ピスコ)
299税込329
1個
4日以内出荷
材質(金属フード)/処理標準仕様
SPカプラTypeA プラグ(真鍮製・ニトリルゴムシール) 日東工器SPカプラTypeA プラグ(真鍮製・ニトリルゴムシール)日東工器(1件のレビュー)
889税込978
1個
当日出荷から8日以内出荷
SPカプラの大流量タイプ。
ジャバラパッドPBG(ゴムのみ) ニトリル コンバム(旧:妙徳)ジャバラパッドPBG(ゴムのみ) ニトリルコンバム(旧:妙徳)(1件のレビュー)
539税込593
1個
当日出荷から4日以内出荷
SPカプラTypeA プラグ(ステンレス製・ニトリルゴムシール) 日東工器SPカプラTypeA プラグ(ステンレス製・ニトリルゴムシール)日東工器(1件のレビュー)
2,098税込2,308
1個
当日出荷から8日以内出荷
SPカプラの大流量タイプ。
真空パッド 薄物用タイプ パッドゴムのみ PISCO(ピスコ)真空パッド 薄物用タイプ パッドゴムのみPISCO(ピスコ)
299税込329
1個
当日出荷から4日以内出荷
コピー紙やビニールなどの薄物ワークの搬送に最適。
材質(金属フード)/処理標準仕様
真空パッド 小型タイプ パッドゴムのみ PISCO(ピスコ)真空パッド 小型タイプ パッドゴムのみPISCO(ピスコ)
299税込329
1個
当日出荷から10日以内出荷
材質(金属フード)/処理標準仕様
タッチコネクター5/六角穴付メイルコネクタ 千代田通商タッチコネクター5/六角穴付メイルコネクタ千代田通商(3件のレビュー)
179税込197
1個
当日出荷
難燃性PBT 樹脂を採用しスパッタ等の延焼事故を防止。 型式表示 全ての継手に型式表示。 コストダウン 継手を構成する部品は最小5 パーツとしコストダウン。 メッキ仕様 金属パーツはニッケルメッキ仕様。 オールプラスチック継手空気圧汎用型継手では初の軽量化を実現。 シール材: ニトリルゴム
形状六角穴付メイルコネクター使用流体圧縮空気、真空、工業用水材質(本体)難燃性PBT(ポリブチレンテレフタレート)材質(ねじ部)C3604(黄銅)、ニッキルめっき適合チューブTE、TP、MTP(ポリウレタンチューブ)、TN(ナイロンチューブ)最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1最高使用圧力(水)(MPa)0.3使用真空圧力(kPa)-100使用温度範囲(℃)圧縮空気、真空:-5~60/工業用水:5~40
真空パッド 多段ベローズタイプ パッドゴムのみ PISCO(ピスコ)真空パッド 多段ベローズタイプ パッドゴムのみPISCO(ピスコ)
839税込923
1個
当日出荷から5日以内出荷
レトルトパックや食料品などが入った袋の搬送に最適。
材質(金属フード)/処理標準仕様
真空パッドスタンダードタイプ(パッド材質ニトリル) PISCO(ピスコ)真空パッドスタンダードタイプ(パッド材質ニトリル)PISCO(ピスコ)
1,998税込2,198
1個
当日出荷から7日以内出荷
隔壁取付の真空パッド(ホルダー部スプリング有り、パッドゴムの回転防止機構付)
用途真空発生器・真空ポンプ等と組合わせて、ワークの吸着搬送や固定に使用します。仕様スプリングの有無/有り真空取出口/上部ワンタッチ継手寸法T(mm)4
薄形パッド PAシリーズ用パッド ニトリル コンバム(旧:妙徳)薄形パッド PAシリーズ用パッド ニトリルコンバム(旧:妙徳)
479税込527
1個
当日出荷から8日以内出荷
リップ部薄いタイプの薄形パッド
使用温度範囲(℃)-26~120硬度(A/s)55
継手なし 固定式金具付パッド PS ニトリル コンバム(旧:妙徳)継手なし 固定式金具付パッド PS ニトリルコンバム(旧:妙徳)
399税込439特価
1個
当日出荷から8日以内出荷
真空パッド ベローズタイプ 固定式 取出口 横 PISCO(ピスコ)真空パッド ベローズタイプ 固定式 取出口 横PISCO(ピスコ)
879税込967
1個
当日出荷から10日以内出荷
レトルトパックや食料品などが入った袋の搬送に最適。
吸着パッド(2段ジャバラ) はめ込みタイプ・ニトリル コンバム(旧:妙徳)吸着パッド(2段ジャバラ) はめ込みタイプ・ニトリルコンバム(旧:妙徳)
3,898税込4,288
1箱(10個)
当日出荷
様々なワーク形状を吸着可能にする、豊富なラインナップです。 材質、形状、硬度も各種取り揃えニーズに合わせた吸着が可能です。 取付け用金具で簡単取付けが可能です。 耐油性、耐磨耗性に優れています。
用途吸着面が斜めの場合、吸着時に押付けた場合のバッファの役割。高さ(mm)9材質(本体)ニトリル硬度(A/s)55
真空パッド スタンダードタイプ 直付型 固定式 PISCO(ピスコ)真空パッド スタンダードタイプ 直付型 固定式PISCO(ピスコ)
639税込703特価
1個
当日出荷から8日以内出荷
厚くて平らなワークに最適な一般形と丸い果物(リンゴ等)や丸いボールに最適な深形。

配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります

コンプレッサー・空圧機器・ホース