コンプレッサー・空圧機器・ホース :「プラグ」の検索結果
コンプレッサー・空圧機器・ホースは、空気の圧縮やバルブの開閉、圧縮された空気の運搬などを行うものです。空気の圧縮を行うコンプレッサーは外から空気を取り入れてコンプレッサーの中で圧縮をします。圧縮された空気はエアーブラシなどに使用するほか、タイヤなどの空気入れなどにも使います。空圧機器は電磁弁やシリンダなどがあり、電磁弁は電気信号を流すことによりバルブの開閉を行います。またホースはポリウレタンや高圧樹脂などを使用した耐寒性の強いものがエアーホースとして使われています。
関連キーワード
ソケット・プラグ両方に自動開閉バルブが内蔵された両路開閉型です。ソケットとプラグを分離した瞬間に、ソケット側・プラグ側とも完全な密封状態となります。最新の加工技術を駆使して高精度に仕上げていますので、分離時・連結時ともに気密性にすぐれています。連結と同時に通路が開き、分離と同時に通路が閉じるため、流体の損失やエアの混入はほとんどありません。
用途水配管、酸素、海水、アセチレン、スチーム配管、化学薬品、化学プラント、高圧ガス配管他
ソケットorプラグプラグ
バルブ構造バルブ有
使用流体ガソリン、重油、灯油、水、蒸気等
材質(Oリング)フッ素ゴム
互換性同じサイズであれば、ソケットとプラグは接続できます。サイズが異なる場合は接続できません。
バルブレス構造なので高粘度の流体に適応!
バルブレス構造なので圧力損失を大幅に低減、大流量が得られます。
粘度の高い流体(グリスなど)に適しています。
流体水・作動油・水蒸気・空気・各種工業ガス
取り付け形状おねじ
ソケットorプラグプラグ
材質(本体)真鍮
使用温度範囲(℃)-20~+80
バルブ構造バルブ無
材質(シール)ニトリルゴム
互換性同じサイズであれば、ソケットとプラグは接続できます
ソケット側にもプラグ側にもバルブ機構を持たない両路開放型です。ソケットとプラグを分離したとき流体を遮断する必要のない配管経路に最適です。流量抵抗が少ない内部構造となっていますので圧力損失が少なく、粘度の高い流体や蒸気、粉体などの配管に適しています。
用途油圧機器、油圧配管、水配管、スチーム配管、海水配管、化学プラント、化学薬品、高圧ガス配管他
材質(本体)真鍮
使用温度範囲(℃)-20~180
取り付け形状メネジ接続用
ソケットorプラグプラグ
使用流体ガソリン、重油、灯油、水、蒸気等
互換性同じサイズであれば、ソケットとプラグは接続できます。サイズが異なる場合は接続できません。
SPカプラの大流量タイプ。
用途中圧・汎用型
ソケットorプラグプラグ
材質(本体)真ちゅう
種別中圧・汎用型
使用温度範囲(℃)-20~+180
バルブ構造両路自動開閉型
材質(シール)ふっ素ゴム
互換性サイズが異なる場合は接続できません。
ソケット側にもプラグ側にもバルブ機構を持たない両路開放型です。ソケットとプラグを分離したとき流体を遮断する必要のない配管経路に最適です。流量抵抗が少ない内部構造となっていますので圧力損失が少なく、粘度の高い流体や蒸気、粉体などの配管に適しています。
用途油圧機器、油圧配管、水配管、スチーム配管、海水配管、化学プラント、化学薬品、高圧ガス配管他
材質(本体)真鍮
使用温度範囲(℃)-20~180
取り付け形状オネジ接続用
ソケットorプラグプラグ
使用流体ガソリン、重油、灯油、水、蒸気等
互換性同じサイズであれば、ソケットとプラグは接続できます。サイズが異なる場合は接続できません。
ソケット・プラグともに優れた密閉構造の自動開閉バルブを備えているので、分離時でも真空度1.3×10-1Pa{1×10-3mmHg}までの広い真空用途に対応。
従来品より流量が最大で141%増加(1/4サイズの場合)により、作業効率が向上。
パッキンの形状を改善し、耐久性が向上。(特許出願中)
バルブにストレートガイドを設けたことにより、安定してバルブが着座。(特許取得済)
用途不活性ガス・真空用
適合流体不活性ガス、真空、空気、ガス、水
材質(本体)真鍮
形状プラグ
使用温度範囲(℃)-20~80
バルブ構造両路開閉型
材質(シール)ふっ素ゴム・FKM(X-100)
こんなお得な商品も!

真鍮製 バルブ式中圧用プラグカプラー
モノタロウ
¥589~
税込¥648~
SPカプラの大流量タイプ。
バルブレス構造なので高粘度の流体に適応!
バルブレス構造なので圧力損失を大幅に低減、大流量が得られます。
粘度の高い流体(グリスなど)に適しています。
流体水・作動油・水蒸気・空気・各種工業ガス
取り付け形状めねじ
ソケットorプラグプラグ
材質(本体)真鍮
使用温度範囲(℃)-20~+80
バルブ構造バルブ無
材質(シール)ニトリルゴム
互換性同じサイズであれば、ソケットとプラグは接続できます
SPカプラの大容量タイプ
用途中圧用
流体水、作動油、薬品、空気、ガス、蒸気
取り付け形状めねじ取付用
ソケットorプラグプラグ
材質(本体)真ちゅう
種別中圧・汎用型
使用温度範囲(℃)-20~+180
バルブ構造両路自動開閉型
材質(シール)ふっ素ゴム
互換性サイズが異なる場合は接続できません。
流れの理想を求め大流量化を実現しました。海外含むPAT.P
使用流体空気・水・作動油他
ソケットorプラグプラグ
種別両路開閉型
使用温度範囲(℃)-20~180
バルブ形式両バルブ
バルブレス構造なので高粘度の流体に適応!
バルブレス構造なので圧力損失を大幅に低減、大流量が得られます。
粘度の高い流体(グリスなど)に適しています。
流体水・作動油・水蒸気・空気・各種工業ガス
取り付け形状ホースニップル
ソケットorプラグプラグ
材質(本体)真鍮
使用温度範囲(℃)-20~+80
バルブ構造バルブ無
材質(シール)ニトリルゴム
互換性同じサイズであれば、ソケットとプラグは接続できます
ホースバンドによる固定と比べて、増し締め不要。ブレードホースの取付部は、ホースが劣化しにくく漏れにくい。ナットを端面まで締付けるだけでブレードホース取付けが可能。従来のTSPカプラと接続可能。
用途ブレードホース用
取り付け形状ホース取付用
使用流体水・作動油・空気など
ソケットorプラグプラグ
材質(本体)真鍮
使用温度範囲(℃)-20~+80
材質(シール)ニトリルゴム
SPカプラの大容量タイプ
用途中圧用
ソケットorプラグプラグ
材質(本体)真ちゅう
種別中圧・汎用型
使用温度範囲(℃)-40~+150
バルブ構造両路自動開閉型
材質(シール)エチレンプロピレンゴム
互換性サイズが異なる場合は接続できません。
ソケット側にもプラグ側にもバルブ機構を持たない両路開放型です。ソケットとプラグを分離したとき流体を遮断する必要のない配管経路に最適です。流量抵抗が少ない内部構造となっていますので圧力損失が少なく、粘度の高い流体や蒸気、粉体などの配管に適しています。
用途油圧機器、油圧配管、水配管、スチーム配管、海水配管、化学プラント、化学薬品、高圧ガス配管他
取り付け形状ホース接続用
使用流体ガソリン、重油、灯油、水、蒸気等
ソケットorプラグプラグ
材質(本体)真鍮
使用温度範囲(℃)-20~180
互換性同じサイズであれば、ソケットとプラグは接続できます。サイズが異なる場合は接続できません。
バルブレス構造なので圧力損失を大幅に低減、大流量が得られます。粘度の高い流体(グリスなど)に適します。
使用温度範囲(℃)-20~80
使用流体水、作動油、薬品、空気、ガス
適合カプラ日東工器TSPカプラシリーズ
バルブ機構をもたない貫通式で、圧力損失が少なく粘度の高い流体に適しています。
使用流体空気・水・作動油他
取り付け形状ホース取付用
ソケットorプラグプラグ
使用温度範囲(℃)-20~180
バルブ形式バルブレス
バルブ機構をもたない貫通式で、圧力損失が少なく粘度の高い流体に適しています。
使用温度範囲(℃)-20~180
バルブ形式バルブレス
取り付け形状おねじ取付用
ソケットorプラグプラグ
使用流体空気・水・作動油他
バルブ機構をもたない貫通式で、圧力損失が少なく粘度の高い流体に適しています。
使用流体空気・水・作動油他
取り付け形状めねじ取付用
ソケットorプラグプラグ
使用温度範囲(℃)-20~180
バルブ形式バルブレス
流体水・空気・作動油
取り付け形状中圧用ねじ固定型
ソケットorプラグプラグ
使用温度範囲(℃)-20~+180
バルブ構造両路開閉型
材質(シール)ふっ素ゴム
流体水・空気・作動油
取り付け形状中圧用フランジ固定型
ソケットorプラグプラグ
最高使用圧力(MPa)5.0(単体時/2.0)
使用温度範囲(℃)-20~+180
バルブ構造両路開閉型
材質(シール)ふっ素ゴム
ソケット側にもプラグ側にもバルブ機構を持たない両路開放型です。ソケットとプラグを分離したとき流体を遮断する必要のない配管経路に最適です。流量抵抗が少ない内部構造となっていますので圧力損失が少なく、粘度の高い流体や蒸気、粉体などの配管に適しています。
用途油圧機器、油圧配管、水配管、スチーム配管、海水配管、化学プラント、化学薬品、高圧ガス配管他
取り付け形状オネジ接続用
使用流体ガソリン、重油、灯油、水、蒸気等
ソケットorプラグソケット
材質(本体)真鍮
使用温度範囲(℃)-20~180
材質(Oリング)フッ素ゴム
互換性同じサイズであれば、ソケットとプラグは接続できます。サイズが異なる場合は接続できません。
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
ソケット・プラグ両方に自動開閉バルブが内蔵された両路開閉型です。ソケットとプラグを分離した瞬間に、ソケット側・プラグ側とも完全な密封状態となります。最新の加工技術を駆使して高精度に仕上げていますので、分離時・連結時ともに気密性にすぐれています。連結と同時に通路が開き、分離と同時に通路が閉じるため、流体の損失やエアの混入はほとんどありません。
用途水配管、酸素、海水、アセチレン、スチーム配管、化学薬品、化学プラント、高圧ガス配管他
ソケットorプラグソケット
バルブ構造バルブ有
使用流体ガソリン、重油、灯油、水、蒸気等
材質(Oリング)フッ素ゴム
互換性同じサイズであれば、ソケットとプラグは接続できます。サイズが異なる場合は接続できません。
ソケット側にもプラグ側にもバルブ機構を持たない両路開放型です。ソケットとプラグを分離したとき流体を遮断する必要のない配管経路に最適です。流量抵抗が少ない内部構造となっていますので圧力損失が少なく、粘度の高い流体や蒸気、粉体などの配管に適しています。
用途油圧機器、油圧配管、水配管、スチーム配管、海水配管、化学プラント、化学薬品、高圧ガス配管他
取り付け形状メネジ接続用
使用流体ガソリン、重油、灯油、水、蒸気等
ソケットorプラグソケット
材質(本体)真鍮
使用温度範囲(℃)-20~180
材質(Oリング)フッ素ゴム
互換性同じサイズであれば、ソケットとプラグは接続できます。サイズが異なる場合は接続できません。
ソケット側にもプラグ側にもバルブ機構を持たない両路開放型です。ソケットとプラグを分離したとき流体を遮断する必要のない配管経路に最適です。流量抵抗が少ない内部構造となっていますので圧力損失が少なく、粘度の高い流体や蒸気、粉体などの配管に適しています。
用途油圧機器、油圧配管、水配管、スチーム配管、海水配管、化学プラント、化学薬品、高圧ガス配管他
取り付け形状ホース接続用
使用流体ガソリン、重油、灯油、水、蒸気等
ソケットorプラグソケット
材質(本体)真鍮
使用温度範囲(℃)-20~180
材質(Oリング)フッ素ゴム
互換性同じサイズであれば、ソケットとプラグは接続できます。サイズが異なる場合は接続できません。
ソケット・プラグともに優れた密閉構造の自動開閉バルブを備えているので、分離時でも真空度1.3×10-1Pa{1×10-3mmHg}までの広い真空用途に対応。
従来品より流量が最大で141%増加(1/4サイズの場合)により、作業効率が向上。
パッキンの形状を改善し、耐久性が向上。(特許出願中)
バルブにストレートガイドを設けたことにより、安定してバルブが着座。(特許取得済)
用途不活性ガス・真空用
適合流体不活性ガス、真空、空気、ガス、水
材質(本体)真鍮
形状ソケット
使用温度範囲(℃)-20~180
バルブ構造両路開閉型
材質(シール)ふっ素ゴム・FKM(X-100)
ソケットにブラグを差し込めば両方のバルブが開き瞬時に流体が流れます。
ソケット、ブラグとも自動開閉バルブを装着しているため分離時流体が外部に漏れません。
プラグの着説時に使用する操作スリーブに、操作しやすいように幅広いツバがついているため、ブラグを離説する時、従来より容易に離脱することができます。
NS-SP型の改良版で圧力損失の少ない高性能な大流量タイブです。
用途ソケット、プラグ共自動開閉バブルを内蔵し、分離した時バブルが作動し流体が外部に流出しない汎用性の高い流体カプラで、あらゆる業界に広範囲にご使用いただける両バブル付カプラです。
材質真鍮製(C3604BD)
最高使用圧力(MPa)5
耐圧力(MPa)7.5
【SPタイプ】。ソケットプラグの双方に自動バルブを備えた両路開閉型のクイックカップリングです。分離と同時に通路が遮断され、流体の噴出損失やエアー混入を即時にシャットアウトします。。【SP-Vタイプ(真空用)】。高精度の気密構造を実現した自動開閉バルブにより、優れた耐真空性能を発揮。分離時においても配管内流出がなく、クーラー、冷蔵庫の生産ラインなど、幅広い用途で品質の安定を図れます。
バルブレス構造なので高粘度の流体に適応
用途中圧用
流体水、作動油、薬品、空気、ガス、蒸気
取り付け形状おねじ取付用
ソケットorプラグソケット
使用温度範囲(℃)-20~+180
バルブ構造両路開放型
材質(シール)ふっ素ゴム
SPカプラの大容量タイプ
用途中圧用
ソケットorプラグソケット
材質(本体)真ちゅう
種別中圧・汎用型
使用温度範囲(℃)-40~+150
バルブ構造両路自動開閉型
材質(シール)エチレンプロピレンゴム
互換性サイズが異なる場合は接続できません。
SPカプラの大流量タイプ。
流体水、作動油、水蒸気、薬品、空気、ガス
ソケットorプラグソケット
材質(本体)真ちゅう
種別中圧・汎用型
使用温度範囲(℃)-20~+80
バルブ構造両路自動開閉型
材質(シール)ニトリルゴム
互換性サイズが異なる場合は接続できません。
バルブレス構造なので高粘度の流体に適応!
流体水・作動油・水蒸気・空気・各種工業ガス
取り付け形状めねじ
ソケットorプラグソケット
材質(本体)真鍮
使用温度範囲(℃)-20~+80
バルブ構造バルブ無
材質(シール)ニトリルゴム
互換性同じサイズであれば、ソケットとプラグは接続できます
バルブレス構造なので高粘度の流体に適応!
バルブレス構造なので圧力損失を大幅に低減、大流量が得られます。
粘度の高い流体(グリスなど)に適しています。
流体水・作動油・水蒸気・空気・各種工業ガス
取り付け形状おねじ
ソケットorプラグソケット
材質(本体)真鍮
使用温度範囲(℃)-20~+80
バルブ構造バルブ無
材質(シール)ニトリルゴム
互換性同じサイズであれば、ソケットとプラグは接続できます
SPカプラの大流量タイプ。
用途中圧・汎用型
ソケットorプラグソケット
材質(本体)真ちゅう
種別中圧・汎用型
使用温度範囲(℃)-20~+180
バルブ構造両路自動開閉型
材質(シール)ふっ素ゴム
互換性サイズが異なる場合は接続できません。
バルブレス構造なので高粘度の流体に適応!
バルブレス構造なので圧力損失を大幅に低減、大流量が得られます。
粘度の高い流体(グリスなど)に適しています。
流体水・作動油・水蒸気・空気・各種工業ガス
取り付け形状ホースニップル
ソケットorプラグソケット
材質(本体)真鍮
使用温度範囲(℃)-20~+80
バルブ構造バルブ無
材質(シール)ニトリルゴム
互換性同じサイズであれば、ソケットとプラグは接続できます
バルブレス構造なので高粘度の流体に適応
用途中圧用
流体水、作動油、薬品、空気、ガス、蒸気
取り付け形状めねじ取付用
ソケットorプラグソケット
使用温度範囲(℃)-20~+180
バルブ構造両路開放型
材質(シール)ふっ素ゴム
バルブレス構造なので高粘度の流体に適応。
用途中圧用
流体水、作動油、薬品、空気、ガス、蒸気
取り付け形状ホース取付用
ソケットorプラグソケット
使用温度範囲(℃)-20~+180
バルブ構造両路開放型
材質(シール)ふっ素ゴム
自動バルブにより分離と同時に通路が閉じ、流体の損失やエアーの混入をシャットアウトします。
材質(本体)真鍮
使用流体空気・水・作動油他
ソケットorプラグソケット
種別両路開閉型
使用温度範囲(℃)-20~180
バルブ形式両バルブ
材質(ゴムシール)フッ素ゴム(FPM)
ホースバンドによる固定と比べて、増し締め不要。ブレードホースの取付部は、ホースが劣化しにくく漏れにくい。ナットを端面まで締付けるだけでブレードホース取付けが可能。従来のTSPカプラと接続可能。
用途ブレードホース用
取り付け形状ホース取付用
使用流体水・作動油・空気など
ソケットorプラグソケット
材質(本体)真鍮
使用温度範囲(℃)-20~+80
材質(シール)ニトリルゴム
バルブ機構をもたない貫通式で、圧力損失が少なく粘度の高い流体に適しています。
使用流体空気・水・作動油他
取り付け形状おねじ取付用
ソケットorプラグソケット
種別両路開放型
使用温度範囲(℃)-20~180
バルブ形式バルブレス
1
2
次へ
『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります
- 配管・水廻り設備部材
- ポンプ・送風機・電熱機器
- コンプレッサー・空圧機器・ホース
- 油圧機器・油圧ホース
コンプレッサー・空圧機器・ホース の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。