コンプレッサー・空圧機器・ホース :「ベアリング テーブル」の検索結果

コンプレッサー・空圧機器・ホースは、空気の圧縮やバルブの開閉、圧縮された空気の運搬などを行うものです。空気の圧縮を行うコンプレッサーは外から空気を取り入れてコンプレッサーの中で圧縮をします。圧縮された空気はエアーブラシなどに使用するほか、タイヤなどの空気入れなどにも使います。空圧機器は電磁弁やシリンダなどがあり、電磁弁は電気信号を流すことによりバルブの開閉を行います。またホースはポリウレタンや高圧樹脂などを使用した耐寒性の強いものがエアーホースとして使われています。
123件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ターンテーブル付シリンダ MGTL6 SMC CADデータあり
・ガイド付薄形シリンダ(MGP)と手動形ターンテーブルを一体化。 ・高精度ベアリングによりスムーズな反復回転運動が可能。 ・テーブル部は90°、180°回転ごとに位置決め機能付。
作動方式複動
1個
81,980 税込90,178
17日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

New-Era(ニューエラー)スイベルテーブル テーブルASSY テーブルASSY
エコ商品
用途ワークのハンドリングツールに。ワークの検査工程に。 材質ベアリング:ステンレス鋼 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
13,980 税込15,378
20日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ターンテーブル付シリンダ MGT SMC CADデータあり
・ガイド付薄形シリンダ(MGP)と手動形ターンテーブルを一体化。 ・高精度ベアリングによりスムーズな反復回転運動が可能。 ・テーブル部は90°、180°回転ごとに位置決め機能付。
作動方式複動
1個
73,980 税込81,378
15日以内出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (111種類の商品があります)

ターンテーブル付シリンダ MGT SMC CADデータあり
・ガイド付薄形シリンダ(MGP)と手動形ターンテーブルを一体化。 ・高精度ベアリングによりスムーズな反復回転運動が可能。 ・テーブル部は90°、180°回転ごとに位置決め機能付。
作動方式複動
1個
129,800 税込142,780
17日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

ターンテーブル付シリンダ MGTM6 SMC CADデータあり
・ガイド付薄形シリンダ(MGP)と手動形ターンテーブルを一体化。 ・高精度ベアリングによりスムーズな反復回転運動が可能。 ・テーブル部は90°、180°回転ごとに位置決め機能付。
作動方式複動
1個
73,980 税込81,378
17日以内出荷
バリエーション一覧へ (63種類の商品があります)

ターンテーブル付シリンダ MGTL8 SMC CADデータあり
・ガイド付薄形シリンダ(MGP)と手動形ターンテーブルを一体化。 ・高精度ベアリングによりスムーズな反復回転運動が可能。 ・テーブル部は90°、180°回転ごとに位置決め機能付。
チューブ内径(Φmm)80 作動方式複動 軸受種類(L)ボールブッシュ軸受 ポートねじの種類(-)Rc テーブル回転位置検知用金具(23)180°位置決め角度(スイッチ取付金具2個回転位置検知用金具(a・c))
1個
129,800 税込142,780
17日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ターンテーブル付シリンダ MGTL1 SMC CADデータあり
・ガイド付薄形シリンダ(MGP)と手動形ターンテーブルを一体化。 ・高精度ベアリングによりスムーズな反復回転運動が可能。 ・テーブル部は90°、180°回転ごとに位置決め機能付。
チューブ内径(Φmm)100 ストローク(mm)200 作動方式複動 軸受種類(L)ボールブッシュ軸受 オートスイッチ個数【シリンダ部】(-)2ヶ付、【テーブル部】(4)4ヶ付 ポートねじの種類(-)Rc オートスイッチ種類【シリンダ部】A93V、【テーブル部】A93 テーブル回転位置検知用金具(11)90°位置決め角度(スイッチ取付金具4個回転位置検知用金具(a・b・c・d))
1個
199,800 税込219,780
17日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

<ローター本体部>。多位置停止形(34位置停止)。エアークッション内蔵形(2位置停止)。<高精度テーブル>。高精度高剛性ベアリング。負荷の直接取付可。<センサ取付溝>。2種類のセンサ取付可
シリンダ内径(Φmm)22+30(小径+大径) 種類ロータリーシリンダ 使用温度範囲(℃)0~60(凍結無き事) 作動方式複動形 使用流体空気 本体形状テーブル形 配管口径M5×0.8
1個
55,980 税込61,578
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (110種類の商品があります)

<ローター本体部>。多位置停止形(34位置停止)。エアークッション内蔵形(2位置停止)。<高精度テーブル>。高精度高剛性ベアリング。負荷の直接取付可。<センサ取付溝>。2種類のセンサ取付可
シリンダ内径(Φmm)16+24(小径+大径) 種類ロータリーシリンダ 使用温度範囲(℃)0~60(凍結無き事) 作動方式複動形 使用流体空気 本体形状テーブル形 配管口径M5×0.8
1個
41,980 税込46,178
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (110種類の商品があります)

ターンテーブル付シリンダ MGTM8 SMC CADデータあり
・ガイド付薄形シリンダ(MGP)と手動形ターンテーブルを一体化。 ・高精度ベアリングによりスムーズな反復回転運動が可能。 ・テーブル部は90°、180°回転ごとに位置決め機能付。
作動方式複動
1個
93,980 税込103,378
17日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

<ローター本体部>。多位置停止形(34位置停止)。エアークッション内蔵形(2位置停止)。<高精度テーブル>。高精度高剛性ベアリング。負荷の直接取付可。<センサ取付溝>。2種類のセンサ取付可
シリンダ内径(Φmm)18+26(小径+大径) 種類ロータリーシリンダ 使用温度範囲(℃)0~60(凍結無き事) 作動方式複動形 使用流体空気 本体形状テーブル形 配管口径M5×0.8
1個
42,980 税込47,278
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (110種類の商品があります)

1個
77,980 税込85,778
15日以内出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (57種類の商品があります)

<ローター本体部>。多位置停止形(34位置停止)。エアークッション内蔵形(2位置停止)。<高精度テーブル>。高精度高剛性ベアリング。負荷の直接取付可。<貫通穴>。配線等に利用可。<センサ取付溝>。2種類のセンサ取付可
種類ロータリーシリンダ 使用温度範囲(℃)0~60(凍結無き事) 耐圧(MPa)1.05 使用流体空気 本体形状テーブル形 配管口径M5×0.8
1個
79,980 税込87,978
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

MGT - ターンテーブル付シリンダ(MGTM63) SMC CADデータあり
1個
75,980 税込83,578
17日以内出荷
バリエーション一覧へ (50種類の商品があります)

MGT - ターンテーブル付シリンダ(MGTL80) SMC CADデータあり
1個
99,980 税込109,978
17日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

MGT - ターンテーブル付シリンダ(MGTL100) SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)100 作動方式複動片ロッド 軸受種類ガイドロッド:(L) ボールブッシュ軸受 ポートねじの種類(-) Rc
1個
159,800 税込175,780
17日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

MGT - ターンテーブル付シリンダ(MGTL63) SMC CADデータあり
1個
87,980 税込96,778
17日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

MGT - ターンテーブル付シリンダ(MGTM80) SMC CADデータあり
1個
99,980 税込109,978
17日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

MGT - ターンテーブル付シリンダ(MGTM100) SMC CADデータあり
1個
129,800 税込142,780
15日以内出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

MGT - ターンテーブル付シリンダ(MGTM63TN) SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)63 作動方式複動片ロッド 軸受種類ガイドロッド:(M) すべり軸受 ポートねじの種類(TN) NPT オートスイッチ種類シリンダ部:(-) オートスイッチなし(磁石内蔵)、テーブル部:(-) オートスイッチなし(磁石内蔵) テーブル回転位置検知用金具(13) 90°位置決め角度 スイッチ取付金具2個回転位置検知用金具(ac)
1個
77,980 税込85,778
17日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ターンテーブル付シリンダ MGTシリーズ MGTM80 SMC CADデータあり
1個
98,980 税込108,878
17日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

MGT - ターンテーブル付シリンダ(MGTL63TN) SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)63 作動方式複動片ロッド 軸受種類ガイドロッド:(L) ボールブッシュ軸受 ポートねじの種類(TN) NPT オートスイッチ種類シリンダ部:(-) オートスイッチなし(磁石内蔵)、テーブル部:(-) オートスイッチなし(磁石内蔵)
1個
76,980 税込84,678
17日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ターンテーブル付シリンダ MGTシリーズ MGTM100 SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)100 作動方式複動 軸受種類(M) すべり軸受 ポートねじの種類(-) Rc
1個
129,800 税込142,780
17日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

MGT - ターンテーブル付シリンダ(MGTM63TF) SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)63 作動方式複動片ロッド 軸受種類ガイドロッド:(M) すべり軸受 ポートねじの種類(TF) G
1個
76,980 税込84,678
17日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

MGTM100TN-100-23 MGT - ターンテーブル付シリンダ(MGTM100TN) SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)100 シリンダストローク(mm)100 作動方式複動片ロッド 軸受種類ガイドロッド:(M) すべり軸受 ポートねじの種類(TN) NPT オートスイッチ種類シリンダ部:(-) オートスイッチなし(磁石内蔵)、テーブル部:(-) オートスイッチなし(磁石内蔵) テーブル回転位置検知用金具(23) 180°位置決め角度 スイッチ取付金具2個回転位置検知用金具(ac)
1個
149,800 税込164,780
15日以内出荷

MGTL80-50-15A90-A902 ターンテーブル付シリンダ MGTシリーズ MGTL80 SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)80 ストローク(mm)50 作動方式複動 リード線(m)シリンダ部:(-) 0.5 、テーブル部:(-) 0.5 スイッチ数シリンダ部:(-) 2ヶ付、テーブル部:(2) 2ヶ付 軸受種類(L) ボールブッシュ軸受 ポートねじの種類(-) Rc オートスイッチ種類シリンダ部:A90、テーブル部:A90 テーブル回転位置検知用金具(15) 90°位置決め角度 スイッチ取付金具1個回転位置検知用金具(a)
1個
109,800 税込120,780
17日以内出荷

ターンテーブル付シリンダ MGTシリーズ MGTL63 SMC CADデータあり
1個
96,980 税込106,678
17日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ターンテーブル付シリンダ MGTシリーズ MGTM63 SMC CADデータあり
1個
79,980 税込87,978
17日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

MGTL80TN-125-15 MGT - ターンテーブル付シリンダ(MGTL80TN) SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)80 シリンダストローク(mm)125 作動方式複動片ロッド 軸受種類ガイドロッド:(L) ボールブッシュ軸受 ポートねじの種類(TN) NPT オートスイッチ種類シリンダ部:(-) オートスイッチなし(磁石内蔵)、テーブル部:(-) オートスイッチなし(磁石内蔵) テーブル回転位置検知用金具(15) 90°位置決め角度 スイッチ取付金具1個回転位置検知用金具(a)
1個
129,800 税込142,780
17日以内出荷

呼び(トルク)MSUB3 RoHS指令(10物質対応)対応 軸受種類基本形 オートスイッチ種類無接点、グロメット、LED、2線、横取出し、直接取付、3m、二次電池対応 オートスイッチ追記号2ケ付 ベーン形式シングルベーン 接続ポート位置ボディ側面 揺動角度(°)180 オートスイッチ有無オートスイッチユニット付(磁石内蔵)
1個
39,980 税込43,978
24日以内出荷

1個
35,980 税込39,578
4日以内出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (139種類の商品があります)

圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。軽量・コンパクト。ベアリング使用により高精度。使いやすいテーブルタイプ。
仕様●センサスイッチ形式:無接点タイプ、表示灯付、DC10~28V、リード線横出し シリーズロータリアクチュエータRATシリーズ リード線長さ(mm)1000
1個
2,498 税込2,748
7日以内出荷

圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。軽量・コンパクト。ベアリング使用により高精度。使いやすいテーブルタイプ。
1個
36,900 税込40,590
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (85種類の商品があります)

プラットホームシリンダ(CXTM40-2~) SMC CADデータあり
・テーブルとアクチュエータが一体化。 ・高剛性・高精度のスライドテーブル。
チューブ内径(Φmm)40 作動方式複動片ロッド
1個
46,980 税込51,678
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (254種類の商品があります)

プラットホームシリンダ(CXTM32-50~) SMC CADデータあり
・テーブルとアクチュエータが一体化。 ・高剛性・高精度のスライドテーブル。
チューブ内径(Φmm)32 シリンダストローク(mm)50 作動方式複動片ロッド
1個
35,980 税込39,578
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (99種類の商品があります)

プラットホームシリンダ(CXTM32-2~) SMC CADデータあり
・テーブルとアクチュエータが一体化。 ・高剛性・高精度のスライドテーブル。
チューブ内径(Φmm)32 作動方式複動片ロッド
1個
34,980 税込38,478
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (268種類の商品があります)

プラットホームシリンダ(CXTM25-175~) SMC CADデータあり
・テーブルとアクチュエータが一体化。 ・高剛性・高精度のスライドテーブル。
チューブ内径(Φmm)25 シリンダストローク(mm)175 作動方式複動片ロッド 軸受種類(M) すべり軸受 ポートねじの種類(-) Mねじ
1個
34,980 税込38,478
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (75種類の商品があります)

プラットホームシリンダ(CXTM25-100~) SMC CADデータあり
・テーブルとアクチュエータが一体化。 ・高剛性・高精度のスライドテーブル。
チューブ内径(Φmm)25 シリンダストローク(mm)100 作動方式複動片ロッド
1個
29,980 税込32,978
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (79種類の商品があります)

プラットホームシリンダ(CXTM20-100~) SMC CADデータあり
・テーブルとアクチュエータが一体化。 ・高剛性・高精度のスライドテーブル。
チューブ内径(Φmm)20 シリンダストローク(mm)100 作動方式複動片ロッド 軸受種類(M) すべり軸受 ポートねじの種類(-) Mねじ
1個
27,980 税込30,778
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (81種類の商品があります)

プラットホームシリンダ(CXTM20-2~) SMC CADデータあり
・テーブルとアクチュエータが一体化。 ・高剛性・高精度のスライドテーブル。
チューブ内径(Φmm)20 作動方式複動片ロッド
1個
24,980 税込27,478
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (156種類の商品があります)

『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります