コンプレッサー・空圧機器・ホース :「二重管用」の検索結果

コンプレッサー・空圧機器・ホースは、空気の圧縮やバルブの開閉、圧縮された空気の運搬などを行うものです。空気の圧縮を行うコンプレッサーは外から空気を取り入れてコンプレッサーの中で圧縮をします。圧縮された空気はエアーブラシなどに使用するほか、タイヤなどの空気入れなどにも使います。空圧機器は電磁弁やシリンダなどがあり、電磁弁は電気信号を流すことによりバルブの開閉を行います。またホースはポリウレタンや高圧樹脂などを使用した耐寒性の強いものがエアーホースとして使われています。
6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
SKソフトブレードホース 三洋化成SKソフトブレードホース三洋化成(7件のレビュー)
11,980税込13,178
1巻
当日出荷から7日以内出荷
食品衛生法適合。機器の配管・噴霧器・ポンプなど幅広い用途に使える特殊配合の産 業用、工業用ホース。耐圧性、耐寒性に優れています。
用途各種機器の配管・補修・延長に。 噴霧器・ポンプなどにも。透明材質PVC使用温度範囲(℃)0~60適合規格食品衛生法(厚生省告示20号)適合構造糸入り二重管ホース使用流体脆化温度(℃)-40RoHS指令(10物質対応)対応特性耐寒/耐圧/食衛適合/透明性/弾性材質(補強材)ポリエステル糸
RoHS
スパイダーホース 三洋化成スパイダーホース三洋化成(2件のレビュー)
1,598税込1,758
1巻
当日出荷から3日以内出荷
表面のデコボコ加工により優れた耐圧性と使いやすさを実現。
用途家庭用給水用具、家庭用散水用具として最高使用圧力(MPa)(23℃)1.4/(60℃)0.87材質PVC使用温度範囲(℃)0~60内径(Φmm)15適合規格食品衛生法(厚生省告示20号)適合構造糸入り二重管ホース外径(Φmm)20使用流体脆化温度(℃)-37特性耐寒/耐圧/食衛適合/防藻性材質(補強材)ポリエステル糸
SH耐油ブレードホース 三洋化成SH耐油ブレードホース三洋化成
15,980税込17,578
1巻
3日以内出荷から8日以内出荷
ピンク種別SK耐油ブレードホース材質PVC、ポリエステル糸使用温度範囲(℃)0~60構造糸入り二重管ホース脆化温度(℃)-28
RoHS
EA124DL-81 15/20mm x 10m ウォーターホース(糸入り) エスコ15/20mm x 10m ウォーターホース(糸入り)エスコ
3,160税込3,476
1個
翌日出荷
太陽光をカットし、藻の発生を防ぎます。
内径×外径(Φmm)15×20全長(m)10特性耐寒性、耐圧性最高使用圧力(MPa)1.4(23℃目安)適合流体材質PVC仕様糸入り二重管エスコ品番EA124DL-81使用温度範囲(℃)0~60内径(Φmm)15外径(Φmm)20脆化温度(℃)-37
EA124DL-82 15/20mm x 20m ウォーターホース(糸入り) エスコ15/20mm x 20m ウォーターホース(糸入り)エスコ
7,030税込7,733
1個
翌日出荷
太陽光をカットし、藻の発生を防ぎます。
内径×外径(Φmm)15×20全長(m)20特性耐寒性、耐圧性最高使用圧力(MPa)1.4(23℃目安)適合流体材質PVC仕様糸入り二重管エスコ品番EA124DL-82使用温度範囲(℃)0~60内径(Φmm)15外径(Φmm)20脆化温度(℃)-37
EA124DL-83 15/20mm x 30m ウォーターホース(糸入り) エスコ15/20mm x 30m ウォーターホース(糸入り)エスコ
9,480税込10,428
1個
翌日出荷
太陽光をカットし、藻の発生を防ぎます。
内径×外径(Φmm)15×20全長(m)30特性耐寒性、耐圧性最高使用圧力(MPa)1.4(23℃目安)適合流体材質PVC仕様糸入り二重管エスコ品番EA124DL-83使用温度範囲(℃)0~60内径(Φmm)15外径(Φmm)20脆化温度(℃)-37

『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります