コンプレッサー・空圧機器・ホース :「差し込みソケット」の検索結果
コンプレッサー・空圧機器・ホースは、空気の圧縮やバルブの開閉、圧縮された空気の運搬などを行うものです。空気の圧縮を行うコンプレッサーは外から空気を取り入れてコンプレッサーの中で圧縮をします。圧縮された空気はエアーブラシなどに使用するほか、タイヤなどの空気入れなどにも使います。空圧機器は電磁弁やシリンダなどがあり、電磁弁は電気信号を流すことによりバルブの開閉を行います。またホースはポリウレタンや高圧樹脂などを使用した耐寒性の強いものがエアーホースとして使われています。
ワンタッチでプラグをソケットに差し込むだけで簡単、確実に接続できます。接続時間を短縮・能率アップ!
用途空気工具、各種空気配管、空気圧機器等
ソケットorプラグソケット
バルブ構造バルブ有
使用流体空気
接続方式ワンタッチ式
ワンタッチでプラグをソケットに差し込むだけで簡単、確実に接続できます。
接続時間を短縮・能率アップ!
自動開閉バルブ内蔵
用途空気工具、各種空気配管、空気圧機器等
ソケットorプラグソケット
バルブ構造バルブ有
使用流体空気
接続方式ワンタッチ式
材質(Oリング)NBR
耐圧力(MPa)2.0
寸法Dmax(Φmm)25
ワンタッチでプラグをソケットに差し込むだけで簡単、確実に接続できます。
接続時間を短縮・能率アップ!
自動開閉バルブ内蔵
用途空気工具、各種空気配管、空気圧機器等
材質(本体)鋼SC(クロムメッキ)
使用温度範囲(℃)-20~80
取り付け形状オネジ接続用
ソケットorプラグソケット
最高使用圧力(MPa)1.5
接続方式ワンタッチ式
寸法d(Φmm)-
使用流体空気
材質(Oリング)NBR
耐圧力(MPa)2.0
寸法Dmax(Φmm)25
ワンタッチでプラグをソケットに差し込むだけで簡単、確実に接続できます。
接続時間を短縮・能率アップ!
自動開閉バルブ内蔵
用途空気工具、各種空気配管、空気圧機器等
ソケットorプラグソケット
バルブ構造バルブ有
使用流体空気
寸法H(mm)19
接続方式ワンタッチ式
材質(Oリング)NBR
耐圧力(MPa)2.0
寸法Dmax(Φmm)25
ハンドツールの手元接続に適した軽量設計です。
ワンタッチでプラグをソケットに差し込むだけで簡単・確実に接続できます。
適用流体は空気のみです。
取り付け形状メネジ取付用
適合流体空気
ソケットorプラグプラグ
最高使用圧力(MPa)1
材質鋼鉄(SUM24L)
接続方式ワンタッチ式
使用温度範囲(℃)-20~80
耐圧力(MPa)1.5
ハンドツールの手元接続に適した軽量設計です。
ワンタッチでプラグをソケットに差し込むだけで簡単・確実に接続できます。
適用流体は空気のみです。
取り付け形状ホース取付用
適合流体空気
ソケットorプラグソケット
最高使用圧力(MPa)1
材質鋼鉄(SUM24L)
接続方式ワンタッチ式
使用温度範囲(℃)-20~80
材質(Oリング)ニトリルゴム(NBR)
耐圧力(MPa)1.5
ハンドツールの手元接続に適した軽量設計です。
ワンタッチでプラグをソケットに差し込むだけで簡単・確実に接続できます。
適用流体は空気のみです。
取り付け形状オネジ取付用
適合流体空気
ねじ径G1/4(PF1/4)
ソケットorプラグプラグ
最高使用圧力(MPa)1
材質鋼鉄(SUM24L)
接続方式ワンタッチ式
質量(g)17.5
使用温度範囲(℃)-20~80
寸法TG1/4
材質(Oリング)ニトリルゴム(NBR)
耐圧力(MPa)1.5
取付ねじサイズG1/4
1個
¥209
税込¥230
当日出荷
ハンドツールの手元接続に適した軽量設計です。
ワンタッチでプラグをソケットに差し込むだけで簡単・確実に接続できます。
適用流体は空気のみです。
取り付け形状ホース取付用
適合流体空気
ソケットorプラグプラグ
最高使用圧力(MPa)1
材質鋼鉄(SUM24L)
接続方式ワンタッチ式
使用温度範囲(℃)-20~80
耐圧力(MPa)1.5
ハンドツールの手元接続に適した軽量設計です。
ワンタッチでプラグをソケットに差し込むだけで簡単・確実に接続できます。
適用流体は空気のみです。
取り付け形状メネジ取付用
適合流体空気
ねじ径R1/4
ソケットorプラグソケット
最高使用圧力(MPa)1
材質鋼鉄(SUM24L)
接続方式ワンタッチ式
質量(g)57
使用温度範囲(℃)-20~80
寸法TR1/4
材質(Oリング)ニトリルゴム(NBR)
耐圧力(MPa)1.5
取付ねじサイズRc1/4
1個
¥659
税込¥725
当日出荷
ハンドツールの手元接続に適した軽量設計です。
ワンタッチでプラグをソケットに差し込むだけで簡単・確実に接続できます。
適用流体は空気のみです。
取り付け形状オネジ取付用
適合流体空気
ねじ径Rc1/4
ソケットorプラグソケット
最高使用圧力(MPa)1
材質鋼鉄(SUM24L)
接続方式ワンタッチ式
質量(g)56
使用温度範囲(℃)-20~80
寸法TRc1/4
材質(Oリング)ニトリルゴム(NBR)
耐圧力(MPa)1.5
取付ねじサイズR1/4
1個
¥659
税込¥725
当日出荷
プラグをソケットに差し込むだけで簡単に接続できます。
用途エアー用
材質鋼鉄(クロムメッキ)
ねじサイズR(PT)3/8”
仕様ワンプッシュ式
エスコ品番EA140DP-3R
型20型
使用圧力0.98
1個
¥1,340
税込¥1,474
翌日出荷
プラグをソケットに差し込むだけで簡単に接続できます。
用途エアー用
材質鋼鉄(クロムメッキ)
仕様ワンプッシュ式
エスコ品番EA140EF-8.5R
型20型
使用圧力0.98
適合ホース外径(Φmm)12.5
適合ホース内径(Φmm)8.5
1個
¥1,600
税込¥1,760
翌日出荷
プラグをソケットに差し込むだけで簡単に接続できます。
用途エアー用
材質鋼鉄(クロムメッキ)
仕様ワンプッシュ式
エスコ品番EA140DS-2R
型20型
使用圧力0.98
タケノコ径(Φmm)9
1個
¥1,340
税込¥1,474
翌日出荷
プラグをソケットに差し込むだけで簡単に接続できます。
用途エアー用
材質鋼鉄(クロムメッキ)
仕様ワンプッシュ式
エスコ品番EA140EF-6.5R
型20型
使用圧力0.98
適合ホース外径(Φmm)10
適合ホース内径(Φmm)6.5
1個
¥1,550
税込¥1,705
翌日出荷
プラグをソケットに差し込むだけで簡単に接続できます。
用途エアー用
材質鋼鉄(クロムメッキ)
ねじサイズR(PT)1/4”
仕様ワンプッシュ式
エスコ品番EA140DP-2R
型20型
使用圧力0.98
1個
¥1,340
税込¥1,474
翌日出荷
ハンドツールの手元接続に適した軽量設計です。
ワンタッチでプラグをソケットに差し込むだけで簡単・確実に接続できます。
適用流体は空気のみです。
取り付け形状ホース取付用
適合流体空気
ソケットorプラグソケット
最高使用圧力(MPa)1.0
材質鋼鉄(SUM24L)
接続方式ワンタッチ式
サイズ1/4
質量(g)56
使用温度範囲(℃)-20~80
材質(Oリング)ニトリルゴム(NBR)
耐圧力(MPa)1.5
1個
¥659
税込¥725
当日出荷
ハンドツールの手元接続に適した軽量設計です。
ワンタッチでプラグをソケットに差し込むだけで簡単・確実に接続できます。
適用流体は空気のみです。
材質鋼鉄(SUM24L)
適合流体空気
最高使用圧力(MPa)1.0
接続方式ワンタッチ式
取り付け形状ホース取付用
ソケットorプラグプラグ
サイズ1/4
質量(g)16
使用温度範囲(℃)-20~80
寸法L(mm)51
寸法L1(mm)15
寸法D(Φmm)12
寸法L2(mm)30
寸法d(Φmm)6
寸法d1(Φmm)5
寸法T(Φmm)8.5
耐圧力(MPa)1.5
1個
¥209
税込¥230
当日出荷
一本の配管から複数の空気を取り出す事が出来ます。
プラグをソケットに差し込むだけのワンプッシュ接続。
材質鋼鉄(クロムメッキ)・真鍮・アルミニウム
エスコ品番EA140DK-12
サイズ20型
質量(g)249
使用圧力(MPa)0.98
1個
¥3,670
税込¥4,037
翌日出荷
ロック機構で接続後の不意による離脱を防止します。プラグをソケットに差し込むだけでワンタッチで接続できます。ロータリー式でホースのねじれを解消します。
用途ウレタンホース接続用継手。
最高使用圧力(MPa)1.5
接続方式ワンタッチ式
適合空気
常用圧力(MPa)1
リングを引く必要のない差し込むだけのワンタッチ式エアソケットです。
用途ウレタンエアホース用の配管として
適合流体空気
最高使用圧力(MPa)1
適合内径(Φmm)8.5
適合外径(Φmm)12.5
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,798
税込¥1,978
翌々日出荷
リングを引く必要のない差し込むだけのワンタッチ式エアソケットです。
用途管用めねじに対する配管として
適合流体空気
ねじ径R1/4
最高使用圧力(MPa)1
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
元配管からの取り出し口に最適です。プラグをソケットに差し込むだけのワンタッチ簡単接続です。圧力損失の少ないバルブ構造を採用し、流量アップを実現しています(同メーカー比15パーセントアップ)。端面パッキング方式の採用により、接続荷重が小さく着脱性がさらに向上しました。
用途エアー配管用ワンタッチ継ぎ手(汎用型ソケット)。
仕様めねじ取付用
材質本体:鋼鉄 シール:ニトリルゴム
最高使用圧力(MPa)1.5
適合流体空気
相手側取付サイズPT1/2(40型)
メッキクロームメッキ
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
リングを引く必要のない差し込むだけのワンタッチ式エアソケットです。
用途管用おねじに対する配管として
適合流体空気
ねじ径R1/2
最高使用圧力(MPa)1
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
リングを引く必要のない差し込むだけのワンタッチ式エアソケットです。
用途管用おねじに対する配管として
適合流体空気
ねじ径Rc3/8
最高使用圧力(MPa)1
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,698
税込¥1,868
翌々日出荷
リングを引く必要のない差し込むだけのワンタッチ式エアソケットです。
用途管用おねじに対する配管として
適合流体空気
ねじ径Rc1/8
最高使用圧力(MPa)1
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,698
税込¥1,868
9日以内出荷
リングを引く必要のない差し込むだけのワンタッチ式エアソケットです。
用途ウレタンエアホース用の配管として
適合流体空気
最高使用圧力(MPa)1
適合内径(Φmm)6.5
適合外径(Φmm)10
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
リングを引く必要のない差し込むだけのワンタッチ式エアソケットです。
用途エアホース用の配管として。
適合流体空気
最高使用圧力(MPa)1
RoHS指令(10物質対応)対応
リングを引く必要のない差し込むだけのワンタッチ式エアソケットです。
用途管用おねじに対する配管として
適合流体空気
ねじ径Rc1/4
最高使用圧力(MPa)1
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,698
税込¥1,868
9日以内出荷
リングを引く必要のない差し込むだけのワンタッチ式エアソケットです。
用途管用めねじに対する配管として
適合流体空気
ねじ径R1/8
最高使用圧力(MPa)1
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,698
税込¥1,868
翌々日出荷
リングを引く必要のない差し込むだけのワンタッチ式エアソケットです。
用途管用おねじに対する配管として
適合流体空気
ねじ径Rc1/2
最高使用圧力(MPa)1
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,898
税込¥2,088
翌々日出荷
リングを引く必要のない差し込むだけのワンタッチ式エアソケットです。
用途管用めねじに対する配管として
適合流体空気
ねじ径R3/8
最高使用圧力(MPa)1
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,698
税込¥1,868
翌々日出荷
リングを引く必要のない差し込むだけのワンタッチ式エアソケットです。ロータリー式なので、ホースのねじれがなく取り回しが良いです。
用途ウレタンエアホース用の配管として
適合流体空気
最高使用圧力(MPa)1
適合内径(Φmm)6.5
適合外径(Φmm)10
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,598
税込¥2,858
翌々日出荷
ホースがより戻し機能によりホースの「ねじれ」や「折れ」を解消。
エアーツールへの追従性が高く、作業時のホース屈折疲労と手首にかかる負担が軽減。
屈曲部は一か所で、ソケット差込み時にもまっすぐ接続できてラク。
大流量設計のアイデアで圧力損失が少ない。
360°回転/旋回動作はホースの「ねじれ」や「折れ」などが減少し作業効率を高める。
市販のカップリングと互喚性があり、コンパクト設計で頑丈。
シール効果が優れ耐久性も高い
ねじ寸法R1/4
質量(g)60
寸法H(mm)19
寸法A(mm)6
1個
¥2,998
税込¥3,298
12日以内出荷
機器・配管からの取り出し口に最適です。プラグをソケットに差し込むだけのワンタッチ簡単接続です。圧力損失の少ないバルブ構造を採用し、流量アップを実現しています(同メーカー比15パーセントアップ)。端面パッキング方式の採用により、接続荷重が小さく着脱性がさらに向上しました。自動開閉バルブ内蔵です。
用途エアー配管用ワンタッチ継ぎ手(汎用型ソケット)。
仕様めねじ取付用
材質本体:鋼鉄 シール:ニトリルゴム
常用圧力(MPa)1.5
適合流体空気
メッキクロームメッキ
金属製と同等の耐圧性ながら、軽量(金属製の1/4)です。リングを引く必要のない差し込むだけのワンタッチ式エアソケットです。不意の離脱を防止するロック機構付です。
用途ウレタンエアホース用の配管として
適合流体空気
最高使用圧力(MPa)1.5
適合内径(Φmm)6.5
適合外径(Φmm)10
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
1本の配管から2本の配管へ分岐できます。2ヶ所のジョイントが360°回転し作業に合わせて設置できます。リングを引く必要のない差し込むだけのワンタッチ式エアソケットです。
用途配管の分岐に
適合流体空気
最高使用圧力(MPa)1.5
分岐数2
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥7,998
税込¥8,798
翌々日出荷
リングを引く必要のない差し込むだけのワンタッチ式エアソケットです。作業中の予期せぬ分離を防止するロック機構付です。ホースバンド不要のナット式です。
用途ウレタンエアホース用の配管として
適合流体空気
最高使用圧力(MPa)1
適合内径(Φmm)6.5
適合外径(Φmm)10
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
サイズ別に識別できるカラーリング付です。スリーブガード付で、外的衝撃による不意な離脱を防止します。リングを引く必要のない差し込むだけのワンタッチ式エアソケットです。
用途管用めねじに対する配管として。
適合流体空気
最高使用圧力(MPa)1
サイズ別に識別できるカラーリング付です。スリーブガード付で、外的衝撃による不意な離脱を防止します。リングを引く必要のない差し込むだけのワンタッチ式エアソケットです。
用途管用おねじに対する配管として。
適合流体空気
最高使用圧力(MPa)1
金属製と同等の耐圧性ながら、軽量(金属製の1/4)です。リングを引く必要のない差し込むだけのワンタッチ式エアソケットです。不意の離脱を防止するロック機構付です。
用途エアホース用の配管として
適合流体空気
最高使用圧力(MPa)1.5
ホース外径(Φmm)9
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,998
税込¥2,198
翌々日出荷
1
2
次へ
『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります
- 配管・水廻り設備部材
- ポンプ・送風機・電熱機器
- コンプレッサー・空圧機器・ホース
- 油圧機器・油圧ホース
コンプレッサー・空圧機器・ホース の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。