コンプレッサー・空圧機器・ホース :「止めねじ」の検索結果
コンプレッサー・空圧機器・ホースは、空気の圧縮やバルブの開閉、圧縮された空気の運搬などを行うものです。空気の圧縮を行うコンプレッサーは外から空気を取り入れてコンプレッサーの中で圧縮をします。圧縮された空気はエアーブラシなどに使用するほか、タイヤなどの空気入れなどにも使います。空圧機器は電磁弁やシリンダなどがあり、電磁弁は電気信号を流すことによりバルブの開閉を行います。またホースはポリウレタンや高圧樹脂などを使用した耐寒性の強いものがエアーホースとして使われています。
関連キーワード
商品豆知識
管用の止ねじです。テーパーねじです。
用途管用おねじに対するエア配管の閉鎖に
適合流体空気
最高使用圧力(MPa)0.7
トラスコ品番303-1462
適合機種GFC-15
質量(g)1.6
1個
¥129
税込¥142
翌日出荷
基板や半導体のような長いワークの搬送に最適。
外径×内径(Φmm)6×4
材質(金属フード)/処理標準仕様
基板や半導体のような長いワークの搬送に最適。
外径×内径(Φmm)6×4
材質(金属フード)/処理標準仕様
用途半導体、金型成形品取出し、薄物ワーク、食品関係
種別パッドネジ付セット
色ナチュラル
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(パッド)シリコーン
パッド形状滑り止めタイプ
用途段ボール、ベニヤ板、鉄板、食品関係、その他一般ワーク
種別パッドネジ付セット
色ブラック
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(パッド)耐油NBR
パッド形状滑り止めタイプ
用途半導体
種別パッドネジ付セット
色ブラック
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(パッド)導電性NBR低抵抗タイプ
パッド形状滑り止めタイプ
用途薬品の雰囲気・高温のワーク
種別パッドネジ付セット
色グレー
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(パッド)フッ素
パッド形状滑り止めタイプ
用途段ボール、ベニヤ板、鉄板
種別パッドネジ付セット
色ブルー
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(パッド)ウレタン
パッド形状滑り止めタイプ
管用の止ねじです。テーパーねじです。
用途管用めねじに対するエア配管の閉鎖に
適合流体空気
最高使用圧力(MPa)0.7
丸蛇口、角蛇口ともに使用できます。ゴムパッキンと止めネジとの二重の締め付けにより水漏れ、脱落の心配がなくなります。ホースと蛇口の接続、分離がワンタッチで出来ます。
適合ホース内径12mm~16mmで外径21mmまでの耐圧ホースをご使用ください。
トラスコ品番439-7771
サイズ97×188×50
1個
¥999
税込¥1,099
翌々日出荷
エアコンプレッサーの交換用パーツです。ダンパーネジ止め時の補強用パーツです。
用途エアコンプレッサー用交換部品。
材質鉄
寸法(mm)インサート:外径約5.4×長さ約4.5×内径約5
外径(Φmm)リブ:約10
1個
¥29
税込¥32
翌々日出荷
エアコンプレッサーの交換用パーツです。ダンパーネジ止め時の補強用パーツです。
用途エアコンプレッサー用交換部品。
材質鉄
厚さ(mm)約0.8
内径(Φmm)約5.7
外径(Φmm)約12
1個
¥29
税込¥32
翌々日出荷
エアコンプレッサーの交換用パーツです。ダンパーネジ止め用ゆるみ止め付きナットです。
用途エアコンプレッサー用交換部品。
材質鉄・樹脂
六角対辺(mm)8
ねじの種類M5×0.8
1個
¥29
税込¥32
翌々日出荷
ねじ部にゆるみ止め剤付。
用途エアー用
材質本体:真鍮スリーブ:真鍮(ニッケルメッキ)オーリング:ニトリルゴム(NBR)
ねじサイズR1/2”
最高使用圧力(MPa)3.5
仕様ワンプッシュ型
エスコ品番EA140GA-4
質量(g)約100
使用温度範囲(℃)-20~100
寸法d(mm)27
ねじ長さ(mm)12
寸法l(mm)47.5
エア流量(L/min)1375
1個
¥1,180
税込¥1,298
翌日出荷
ねじ部にゆるみ止め剤付。
材質本体:真鍮スリーブ:真鍮(ニッケルメッキ)オーリング:ニトリルゴム(NBR)
ねじサイズG1/4”
最高使用圧力(MPa)3.5
仕様ワンプッシュ型
エスコ品番EA140GB-2
質量(g)約96
使用温度範囲(℃)-20~100
寸法d(mm)27
ねじ長さ(mm)10.5
寸法l(mm)45.5
エア流量(L/min)1375
1個
¥1,060
税込¥1,166
8日以内出荷
ねじ部にゆるみ止め剤付。
用途エアー用
材質本体:真鍮スリーブ:真鍮(ニッケルメッキ)オーリング:ニトリルゴム(NBR)
ねじサイズR3/8”
最高使用圧力(MPa)3.5
仕様ワンプッシュ型
エスコ品番EA140GB-3
質量(g)約90
使用温度範囲(℃)-20~100
寸法d(mm)27
ねじ長さ(mm)10.5
寸法l(mm)45.5
エア流量(L/min)1375
1個
¥1,060
税込¥1,166
翌日出荷
ねじ部にゆるみ止め剤付。
用途エアー用
材質本体:真鍮スリーブ:真鍮(ニッケルメッキ)オーリング:ニトリルゴム(NBR)
ねじサイズR1/4”
最高使用圧力(MPa)3.5
仕様ワンプッシュ型
エスコ品番EA140GA-2
質量(g)約81
使用温度範囲(℃)-20~100
寸法d(mm)27
ねじ長さ(mm)11
寸法l(mm)46.5
エア流量(L/min)1375
1個
¥1,060
税込¥1,166
翌日出荷
ねじ部にゆるみ止め剤付。
用途エアー用
材質本体:真鍮スリーブ:真鍮(ニッケルメッキ)オーリング:ニトリルゴム(NBR)
ねじサイズR3/8”
最高使用圧力(MPa)3.5
仕様ワンプッシュ型
エスコ品番EA140GA-3
質量(g)約84
使用温度範囲(℃)-20~100
寸法d(mm)27
ねじ長さ(mm)12
寸法l(mm)47.5
エア流量(L/min)1375
1個
¥1,060
税込¥1,166
翌日出荷
ねじ部にゆるみ止め剤付。
用途エアー用
材質本体:真鍮スリーブ:真鍮(ニッケルメッキ)オーリング:ニトリルゴム(NBR)
ねじサイズG1/2”
最高使用圧力(MPa)3.5
仕様ワンプッシュ型
エスコ品番EA140GB-4
質量(g)約90
使用温度範囲(℃)-20~100
寸法d(mm)27
ねじ長さ(mm)12
寸法l(mm)47
エア流量(L/min)1375
1個
¥1,180
税込¥1,298
翌日出荷
Festo ロータリ: Festo プッシュイン式継手 QSR-M5 - 4 360 ° 回転可能で、ボールベアリングとオスねじに外部六角が付いています。サイズ標準、公称サイズ 1.6 mm、ねじ止めスタッドシールタイプ、組み立て位置任意、コンテナサイズ 1
仕様●メーカーシリーズ:QSR●チューブ接続:プッシュイン 4mm●材質:PBT樹脂●チューブ接続 - チューブサイズ:4mm●チューブ接続 - タイプ:プッシュイン●コード番号:202-2813
アズワン品番65-8033-53
1個
¥5,574
税込¥6,131
欠品中
IMI Norgren Quietaire 青銅焼結サイレンサは、空圧機器のノイズを軽減し、産業用圧縮空気システムで使用するように設計された汚れの侵入を防止します。コンパクト 効率性 エグゾーストポートに直接ねじ止めします
仕様●メーカーシリーズ:T40●タイプ:焼結青銅消音器●インレット接続タイプ:ネジ●ネジインレット接続:M5オス●最高流入圧力:10バール●材質:真鍮●コード番号:218-0314
アズワン品番65-7907-37
1個
¥779
税込¥857
7日以内出荷
IMI Norgren Quietaire 青銅焼結サイレンサは、空圧機器のノイズを軽減し、産業用圧縮空気システムで使用するように設計された汚れの侵入を防止します。コンパクト 効率性 エグゾーストポートに直接ねじ止めします
仕様●メーカーシリーズ:T40●タイプ:焼結青銅消音器●インレット接続タイプ:ネジ●ネジインレット接続:G 1オス●最高流入圧力:10バール●材質:真鍮●コード番号:218-0313
アズワン品番65-7907-36
1個
¥8,898
税込¥9,788
欠品中
ロックピンを押し込むだけで確実に固定、ネジ止め、工具不要の簡単取付、0.5mm~4.5mmの広範囲な板厚対応、優れた耐熱性、電気絶縁性及び耐薬品性
Festo ロータリ: Festo プッシュイン式継手 QSR-M5 - 6 360 ° 回転可能で、ボールベアリングとオスねじに外部六角が付いています。サイズ標準、公称サイズ 1.6 mm、ねじ止めスタッドシールタイプ、組み立て位置任意、コンテナサイズ 1
仕様●メーカーシリーズ:QSR●チューブ接続:プッシュイン 6mm●材質:PBT樹脂●チューブ接続 - チューブサイズ:6mm●チューブ接続 - タイプ:プッシュイン●コード番号:202-2902
アズワン品番65-8021-40
1個
¥5,840
税込¥6,424
欠品中
Festo ロータリ: Festo プッシュイン式継手 QSR-G1/4 /360 ° 回転可能で、ボールベアリングと外側六角のオスねじを備えています。サイズ標準、公称サイズ 3.4 mm、ねじ止めスタッドシールタイプ、組み立て位置任意、コンテナサイズ 1
仕様●メーカーシリーズ:QSR●チューブ接続:プッシュイン 6mm●材質:PBT樹脂●チューブ接続 - チューブサイズ:6mm●チューブ接続 - タイプ:プッシュイン●コード番号:202-2832
アズワン品番65-8029-19
1個
¥6,473
税込¥7,120
欠品中
Festo プッシュイン L 字型継手は、回転可能な QSRL-G3/8-8 360 ° 回転可能で、ボールベアリングとオスねじには外側六角が付属します。サイズ標準、公称サイズ 4、6 mm、ねじ止めスタッドシールタイプ、組み立て位置任意、コンテナサイズ 1
仕様●メーカーシリーズ:QSRL●チューブ接続:プッシュイン 8mm●チューブ接続 - チューブサイズ:8mm●チューブ接続 - タイプ:プッシュイン●コード番号:202-2848
材質PBT樹脂
アズワン品番65-8023-47
1個
¥8,331
税込¥9,164
欠品中
Festo プッシュイン L 字型継手は、回転可能な QSRL-G1/8 360 ° 回転可能で、ボールベアリングとオスねじに外部六角が付いています。サイズ標準、公称サイズ 4、6 mm、ねじ止めスタッドシールタイプ、組み立て位置任意、コンテナサイズ 1
仕様●メーカーシリーズ:QSRL●チューブ接続:プッシュイン 8mm●材質:PBT樹脂●チューブ接続 - チューブサイズ:8mm●チューブ接続 - タイプ:プッシュイン●コード番号:202-2773
アズワン品番65-8021-20
1個
¥8,331
税込¥9,164
欠品中
Festo プッシュイン L 字型継手は、回転可能な QSRL-G1/2-12 360 ° 回転可能で、ボールベアリングとオスねじに外部六角が付いています。サイズ標準、公称サイズ 74 mm、ねじ止めスタッドシールタイプ、組み立て位置任意、コンテナサイズ 1
仕様●メーカーシリーズ:QSRL●材質:PBT樹脂●コード番号:202-2755
アズワン品番65-8022-12
1個
¥14,626
税込¥16,089
7日以内出荷
Festo プッシュイン L 字型継手、回転式 QSRL-M5 - 6 360 ° 回転可能で、ボールベアリングとオスねじに外部六角が付属します。サイズ標準、公称サイズ 1.6 mm、ねじ止めスタッドシールタイプ、組み立て位置任意、コンテナサイズ 1
仕様●メーカーシリーズ:QSRL●チューブ接続:プッシュイン 6mm●チューブ接続 - チューブサイズ:6mm●チューブ接続 - タイプ:プッシュイン●コード番号:202-2786
材質PBT樹脂
アズワン品番65-8033-01
1個
¥5,840
税込¥6,424
欠品中
Festo ロータリ: Festo プッシュイン式継手 QSR-G1/8-6 360 ° 回転可能で、ボールベアリングとオスねじに外部六角が付いています。サイズ標準、公称サイズ 3.4 mm、ねじ止めスタッドシールタイプ、組み立て位置任意、コンテナサイズ 1
仕様●メーカーシリーズ:QSR●チューブ接続:プッシュイン 6mm●材質:PBT樹脂●チューブ接続 - チューブサイズ:6mm●チューブ接続 - タイプ:プッシュイン●コード番号:202-2754
アズワン品番65-8032-72
1個
¥6,498
税込¥7,148
欠品中
Festo ロータリ: Festo プッシュイン式継手 QSR-G1/4-8 360 ° 回転可能で、ボールベアリングとオスねじに外部六角が付いています。サイズ標準、公称サイズ 5 mm、ねじ止めスタッドシールタイプ、組み立て位置任意、コンテナサイズ 1
仕様●メーカーシリーズ:QSR●チューブ接続:プッシュイン 8mm●材質:PBT樹脂●チューブ接続 - チューブサイズ:8mm●チューブ接続 - タイプ:プッシュイン●コード番号:202-2739
アズワン品番65-8031-20
1個
¥8,331
税込¥9,164
欠品中
。Festo ロータリ: Festo プッシュイン式継手 QSR-G1/2-12 360 ° 回転可能で、ボールベアリングとオスねじに外部六角が付いています。サイズ標準、公称サイズ 8 mm、ねじ止めスタッドシールタイプ、組み立て位置任意、コンテナサイズ 1
仕様●メーカーシリーズ:QSR●材質:PBT樹脂●コード番号:202-2811
アズワン品番65-8021-74
1個
¥14,626
税込¥16,089
欠品中
。Festo ロータリ: Festo プッシュイン式継手 QSR-G1/8 360 ° 回転可能で、ボールベアリングとオスねじに外部六角が付いています。サイズ標準、公称サイズ 5 mm、ねじ止めスタッドシールタイプ、組み立て位置任意、コンテナサイズ 1
仕様●メーカーシリーズ:QSR●チューブ接続:プッシュイン 8mm●材質:PBT樹脂●チューブ接続 - チューブサイズ:8mm●チューブ接続 - タイプ:プッシュイン●コード番号:202-2784
アズワン品番65-8023-12
1個
¥8,331
税込¥9,164
欠品中
1
2
3
4
次へ
『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります
- 配管・水廻り設備部材
- ポンプ・送風機・電熱機器
- コンプレッサー・空圧機器・ホース
- 油圧機器・油圧ホース
コンプレッサー・空圧機器・ホース の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。