カテゴリ
- すべてのカテゴリ
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
- コンプレッサー・空圧機器・ホース
- エアシリンダ(146)
- 真空機器(1)
- 汎用管継手(2)
- スイッチ/センサ/コントローラ(3)
- 流体制御機器(7)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
絞り込み
最高使用圧力(MPa)
エコロジープロダクト
コンプレッサー・空圧機器・ホース :「10L-A2」の検索結果
コンプレッサー・空圧機器・ホースは、空気の圧縮やバルブの開閉、圧縮された空気の運搬などを行うものです。空気の圧縮を行うコンプレッサーは外から空気を取り入れてコンプレッサーの中で圧縮をします。圧縮された空気はエアーブラシなどに使用するほか、タイヤなどの空気入れなどにも使います。空圧機器は電磁弁やシリンダなどがあり、電磁弁は電気信号を流すことによりバルブの開閉を行います。またホースはポリウレタンや高圧樹脂などを使用した耐寒性の強いものがエアーホースとして使われています。

マルチレックスバルブ ADK11シリーズ用コア組立・プランジャダイアフラム組立キット(部品)
CKD¥7,398~税込¥8,138~1台当日出荷から16日以内出荷ADK11のメンテナンス部品、プランジャ・ダイアフラム組立とコア組立のセット形番です。用途メンテナンス用にその他【属性】部品構成8コア組立、9Oリング、10プランジャばね、11プランジャ・ダイアフラム組立、12Oリング×1RoHS指令(10物質対応)対応
小形流量センサ ラピフロー FSM3-Lシリーズ LCD表示タイプ 樹脂ボディ 流量レンジ:200L/min以下 片方向
CKD¥25,980~税込¥28,578~1台当日出荷から114日以内出荷1台で空気、窒素、アルゴン、炭酸ガス、混合ガス(混合比Ar:CO2(8:2))に対応できる小形の流量センサです。 高精度・高応答 繰返し精度:±1%F.S.以内、表示精度:±3%F.S.以内、応答時間:50msec 流路の再設計により従来品に比べ最大50%の圧力損失を低減しました。 双方向での流体計測が可能でタクトタイムの短縮に貢献します。流れ方向を順方向、双方向、逆方向の3つから任意に設定可能です。 液晶ディスプレイの表示を上下反転することが可能です。 オプション選択により、ブラケット、DINレール、パネルマウントでの取付が可能です。 継手部分はワンタッチ式エルボ、ワンタッチ式ストレート、ねじ込み式エルボ、ねじ込み式ストレートの4つから選択可能です。用途空気、窒素、アルゴン、炭酸ガス、混合ガスの流量測定に取付直管導入部不要保護構造IP40相当(IEC規格)温度範囲(℃)0~50(結露なきこと)精度±3%F.S.以内(二次側大気開放)(乾燥空気にて)(保証範囲は「測定流量レンジ」による)表示4桁+4桁 2色LCD保存温度(℃)-10~60消費電流(mA)45以下単位SI単位系のみ使用温湿度範囲0~50℃、90%RH以下保護回路電源逆接続保護、スイッチ出力逆接続保護、スイッチ出力負荷短絡保護耐圧力(MPa)1取付姿勢縦・横自在耐振動(m/s2)10~150Hz、最大100、XYZ方向、各2時間温度特性±0.2%F.S./℃以内(15~35℃、25℃基準)(乾燥空気にて)繰返し精度±1%F.S.以内(二次側大気開放)(乾燥空気にて)適合流体清浄空気(ISO 8573-1 2010 1.1.1~5.6.2)、圧縮空気(ISO 8573-1 2010 1.1.1~1.6.2)、窒素ガス、アルゴン、炭酸ガス、混合ガス(アルゴン+炭酸ガス)流れ方向片方向各種認証EMC指令: EN55011、EN61000-6-2、EN61000-4-2/3/4/6/8圧力範囲(MPa)-0.09~0.75応答時間(ms)50以下(応答時間設定OFF時)
W管継手 エルボ
SK11¥679税込¥7471個当日出荷押し込むだけで接続、ワンタッチ分離が可能です。直角方向のチューブ同士の接続に使用します。用途エア配管用チューブ管継ぎ手。形状エルボ材質(本体)PP・C3604・SUS304・NBR・他使用流体エア周囲温度(℃)-5~60
ミニビットシリンダ 複動形 MMBDAS4.5シリーズ
コガネイ¥8,598税込¥9,4581個当日出荷から9日以内出荷シリンダ径Φ4.5~10 全長最大約41%短縮、容積最大約67%減少。(メーカーマルチマウントシリンダとの比較)作動方式複動形
ミニガイドスライダ ストローク調節付 MGAPS6シリーズ
コガネイ¥32,980~税込¥36,278~1個当日出荷から9日以内出荷シリンダ径Φ4.5~32 小形・高剛性リニアガイド付きテーブル形の決定版。豊富なバリーションは機械設計の自由度を広げます。作動方式複動・片ロッド形シリンダー径(Φmm)6
ミニガイドスライダ 側面取付仕様 MGALSシリーズ
コガネイ¥37,980~税込¥41,778~1個翌々日出荷から10日以内出荷シリンダ径Φ4.5~32 小形・高剛性リニアガイド付きテーブル形の決定版。豊富なバリーションは機械設計の自由度を広げます。作動方式複動・片ロッド形
ミニガイドスライダ スタンダード
コガネイ¥32,980~税込¥36,278~1個翌々日出荷から13日以内出荷シリンダ径Φ4.5~32 小形・高剛性リニアガイド付きテーブル形の決定版。豊富なバリーションは機械設計の自由度を広げます。ストローク(mm)5作動方式複動・片ロッド形
ロッドレスシリンダORCシリーズ 複動形 10シリーズ ORC10X400シリーズ
コガネイ¥37,980~税込¥41,778~1個翌々日出荷から4日以内出荷シリンダ径Φ10 1/2の取付けスペースでロングストローク、高速作動が可能。回り止めやガイドが不要のスリットタイプ。ストローク(mm)400作動方式複動形シリンダー径(Φmm)10
ミニビットシリンダ 複動形 MBDAS6シリーズ
コガネイ¥9,298税込¥10,2281個翌々日出荷から10日以内出荷シリンダ径Φ4.5~10 全長最大約41%短縮、容積最大約67%減少。(メーカーマルチマウントシリンダとの比較)作動方式複動形シリンダー径(Φmm)6
ミニビットシリンダ 複動形 MBDAS8シリーズ
コガネイ¥8,898税込¥9,7881個翌々日出荷から9日以内出荷シリンダ径Φ4.5~10 全長最大約41%短縮、容積最大約67%減少。(メーカーマルチマウントシリンダとの比較)作動方式複動形シリンダー径(Φmm)8
ミニガイドスライダ ストローク調節付 MGAPS8シリーズ
コガネイ¥35,980~税込¥39,578~1個翌々日出荷から10日以内出荷シリンダ径Φ4.5~32 小形・高剛性リニアガイド付きテーブル形の決定版。豊富なバリーションは機械設計の自由度を広げます。作動方式複動・片ロッド形シリンダー径(Φmm)8
ミニガイドスライダ ストローク調節付 MGAES6シリーズ
コガネイ¥39,798~税込¥43,778~1個翌々日出荷から9日以内出荷シリンダ径Φ4.5~32 小形・高剛性リニアガイド付きテーブル形の決定版。豊富なバリーションは機械設計の自由度を広げます。作動方式複動・片ロッド形シリンダー径(Φmm)6
ミニビットシリンダ 複動形 MBDAS10シリーズ
コガネイ¥8,898税込¥9,7881個翌々日出荷から9日以内出荷シリンダ径Φ4.5~10 全長最大約41%短縮、容積最大約67%減少。(メーカーマルチマウントシリンダとの比較)作動方式複動形シリンダー径(Φmm)10
ミニビットシリンダ 押出単動形
コガネイ¥8,898税込¥9,7881個翌々日出荷から9日以内出荷シリンダ径Φ4.5~10 全長最大約41%短縮、容積最大約67%減少。(メーカーマルチマウントシリンダとの比較)作動方式押出単動形
ミニガイドスライダ ストローク調節付 MGAPS10シリーズ
コガネイ¥38,980~税込¥42,878~1個翌々日出荷から13日以内出荷シリンダ径Φ4.5~32 小形・高剛性リニアガイド付きテーブル形の決定版。豊富なバリーションは機械設計の自由度を広げます。作動方式複動・片ロッド形シリンダー径(Φmm)10
ロッドレスシリンダORCシリーズ 複動形 10シリーズ ORC10X100シリーズ
コガネイ¥32,980~税込¥36,278~1個3日以内出荷から4日以内出荷シリンダ径Φ10 1/2の取付けスペースでロングストローク、高速作動が可能。回り止めやガイドが不要のスリットタイプ。ストローク(mm)100作動方式複動形シリンダー径(Φmm)10
ミニガイドスライダ ストローク調節付 MGAES8シリーズ
コガネイ¥39,980~税込¥43,978~1個4日以内出荷から14日以内出荷シリンダ径Φ4.5~32 小形・高剛性リニアガイド付きテーブル形の決定版。豊富なバリーションは機械設計の自由度を広げます。作動方式複動・片ロッド形シリンダー径(Φmm)8
ロッドレスシリンダORCシリーズ 複動形 10シリーズ ORC10X300シリーズ
コガネイ¥38,980~税込¥42,878~1個4日以内出荷から9日以内出荷シリンダ径Φ10 1/2の取付けスペースでロングストローク、高速作動が可能。回り止めやガイドが不要のスリットタイプ。ストローク(mm)300作動方式複動形シリンダー径(Φmm)10
ロッドレスシリンダORCシリーズ 複動形 10シリーズ ORC10X150シリーズ
コガネイ¥33,980~税込¥37,378~1個4日以内出荷シリンダ径Φ10 1/2の取付けスペースでロングストローク、高速作動が可能。回り止めやガイドが不要のスリットタイプ。ストローク(mm)150作動方式複動形シリンダー径(Φmm)10
『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります
- 配管・水廻り設備部材
- ポンプ・送風機・電熱機器
- コンプレッサー・空圧機器・ホース
- 油圧機器・油圧ホース