絞り込み
使用流体
  • その他(1)
  • (2)
  • 溶剤(1)
  • 空気(2)
  • 薬品(1)
  • 食品(1)
材質
  • 樹脂(4)
最高使用圧力(MPa)
  • 0.9
  • 0.19(6)
  • 0.29(5)
  • 0.3(85)
  • 0.4(4)
  • 0.6(6)
  • 0.7(35)
  • 0.8(22)
  • 1(624)
  • 1.1(4)
  • 1.2(7)
  • 1.5(59)
  • 1.8(5)
  • 2(6)
  • 3(8)
  • 4.5(6)
  • 5(34)
  • 7.5(16)
  • 10(8)
  • その他(31)
ブランド
  • モノタロウ(5)
  • PISCO(ピスコ)(31)
  • コガネイ(20)
  • エスコ(2)
  • BeHAUS(2)
  • 十川産業(1)
  • アラム(1)
  • アオイ(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(22)
商品レビュー
  • 以上(16)
  • 以上(17)
  • 以上(17)
  • 以上(17)
価格
  • 1,500円以下(48)
  • 1,500-10,000円(19)
  • 10,000-50,000円(1)
  • 50,000-100,000円(1)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く
コンプレッサー・空圧機器・ホースは、空気の圧縮やバルブの開閉、圧縮された空気の運搬などを行うものです。空気の圧縮を行うコンプレッサーは外から空気を取り入れてコンプレッサーの中で圧縮をします。圧縮された空気はエアーブラシなどに使用するほか、タイヤなどの空気入れなどにも使います。空圧機器は電磁弁やシリンダなどがあり、電磁弁は電気信号を流すことによりバルブの開閉を行います。またホースはポリウレタンや高圧樹脂などを使用した耐寒性の強いものがエアーホースとして使われています。
SMC製品簡単検索 詳しくはこちら
関連キーワード
  • ホース 17mm
63件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ワンタッチ継手 エルボ モノタロウワンタッチ継手 エルボモノタロウ(54件のレビュー)
199税込219
1個ほか
当日出荷
一般的な空気圧配管に使用するスタンダードなワンタッチ継手です。
用途直角方向の配管に。流体エアー最高使用圧力(MPa)0.9使用温度範囲(℃)0~60
ワンタッチ継手 ストレート モノタロウワンタッチ継手 ストレートモノタロウ(66件のレビュー)
149税込164
1個ほか
当日出荷
一般的な空気圧配管に使用するスタンダードなワンタッチ継手です。
用途チューブとねじの接続に。材質ロック爪:SUS304、開放リング:POM、金属本体:真鍮(ニッケルメッキ)流体エアー使用温度範囲(℃)0~60最高使用圧力(MPa)0.9
メスストレート モノタロウメスストレートモノタロウ(10件のレビュー)
209税込230
1個
当日出荷
一般的な空気圧配管に使用するスタンダードなワンタッチ継手です。
用途チューブとねじの接続に。材質ロック爪:SUS304、開放リング:POM、金属本体:真鍮(ニッケルメッキ)流体エアー使用温度範囲(℃)0~60最高使用圧力(MPa)0.9ねじの種類PT
ライトカップリング ソケット ストレート ワンタッチ継手付 PISCO(ピスコ)ライトカップリング ソケット ストレート ワンタッチ継手付PISCO(ピスコ)(26件のレビュー)
619税込681
1個
当日出荷
一般空気圧配管用ワンタッチ継手内蔵型カップリング 片手操作で簡単着脱 オール樹脂製で軽量・コンパクト
形状ストレート使用流体空気最高使用圧力(MPa)0.9タイプ分離型タイプ使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)シリーズ20シリーズ使用真空圧力(kPa)-100
ライトカップリングプラグ ストレートワンタッチ継手タイプ PISCO(ピスコ)ライトカップリングプラグ ストレートワンタッチ継手タイプPISCO(ピスコ)(25件のレビュー)
169税込186
1個
当日出荷
一般空気圧配管用ワンタッチ継手内蔵型カップリング 片手操作で簡単着脱 オール樹脂製で軽量・コンパクト
形状ストレート使用流体空気最高使用圧力(MPa)0.9使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)使用真空圧力(kPa)-100シリーズ20シリーズ
クイック継手スマートタイプ ストレート コガネイクイック継手スマートタイプ ストレートコガネイ(9件のレビュー)
199税込219
1個
当日出荷
形状ストレート使用温度範囲(℃)0~60最高使用圧力(MPa)(正圧)0.9/(負圧)-0.1ねじの種類Rねじ規格インチサイズ使用流体空気/真空推奨チューブナイロンチューブ・ウレタンチューブ
異径ユニオンティ モノタロウ異径ユニオンティモノタロウ(2件のレビュー)
309税込340
1個
当日出荷
一般的な空気圧配管に使用するスタンダードなワンタッチ継手です。
用途径違いのチューブ配管の分岐に。材質ロック爪:SUS304、開放リング:POM、ガイドリング:亜鉛合金、樹脂本体:PBT樹脂流体エアー使用温度範囲(℃)0~60最高使用圧力(MPa)0.9
ブランチティ モノタロウブランチティモノタロウ(3件のレビュー)
399税込439
1個
当日出荷
一般的な空気圧配管に使用するスタンダードなワンタッチ継手です。
用途両側90°方向のめねじ部からの分岐配管に。流体エアー最高使用圧力(MPa)0.9ねじの種類PT材質ロック爪:SUS304、開放リング:POM、ガイドリング:亜鉛合金、金属本体:真鍮(ニッケルメッキ)、樹脂本体:PBT樹脂使用温度範囲(℃)0~60
ライトカップリングプラグ ストレートワンタッチ継手タイプ PISCO(ピスコ)ライトカップリングプラグ ストレートワンタッチ継手タイプPISCO(ピスコ)(8件のレビュー)
169税込186
1個
当日出荷
一般空気圧配管用ワンタッチ継手内蔵型カップリング 片手操作で簡単着脱 オール樹脂製で軽量・コンパクト
形状ストレート使用流体空気最高使用圧力(MPa)0.9使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)シリーズ15シリーズ使用真空圧力(kPa)-100
チューブフィッティングケミカル ストレート PISCO(ピスコ)チューブフィッティングケミカル ストレートPISCO(ピスコ)(1件のレビュー)
299税込329
1個
当日出荷から17日以内出荷
幅広い分野のニーズに対応する、ケミカル仕様継手。 本体材質には耐熱性、難燃性(UL94 V-0相当)、耐薬品性に優れたPPS樹脂を採用。 錆・金属イオンの心配不要。 使用部品はすべて禁油仕様。 重さは、標準継手の約1/3、SUS316締付継手の約1/5と軽量。
形状ストレート使用流体空気、水(条件有)、その他(条件有)接続ねじ種類R最高使用圧力(MPa)0.9使用真空圧力(kPa)-100タイプケミカル用タイプ包装形態通常包装
ライトカップリングプラグ エルボワンタッチ継手タイプ PISCO(ピスコ)ライトカップリングプラグ エルボワンタッチ継手タイプPISCO(ピスコ)
179税込197
1個
当日出荷から10日以内出荷
一般空気圧配管用ワンタッチ継手内蔵型カップリング 片手操作で簡単着脱 オール樹脂製で軽量・コンパクト
形状エルボ使用流体空気最高使用圧力(MPa)0.9使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)シリーズ20シリーズ使用真空圧力(kPa)-100
チューブフィッティングケミカル エルボ PISCO(ピスコ)チューブフィッティングケミカル エルボPISCO(ピスコ)(1件のレビュー)
449税込494
1個
当日出荷から17日以内出荷
幅広い分野のニーズに対応する、ケミカル仕様継手。 本体材質には耐熱性、難燃性(UL94 V-0相当)、耐薬品性に優れたPPS樹脂を採用。 錆・金属イオンの心配不要。 使用部品はすべて禁油仕様。 重さは、標準継手の約1/3、SUS316締付継手の約1/5と軽量。
形状エルボ使用流体空気、水(条件有)、その他(条件有)接続ねじ種類R最高使用圧力(MPa)0.9使用真空圧力(kPa)-100タイプケミカル用タイプ包装形態通常包装
クイック継手メス隔壁ユニオン コガネイクイック継手メス隔壁ユニオンコガネイ(1件のレビュー)
399税込439
1個
当日出荷から10日以内出荷
形状めす隔壁ユニオン使用温度範囲(℃)0~60推奨チューブナイロンチューブ・ウレタンチューブ
ライトカップリングプラグ ストレートチェック弁内蔵型タイプ PISCO(ピスコ)ライトカップリングプラグ ストレートチェック弁内蔵型タイプPISCO(ピスコ)(1件のレビュー)
259税込285
1個
当日出荷から9日以内出荷
一般空気圧配管用ワンタッチ継手内蔵型カップリング 片手操作で簡単着脱 オール樹脂製で軽量・コンパクト
仕様チェック弁付形状ストレート使用流体空気最高使用圧力(MPa)0.9使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)使用真空圧力(kPa)-100シリーズ20シリーズ
クイック継手 ミニタイプ ストレート コガネイクイック継手 ミニタイプ ストレートコガネイ
249税込274
1個
当日出荷
小ピッチ、省スペースを可能にした、小形のクイック継手です。
形状ストレート使用流体空気接続ねじ種類M適合チューブ外径(Φmm)6使用温度範囲(℃)0~60最高使用圧力(MPa)0.9最高真空圧力(kPa)-100推奨チューブナイロンチューブ・ウレタンチューブ全長(mm)17質量(g)4.5寸法L(mm)14寸法H(mm)10寸法A(mm)3接続ねじM5X0.8寸法B(mm)17寸法C(mm)11.7寸法X(mm)11.8寸法Y(mm)3.6寸法R(mm)M5×0.8
ストップフィッティング ストレート PISCO(ピスコ)ストップフィッティング ストレートPISCO(ピスコ)(4件のレビュー)
639税込703
1個
当日出荷から10日以内出荷
一般空気圧配管用ストップ弁機能内蔵型のワンタッチ継手 チューブを抜くとエアーが止まります 導通2段構造で、チューブの着脱が簡単
用途ねじとチューブの接続形状ストレート使用流体空気最高使用圧力(MPa)0.9タイプストップ弁内蔵タイプ使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)使用真空圧力(kPa)-100
クイック継手六角穴付ストレート コガネイクイック継手六角穴付ストレートコガネイ
259税込285
1個
当日出荷から6日以内出荷
形状六角穴付ストレート使用温度範囲(℃)0~60推奨チューブナイロンチューブ・ウレタンチューブ
ライトカップリング プラグ ストレート ネジタイプ PISCO(ピスコ)ライトカップリング プラグ ストレート ネジタイプPISCO(ピスコ)(1件のレビュー)
209税込230
1個
当日出荷から6日以内出荷
一般空気圧配管用ワンタッチ継手内蔵型カップリング 片手操作で簡単着脱 オール樹脂製で軽量・コンパクト
形状ストレート使用流体空気接続ねじ種類R最高使用圧力(MPa)0.9使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)使用真空圧力(kPa)-100シリーズ15シリーズブラック
クイック継手ハンドバルブ コガネイクイック継手ハンドバルブコガネイ
1,398税込1,538
1個
当日出荷から16日以内出荷
配管途中の流路切換用 ハンドバルブです。3方弁2方弁もご用意しております。
使用流体空気使用圧力範囲(MPa)0~0.9使用温度範囲(℃)0~60推奨チューブナイロンチューブ、ウレタンチューブ使用真空圧力(kPa)-100
金型温調継手 標準タイプ(プラグのみ) PISCO(ピスコ)金型温調継手 標準タイプ(プラグのみ)PISCO(ピスコ)
699税込769特価
1個
当日出荷から13日以内出荷
金属部品には黄銅を、シール材にはHNBRを使用。熱媒体油、水(清水)、空気を流体として使用可能。 継手部とネジ部が分離。ネジサイズに合わせ、あらかじめ金型を加工し、六角レンチを使いネジ部(ソケット)を埋め込み、継手部(プラグ)は後から差し込むだけで接続できます。 また、脱着は開放スリーブを押し継手部を取り外す事で金型に突起が残りません。 安全脱着で安全な、ストップ弁内蔵タイプ。継手部脱着時温水をこぼしません。
使用流体空気、水(清水)(条件有)、熱媒体油(条件有)最高使用圧力(MPa)0.9使用温度範囲(℃)0~60(空気)、0~99(水)、0~120(熱媒体油)(凍結なきこと)使用真空圧力(kPa)-100(空気)タイプ金型温調タイプ、標準タイプ金型温調継手(ストップ弁無し)
コネクタ(オス・メスセット) ストレート PISCO(ピスコ)コネクタ(オス・メスセット) ストレートPISCO(ピスコ)
719税込791
1個
当日出荷から8日以内出荷
複数のチューブの着脱が一度に行えます。
形状ストレート使用流体空気最高使用圧力(MPa)0.9使用温度範囲(℃)0~60使用真空圧力(kPa)-100タイプ分離型タイプ
ライトカップリング プラグ ストレート ネジタイプ PISCO(ピスコ)ライトカップリング プラグ ストレート ネジタイプPISCO(ピスコ)
399税込439
1個
当日出荷
一般空気圧配管用ワンタッチ継手内蔵型カップリング 片手操作で簡単着脱 オール樹脂製で軽量・コンパクト
形状ストレート使用流体空気材質(本体)黄銅、無電解ニッケルメッキ材質(シール)NBR接続ねじ種類R最高使用圧力(MPa)0.9使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)使用真空圧力(kPa)-100シリーズ20シリーズタイプ分離型タイプ
コネクタ(ストレートオス本体のみ) PISCO(ピスコ)コネクタ(ストレートオス本体のみ)PISCO(ピスコ)
329税込362
1個
当日出荷から12日以内出荷
仕様オス本体形状ストレート使用流体空気最高使用圧力(MPa)0.9使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)使用真空圧力(kPa)-100タイプ分離型タイプRoHS指令(10物質対応)対応
ライトカップリングプラグ ストレートサイレンサ内蔵型タイプ PISCO(ピスコ)ライトカップリングプラグ ストレートサイレンサ内蔵型タイプPISCO(ピスコ)
279税込307
1個
当日出荷から7日以内出荷
一般空気圧配管用ワンタッチ継手内蔵型カップリング 片手操作で簡単着脱 オール樹脂製で軽量・コンパクト
仕様消音器付形状ストレート使用流体空気最高使用圧力(MPa)0.9使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)使用真空圧力(kPa)-100シリーズ20シリーズ
2回路ジャンクションブロック PISCO(ピスコ)2回路ジャンクションブロックPISCO(ピスコ)
589税込648特価
1個
当日出荷から10日以内出荷
使用流体空気、水(条件有)最高使用圧力(MPa)0.9使用真空圧力(kPa)-100タイプ分配型タイプRoHS指令(10物質対応)対応
ライトカップリングプラグ エルボワンタッチ継手タイプ PISCO(ピスコ)ライトカップリングプラグ エルボワンタッチ継手タイプPISCO(ピスコ)(2件のレビュー)
159税込175
1個
当日出荷から8日以内出荷
一般空気圧配管用ワンタッチ継手内蔵型カップリング 片手操作で簡単着脱 オール樹脂製で軽量・コンパクト
形状エルボ使用流体空気最高使用圧力(MPa)0.9使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)シリーズ15シリーズ使用真空圧力(kPa)-100
金型温調継手 標準タイプ(ソケット部のみ) PISCO(ピスコ)金型温調継手 標準タイプ(ソケット部のみ)PISCO(ピスコ)
319税込351
1個
当日出荷から4日以内出荷
金属部品には黄銅を、シール材にはHNBRを使用。熱媒体油、水(清水)、空気を流体として使用可能。 継手部とネジ部が分離。ネジサイズに合わせ、あらかじめ金型を加工し、六角レンチを使いネジ部(ソケット)を埋め込み、継手部(プラグ)は後から差し込むだけで接続できます。 また、脱着は開放スリーブを押し継手部を取り外す事で金型に突起が残りません。 安全脱着で安全な、ストップ弁内蔵タイプ。継手部脱着時温水をこぼしません。
仕様耐熱シーロック加工形状ソケット使用流体空気、水(清水)(条件有)、熱媒体油(条件有)接続ねじ種類R最高使用圧力(MPa)0.9使用温度範囲(℃)0~60(空気)、0~99(水)、0~120(熱媒体油)(凍結なきこと)使用真空圧力(kPa)-100(空気)タイプ金型温調タイプ、標準タイプ金型温調継手(ストップ弁無し)種別ソケットRoHS指令(10物質対応)対応
クイック継手ロータリータイプ コガネイクイック継手ロータリータイプコガネイ
2,198税込2,418
1個
当日出荷から翌々日出荷
駆動機器だけでなく、空気圧システムのをきめ細かくサポートし、より使いやすく用途を広げる製品が揃っています。揺動・回転部に最適、スムーズな動作のベアリング内蔵タイプ、クイック式継手
形式エルボ使用流体空気使用温度範囲(℃)0~60最高使用圧力(MPa)0.9推奨チューブナイロンチューブ、ウレタンチューブ使用真空圧力(kPa)-100リング色黒色
ストップフィッティング エルボ PISCO(ピスコ)ストップフィッティング エルボPISCO(ピスコ)(1件のレビュー)
699税込769
1個
4日以内出荷から13日以内出荷
一般空気圧配管用ストップ弁機能内蔵型のワンタッチ継手 チューブを抜くとエアーが止まります 導通2段構造で、チューブの着脱が簡単
用途ねじとチューブの接続形状エルボ使用流体空気最高使用圧力(MPa)0.9タイプストップ弁内蔵タイプ使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)使用真空圧力(kPa)-100
ストップフィッティング 隔壁ユニオン PISCO(ピスコ)ストップフィッティング 隔壁ユニオンPISCO(ピスコ)
739税込813
1個
4日以内出荷から14日以内出荷
形状隔壁ユニオン使用流体空気最高使用圧力(MPa)0.9使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)使用真空圧力(kPa)-100タイプストップ弁内蔵タイプRoHS指令(10物質対応)対応
チューブフィッティングケミカル ストレート クリーンルーム包装 PISCO(ピスコ)チューブフィッティングケミカル ストレート クリーンルーム包装PISCO(ピスコ)
359税込395
1個
4日以内出荷から14日以内出荷
幅広い分野のニーズに対応する、ケミカル仕様継手。 本体材質には耐熱性、難燃性(UL94 V-0相当)、耐薬品性に優れたPPS樹脂を採用。 錆・金属イオンの心配不要。 使用部品はすべて禁油仕様。 重さは、標準継手の約1/3、SUS316締付継手の約1/5と軽量。
形状ストレート使用流体空気、水(条件有)、その他(条件有)接続ねじ種類R最高使用圧力(MPa)0.9使用真空圧力(kPa)-100タイプケミカル用タイプ包装形態クリーンルーム包装RoHS指令(10物質対応)対応
金型温調継手 ストップ弁内蔵タイプ(プラグとソケットのセット品) PISCO(ピスコ)金型温調継手 ストップ弁内蔵タイプ(プラグとソケットのセット品)PISCO(ピスコ)
1,790税込1,969
1個
4日以内出荷から12日以内出荷
金属部品には黄銅を、シール材にはHNBRを使用。熱媒体油、水(清水)、空気を流体として使用可能。 継手部とネジ部が分離。ネジサイズに合わせ、あらかじめ金型を加工し、六角レンチを使いネジ部(ソケット)を埋め込み、継手部(プラグ)は後から差し込むだけで接続できます。 また、脱着は開放スリーブを押し継手部を取り外す事で金型に突起が残りません。 安全脱着で安全な、ストップ弁内蔵タイプ。継手部脱着時温水をこぼしません。
最高使用圧力(MPa)0.9シリーズ10シリーズRoHS指令(10物質対応)対応
ストップ弁付クイック継手 コガネイストップ弁付クイック継手コガネイ
799税込879
1個
翌々日出荷から15日以内出荷
駆動機器だけでなく、空気圧システムのをきめ細かくサポートし、より使いやすく用途を広げる製品が揃っています。ストップ弁付クイック継手
形式ストレート使用流体空気使用温度範囲(℃)0~60最高使用圧力(MPa)0.9推奨チューブナイロンチューブ、ウレタンチューブ使用真空圧力(kPa)-100
チューブフィッティングスパッタ エルボ PISCO(ピスコ)チューブフィッティングスパッタ エルボPISCO(ピスコ)
3,298税込3,628
1袋(10個)
4日以内出荷から10日以内出荷
耐スパッタ性に優れた難燃性樹脂(V-0相当品)を使用。 火花の発生する環境に最適です。また、カバーがついておりますので、スパッタによる開放リングの作動がありません。 細かな火花の侵入もシャットアウト。
形状エルボ使用流体空気、水(条件有)材質(樹脂部)難燃性樹脂最高使用圧力(MPa)0.9使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)使用真空圧力(kPa)-100タイプ耐スパッタタイプ
金型温調継手 ストップ弁内蔵タイプ(プラグとソケットのセット品) PISCO(ピスコ)金型温調継手 ストップ弁内蔵タイプ(プラグとソケットのセット品)PISCO(ピスコ)
1,998税込2,198
1個
4日以内出荷から15日以内出荷
金属部品には黄銅を、シール材にはHNBRを使用。熱媒体油、水(清水)、空気を流体として使用可能。 継手部とネジ部が分離。ネジサイズに合わせ、あらかじめ金型を加工し、六角レンチを使いネジ部(ソケット)を埋め込み、継手部(プラグ)は後から差し込むだけで接続できます。 また、脱着は開放スリーブを押し継手部を取り外す事で金型に突起が残りません。 安全脱着で安全な、ストップ弁内蔵タイプ。継手部脱着時温水をこぼしません。
仕様耐熱シーロック加工形状エルボ使用流体空気、水(清水)(条件有)、熱媒体油(条件有)接続ねじ種類R最高使用圧力(MPa)0.9使用温度範囲(℃)0~60(空気)、0~99(水)、0~120(熱媒体油)(凍結なきこと)使用真空圧力(kPa)-100(空気)シリーズ10シリーズタイプ金型温調タイプ、ストップ弁内蔵タイプ金型温調継手種別プラグとソケットRoHS指令(10物質対応)対応
金型温調継手 ストップ弁内蔵タイプ(ソケット部のみ) PISCO(ピスコ)金型温調継手 ストップ弁内蔵タイプ(ソケット部のみ)PISCO(ピスコ)
359税込395
1個
4日以内出荷から10日以内出荷
金属部品には黄銅を、シール材にはHNBRを使用。熱媒体油、水(清水)、空気を流体として使用可能。 継手部とネジ部が分離。ネジサイズに合わせ、あらかじめ金型を加工し、六角レンチを使いネジ部(ソケット)を埋め込み、継手部(プラグ)は後から差し込むだけで接続できます。 また、脱着は開放スリーブを押し継手部を取り外す事で金型に突起が残りません。 安全脱着で安全な、ストップ弁内蔵タイプ。継手部脱着時温水をこぼしません。
仕様耐熱シーロック加工形状ソケット使用流体空気、水(清水)(条件有)、熱媒体油(条件有)接続ねじ種類R最高使用圧力(MPa)0.9使用温度範囲(℃)0~60(空気)、0~99(水)、0~120(熱媒体油)(凍結なきこと)使用真空圧力(kPa)-100(空気)シリーズ10シリーズタイプ金型温調タイプ、ストップ弁内蔵タイプ金型温調継手種別ソケットRoHS指令(10物質対応)対応
チューブフィッティングスパッタ ストレート PISCO(ピスコ)チューブフィッティングスパッタ ストレートPISCO(ピスコ)
2,590税込2,849
1袋(10個)
4日以内出荷から12日以内出荷
耐スパッタ性に優れた難燃性樹脂(V-0相当品)を使用。 火花の発生する環境に最適です。また、カバーがついておりますので、スパッタによる開放リングの作動がありません。 細かな火花の侵入もシャットアウト。
形状ストレート使用流体空気、水(条件有)材質(樹脂部)難燃性樹脂最高使用圧力(MPa)0.9使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)使用真空圧力(kPa)-100タイプ耐スパッタタイプ
コネクタ ストレート PISCO(ピスコ)コネクタ ストレートPISCO(ピスコ)
659税込725
1個
当日出荷から6日以内出荷
連結型ワンタッチ継手 複数のチューブ脱着が一度に行えます コネクタバンドを使用し複数のコネクタを組み合わせ可能 異なるチューブサイズの組み合わせも可能
用途オス・メスセット形状ストレート使用流体空気最高使用圧力(MPa)0.9タイプ分離型タイプ使用温度範囲(℃)0~60使用真空圧力(kPa)-100
6.0/3.7mmx20m ソフトウレタンチューブ[黒] エスコ6.0/3.7mmx20m ソフトウレタンチューブ[黒]エスコ
1,930税込2,123
1本
翌日出荷
エーテル系ポリウレタンのため、耐加水分解性に優れている。高温多湿下でも安心してしようしていただけます。軟質ウレタンのため、柔軟性に優れコンパクト配管作業に最適。
エスコ品番EA125DA-6材質ウレタン長さ(m)20使用温度範囲(℃)0~60(水凍結不可)/-40~80(空気)内径(Φmm)3.7最高使用圧力(MPa)0.9外径(Φmm)6最小曲げ半径(mm)17使用流体空気/水特性耐寒/耐水/柔軟性/耐摩耗
ARAMEC FUチューブ アラムARAMEC FUチューブアラム
7,898税込8,688
1巻
翌々日出荷
柔軟性、耐薬品性に優れた3層チューブです。内層がフッ素樹脂(ETFE)、中間層がポリアミド樹脂(PA)、外層がウレタン樹脂(TPU)で一体化しております。撥水性に優れており、摩擦抵抗も小さくなっています。
用途インクや溶剤系の配管用。材質フッ素樹脂(ETFE)、ポリアミド樹脂(PA)、ウレタン樹脂(TPU)全長(m)20適合流体インク、溶剤、塗料から食品など

配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります

コンプレッサー・空圧機器・ホース