カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
      • コンプレッサー・空圧機器・ホース
        • 真空機器(2)
        • 圧縮空気清浄化機器(1)
        • 汎用管継手(93)
        • 駆動制御機器・スピードコントローラ(17)
        • 流体制御機器(1)

コンプレッサー・空圧機器・ホース :「2x4 材」の検索結果

コンプレッサー・空圧機器・ホースは、空気の圧縮やバルブの開閉、圧縮された空気の運搬などを行うものです。空気の圧縮を行うコンプレッサーは外から空気を取り入れてコンプレッサーの中で圧縮をします。圧縮された空気はエアーブラシなどに使用するほか、タイヤなどの空気入れなどにも使います。空圧機器は電磁弁やシリンダなどがあり、電磁弁は電気信号を流すことによりバルブの開閉を行います。またホースはポリウレタンや高圧樹脂などを使用した耐寒性の強いものがエアーホースとして使われています。
SMC製品簡単検索 詳しくはこちら
114件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
延長継手ブッシュ PISCO(ピスコ)延長継手ブッシュPISCO(ピスコ)(3件のレビュー)
349税込384
1個
当日出荷から5日以内出荷
一般空気圧配管に使用する、最もスタンダードなワンタッチ継手です。機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。 取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。 (接続口形状/ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る。)シール材は、あらかじめ塗布してあります。その為、シールテープは不要です。
用途ねじとねじの接続形状延長継手ブッシュ使用流体空気、水(条件有)最高使用圧力(MPa)1使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)使用真空圧力(kPa)-100タイプ標準タイプ包装形態通常包装
ハーフユニオン (KFH~) SMCハーフユニオン (KFH~)SMC
1,598税込1,758特価
1袋(10個)
当日出荷から13日以内出荷
・真空1.3×10-2kPa使用可能。 ・ナットを外さず配管可能。 ・使用流体温度:-5~150℃(黄銅スリーブ) -5~60℃(樹脂スリーブ) ・蒸気使用可能。 ・ノングリース仕様。
用途めねじ部からの同一方向の配管に使用、最も一般的な機種。
エルボユニオン (KFL~) SMCエルボユニオン (KFL~)SMC
3,198税込3,518特価
1袋(10個)
当日出荷から9日以内出荷
・真空1.3×10-2kPa使用可能。 ・ナットを外さず配管可能。 ・使用流体温度:-5~150℃(黄銅スリーブ) -5~60℃(樹脂スリーブ) ・蒸気使用可能。 ・ノングリース仕様。
用途めねじ部からの直角方向の配管に使用、最も一般的な機種。形状エルボユニオンねじの種類R
KQ2L - エルボユニオン(KQ2L04) SMCKQ2L - エルボユニオン(KQ2L04)SMC
2,298税込2,528
1袋(10個)
当日出荷から11日以内出荷
適合チューブ外径(Φmm)4
KQ2H - ハーフユニオン(KQ2H04) SMCKQ2H - ハーフユニオン(KQ2H04)SMC
1,598税込1,758特価
1袋(10個)
当日出荷から26日以内出荷
ハーフユニオン (H~) SMCハーフユニオン (H~)SMC(1件のレビュー)
1,298税込1,428特価
1袋(10個)
当日出荷から11日以内出荷
形状ハーフユニオンねじの種類R
くい込み管継手 エルボユニオン SMCくい込み管継手 エルボユニオンSMC
2,498税込2,748
1袋(10個)
当日出荷から15日以内出荷
形状エルボユニオンねじの種類R
金型温調継手 標準タイプ(プラグのみ) PISCO(ピスコ)金型温調継手 標準タイプ(プラグのみ)PISCO(ピスコ)
1,198税込1,318特価
1個
当日出荷から13日以内出荷
金属部品には黄銅を、シール材にはHNBRを使用。熱媒体油、水(清水)、空気を流体として使用可能。 継手部とネジ部が分離。ネジサイズに合わせ、あらかじめ金型を加工し、六角レンチを使いネジ部(ソケット)を埋め込み、継手部(プラグ)は後から差し込むだけで接続できます。 また、脱着は開放スリーブを押し継手部を取り外す事で金型に突起が残りません。 安全脱着で安全な、ストップ弁内蔵タイプ。継手部脱着時温水をこぼしません。
使用流体空気、水(清水)(条件有)、熱媒体油(条件有)最高使用圧力(MPa)0.9使用温度範囲(℃)0~60(空気)、0~99(水)、0~120(熱媒体油)(凍結なきこと)使用真空圧力(kPa)-100(空気)タイプ金型温調タイプ、標準タイプ金型温調継手(ストップ弁無し)
KQ2L - エルボユニオン(KQ2L10) SMCKQ2L - エルボユニオン(KQ2L10)SMC
2,598税込2,858
1袋(5個)
当日出荷から13日以内出荷
適合チューブ外径(Φmm)10
KQ2H - ハーフユニオン(KQ2H10) SMCKQ2H - ハーフユニオン(KQ2H10)SMC
1,798税込1,978
1袋(5個)
当日出荷から11日以内出荷
インサート管継手 KFシリーズ SMCインサート管継手 KFシリーズSMC
1,998税込2,198
1袋(5個)
3日以内出荷から10日以内出荷
・-101.3kPa使用可能。・ナットを外さず配管可能。・使用流体温度:-5~150℃(黄銅スリーブ)、-5~60℃(樹脂スリーブ)・蒸気使用可能。・ノングリース仕様。
RoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(2.24MB)
KQ2H - ハーフユニオン(KQ2H23) SMCKQ2H - ハーフユニオン(KQ2H23)SMC
3,500税込3,850
1袋(10個)
3日以内出荷から9日以内出荷
KQ2T - 両口チーズユニオン(KQ2T06) SMCKQ2T - 両口チーズユニオン(KQ2T06)SMC
4,298税込4,728
1袋(10個)
当日出荷から11日以内出荷
KQ2H - ハーフユニオン(KQ2H12) SMCKQ2H - ハーフユニオン(KQ2H12)SMC
2,298税込2,528特価
1袋(5個)
当日出荷から9日以内出荷
真空パッド SGON SCHMALZ(シュマルツ)真空パッド SGONSCHMALZ(シュマルツ)
1,398税込1,538
1個
当日出荷から18日以内出荷
フレームや管材など細長く幅が狭いワークに適した真空パッド
RoHS指令(10物質対応)対応
KQ2S - 六角穴付ハーフユニオン(KQ2S04) SMCKQ2S - 六角穴付ハーフユニオン(KQ2S04)SMC
1,998税込2,198
1袋(10個)
当日出荷から21日以内出荷
形状六角穴付ハーフユニオン適合チューブ外径(Φmm)4
KQ2T - 両口チーズユニオン(KQ2T04) SMCKQ2T - 両口チーズユニオン(KQ2T04)SMC
3,798税込4,178特価
1袋(10個)
当日出荷から26日以内出荷
ラインフィルタ DT-04 ヤマシンフィルタラインフィルタ DT-04ヤマシンフィルタ
12,980税込14,278
1個
当日出荷
ろ過精度10μmの油圧回路内に取付け可能なフィルタで、回路内の作動油の清浄度を維持するのに最適です。 アルミ材の使用により軽量で、コンパクト、省スペースで使用できます。 配管接続ポートは、汎用性の高いRC1/2ネジ仕様です。
用途工作機械、産業機械、搬送用油圧装置の循環回路のダスト除去に。材質アルミ全長(mm)142全幅(mm)92.2最高使用圧力(MPa)7口径Rc1/2標準流量(L/min)20RoHS指令(10物質対応)対応
KQ2L - エルボユニオン(KQ2L12) SMCKQ2L - エルボユニオン(KQ2L12)SMC
3,198税込3,518
1袋(5個)
3日以内出荷から11日以内出荷
KQ2W - ロングエルボユニオン(KQ2W04) SMCKQ2W - ロングエルボユニオン(KQ2W04)SMC
3,798税込4,178
1袋(10個)
3日以内出荷から11日以内出荷
適合チューブ外径(Φmm)4
KQ2L - エルボユニオン(KQ2L16) SMCKQ2L - エルボユニオン(KQ2L16)SMC
4,598税込5,058
1袋(5個)
3日以内出荷から11日以内出荷
適合チューブ外径(Φmm)16
ユニオンワイ KQ2U-X35 SMCユニオンワイ KQ2U-X35SMC
399税込439
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
用途同一方向のチューブ同士の分岐接続に。(ボディ)黒形状ユニオンワイシール(ねじ部)シール剤付ねじ規格取付部:JIS B0203(管用テーパねじ)、JIS B0205(メートル並目ねじ)ナット部:JIS B0205(メートル細目ねじ)使用流体空気、水使用圧力範囲-100kPa~1MPa保証耐圧力(MPa)3(23℃時)周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと)
アダプタ KQ2N (シール剤付) ミリサイズ SMCアダプタ KQ2N (シール剤付) ミリサイズSMC
5,598税込6,158
1袋(10個)
翌々日出荷から9日以内出荷
用途ワンタッチ管継手とRめねじの接続に使用。
KQ2VS - 六角穴付ユニバーサルエルボ(KQ2VS04) SMCKQ2VS - 六角穴付ユニバーサルエルボ(KQ2VS04)SMC
4,298税込4,728
1袋(10個)
3日以内出荷から9日以内出荷
形状六角穴付ユニバーサルエルボ適合チューブ外径(Φmm)4
KQ2T - 両口チーズユニオン(KQ2T12) SMCKQ2T - 両口チーズユニオン(KQ2T12)SMC
3,898税込4,288
1袋(5個)
3日以内出荷から13日以内出荷
くい込み管継手 チーズユニオン SMCくい込み管継手 チーズユニオンSMC
3,998税込4,398
1袋(10個)
3日以内出荷から12日以内出荷
KQ2L-G - エルボユニオン(シール剤) SMCKQ2L-G - エルボユニオン(シール剤)SMC
1,598税込1,758
1袋(2個)
9日以内出荷から12日以内出荷
真空パッド SGO SCHMALZ(シュマルツ)真空パッド SGOSCHMALZ(シュマルツ)
679税込747
1個
4日以内出荷から18日以内出荷
フレームや管材など細長く幅が狭いワークに適した真空パッド
RoHS指令(10物質対応)対応
スイベルエルボ (L~) SMCスイベルエルボ (L~)SMC
3,898税込4,288
1袋(10個)
3日以内出荷から9日以内出荷
KQ2U - ブランチ(KQ2U04) SMCKQ2U - ブランチ(KQ2U04)SMC
3,798税込4,178
1袋(10個)
3日以内出荷から9日以内出荷
KQ2VF - ユニバーサルメスエルボ(KQ2VF04) SMCKQ2VF - ユニバーサルメスエルボ(KQ2VF04)SMC
4,498税込4,948
1袋(10個)
3日以内出荷から9日以内出荷
形状ユニバーサルメスエルボ適合チューブ外径(Φmm)4
KQ2ZF - ブランチユニバーサルメスエルボ(KQ2ZF04) SMCKQ2ZF - ブランチユニバーサルメスエルボ(KQ2ZF04)SMC
5,398税込5,938
1袋(10個)
3日以内出荷から9日以内出荷
形状ブランチユニバーサルメスエルボ適合チューブ外径(Φmm)4
KQ2L (インチ) - エルボユニオン(KQ2L11) SMCKQ2L (インチ) - エルボユニオン(KQ2L11)SMC
5,398税込5,938
1袋(10個)
3日以内出荷から9日以内出荷
KQ2W - ロングエルボユニオン(KQ2W16) SMCKQ2W - ロングエルボユニオン(KQ2W16)SMC
5,598税込6,158
1袋(5個)
3日以内出荷から21日以内出荷
形状ロングエルボユニオン適合チューブ外径(Φmm)16
KQ2V - ユニバーサルエルボユニオン(KQ2V12) SMCKQ2V - ユニバーサルエルボユニオン(KQ2V12)SMC
3,898税込4,288
1袋(5個)
3日以内出荷から10日以内出荷
形状ユニバーサルエルボユニオン適合チューブ外径(Φmm)12
ワンタッチ管継手 KQ2シリーズ KQ2L ストリートエルボ SMCワンタッチ管継手 KQ2シリーズ KQ2L ストリートエルボSMC
2,698税込2,968
1袋(10個)
3日以内出荷から21日以内出荷

配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります

コンプレッサー・空圧機器・ホース