絞り込み
使用流体
  • 空気(2)
材質
  • スチール(2)
最高使用圧力(MPa)
  • 2.5
  • 1(40)
  • 1.5(4)
  • 5(2)
ブランド
  • ダイセン[コンプレッサー・空圧機器・ホース](1)
  • SK11(1)
商品レビュー
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
価格
  • 1,500-10,000円(2)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く
コンプレッサー・空圧機器・ホースは、空気の圧縮やバルブの開閉、圧縮された空気の運搬などを行うものです。空気の圧縮を行うコンプレッサーは外から空気を取り入れてコンプレッサーの中で圧縮をします。圧縮された空気はエアーブラシなどに使用するほか、タイヤなどの空気入れなどにも使います。空圧機器は電磁弁やシリンダなどがあり、電磁弁は電気信号を流すことによりバルブの開閉を行います。またホースはポリウレタンや高圧樹脂などを使用した耐寒性の強いものがエアーホースとして使われています。
SMC製品簡単検索 詳しくはこちら
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
高圧ロータリーフリープラグ SK11高圧ロータリーフリープラグSK11
3,398税込3,738
1個
当日出荷
全角90度までの角度にて、旋回360度を実現しました。先端のプラグが全方位45度傾きます。作業者のホースの追従を軽減し、手首の疲労や腕肩への負担軽減が出来ます。
用途高圧エアーツール接続プラグ。材質鋼鉄、NBR最高使用圧力2.5MPa未満使用温度(℃)-10~45(凍結の無いこと)接続ねじR1/4適合流体圧縮空気(高圧用)
ヒップジョイント(オネジプラグ) ダイセン[コンプレッサー・空圧機器・ホース]ヒップジョイント(オネジプラグ)ダイセン[コンプレッサー・空圧機器・ホース]
4,698税込5,168
1個
8日以内出荷
作業さやの手首肩負担軽減 ホースのよじれ、折れ解消 プラグが全方位90度まで屈曲するので、今まで届きにくかった所まで届くようになり、エアツール等を効率よく使用できます。
用途高圧ヒップジョイント型式H-2HJ-MP材質(本体)鉄鋼質量(g)93使用温度範囲(℃)-10~60最高使用圧力(MPa)2.5寸法A(mm)74寸法D(Φmm)21寸法B(mm)39寸法C(mm)35使用流体空気プラグ高圧プラグ寸法F(Φmm)7.5材質(ゴム)NBRねじサイズR1/4(左ネジ)

配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります

コンプレッサー・空圧機器・ホース