コンプレッサー・空圧機器・ホース :「Aタイプ」の検索結果

コンプレッサー・空圧機器・ホースは、空気の圧縮やバルブの開閉、圧縮された空気の運搬などを行うものです。空気の圧縮を行うコンプレッサーは外から空気を取り入れてコンプレッサーの中で圧縮をします。圧縮された空気はエアーブラシなどに使用するほか、タイヤなどの空気入れなどにも使います。空圧機器は電磁弁やシリンダなどがあり、電磁弁は電気信号を流すことによりバルブの開閉を行います。またホースはポリウレタンや高圧樹脂などを使用した耐寒性の強いものがエアーホースとして使われています。
関連キーワード
3,534件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

チューブはプッシュワン接続です。無電解ニッケルめっき処理を施しています。難燃性樹脂(UL94規格V-0相当)採用。
形状マニホールドAタイプ 使用温度範囲(℃)(空気)-20~+80、(水)0~+40 最高使用圧力(MPa)1 使用流体空気、水
1個
999 税込1,099
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


チューブはプッシュワン接続です。無電解ニッケルめっき処理を施しています。ホワイトボディが作業環境を明るくします。難燃性樹脂(UL94規格V-0相当)採用。
形状マニホールドAタイプ 使用温度範囲(℃)(空気)-20~+80、(水)0~+40 ポート数6 最高使用圧力(MPa)1 使用流体空気、水
1個
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ミニタイプ クロスA PISCO(ピスコ) 動画あり
一般空気圧配管に使用する、小型ワンタッチ継手です。スタンダードに比べ容積比40%小型化されています。 機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。 (接続口形状/ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る。)シール材は、あらかじめ塗布してあります。その為、シールテープは不要です。
タイプミニタイプ 使用真空圧力(kPa)-100
1個ほか
459 税込505
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

エアフィルタとエアレギュレータを一体化し、コンパクトにまとめた機器です。 空気中の水分やゴミを除き、圧力を一定にします。
使用圧力(MPa)0~1 トラスコ品番354-3285 全長(mm)156 質量(kg)0.2 取付方式ブラケット(別売) 管接続口径1/4 ねじの種類Rc 使用流体空気 流体温度(℃)5~60 設定圧力範囲(MPa)0.05~0.85 ドレン方式(排出)手動(圧力が0.05MPaになると自動にドレンを排出します。) ろ過度(μm)5 流れ方向左→右 設定圧力単位MPa 処理空気流量(m3/min)(ANR)0.5 圧力計なし
1台
4,498 税込4,948
翌日出荷

1個
949 税込1,044
当日出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (383種類の商品があります)

真空発生器VRLタイプ ニップルタイプA PISCO(ピスコ) 動画あり
吸気ポートと排気ポートが一直線に、ワークの搬送が可能。 吸気ポートからワークを吸い込み真空発生器内部を通過させ、排気ポートから排出させるため、 チューブを通しワークの搬送が可能。 搬送ワークの大きさによる機種選定が可能。
使用圧力範囲(MPa)0~0.9MPa 使用温度範囲0~60℃ 使用流体空気、不活性ガス 最高真空圧力(kPa)-53 標準供給圧力(MPa)0.5
1個
3,998 税込4,398
4日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

真空発生器VRLタイプ ストレートA PISCO(ピスコ) 動画あり
吸気ポートと排気ポートが一直線に、ワークの搬送が可能。 吸気ポートからワークを吸い込み真空発生器内部を通過させ、排気ポートから排出させるため、 チューブを通しワークの搬送が可能。 搬送ワークの大きさによる機種選定が可能。
使用圧力範囲(MPa)0~0.9MPa 使用温度範囲0~60℃ 使用流体空気、不活性ガス 最高真空圧力(kPa)-53 標準供給圧力(MPa)0.5
1個
3,998 税込4,398
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

TAC SD-Aの軽量タイプです。TAC SD-Aより、さらに可とう性に優れています。
用途サクション・デリバリー共用ですが、特にサクション用に適しています。潅漑用、工業用、土木現場の吸・排水用。 適合流体水・温水 材質塩ビ 使用温度範囲(℃)-10~50 機能透明性有
1本
1,598 税込1,758
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (102種類の商品があります)


真空発生器VRLタイプ ユニオンストレートA PISCO(ピスコ) 動画あり
吸気ポートと排気ポートが一直線に、ワークの搬送が可能。 吸気ポートからワークを吸い込み真空発生器内部を通過させ、排気ポートから排出させるため、 チューブを通しワークの搬送が可能。 搬送ワークの大きさによる機種選定が可能。
使用圧力範囲(MPa)0~0.9MPa 使用温度範囲0~60℃ 使用流体空気、不活性ガス 最高真空圧力(kPa)-53 標準供給圧力(MPa)0.5
1個
4,298 税込4,728
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

MXQ_A - エアスライドテーブル 両側配管タイプ(MXQ6A-30ZG) SMC CADデータあり
1個
33,980 税込37,378
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

MXQ_A - エアスライドテーブル 両側配管タイプ(MXQ25A-40ZN) SMC CADデータあり
1個
38,980 税込42,878
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

MXQ_A - エアスライドテーブル 両側配管タイプ(MXQ12A-40ZE) SMC CADデータあり
1個
32,980 税込36,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

MXQ_A - エアスライドテーブル 両側配管タイプ(MXQ12A-40ZA) SMC CADデータあり
1個
35,980 税込39,578
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

MXQ_A - エアスライドテーブル 両側配管タイプ(MXQ8A-75ZJ) SMC CADデータあり
1個
41,980 税込46,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

MXQ_A - エアスライドテーブル 両側配管タイプ(MXQ8A-75ZG) SMC CADデータあり
1個
44,980 税込49,478
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

MXQ_A - エアスライドテーブル 両側配管タイプ(MXQ8A-75ZF) SMC CADデータあり
1個
43,980 税込48,378
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

MXQ_A - エアスライドテーブル 両側配管タイプ(MXQ8A-50ZJ) SMC CADデータあり
1個
35,980 税込39,578
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

MXQ_A - エアスライドテーブル 両側配管タイプ(MXQ8A-50ZD) SMC CADデータあり
1個
36,980 税込40,678
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

MXQ_A - エアスライドテーブル 両側配管タイプ(MXQ8A-50ZB) SMC CADデータあり
1個
37,980 税込41,778
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

MXQ_A - エアスライドテーブル 両側配管タイプ(MXQ8A-50ZA) SMC CADデータあり
1個
36,980 税込40,678
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

MXQ_A - エアスライドテーブル 両側配管タイプ(MXQ8A-40ZE) SMC CADデータあり
1個
31,980 税込35,178
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

MXQ_A - エアスライドテーブル 両側配管タイプ(MXQ8A-40ZC) SMC CADデータあり
1個
31,980 税込35,178
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

MXQ_A - エアスライドテーブル 両側配管タイプ(MXQ8A-40ZA) SMC CADデータあり
1個
34,980 税込38,478
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

MXQ_A - エアスライドテーブル 両側配管タイプ(MXQ8A-30ZG) SMC CADデータあり
1個
33,980 税込37,378
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

MXQ_A - エアスライドテーブル 両側配管タイプ(MXQ8A-20ZS) SMC CADデータあり
1個
29,980 税込32,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

MXQ_A - エアスライドテーブル 両側配管タイプ(MXQ8A-20ZJ) SMC CADデータあり
1個
28,980 税込31,878
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

MXQ_A - エアスライドテーブル 両側配管タイプ(MXQ8A-20ZE) SMC CADデータあり
1個
26,980 税込29,678
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

MXQ_A - エアスライドテーブル 両側配管タイプ(MXQ8A-10ZN) SMC CADデータあり
1個
23,980 税込26,378
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

MXQ_A - エアスライドテーブル 両側配管タイプ(MXQ8A-10ZJ) SMC CADデータあり
1個
28,980 税込31,878
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

MXQ_A - エアスライドテーブル 両側配管タイプ(MXQ8A-10ZH) SMC CADデータあり
1個
27,980 税込30,778
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

MXQ_A - エアスライドテーブル 両側配管タイプ(MXQ8A-10ZF) SMC CADデータあり
1個
26,980 税込29,678
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

MXQ_A - エアスライドテーブル 両側配管タイプ(MXQ8A-10ZB) SMC CADデータあり
1個
29,980 税込32,978
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

MXQ_A - エアスライドテーブル 両側配管タイプ(MXQ6A-50Z) SMC CADデータあり
1個
33,980 税込37,378
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

MXQ_A - エアスライドテーブル 両側配管タイプ(MXQ6A-40ZP) SMC CADデータあり
1個
29,980 税込32,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

MXQ_A - エアスライドテーブル 両側配管タイプ(MXQ6A-40ZH) SMC CADデータあり
1個
32,980 税込36,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

MXQ_A - エアスライドテーブル 両側配管タイプ(MXQ6A-40ZG) SMC CADデータあり
1個
35,980 税込39,578
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

MXQ_A - エアスライドテーブル 両側配管タイプ(MXQ6A-40ZE) SMC CADデータあり
1個
29,980 税込32,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります