コンプレッサー・空圧機器・ホース :「A6 リーフ」の検索結果

コンプレッサー・空圧機器・ホースは、空気の圧縮やバルブの開閉、圧縮された空気の運搬などを行うものです。空気の圧縮を行うコンプレッサーは外から空気を取り入れてコンプレッサーの中で圧縮をします。圧縮された空気はエアーブラシなどに使用するほか、タイヤなどの空気入れなどにも使います。空圧機器は電磁弁やシリンダなどがあり、電磁弁は電気信号を流すことによりバルブの開閉を行います。またホースはポリウレタンや高圧樹脂などを使用した耐寒性の強いものがエアーホースとして使われています。
72件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

LQ1P6A6B-1 フッ素樹脂製管継手 ハイパーフィッティング LQ1シリーズ LQ1P6A6B SMC CADデータあり
1個
19,980 税込21,978
10日以内出荷




LQ1H6A-MN-1 フッ素樹脂製管継手 ハイパーフィッティング LQ1シリーズ LQ1H6A SMC CADデータあり
1個
8,998 税込9,898
10日以内出荷

フッ素樹脂製管継手 ハイパーフィッティング LQ1シリーズ LQ1B6A SMC CADデータあり
1個
17,980 税込19,778
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

フッ素樹脂製管継手 ハイパーフィッティング LQ1シリーズ LQ1R6A SMC CADデータあり
1個
17,980 税込19,778
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

フッ素樹脂製管継手 ハイパーフィッティング LQ1シリーズ LQ1L6A SMC CADデータあり
1個
9,198 税込10,118
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


LQ1P6A62-1 フッ素樹脂製管継手 ハイパーフィッティング LQ1シリーズ LQ1P6A62 SMC CADデータあり
1個
19,980 税込21,978
10日以内出荷

LQ1T6A61-1 フッ素樹脂製管継手 ハイパーフィッティング LQ1シリーズ LQ1T6A61 SMC CADデータあり
1個
19,980 税込21,978
10日以内出荷


LQ1P6A61-1 フッ素樹脂製管継手 ハイパーフィッティング LQ1シリーズ LQ1P6A61 SMC CADデータあり
1個
19,980 税込21,978
10日以内出荷

LQ1T6A62-1 フッ素樹脂製管継手 ハイパーフィッティング LQ1シリーズ LQ1T6A62 SMC CADデータあり
1個
19,980 税込21,978
10日以内出荷



LQ3P6A-2 フッ素樹脂製管継手 ハイパーフィッティング/フレアタイプ LQ3シリーズ LQ3P6A SMC CADデータあり
1個
12,980 税込14,278
10日以内出荷







LQ1P6B6A-1 フッ素樹脂製管継手 ハイパーフィッティング LQ1シリーズ LQ1P6B6A SMC CADデータあり
1個
19,980 税込21,978
10日以内出荷


エアフィルタ AF-Aシリーズ AF40-06 SMC CADデータあり
1個
5,298 税込5,828
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

エアフィルタ AF-Aシリーズ AF40-06B SMC CADデータあり
1個
5,198 税込5,718
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

エアフィルタ AF-Aシリーズ AF40-N06 SMC CADデータあり
ろ過度(μm)5 管接続口径NPT3/4 流れ方向左→右 ボディサイズ40
1個
6,998 税込7,698
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ボディサイズ40 ドレン貯留量(cm3)45 使用流体空気 周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60(凍結なきこと)
1個
9,998 税込10,998
36日以内出荷

エアフィルタ AF-Aシリーズ AF40-F06C SMC CADデータあり
1個
10,980 税込12,078
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
24,980 税込27,478
10日以内出荷




F1000シリーズ エアフィルタ CKD CADデータあり
1個ほか
488 税込537
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (221種類の商品があります)


F3000シリーズ エアフィルタ(F3000-10~) CKD CADデータあり
1個
3,788 税込4,167
当日出荷から29日以内出荷
バリエーション一覧へ (397種類の商品があります)

耐薬品性に優れたPFA(4フッ化エチレンパーフルオロアルキルビニルエーテル共重合体)樹脂を使用しています。クリーンルーム内で製造、チューブ端末をキャップで封印し、ヒートシール梱包にて出荷しています。洗浄性に優れ、薬液などの付着が少なくなります。経年変化が少なく、耐候性に優れたチューブです。オゾン雰囲気などの環境下でも使用可能です。クリーン継手「ケミフィットCSAシリーズ」にも使用が可能です。厚生労働省告示第201号(平成18年)、厚生省告示第370号(昭和34年)に適合しています。
用途クリーン・耐熱・耐寒・耐薬品用 半透明 材質PFA 使用温度範囲(℃)(空気)-65~260/(水)0~100 使用流体空気(クリーンエア)/水(純水)/薬品(薬液) 負圧性能(kPa)-101.294 特性耐熱/耐薬/耐候/食衛適合/低臭気/透明性
1個
8,398 税込9,238
当日出荷から51日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

1個
2,898 税込3,188
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります