カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
      • コンプレッサー・空圧機器・ホース
        • カプラー/レバーカップリング(6)
        • ホース(1)
絞り込み
使用流体
最高使用圧力(MPa)
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
コンプレッサー・空圧機器・ホースは、空気の圧縮やバルブの開閉、圧縮された空気の運搬などを行うものです。空気の圧縮を行うコンプレッサーは外から空気を取り入れてコンプレッサーの中で圧縮をします。圧縮された空気はエアーブラシなどに使用するほか、タイヤなどの空気入れなどにも使います。空圧機器は電磁弁やシリンダなどがあり、電磁弁は電気信号を流すことによりバルブの開閉を行います。またホースはポリウレタンや高圧樹脂などを使用した耐寒性の強いものがエアーホースとして使われています。
SMC製品簡単検索 詳しくはこちら
7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
G 3/8"x11.0mm 雌ねじステム エスコG 3/8"x11.0mm 雌ねじステムエスコ
310税込341
1個
当日出荷
材質真鍮ねじ径G(PF)3/8”エスコ品番EA141AT-53タケノコ径(Φmm)11
55.5mm/50A 散水ホース(カップリング付) エスコ55.5mm/50A 散水ホース(カップリング付)エスコ
45,000税込49,500
1個
翌日出荷
使用流体水(農水)材質ポリエステル繊維/PUR外径(Φmm)55.5長さ(m)20最高使用圧力(MPa)1.3エスコ品番EA124LV-53
バルブカプラー(ヘッドランプ用) エスコバルブカプラー(ヘッドランプ用)エスコ
2,180税込2,398
1袋(2個)
翌日出荷
H9仕様のバルブに使用できます。
用途ヘッドライト
バルブカプラー(ヘッドランプ用) エスコバルブカプラー(ヘッドランプ用)エスコ
2,180税込2,398
1袋(2個)
翌日出荷
H4仕様のバルブに使用できます。
用途ヘッドライト HI&LOW
バルブカプラー(ヘッドランプ用) エスコバルブカプラー(ヘッドランプ用)エスコ
2,180税込2,398
1袋(2個)
翌日出荷
H7仕様のバルブに使用できます。
用途ヘッドライト HILOW
バルブカプラー(ヘッドランプ・フォグランプ用) エスコバルブカプラー(ヘッドランプ・フォグランプ用)エスコ
2,180税込2,398
1袋(2個)
翌日出荷
H8・H11仕様のバルブに使用できます。
用途主にフォグランプ
バルブカプラー(ヘッドランプ用) エスコバルブカプラー(ヘッドランプ用)エスコ
1,960税込2,156
1袋(2個)
翌日出荷
H1仕様のバルブに使用できます。
用途ヘッドライト HILOW

配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります

コンプレッサー・空圧機器・ホース