絞り込み
使用流体
  • (2)
  • 空気(2)
最高使用圧力(MPa)
  • 5(2)
  • 21(2)
ブランド
  • 日東工器(4)
商品レビュー
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
価格
  • 10,000-50,000円(4)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く
コンプレッサー・空圧機器・ホースは、空気の圧縮やバルブの開閉、圧縮された空気の運搬などを行うものです。空気の圧縮を行うコンプレッサーは外から空気を取り入れてコンプレッサーの中で圧縮をします。圧縮された空気はエアーブラシなどに使用するほか、タイヤなどの空気入れなどにも使います。空圧機器は電磁弁やシリンダなどがあり、電磁弁は電気信号を流すことによりバルブの開閉を行います。またホースはポリウレタンや高圧樹脂などを使用した耐寒性の強いものがエアーホースとして使われています。
SMC製品簡単検索 詳しくはこちら
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
マルチカプラ MALC-HSP型 プラグ(高圧用フランジ固定型) 日東工器マルチカプラ MALC-HSP型 プラグ(高圧用フランジ固定型)日東工器
13,980税込15,378
1個
当日出荷から3日以内出荷
一回の接続操作で複数の配管を同時に接続。 接続時の空気混入を抑制。高圧用途に対応。
用途複数配管用(自動)流体作動油取り付け形状高圧用フランジ固定型ソケットorプラグプラグ最高使用圧力(MPa)21.0(単体時/8..0)使用温度範囲(℃)-20~+180バルブ構造両路開閉型材質(シール)ふっ素ゴム耐圧力(MPa[kgf/cm2])31.5[321](単体時/12.0[122])
マルチカプラ MALC-HSP型 ソケット(高圧用フランジ固定型) 日東工器マルチカプラ MALC-HSP型 ソケット(高圧用フランジ固定型)日東工器
23,980税込26,378
1個
3日以内出荷
一回の接続操作で複数の配管を同時に接続。 接続時の空気混入を抑制。高圧用途に対応。
用途複数配管用(自動)流体作動油取り付け形状高圧用フランジ固定型ソケットorプラグソケット最高使用圧力(MPa)21.0(単体時/8..0)使用温度範囲(℃)-20~+180バルブ構造両路開閉型材質(シール)ふっ素ゴム耐圧力(MPa[kgf/cm2])31.5[321](単体時/12.0[122])
マルチカプラ MALC-SP型 プラグ(中圧用フランジ固定型) 日東工器マルチカプラ MALC-SP型 プラグ(中圧用フランジ固定型)日東工器
13,980税込15,378
1個
翌日出荷から3日以内出荷
流体水・空気・作動油取り付け形状中圧用フランジ固定型ソケットorプラグプラグ最高使用圧力(MPa)5.0(単体時/2.0)使用温度範囲(℃)-20~+180バルブ構造両路開閉型材質(シール)ふっ素ゴム
マルチカプラ MALC-SP型 ソケット(中圧用フランジ固定型) 日東工器マルチカプラ MALC-SP型 ソケット(中圧用フランジ固定型)日東工器
23,980税込26,378
1個
翌日出荷から3日以内出荷
流体水・空気・作動油取り付け形状中圧用フランジ固定型ソケットorプラグソケット最高使用圧力(MPa)5.0(単体時/2.0)使用温度範囲(℃)-20~+180バルブ構造両路開閉型材質(シール)ふっ素ゴム

配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります

コンプレッサー・空圧機器・ホース