カテゴリ
- すべてのカテゴリ
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
- コンプレッサー・空圧機器・ホース
- 方向制御機器(2)
- エアシリンダ(4)
- 汎用管継手(1)
- スイッチ/センサ/コントローラ(2)
- 流体制御機器(4)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
絞り込み
最高使用圧力(MPa)
エコロジープロダクト
コンプレッサー・空圧機器・ホース :「FVB」の検索結果
コンプレッサー・空圧機器・ホースは、空気の圧縮やバルブの開閉、圧縮された空気の運搬などを行うものです。空気の圧縮を行うコンプレッサーは外から空気を取り入れてコンプレッサーの中で圧縮をします。圧縮された空気はエアーブラシなどに使用するほか、タイヤなどの空気入れなどにも使います。空圧機器は電磁弁やシリンダなどがあり、電磁弁は電気信号を流すことによりバルブの開閉を行います。またホースはポリウレタンや高圧樹脂などを使用した耐寒性の強いものがエアーホースとして使われています。

クイック継手ハンドバルブ
コガネイ¥1,398~税込¥1,538~1個当日出荷から16日以内出荷配管途中の流路切換用 ハンドバルブです。3方弁2方弁もご用意しております。使用温度範囲(℃)0~60使用圧力範囲(MPa)0~0.9使用流体空気使用真空圧力(kPa)-100推奨チューブナイロンチューブ、ウレタンチューブ
ハンドバルブFVA
コガネイ¥1,398税込¥1,5381個翌々日出荷全空気圧制御機器、駆動機器制御をはじめとするエアシステムのコントロールを実現。配管途中の流路切換用 ハンドバルブです。3方弁2方弁もご用意しております。適合チューブ外径(Φmm)6管接続口径1/4ねじの種類R使用流体空気切替位置数2位置ノーマルクローズ
VXZ_2 - 差圧ゼロ作動パイロット形2ポートソレノイドバルブ(水用)(VXZ242)
SMC¥9,798税込¥10,7781個当日出荷から13日以内出荷ポート数2ねじの種類Rcオリフィス径(Φmm)15使用流体水用口径1/2
VX2_2 - 直動形2ポートソレノイドバルブ(水用)(VX232F)
SMC¥6,598税込¥7,2581個7日以内出荷から20日以内出荷ポート数2オリフィス径(Φmm)10使用流体水材質(ボディ)(F) C37口径3/8
ハンドバルブFVA
コガネイ¥1,898税込¥2,0881個13日以内出荷全空気圧制御機器、駆動機器制御をはじめとするエアシステムのコントロールを実現。配管途中の流路切換用 ハンドバルブです。3方弁2方弁もご用意しております。適合チューブ外径(Φmm)10ポート数3管接続口径3/8ねじの種類R使用流体空気切替位置数2位置ノーマルクローズ
ZSE20C(F)/ISE20C(H)-3画面高精度デジタル圧力スイッチ(ZSE20CF-V)
SMC¥25,980~税込¥28,578~1個14日以内出荷電源電圧DC12~24V±10% リップル(p-p)10%以下出力仕様(V)PNPオープンコレクタ2出力+アナログ電流出力定格圧力範囲(kPa)-100~100耐圧力(kPa)500RoHS指令(10物質対応)対応設定最小単位(MPa)0.1
RS PRO 複動シリンダ FVBCシリーズ ボア:32mm ストローク:50mm
RS PRO¥16,980税込¥18,6781個7日以内出荷仕様ストローク = 50mmボア = 32mm動作 = ダブルメーカーシリーズ = FVBCRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 複動シリンダ FVBCシリーズ ボア:40mm ストローク:100mm
RS PRO¥22,980税込¥25,2781個7日以内出荷仕様ストローク = 100mmボア = 40mm動作 = ダブルメーカーシリーズ = FVBCRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 複動シリンダ FVBCシリーズ ボア:32mm ストローク:150mm
RS PRO¥19,980税込¥21,9781個7日以内出荷仕様ストローク = 150mmボア = 32mm動作 = ダブルメーカーシリーズ = FVBCRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 複動シリンダ FVBCシリーズ ボア:32mm ストローク:100mm
RS PRO¥9,298税込¥10,2281個7日以内出荷仕様ストローク = 100mmボア = 32mm動作 = ダブルメーカーシリーズ = FVBCRoHS指令(10物質対応)対応
『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります
- 配管・水廻り設備部材
- ポンプ・送風機・電熱機器
- コンプレッサー・空圧機器・ホース
- 油圧機器・油圧ホース