コンプレッサー・空圧機器・ホースは、空気の圧縮やバルブの開閉、圧縮された空気の運搬などを行うものです。空気の圧縮を行うコンプレッサーは外から空気を取り入れてコンプレッサーの中で圧縮をします。圧縮された空気はエアーブラシなどに使用するほか、タイヤなどの空気入れなどにも使います。空圧機器は電磁弁やシリンダなどがあり、電磁弁は電気信号を流すことによりバルブの開閉を行います。またホースはポリウレタンや高圧樹脂などを使用した耐寒性の強いものがエアーホースとして使われています。
関連キーワード
1,556件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
サイレンサSLシリーズ(金属) CKD CADデータあり
SL-8A~25Aをグレードアップし、全シリーズ軽量・小形化で統一 しました。 エレメント交換が可能になり長く使えます。 分別廃棄が可能になりました。 減音量20dB(A)以上
接続口R 種別金属製 消音効果(dB)20以上 最高使用圧力(MPa)0.9 使用流体空気 使用周囲温度(℃)0~60(但し、凍結なきこと) 保証耐圧力(MPa)1.35 流体温度(℃)5~60(但し、凍結しないこと)
1個
939 税込1,033
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

小型、軽量のため、省スペース化を図ることができるので、用途が広がります。 空気圧装置の動作スピード、及び気圧信号の伝送を効果的に制御することができます。 優れた流動特性をもち、高感度ながらも微調整が容易にできます。 排気絞りタイプと吸気絞りタイプの2種類があるので、各種空気圧機器に適用できます。 銅の本体にニッケルメッキ処理をしていますので、腐食や汚染を防ぐことができます。 調整レバーは脱落防止構造となっています。 ネジの端にはPTネジゴム(シール)があるので、ネジ継手を効果的に密封することができます。 ユニバーサルスピードコンローラ(PSS)の配管方法は360°調整できます。
規格スピードコントローラ・エルボ 制御方式メーターアウト RoHS指令(10物質対応)対応
1個
239 税込263
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

製品全体がプラスチック構造なので、消音性能が優れています。 ミニタイプの消音器は、体積が小さく、コンパクトな構造になっています。
接続口R 材質(本体)プラスチック 消音効果(dB)25 タイプ樹脂サイレンサー 使用流体空気 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
69 税込76
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

消音性能が優れています。 装着が簡単で、ネジ接続部分は安全かつ耐久性があり、信頼性が高くなっています宇。 スロットルサイレンサーは排気量を微調整し易くなっています。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
47 税込52
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

SLW-*Lシリーズ サイレンサ 大流量・小口径・樹脂ボディタイプ CKD CADデータあり
接続口R 種別樹脂製 使用温度範囲(℃)-10~60℃(但し、凍結なきこと) 最高使用圧力(MPa)1.0 消音効果(dB)30以上 使用流体圧縮空気 保証耐圧力(MPa)1.5 流体温度(℃)5~60(但し、凍結なきこと)
1個
669 税込736
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

小型、軽量のため、省スペース化を図ることができるので、用途が広がります。 空気圧装置の動作スピード、及び気圧信号の伝送を効果的に制御することができます。 優れた流動特性をもち、高感度ながらも微調整が容易にできます。 排気絞りタイプと吸気絞りタイプの2種類があるので、各種空気圧機器に適用できます。 銅の本体にニッケルメッキ処理をしていますので、腐食や汚染を防ぐことができます。 調整レバーは脱落防止構造となっています。 ネジの端にはPTネジゴム(シール)があるので、ネジ継手を効果的に密封することができます。 ユニバーサルスピードコンローラ(PSS)の配管方法は360°調整できます。
規格スピードコントローラ・エルボ 制御方式メーターイン RoHS指令(10物質対応)対応
1個
239 税込263
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)


消音性能が優れています。 装着が簡単で、ネジ接続部分は安全かつ耐久性があり、信頼性が高くなっています宇。 スロットルサイレンサーは排気量を微調整し易くなっています。
RoHS指令(10物質対応)対応 サイレンササイレンサー付き排気絞り弁
1個
169 税込186
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

低圧仕様に対応。コンパクト、軽量。豊富な口径ラインアップ。工場にてクラッキング圧力をセットし出荷。
材質(本体)ブラス タイプ低圧インライン型 ポート数2 ねじの種類(入口)R×(出口)Rc 耐圧(MPa)1.62 使用流体気体/液体
1個
特価
9,298 税込10,228
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (353種類の商品があります)

低圧仕様に対応。コンパクト、軽量。豊富な口径ラインアップ。工場にてクラッキング圧力をセットし出荷。
材質(本体)SUS316 タイプ低圧インライン型 ポート数2 ねじの種類(入口)R×(出口)Rc 耐圧(MPa)1.62 使用流体気体/液体
1個
17,980 税込19,778
当日出荷から46日以内出荷
バリエーション一覧へ (352種類の商品があります)

小型、軽量のため、省スペース化を図ることができるので、用途が広がります。 空気圧装置の動作スピード、及び気圧信号の伝送を効果的に制御することができます。 プッシュロックとアンロックの制御方法が簡単。 調整が早くて便利、精度も高い 流量特性が抜群、感度が高くて微調整可能。 排気絞りタイプと吸気絞りタイプの2種類があるので、各種空気圧機器に適用できます。 銅の本体にニッケルメッキ処理をしていますので、腐食や汚染を防ぐことができます。 ネジの端にはPTネジゴム(シール)があるので、ネジ継手を効果的に密封することができます。
規格プッシュロック式スピードコントローラ・エルボ 制御方式メーターアウト RoHS指令(10物質対応)対応
1個
259 税込285
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

材質(本体)ステンレス 流体空気、水、作動油、水蒸気、粉体 使用温度範囲(℃)-20~+80 取り付け形状ホースニップル バルブ構造バルブ無(両路開放型) ソケットorプラグソケット 材質(シール)ニトリルゴム 最高使用圧力(MPa)1.8 耐圧力(MPa)2.7
1個
9,898 税込10,888
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1台で空気、窒素、アルゴン、炭酸ガス、混合ガス(混合比Ar:CO2(8:2))に対応できる小形の流量センサです。 高精度・高応答 繰返し精度:±1%F.S.以内、表示精度:±3%F.S.以内、応答時間:50msec 流路の再設計により従来品に比べ最大50%の圧力損失を低減しました。 双方向での流体計測が可能でタクトタイムの短縮に貢献します。流れ方向を順方向、双方向、逆方向の3つから任意に設定可能です。 液晶ディスプレイの表示を上下反転することが可能です。 オプション選択により、ブラケット、DINレール、パネルマウントでの取付が可能です。 継手部分はワンタッチ式エルボ、ワンタッチ式ストレート、ねじ込み式エルボ、ねじ込み式ストレートの4つから選択可能です。
用途空気、窒素、アルゴン、炭酸ガス、混合ガスの流量測定に 取付直管導入部不要 保護構造IP40相当(IEC規格) 温度範囲(℃)0~50(結露なきこと) 精度±3%F.S.以内(二次側大気開放)(乾燥空気にて)(保証範囲は「測定流量レンジ」による) 表示4桁+4桁 2色LCD 保存温度(℃)-10~60 消費電流(mA)45以下 単位SI単位系のみ 使用温湿度範囲0~50℃、90%RH以下 保護回路電源逆接続保護、スイッチ出力逆接続保護、スイッチ出力負荷短絡保護 耐圧力(MPa)1 取付姿勢縦・横自在 耐振動(m/s2)10~150Hz、最大100、XYZ方向、各2時間 温度特性±0.2%F.S./℃以内(15~35℃、25℃基準)(乾燥空気にて) 繰返し精度±1%F.S.以内(二次側大気開放)(乾燥空気にて) 適合流体清浄空気(ISO 8573-1 2010 1.1.1~5.6.2)、圧縮空気(ISO 8573-1 2010 1.1.1~1.6.2)、窒素ガス、アルゴン、炭酸ガス、混合ガス(アルゴン+炭酸ガス) 流れ方向片方向 各種認証EMC指令: EN55011、EN61000-6-2、EN61000-4-2/3/4/6/8 圧力範囲(MPa)-0.09~0.75 応答時間(ms)50以下(応答時間設定OFF時)
1台
特価
15,980 税込17,578
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (5375種類の商品があります)

HVLシリーズ 遅延真空弁 CKD CADデータあり
1個
22,928 税込25,221
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (44種類の商品があります)

1個
629 税込692
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

SCLシリーズ スピードコントローラ・ラインタイプ CKD CADデータあり
材質(本体)ポリブチレンテレフタレート 制御方向メータイン・メータアウト 接続方式チューブ外径 本体形状ストレート
1個
特価
629 税込692
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (54種類の商品があります)

正確な定位、操作性向上 大きな有効流通面積、低圧力損失。 パネル取付と底部取付2種類が選択可能。パネル取付は取付ネジ付。
ポート数4 使用圧力範囲(MPa)0~1.0 作動方式手動直動式 使用流体空気 ロック RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,998 税込2,198
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

エアシリンダSTLシリーズ CKD CADデータあり
M.メタル軸受。・高精度・高剛性・省スペースを実現した用途多彩な先端アクチュエータ。
長さ(ストローク)ロング 作動方式複動・片ロッド形
1個
29,980 税込32,978
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)

ワンタッチ継手付急速排気弁 QELシリーズ CKD CADデータあり
小形・省スペースなプラグタイプのワンタッチ継手付き急速排気弁です。 小形アクチュエータの断熱膨張による結露対策を手軽に行え、アクチュエータの長寿命・安定稼働を実現します。 プラグ形状により、アクチュエータに直付けできます。 従来配管機材の入れ替えなしで使用可能です。 急速排気で、アクチュエータの高速駆動に有効です。 弁体には劣化防止用の耐オゾン材料を標準採用しています。 材質から地球環境に悪影響を及ぼす物質を排除した環境対策商品です。
用途結露対策に 空気圧シリンダの高速駆動に 使用流体圧縮空気
1台ほか
1,026 税込1,129
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

DVLシリーズ ダイヤル付ニードルバルブ CKD CADデータあり
材質(本体)ポリブチレンテレフタレート 制御方向ニードル弁(禁油タイプ) 接続方式チューブ外径 本体形状ストレート
1個
8,998 税込9,898
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1個
269 税込296
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質(本体)銅合金 流体空気、水、作動油、水蒸気、粉体 使用温度範囲(℃)-20~+80 取り付け形状ホースニップル バルブ構造バルブ無(両路開放型) ソケットorプラグソケット 材質(シール)ニトリルゴム 最高使用圧力(MPa)1.8 耐圧力(MPa)2.7
1個
3,500 税込3,850
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

小型、軽量のため、省スペース化を図ることができるので、用途が広がります。 空気圧装置の動作スピード、及び気圧信号の伝送を効果的に制御することができます。 プッシュロックとアンロックの制御方法が簡単。 調整が早くて便利、精度も高い 流量特性が抜群、感度が高くて微調整可能。 排気絞りタイプと吸気絞りタイプの2種類があるので、各種空気圧機器に適用できます。 銅の本体にニッケルメッキ処理をしていますので、腐食や汚染を防ぐことができます。 ネジの端にはPTネジゴム(シール)があるので、ネジ継手を効果的に密封することができます。
ブラック 規格プッシュロック式スピードコントローラ・エルボ 制御方式メーターイン RoHS指令(10物質対応)対応
1個
259 税込285
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1台で空気、窒素、アルゴン、炭酸ガス、混合ガス(混合比Ar:CO2(8:2))に対応できる小形の流量センサです。 高精度・高応答 繰返し精度:±1%F.S.以内、表示精度:±3%F.S.以内、応答時間:50msec 流路の再設計により従来品に比べ最大50%の圧力損失を低減しました。 双方向での流体計測が可能でタクトタイムの短縮に貢献します。流れ方向を順方向、双方向、逆方向の3つから任意に設定可能です。 液晶ディスプレイの表示を上下反転することが可能です。 オプション選択により、ブラケット、DINレール、パネルマウントでの取付が可能です。 継手部分はワンタッチ式エルボ、ワンタッチ式ストレート、ねじ込み式エルボ、ねじ込み式ストレートの4つから選択可能です。
用途空気、窒素、アルゴン、炭酸ガス、混合ガスの流量測定に 取付直管導入部不要 保護構造IP40相当(IEC規格) 温度範囲(℃)0~50(結露なきこと) 精度±3%F.S.以内(二次側大気開放)(乾燥空気にて)(保証範囲は「測定流量レンジ」による) 表示4桁+4桁 2色LCD 保存温度(℃)-10~60 消費電流(mA)45以下 単位SI単位系のみ 使用温湿度範囲0~50℃、90%RH以下 保護回路電源逆接続保護、スイッチ出力逆接続保護、スイッチ出力負荷短絡保護 耐圧力(MPa)1 取付姿勢縦・横自在 耐振動(m/s2)10~150Hz、最大100、XYZ方向、各2時間 温度特性±0.2%F.S./℃以内(15~35℃、25℃基準)(乾燥空気にて) 繰返し精度±1%F.S.以内(二次側大気開放)(乾燥空気にて) 適合流体清浄空気(ISO 8573-1 2010 1.1.1~5.6.2)、圧縮空気(ISO 8573-1 2010 1.1.1~1.6.2)、窒素ガス、アルゴン、炭酸ガス、混合ガス(アルゴン+炭酸ガス) 流れ方向片方向 各種認証EMC指令: EN55011、EN61000-6-2、EN61000-4-2/3/4/6/8 圧力範囲(MPa)-0.09~0.75 応答時間(ms)50以下(応答時間設定OFF時)
1台
特価
14,980 税込16,478
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (5375種類の商品があります)

スリムシリンダに最適な小形、軽量。
材質本体:黄銅(電気ニッケルめっき)、ニードル:ステンレス、パッキン:合成ゴム(NBR) 使用温度範囲(℃)5~60 使用圧力範囲(MPa)0~0.9 クラッキング圧力(MPa)0.06 使用流体空気 保証耐圧力(MPa)1.32 取付け方法おねじ仕様でシリンダ直付け
1個
2,598 税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

CHLシリーズ ワンタッチ付逆止弁 CKD CADデータあり
1個
1,488 税込1,637
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

STLシリーズ ガイド付シリンダ(STL-B-2~) CKD CADデータあり
1個
34,975 税込38,473
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (331種類の商品があります)

接続口径M5 材質(本体)ポリアミド樹脂(難燃性樹脂) 有効断面積(mm2)5 ねじの種類M 接続方式M 消音効果(dB)20以上
1袋(2個)
699 税込769
当日出荷

MAVLシリーズ 大型メカニカルバルブ CKD CADデータあり
接続口径1/4 ポート数3 有効断面積(mm2)31 最高使用圧力(MPa)1 接続方式Rc 使用流体圧縮空気 最低使用圧力(MPa)0
1個
6,713 税込7,384
当日出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1個
5,698 税込6,268
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

シリンダ径Φ6~16 スクエア&コンパクトボディとマウント金具が多彩な取付けを実現。回転レスタイプも充実、高い不回転精度で多様なニーズに対応。
作動方式回転レス両ロッド複動形
1個
5,498 税込6,048
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

ストローク(mm)30 作動方式複動式 クッション引き側にアジャストボルト付き 使用ピストン速度(mm/s)50~500 使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7 使用流体空気 RoHS指令(10物質対応)対応 磁石内蔵有無
1個
13,980 税込15,378
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

軽いレバー操作で液体・気体・粉体を搬送。 端面シール構造なので内面に凸凹が少なく、スムーズな流体搬送を実現。
用途低圧用 取り付け形状ホース取付用 バルブ構造両路開放型 ソケットorプラグソケット 材質(シール)ニトリルゴム
1個
2,998 税込3,298
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

用途エアー配管から直接、取り出し口を分岐出来ます 使用流体空気 最高使用圧力(MPa)1.5 材質本体:鋼鉄、シールゴム:ニトリルゴム(NBR) 使用温度範囲(℃)-20~80
1個
7,298 税込8,028
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

マウントブロックを一体化することにより、省スペース・軽量化を実現しました。5面から自在に直接取付が可能です。シリンダスイッチを付けても、ほとんど出っ張りなしで、すっきりフラットです。パッキン交換のメンテナンス性をアップしました。
取付支持形式ダイレクト取付 RoHS指令(10物質対応)対応 配管ポート径M5
1個
3,490 税込3,839
翌日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

シリンダスイッチをボディに一体収納し、シリンダの全長を究極にまで短くした角形、省スペースシリンダです。ロッド先端にめねじを設置しており外部取り付けが可能です(おねじタイプもあります)。全チューブの内径に全シリーズ超小形の無接点・有接点スイッチの取り付けが可能です(耐熱型は除く)。六角穴付きボルトでダイレクトに設置が可能(通しボルト・ねじ込の両方の取り付けが可能)です。
用途ロボットハンド・クランプ・昇降・位置決め・圧入などに。 材質本体:アルミニウム合金 取付支持形式ダイレクト取付
1個
2,798 税込3,078
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (34種類の商品があります)

エスコ品番EA112AG 寸法(mm)250×110×235(H) 電圧(V)100 電源AC 到達圧力(Pa)6~27 排気速度(50/60Hz)(L/min)25/30 吐出口径UNF7/16-20(1/4”フレア) 吸込口径UNF7/16-20(1/4”フレア) ポンプの種類油回転
1個
23,000 税込25,300
翌日出荷

1個
405 税込446
翌々日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1個
269 税込296
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

クリーンなポンプ。オイルレスのため周囲環境を油汚染せず、また、特殊材質を使用しているためクリーンです。 小型・軽量・低騒音。PSLシリーズは揺動ピストン式オイルレスシリーズなので、小型・軽量・低騒音と三拍子揃ったピストンポンプです。 メンテナンスフリー。ポンプ摺動部に特殊素材を使用しているため、長期のメンテナンスフリーが実現しました。 多彩な使い分け。コンプレッサーとバキューム兼用で、コンビネーションとしても利用できます。二段引きの真空ポンプとしてさらに高真空が得られます。
モーター単相100V(50Hz/60Hz)、コンデンサ運転型単相誘導電動機(E種絶縁)
1個
79,980 税込87,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります