コンプレッサー・空圧機器・ホース :「M1.6」の検索結果
コンプレッサー・空圧機器・ホースは、空気の圧縮やバルブの開閉、圧縮された空気の運搬などを行うものです。空気の圧縮を行うコンプレッサーは外から空気を取り入れてコンプレッサーの中で圧縮をします。圧縮された空気はエアーブラシなどに使用するほか、タイヤなどの空気入れなどにも使います。空圧機器は電磁弁やシリンダなどがあり、電磁弁は電気信号を流すことによりバルブの開閉を行います。またホースはポリウレタンや高圧樹脂などを使用した耐寒性の強いものがエアーホースとして使われています。
関連キーワード
内径(Φmm)13
使用流体薬液・脱イオン水(純水)
材質PFA
外径(Φmm)16
色赤(半透明)
長さ(m)20
最高使用圧力(MPa)0.7(20℃)
1個
¥139,800
税込¥153,780
4日以内出荷
内径(Φmm)13
使用流体薬液・脱イオン水(純水)
材質PFA
外径(Φmm)16
色半透明(素材色)
最高使用圧力(MPa)0.7(20℃)
内径(Φmm)13
使用流体薬液・脱イオン水(純水)
材質PFA
外径(Φmm)16
色黒(不透明)
長さ(m)20
最高使用圧力(MPa)0.7(20℃)
1個
¥149,800
税込¥164,780
4日以内出荷
内径(Φmm)13
使用流体薬液・脱イオン水(純水)
材質PFA
外径(Φmm)16
色青(半透明)
長さ(m)20
最高使用圧力(MPa)0.7(20℃)
1個
¥139,800
税込¥153,780
4日以内出荷
サンドブラストホースは、安定した耐久性で広くご使用いただいております。
流体砂、スチールグリッド
材質内面ゴム:NR/BR、外面ゴム:NR/SBR
長さ(m)20
最高使用圧力(MPa)0.7
流体温度範囲(℃)0~+60
推奨雰囲気温度(℃)-20~+60
外観外面布目付
構造2CP
『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります
- 配管・水廻り設備部材
- ポンプ・送風機・電熱機器
- コンプレッサー・空圧機器・ホース
- 油圧機器・油圧ホース
コンプレッサー・空圧機器・ホース の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。