コンプレッサー・空圧機器・ホース :「M6 P3」の検索結果

コンプレッサー・空圧機器・ホースは、空気の圧縮やバルブの開閉、圧縮された空気の運搬などを行うものです。空気の圧縮を行うコンプレッサーは外から空気を取り入れてコンプレッサーの中で圧縮をします。圧縮された空気はエアーブラシなどに使用するほか、タイヤなどの空気入れなどにも使います。空圧機器は電磁弁やシリンダなどがあり、電磁弁は電気信号を流すことによりバルブの開閉を行います。またホースはポリウレタンや高圧樹脂などを使用した耐寒性の強いものがエアーホースとして使われています。
504件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
デュアルロッドシリンダ/コンパクトタイプ CXSJシリーズ CXSJM6P SMC CADデータあり
1個
12,980 税込14,278
3日以内出荷から23日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

デュアルロッドシリンダ (CXSJM6-~) SMC CADデータあり
・薄形・コンパクト・高精度のガイド機能をもつピック&プレース用。 ・ガイド機能をもつピック&プレース等に適した2本ロッドシリンダ。 ・全シリーズボールブッシュ軸受、すべり軸受を標準化 ボールブッシュ軸受、すべり軸受の外形寸法は同一です。 ・推力2倍 不回転精度±0.1° ・ストロークアジャスト 0~-5mm。 ・ワーク取付は3面から可能。
1個
7,998 税込8,798
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (281種類の商品があります)

CXSJ - デュアルロッドシリンダ/コンパクトタイプ(CXSJM6P) SMC CADデータあり
1個
10,980 税込12,078
3日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

1個
9,498 税込10,448
3日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (691種類の商品があります)

デュアルロッドシリンダ CXSJM6 SMC CADデータあり
・薄形・コンパクト・高精度のガイド機能をもつピック&プレース用。 ・ガイド機能をもつピック&プレース等に適した2本ロッドシリンダ。 ・全シリーズボールブッシュ軸受、すべり軸受を標準化 ボールブッシュ軸受、すべり軸受の外形寸法は同一です。 ・推力2倍 不回転精度±0.1° ・ストロークアジャスト 0~-5mm。 ・ワーク取付は3面から可能。
チューブ内径(Φmm)6 作動方式複動片ロッド
1個
10,980 税込12,078
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (104種類の商品があります)

STLシリーズ ガイド付シリンダ(STL-M-6~) CKD CADデータあり
1個
59,763 税込65,739
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (215種類の商品があります)

CXSL Series(CXSL6M) SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)6 作動方式複動片ロッド 軸受種類(L) ボールブッシュ形
1個
23,980 税込26,378
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

SC3Pシリーズ スピードコントローラ ステンレス耐腐蝕用タイプ CKD CADデータあり
1個
3,400 税込3,740
3日以内出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

P Series(PF3W711) SMC CADデータあり
1個
44,980 税込49,478
4日以内出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (209種類の商品があります)

SS5Y3-50P SMC CADデータあり
1個
15,980 税込17,578
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (158種類の商品があります)

1個
22,980 税込25,278
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (57種類の商品があります)

SS5Y3-50P SMC CADデータあり
1個
15,980 税込17,578
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (157種類の商品があります)




Sカプラー ステンレスタイプ (KKA~) SMC CADデータあり
スリーブロック付。 プラグ側、ソケット側のどちらからでも流せます。 使用流体:空気、水が可能。 ・ワンタッチ接続。 片手操作で簡単接続。作業性が向上。
形状Sカプラー
1個
特価
2,198 税込2,418
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (115種類の商品があります)


ファインロックシリンダ CDLA2F63 SMC CADデータあり
・中間停止や非常停止・落下防止に適したロック付シリンダ。(両方向ロック) ・耐強磁界2色表示式無接点オートスイッチD-P3DW□シリーズ取付可能。 ・オートスイッチ付(CDLA2シリーズ:CDLA2)
1個
78,980 税込86,878
3日以内出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (478種類の商品があります)

ファインロックシリンダ CDLA2D100 SMC CADデータあり
・中間停止や非常停止・落下防止に適したロック付シリンダ。(両方向ロック) ・耐強磁界2色表示式無接点オートスイッチD-P3DW□シリーズ取付可能。 ・オートスイッチ付(CDLA2シリーズ:CDLA2)
チューブ内径(Φmm)100
1個
119,800 税込131,780
3日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (77種類の商品があります)

ロック付シリンダ/複動・片ロッド(オートスイッチ付) CDNA2F80 SMC CADデータあり
・中間停止や非常停止・落下防止に適したロック付シリンダ。 (両方向ロック) ・耐強磁界2色表示式無接点オートスイッチD-P3DW□シリーズ取付可能。 ・オートスイッチ付(CDNA2シリーズ:CDNA2,CDNA2W)
1個
91,980 税込101,178
3日以内出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (394種類の商品があります)

ロック付シリンダ/複動・片ロッド(オートスイッチ付) CDNA2D80 SMC CADデータあり
・中間停止や非常停止・落下防止に適したロック付シリンダ。 (両方向ロック) ・耐強磁界2色表示式無接点オートスイッチD-P3DW□シリーズ取付可能。 ・オートスイッチ付(CDNA2シリーズ:CDNA2,CDNA2W)
チューブ内径(Φmm)80 作動方式複動片ロッド 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
1個
82,980 税込91,278
3日以内出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (129種類の商品があります)


内面ゴムには耐水性にすぐれた配合ゴム、外面ゴムには耐候性ゴムを使用しております。 本体補強として化繊布を使用しており、軽量で取扱いが容易です。
用途一般工場、土木建設工事などの送水に使用 仕様3P ブラック 使用温度範囲(℃)-30~60 使用流体 特性耐水・耐圧・軽量
1本
7,598 税込8,358
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (200種類の商品があります)



ピンシリンダ CJP2シリーズ(CDJP2B6-~) SMC CADデータあり
小形・軽量 全長:6~9.5mm短縮 質量:55~65%減少 アルミボディを採用、従来のCJPに比べ軽量化を実現。(メーカーCJPシリンダ、基本形、オートスイッチなしでの比較) Φ4-5stでもオートスイッチ2ヶ取付可能。 Φ2ワンタッチ管継手、スピードコントローラの接続が可能。 オートスイッチ付(CDJP2シリーズ:CDJP2)
チューブ内径(Φmm)6 作動方式複動片ロッド
1個
5,998 税込6,598
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (192種類の商品があります)

3PAシリーズ 空気圧バルブ 直動式3ポート弁(3PA~) CKD CADデータあり
ポート数3 ソレノイド数シングル 配管方法ダイレクト 使用流体圧縮空気、低真空 切換位置区分2位置シングル
1個
特価
6,450 税込7,095
当日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (1318種類の商品があります)


真空パッド ZP3-T SMC CADデータあり
パッド径Φ1.5~Φ16 小形、省スペース、全長短縮 Φ2ワンタッチ管継手、バーブ継手付をラインナップ
真空取出方向
1個
特価
849 税込934
当日出荷から26日以内出荷
バリエーション一覧へ (377種類の商品があります)


エアチャック(支点開閉形) (MHC~) SMC CADデータあり
・MHC2-6:オートスイッチの取付けが可能。 ・MHCA2-6:全長を抑えたショートボディ。 ・MHCM2-7:シリーズ最小、最軽量。
1個
13,980 税込15,378
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (127種類の商品があります)

1個
特価
42,980 税込47,278
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (6720種類の商品があります)

直動式2ポート電磁弁 マルチフィット(R) FFBシリーズ(FFB-3108A~) CKD 動画あり
多種流体にマルチフィットした2ポートの電磁弁です。 各種用途で求められる機能の標準装備し、ひとつのシリーズで多様な流体に対応するバルブです。 長寿命化による廃棄物の削減と省電力化によるCO2排出量の削減により、カーボンニュートラルに貢献します。 耐久回数2000万回を実現しました(CKD社内試験条件にて)。プランジャとウェアリング一体化構造により摺動抵抗を低減し、ドライエアでも一般エアと同等の耐久性を実現しました。 流路部の耐食性を向上させました。構成部品の一体成型により、溶接レスとなっています。 全波整流器搭載コイルを標準装備し、過電流によるコイル焼けと異物の噛み込みによって発生するAC(電流)コイルのうなり音を低減し、省電力化に対応しています。(ACタイプ) 耐圧容器構造を採用し、コイル交換時の外部漏れリスクを削減します。 静音構造をとり、金属音を低減しました。医療設備・研究室など、静かな環境でも安心してご使用いただけます。 コイルが360度回転し、設置に自由度があります。 クリップでコイルをワンタッチ脱着出来るため、メンテナンス性が向上しました。
用途多種流体のON/OFF制御に 保護構造IP65 接続口径(Rc)1/4 作動区分NC(通電時開)形 流体温度(℃)-10~60(凍結のないこと) 耐熱クラスクラス130(B) 取付姿勢自在 雰囲気腐食性ガス、爆発性ガスのない場所 弁構造直動式ポペット構造 弁座漏れ(cm3/min)0.2以下(空気にて) RoHS指令(10物質対応)対応 耐水圧(MPa)2.1 弁座漏れ(Pa・m3/s He)1.33×10^-6以下
1台
3,763 税込4,139
当日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (9360種類の商品があります)

マニホールド SYシリーズ用 SMC CADデータあり
1個
10,980 税込12,078
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (173種類の商品があります)

1個
18,980 税込20,878
当日出荷から92日以内出荷
バリエーション一覧へ (339種類の商品があります)

STSシリーズ ガイド付シリンダ(STS-M-16~) CKD CADデータあり
1個
18,975 税込20,873
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (329種類の商品があります)

デュアルロッドシリンダ (CXSM6-10~) SMC CADデータあり
・薄形・コンパクト・高精度のガイド機能をもつピック&プレース用。 ・ガイド機能をもつピック&プレース等に適した2本ロッドシリンダ。 ・全シリーズボールブッシュ軸受、すべり軸受を標準化 ボールブッシュ軸受、すべり軸受の外形寸法は同一です。 ・推力2倍 不回転精度±0.1° ・ストロークアジャスト 0~-5mm。 ・ワーク取付は3面から可能。
チューブ内径(Φmm)6 作動方式複動片ロッド ストローク(mm)10
1個
15,980 税込17,578
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (147種類の商品があります)


Z Series(ZP3E-T) SMC CADデータあり
吸着姿勢の安定化と離脱性が向上 パッド形状:平形溝付、ベロウ形リブ・溝付 取付接続:おねじ、めねじ 真空取出方向:縦、横 真空取付出口:おねじ、めねじ バッファ:なし、あり[バッファストローク(mm):10、30、50]
真空取出方向
1個
5,398 税込5,938
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (324種類の商品があります)

ロック付クランプシリンダ CLK2シリーズ CLK2PB63 SMC CADデータあり
1個
45,980 税込50,578
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります