コンプレッサー・空圧機器・ホースは、空気の圧縮やバルブの開閉、圧縮された空気の運搬などを行うものです。空気の圧縮を行うコンプレッサーは外から空気を取り入れてコンプレッサーの中で圧縮をします。圧縮された空気はエアーブラシなどに使用するほか、タイヤなどの空気入れなどにも使います。空圧機器は電磁弁やシリンダなどがあり、電磁弁は電気信号を流すことによりバルブの開閉を行います。またホースはポリウレタンや高圧樹脂などを使用した耐寒性の強いものがエアーホースとして使われています。
関連キーワード
1,794件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

低圧仕様に対応。コンパクト、軽量。豊富な口径ラインアップ。工場にてクラッキング圧力をセットし出荷。
材質(本体)ブラス タイプ低圧大気開放型 ポート数2 ねじの種類R 耐圧(MPa)1.62 使用流体気体/液体
1個
特価
6,898 税込7,588
当日出荷から81日以内出荷
バリエーション一覧へ (355種類の商品があります)


低圧仕様に対応。コンパクト、軽量。豊富な口径ラインアップ。工場にてクラッキング圧力をセットし出荷。
材質(本体)SUS316 タイプ低圧大気開放型 ポート数2 ねじの種類R 耐圧(MPa)1.62 使用流体気体/液体
1個
13,980 税込15,378
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (352種類の商品があります)

低圧仕様に対応。コンパクト、軽量。豊富な口径ラインアップ。工場にてクラッキング圧力をセットし出荷。
材質(本体)SUS316 タイプ低圧インライン型 ポート数2 ねじの種類(入口)R×(出口)Rc 耐圧(MPa)1.62 使用流体気体/液体
1個
17,980 税込19,778
当日出荷から46日以内出荷
バリエーション一覧へ (352種類の商品があります)

低圧仕様に対応。コンパクト、軽量。豊富な口径ラインアップ。工場にてクラッキング圧力をセットし出荷。
材質(本体)ブラス タイプ低圧インライン型 ポート数2 ねじの種類(入口)R×(出口)Rc 耐圧(MPa)1.62 使用流体気体/液体
1個
特価
9,698 税込10,668
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (353種類の商品があります)

バルブレス構造なので高粘度の流体に適応。ホースバンド不要でブレードホースを装着できます。
用途中圧用 流体水、作動油、薬品、空気、ガス、蒸気 取り付け形状ブレードホース取付用 ソケットorプラグプラグ バルブ構造両路開放型
1個
2,998 税込3,298
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1個
10,338 税込11,372
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

1本
2,798 税込3,078
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

タイガースポリマータイフレキホース 難燃P型
・UL94-HB相当の難燃性を有しています。・伸縮性に優れています。・軽量かつ、自在に曲げられます。従って配管工事も容易で、工事の作業性の向上及び省力化が図れます。
用途・スポット冷暖房用。・空調用。・室内の送排気用。・塗装、ガス抜きの排気用。・気体輸送(温風を含む)用。・特に住宅用部品として適しております。 ブラック 長さ(m)5
1本
31,980 税込35,178
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

バルブレス構造なので高粘度の流体に適応。ホースバンド不要でブレードホースを装着できます。
用途中圧用 流体水、作動油、薬品、空気、ガス、蒸気 取り付け形状ブレードホース取付用 ソケットorプラグソケット 使用温度範囲(℃)-20~+80 バルブ構造両路開放型 材質(シール)ニトリルゴム
1個
5,498 税込6,048
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1個
14,980 税込16,478
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

SRL3シリーズ スーパーロッドレスシリンダ CKD CADデータあり
1個
58,850 税込64,735
当日出荷から50日以内出荷
バリエーション一覧へ (3391種類の商品があります)


マグネット式ロッドレスシリンダ  CY3B シリーズ(CY3B40~) SMC CADデータあり
・CY1シリーズをさらにグレードアップ。 ・取付寸法は、CY1シリーズと同一軸受性能向上、摺動抵抗低減。 ・NPTねじ、Gねじを標準化。
1個
75,980 税込83,578
当日出荷から19日以内出荷
バリエーション一覧へ (265種類の商品があります)

MGPS - ガイド付薄型シリンダ/強力ガイドロッド形(MGPS50N) SMC CADデータあり
1個
48,980 税込53,878
3日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

空気圧シリンダ 10S-6SD ParkerTAIYO CADデータあり
作動方式複動・両ロッド形 取付支持形式SD(基本形) シリーズ10S-6
1個
16,900 税込18,590
当日出荷から57日以内出荷
バリエーション一覧へ (334種類の商品があります)

ロータリアクチュエータ ラックピニオンタイプ (CRQ2~) SMC CADデータあり
1個
特価
23,980 税込26,378
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (116種類の商品があります)

TSPカプラのブレードホース用。 ホースバンド使用時に必要な増し締めが不要。 ブレードホースの取付部は、ホースが劣化しにくく漏れにくい。 ナットを端面まで締付けるだけでブレードホース取付けが可能。 従来のTSPカプラと接続可能。
適合流体水・作動油・空気 材質(本体)真ちゅう バルブ構造バルブなし(ソケットバルブなし) 材質(シール)なし 使用温度範囲ソケットに準じる 本体形状プラグ
1個
1,888 税込2,077
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

空気圧シリンダ 10Z-3SD20N ParkerTAIYO CADデータあり
シリンダ内径(Φmm)20 作動方式複動形 取付支持形式SD(基本形) 内径(Φmm)20 クッションクッションパッド付き シリーズ10Z-3
1個
32,980 税込36,278
当日出荷から59日以内出荷
バリエーション一覧へ (476種類の商品があります)

CXSL Series(CXSL25TN) SMC CADデータあり
1個
21,980 税込24,178
3日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (37種類の商品があります)

空気圧機器をトラブルから守るために各種フィルタ、空気の清浄化と調圧による力のコントロールを実現。処理流量3000L/min・6000L/minの大形フィルタ
ねじの種類Rc 使用流体空気/非腐食性流体 材質(ボウル)ポリカーボネート ろ過度(μm)40 設定圧力単位MPa
1個
10,980 税込12,078
5日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

CXSM Series(CXSM25TN) SMC CADデータあり
1個
18,980 税込20,878
3日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (66種類の商品があります)

シリンダ内径(Φmm)40 作動方式複動形 取付支持形式SD(基本形) 内径(Φmm)40 クッションクッションパッド付き シリーズ10Z-3
1個
44,980 税込49,478
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (476種類の商品があります)


ブレードホース用TSPカプラ ソケット 日東工器 動画あり
ホースバンドによる固定と比べて、増し締め不要。ブレードホースの取付部は、ホースが劣化しにくく漏れにくい。ナットを端面まで締付けるだけでブレードホース取付けが可能。従来のTSPカプラと接続可能。
用途ブレードホース用 取り付け形状ホース取付用 使用流体水・作動油・空気など ソケットorプラグソケット 材質(本体)真鍮 使用温度範囲(℃)-20~+80 材質(シール)ニトリルゴム
1個
2,898 税込3,188
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

シリンダ内径(Φmm)32 作動方式複動形 取付支持形式SD(基本形) 内径(Φmm)32 クッションクッションパッド付き シリーズ10Z-3
1個
39,980 税込43,978
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (477種類の商品があります)


エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CA2T80-Z SMC CADデータあり
複動・片ロッド、オートスイッチ無、取付支持形式/センタトラニオン形 ・ロッドカバー、ヘッドカバー形状変更により質量最大15%削減 ・エアクッション制御が容易
チューブ内径(Φmm)80 作動方式複動片ロッド
1個
23,980 税込26,378
3日以内出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (181種類の商品があります)

1個
11,980 税込13,178
3日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (261種類の商品があります)

シリンダ内径(Φmm)25 作動方式複動形 取付支持形式SD(基本形) 内径(Φmm)25 クッションクッションパッド付き シリーズ10Z-3
1個
36,980 税込40,678
当日出荷から24日以内出荷
バリエーション一覧へ (451種類の商品があります)

MG Series(MGPM40TN) SMC CADデータあり
1個
36,980 税込40,678
3日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (151種類の商品があります)

エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CA2F50-Z SMC CADデータあり
複動・片ロッド、オートスイッチ無、取付支持形式/ロット側フランジ形 ・ロッドカバー、ヘッドカバー形状変更により質量最大15%削減 ・エアクッション制御が容易
チューブ内径(Φmm)50 作動方式複動片ロッド
1個
16,980 税込18,678
3日以内出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (193種類の商品があります)

マグネット式ロッドレスシリンダ/ダイレクトマウントタイプ CY3R3 SMC CADデータあり
・ダイレクトマウント形 ・CY1シリーズをさらにグレードアップ。 ・取付寸法は、CY1シリーズと同一軸受性能向上、摺動抵抗低減。 ・NPTねじ、Gねじを標準化。
チューブ内径(Φmm)32 作動方式複動
1個
68,980 税込75,878
3日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (260種類の商品があります)

CKZT8 SMC CADデータあり
1個
129,800 税込142,780
3日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CA2G50-Z SMC CADデータあり
複動・片ロッド、オートスイッチ無、取付支持形式/ヘッド側フランジ形 ・ロッドカバー、ヘッドカバー形状変更により質量最大15%削減 ・エアクッション制御が容易
チューブ内径(Φmm)50 作動方式複動片ロッド
1個
16,980 税込18,678
3日以内出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (91種類の商品があります)

その他(CKZT~) SMC CADデータあり
1個
53,980 税込59,378
3日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (114種類の商品があります)

シリンダー径(Φmm)80 作動方式複動・片ロッド形 取付支持形式FB(ヘッド側フランジ形) 内径(Φmm)80 クッションあり シリーズ10S-1R
1個
特価
54,980 税込60,478
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (293種類の商品があります)

シリンダ内径(Φmm)20 作動方式複動形 取付支持形式LK(クレビスカット形・軸直角方向フート形) 内径(Φmm)20 クッションクッションパッド付き シリーズ10Z-3
1個
特価
32,980 税込36,278
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (477種類の商品があります)

シリンダ内径(Φmm)32 作動方式複動形 取付支持形式FP(後ポート形・ロッド側フランジ形) 内径(Φmm)32 クッションクッションパッド付き シリーズ10Z-3
1個
特価
39,980 税込43,978
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (477種類の商品があります)

『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング