カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
      • コンプレッサー・空圧機器・ホース
        • ホース(3)
        • 方向制御機器(1)
        • 真空機器(4)
        • 空圧補器(16)
        • 汎用管継手(2)
        • スイッチ/センサ/コントローラ(2)
        • 流体制御機器(4)
コンプレッサー・空圧機器・ホースは、空気の圧縮やバルブの開閉、圧縮された空気の運搬などを行うものです。空気の圧縮を行うコンプレッサーは外から空気を取り入れてコンプレッサーの中で圧縮をします。圧縮された空気はエアーブラシなどに使用するほか、タイヤなどの空気入れなどにも使います。空圧機器は電磁弁やシリンダなどがあり、電磁弁は電気信号を流すことによりバルブの開閉を行います。またホースはポリウレタンや高圧樹脂などを使用した耐寒性の強いものがエアーホースとして使われています。
SMC製品簡単検索 詳しくはこちら
32件中 132
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
PV5Gシリーズ 空気圧バルブ パイロット式5ポート弁 CKDPV5Gシリーズ 空気圧バルブ パイロット式5ポート弁CKD(2件のレビュー)
18,788税込20,667特価
1個
当日出荷から26日以内出荷
ポート数5
AB31シリーズ マルチレックスバルブ(AB31-02-6-00~) CKDAB31シリーズ マルチレックスバルブ(AB31-02-6-00~)CKD
11,088税込12,197特価
1個
当日出荷から35日以内出荷
ネオ・エアーホース NCRネオ・エアーホースNCR
3,198税込3,518
1巻(10m)ほか
3日以内出荷
補強層に高張力合成繊維を使用することにより、最高使用圧力2.0MPaを達成しました。
使用流体空気・水形状平滑(外被)使用温度範囲(℃)-25~+70
VNAシリーズ ガス遮断弁 CKDVNAシリーズ ガス遮断弁CKD
58,980税込64,878
1個
当日出荷から9日以内出荷
接続方式ねじ込み(Rp)
プレミアムネオ・エアーホース(ドライエアー対応) NCRプレミアムネオ・エアーホース(ドライエアー対応)NCR(1件のレビュー)
4,198税込4,618
1巻(10m)ほか
3日以内出荷
ドライエアーに対応!補強層に高張力合成繊維を使用することにより、最高使用圧力2.0MPaを達成しました。
用途リベット打、削岩機用、その他圧搾エアー溶、一般送水用に適します。形状平滑(外被)温度範囲(℃)輸送物:0~+60、雰囲気:-20~+60使用流体空気
DNAナット イハラサイエンスDNAナットイハラサイエンス
479税込527
1個
当日出荷から16日以内出荷
材質SUS316シリーズインチチューブシリーズ
大形FRLシリーズ(全項) コガネイ大形FRLシリーズ(全項)コガネイ
33,980税込37,378
1個
9日以内出荷
空気圧機器をトラブルから守るために各種フィルタ、空気の清浄化と調圧による力のコントロールを実現。大流量用の、エアフィルタ・レギュレータ・ルブルケータの組み合わせです。
ねじの種類Rc使用流体空気または非腐食性流体設定圧力範囲(MPa)0.05~0.83流れ方向左→右設定圧力単位MPaフィルタドレン排出口ドレンコック付
PPD3シリーズ 電子式圧力スイッチ CKDPPD3シリーズ 電子式圧力スイッチCKD
31,525税込34,678特価
1個
当日出荷から13日以内出荷
ナイロンチューブ(軟質/黒) エスコナイロンチューブ(軟質/黒)エスコ(3件のレビュー)
715税込787
1個
当日出荷から8日以内出荷
特性耐熱/耐寒/耐圧/耐摩耗/耐屈曲疲労/柔軟性使用流体空気/水/油材質軟質ナイロンチューブ使用温度範囲(℃)-20~70
デジタル表示付電子式圧力センサ PPG-C CKDデジタル表示付電子式圧力センサ PPG-CCKD
8,313税込9,144
1個
当日出荷から24日以内出荷
接続口径Rc1/8種類電子式圧力センサ電源(V)DC12~24センサータイプ圧力センサ
C1000シリーズ F.R.Lコンビネーション CKDC1000シリーズ F.R.LコンビネーションCKD
11,688税込12,857
1個
当日出荷から15日以内出荷
W1100シリーズ リバースフィルタレギュレータ CKDW1100シリーズ リバースフィルタレギュレータCKD
7,575税込8,333
1個
7日以内出荷から15日以内出荷
C1040シリーズ W.Mコンビネーション(C1040~) CKDC1040シリーズ W.Mコンビネーション(C1040~)CKD
14,225税込15,648
1個
3日以内出荷から13日以内出荷
プッシュワン Aシリーズ チューブキャップ ニッタプッシュワン Aシリーズ チューブキャップニッタ
1,598税込1,758
1袋(10個)
翌々日出荷から3日以内出荷
チューブはプッシュワン接続です。無電解ニッケルめっき処理を施しています。ホワイトボディが作業環境を明るくします。難燃性樹脂(UL94規格V-0相当)採用。
形状チューブキャップ使用流体空気 水最高使用圧力(MPa)1使用温度範囲(℃)(空気)-20~+80、(水)0~+40
C1020シリーズ F.Rコンビネーション(C1020~) CKDC1020シリーズ F.Rコンビネーション(C1020~)CKD
9,225税込10,148
1個
4日以内出荷から40日以内出荷
C1010シリーズ W.Lコンビネーション(C1010~) CKDC1010シリーズ W.Lコンビネーション(C1010~)CKD
11,550税込12,705
1個
6日以内出荷から31日以内出荷
使用温度範囲(℃)5~60貯油量(cm3)20使用流体圧縮空気使用油タービン油1種ISO VG32(スピンドル油は使用不可)最小滴下流量(m3/min)(ANR)0.015ドレン貯容量(cm3)12
C1030シリーズ F.M.Rコンビネーション(C1030~) CKDC1030シリーズ F.M.Rコンビネーション(C1030~)CKD
15,975税込17,573
1個
7日以内出荷から13日以内出荷
ガス遮断弁VNAシリーズ用部品 CKDガス遮断弁VNAシリーズ用部品CKD
23,980税込26,378
1個
7日以内出荷から8日以内出荷
種別部品
C1050シリーズ R.Mコンビネーション CKDC1050シリーズ R.MコンビネーションCKD
12,450税込13,695
1個
8日以内出荷から24日以内出荷
HOシリーズ ウォーム減速機(HO40~) CKDHOシリーズ ウォーム減速機(HO40~)CKD
95,980税込105,578
1個
72日以内出荷

配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります

コンプレッサー・空圧機器・ホース