絞り込み
ブランド
  • 弘進ゴム(1)
  • タイガースポリマー(1)
使用流体
  • 粒体・粉体(1)
材質
  • 塩化ビニール(PVC)(1)
最高使用圧力(MPa)
  • 0.25
  • 0.01(2)
  • 0.02(3)
  • 0.03(3)
  • 0.04(2)
  • 0.05(2)
  • 0.06(3)
  • 0.2(1)
  • 0.23(1)
  • 0.3(1)
  • 0.31(1)
  • 0.4(3)
  • 0.5(1)
  • 0.6(1)
  • 0.9(6)
  • 1(37)
  • 1.5(27)
  • 1.96(2)
  • 5(2)
  • 7.5(2)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
商品レビュー
  • 以上(0)
  • 以上(1)
  • 以上(1)
  • 以上(1)
価格
  • 1,500-10,000円(1)
  • 10,000-50,000円(2)
  • 50,000-100,000円(2)
  • 100,000円以上(2)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く
コンプレッサー・空圧機器・ホースは、空気の圧縮やバルブの開閉、圧縮された空気の運搬などを行うものです。空気の圧縮を行うコンプレッサーは外から空気を取り入れてコンプレッサーの中で圧縮をします。圧縮された空気はエアーブラシなどに使用するほか、タイヤなどの空気入れなどにも使います。空圧機器は電磁弁やシリンダなどがあり、電磁弁は電気信号を流すことによりバルブの開閉を行います。またホースはポリウレタンや高圧樹脂などを使用した耐寒性の強いものがエアーホースとして使われています。
SMC製品簡単検索 詳しくはこちら
関連キーワード
  • pvc
  • pvcホース
  • pvc ホース
2件中 1~2件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • クリスタルホース静電W型 タイガースポリマー

    クリスタルホース静電W型

    タイガースポリマー(2件のレビュー)
    ¥5,298~税込¥5,828~
    1本
    3日以内出荷
    帯電防止配合のPVCの使用により、静電気帯電防止効果に優れています。 軟質部が透明なので内容物の確認ができます。
    用途プラスチックペレットの輸送。粉体、粒体の輸送。使用温度範囲(℃)-10~50材質帯電防止軟質PVC/硬質PVC色グレー/透明使用流体粉体/粒体(ブラスチックベレット)特性耐静電/バキューム/透明性/圧送
  • GSサクション耐油パープル 弘進ゴム

    GSサクション耐油パープル

    弘進ゴム
    ¥17,980~税込¥19,778~
    1本(5m)ほか
    5日以内出荷
    特殊耐油配合PVC製のため、油類の輸送に適しています。外面凹凸(内面平滑)でフレキシブル性に優れています。メーカー従来品の耐油サクションホース(GSサクション耐油BS型)から約30%の軽量化、約30%の柔軟性向上している商品です。耐久性もございます。ホースが紫色のため、吸引作業車に取り付けた時に、車体の印象が変わります。
    用途機械油・食用油・潤滑油などの輸送用。廃油・グリストラップのバキューム回収用色紫色使用温度(℃)-10~50RoHS指令(10物質対応)対応

『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります

pva特集
おすすめ人気ランキング
コンプレッサー・空圧機器・ホース