絞り込み
ブランド
- PILLAR(旧:日本ピラー工業)(9)
- ParkerTAIYO(1)
最高使用圧力(MPa)
- 0.7
- 0.9(39)
- 0.98(16)
- 1(64)
- 1.4(1)
- 1.5(15)
- その他(4)
商品レビュー
- 以上(0)
- 以上(0)
- 以上(0)
- 以上(0)
価格
- 1,500-10,000円(9)
- 10,000-50,000円(3)
- 50,000-100,000円(1)
価格で絞り込む
出荷目安
- 当日
- 翌日以内
- 翌々日以内
- 3日以内
- 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
- 取扱い終了商品を除く
- 個人購入不可商品を除く
コンプレッサー・空圧機器・ホース :「R管」の検索結果
コンプレッサー・空圧機器・ホースは、空気の圧縮やバルブの開閉、圧縮された空気の運搬などを行うものです。空気の圧縮を行うコンプレッサーは外から空気を取り入れてコンプレッサーの中で圧縮をします。圧縮された空気はエアーブラシなどに使用するほか、タイヤなどの空気入れなどにも使います。空圧機器は電磁弁やシリンダなどがあり、電磁弁は電気信号を流すことによりバルブの開閉を行います。またホースはポリウレタンや高圧樹脂などを使用した耐寒性の強いものがエアーホースとして使われています。

パラマウントメイルコネクタ
PILLAR(旧:日本ピラー工業)¥11,980~税込¥13,178~1個当日出荷から47日以内出荷優れたシール性、締付管理の簡素化で作業性が大幅に向上用途半導体・医薬・食品・化学形状パラマウントメイルコネクタ材質(本体)PTFE使用温度範囲(℃)~200最高使用圧力(MPa)0.7ねじの種類Rねじ規格インチサイズ使用流体液
メイルコネクタ
PILLAR(旧:日本ピラー工業)¥2,598~税込¥2,858~1個6日以内出荷から62日以内出荷優れたシール性、締付管理の簡素化で作業性が大幅に向上用途半導体・医薬・食品・化学形状メイルコネクタ使用温度範囲(℃)~200最高使用圧力(MPa)0.7寸法F(mm)12ねじ規格インチサイズ使用流体液
フィメイルランティ
PILLAR(旧:日本ピラー工業)¥7,198~税込¥7,918~1個6日以内出荷優れたシール性、締付管理の簡素化で作業性が大幅に向上用途半導体・医薬・食品・化学形状フィメイルランティ材質(本体)PTFE使用温度範囲(℃)~200最高使用圧力(MPa)0.7ねじ規格インチサイズ使用流体液
メイルランティ
PILLAR(旧:日本ピラー工業)¥5,998~税込¥6,598~1個6日以内出荷から62日以内出荷優れたシール性、締付管理の簡素化で作業性が大幅に向上用途半導体・医薬・食品・化学形状メイルランティ材質(本体)PTFE使用温度範囲(℃)~200最高使用圧力(MPa)0.7寸法F(mm)12ねじ規格インチサイズ使用流体液
フィメイルブランチティ
PILLAR(旧:日本ピラー工業)¥7,198~税込¥7,918~1個6日以内出荷から47日以内出荷優れたシール性、締付管理の簡素化で作業性が大幅に向上用途半導体・医薬・食品・化学形状フィメイルブランチティ材質(本体)PTFE使用温度範囲(℃)~200最高使用圧力(MPa)0.7寸法F(mm)12ねじ規格インチサイズ使用流体液
フィメイルエルボ
PILLAR(旧:日本ピラー工業)¥5,498~税込¥6,048~1個6日以内出荷から62日以内出荷優れたシール性、締付管理の簡素化で作業性が大幅に向上用途半導体・医薬・食品・化学形状フィメイルエルボ材質(本体)PTFE使用温度範囲(℃)~200最高使用圧力(MPa)0.7寸法F(mm)12ねじ規格インチサイズ使用流体液
メイルブランチティ
PILLAR(旧:日本ピラー工業)¥4,998~税込¥5,498~1個6日以内出荷優れたシール性、締付管理の簡素化で作業性が大幅に向上用途半導体・医薬・食品・化学形状メイルブランチティ材質(本体)PFA使用温度範囲(℃)~200最高使用圧力(MPa)0.7寸法A(mm)45.5寸法F(mm)12ねじ規格インチサイズ使用流体液
フィメイルコネクタ
PILLAR(旧:日本ピラー工業)¥4,298~税込¥4,728~1個6日以内出荷から62日以内出荷優れたシール性、締付管理の簡素化で作業性が大幅に向上用途半導体・医薬・食品・化学形状フィメイルコネクタ材質(本体)PTFE使用温度範囲(℃)~200最高使用圧力(MPa)0.7寸法F(mm)12ねじ規格インチサイズ使用流体液
メイルエルボ
PILLAR(旧:日本ピラー工業)¥3,198~税込¥3,518~1個6日以内出荷から62日以内出荷優れたシール性、締付管理の簡素化で作業性が大幅に向上用途半導体・医薬・食品・化学形状メイルエルボ使用温度範囲(℃)~200最高使用圧力(MPa)0.7寸法F(mm)12ねじ規格インチサイズ使用流体液
『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります
- 配管・水廻り設備部材
- ポンプ・送風機・電熱機器
- コンプレッサー・空圧機器・ホース
- 油圧機器・油圧ホース