カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
      • コンプレッサー・空圧機器・ホース
        • 方向制御機器(59)
        • エアシリンダ(267)
        • ロータリアクチュエータ/エアチャック(2)
        • 空圧補器(3)
        • 汎用管継手(1)
        • 流体制御機器(2)
コンプレッサー・空圧機器・ホースは、空気の圧縮やバルブの開閉、圧縮された空気の運搬などを行うものです。空気の圧縮を行うコンプレッサーは外から空気を取り入れてコンプレッサーの中で圧縮をします。圧縮された空気はエアーブラシなどに使用するほか、タイヤなどの空気入れなどにも使います。空圧機器は電磁弁やシリンダなどがあり、電磁弁は電気信号を流すことによりバルブの開閉を行います。またホースはポリウレタンや高圧樹脂などを使用した耐寒性の強いものがエアーホースとして使われています。
SMC製品簡単検索 詳しくはこちら
334件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 5ポートマスタバルブ RBシリーズ ParkerTAIYO

    5ポートマスタバルブ RBシリーズ

    ParkerTAIYO
    ¥25,980~税込¥28,578~
    1個
    6日以内出荷から64日以内出荷
    ポート数5
  • 小型レギュレータ RB500シリーズ CKD

    小型レギュレータ RB500シリーズ

    CKD(1件のレビュー)
    ¥3,398~税込¥3,738~
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    仕様リリーフ機構付質量(g)80使用温度範囲(℃)5~60使用圧力範囲(MPa)0.05~0.7最高使用圧力(MPa)1ねじの種類Rc耐圧(MPa)1.5使用流体圧縮空気圧力計接続口径Rc1/8リリーフリリーフ機構付
  • ピコテーブル スイッチ New-Era(ニューエラー)

    ピコテーブル スイッチ

    New-Era(ニューエラー)
    ¥2,498~税込¥2,748~
    1個
    当日出荷から20日以内出荷
    用途位置検出スイッチに。材質ケーシング:ポリブチレンテレフタレート(PBT)樹脂使用電圧(V)DC12~24RoHS指令(10物質対応)対応
  • SY5_0_VALVE - ベース配管形バルブ(SY5B00RB) SMC

    SY5_0_VALVE - ベース配管形バルブ(SY5B00RB)

    SMC
    ¥12,980税込¥14,278
    1個
    9日以内出荷
    切換方式(B) 4位置デュアル3ポート (N.O./N.O.)ポート数5定格電圧(V)(5) 24 DCシール方式(0) 弾性体シール使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(U) ランプ・サージ電圧保護回路付パイロット方式(R) 外部パイロットコモン仕様無極性コイル(-) 標準マニュアル(-) ノンロックプッシュ式背圧防止弁(-) なし
  • SY5_0_VALVE - ベース配管形バルブ(SY5A00RB) SMC

    SY5_0_VALVE - ベース配管形バルブ(SY5A00RB)

    SMC
    ¥11,980~税込¥13,178~
    1個
    9日以内出荷
    切換方式(A) 4位置デュアル3ポート (N.C./N.C.)ポート数5定格電圧(V)(5) 24 DCシール方式(0) 弾性体シール使用流体空気パイロット方式(R) 外部パイロットコモン仕様無極性コイル(-) 標準背圧防止弁(-) なし
  • SY5_0_VALVE - ベース配管形バルブ(SY5C00RB) SMC

    SY5_0_VALVE - ベース配管形バルブ(SY5C00RB)

    SMC
    ¥12,980税込¥14,278
    1個
    9日以内出荷
    切換方式(C) 4位置デュアル3ポート (N.C./N.O.)ポート数5定格電圧(V)(5) 24 DCシール方式(0) 弾性体シール使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(U) ランプ・サージ電圧保護回路付パイロット方式(R) 外部パイロットコモン仕様無極性コイル(-) 標準マニュアル(-) ノンロックプッシュ式背圧防止弁(-) なし
  • SY520 SMC

    SY520

    SMC
    ¥11,980税込¥13,178
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    切換方式2位置ダブルポート数5使用流体空気
  • SY510 SMC

    SY510

    SMC
    ¥8,398税込¥9,238
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    切換方式2位置シングルポート数5使用流体空気
  • 5ポートソレノイドバルブ SY5000シリーズ SY5A30RB SMC

    5ポートソレノイドバルブ SY5000シリーズ SY5A30RB

    SMC
    ¥13,980税込¥15,378
    1個
    9日以内出荷
    取付(-) プラマイなべ小ねじ切換方式(A) 4位置デュアル3ポート (N.C./N.C.)ポート数5管接続口径(C8) Φ8ワンタッチ管継手定格電圧(V)(5) 24 DCシール方式(0) 弾性体シール使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(U) ランプ・サージ電圧保護回路付 (無極性)パイロット方式(R) 外部パイロットコイル(-) 標準マニュアル(-) ノンロックプッシュ式背圧防止弁(-) なし搭載パイロット弁(B) 高速応答 (0.7MPa)
  • RB500シリーズ 小形レギュレータ CKD

    RB500シリーズ 小形レギュレータ

    CKD
    ¥1,813~税込¥1,994~
    1個
    当日出荷から41日以内出荷
    接続方式ワンタッチ
  • SY310 SMC

    SY310

    SMC
    ¥6,798~税込¥7,478~
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    切換方式2位置シングルポート数5使用流体空気
  • ソレノイドバルブ(RB542S) ParkerTAIYO

    ソレノイドバルブ(RB542S)

    ParkerTAIYO
    ¥42,980~税込¥47,278~
    1個
    当日出荷から64日以内出荷
    切換方式2位置取付方式サブプレート(横配管)使用温度範囲(℃)-10~+50(但し、凍結なきこと)(周囲温度および流体温度)ポート数5ポート使用圧力範囲(MPa)0.2~0.7使用流体空気耐圧力(MPa)1給油不要(給油でも可)推奨潤滑油無添加タービン油1種ISO VG32 相当品外部パイロット使用圧力範囲(Mpa)0~0.7
  • SY530 SMC

    SY530

    SMC
    ¥11,980税込¥13,178
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    切換方式3位置クローズドセンタポート数5定格電圧(V)DC24使用流体空気
  • ソレノイドバルブ(RB542N) ParkerTAIYO

    ソレノイドバルブ(RB542N)

    ParkerTAIYO
    ¥36,980~税込¥40,678~
    1個
    当日出荷から64日以内出荷
    切換方式2位置取付方式-使用温度範囲(℃)-10~+50(但し、凍結なきこと)(周囲温度および流体温度)ポート数5ポート使用圧力範囲(MPa)0.2~0.7使用流体空気耐圧力(MPa)1給油不要(給油でも可)推奨潤滑油無添加タービン油1種ISO VG32 相当品外部パイロット使用圧力範囲(Mpa)0~0.7
  • ソレノイドバルブ(RB542MM) ParkerTAIYO

    ソレノイドバルブ(RB542MM)

    ParkerTAIYO
    ¥39,980~税込¥43,978~
    1個
    当日出荷から64日以内出荷
    接続口径-切換方式2位置使用温度範囲(℃)-10~+50(但し、凍結なきこと)(周囲温度および流体温度)ポート数5ポート使用圧力範囲(MPa)0.2~0.7使用流体空気耐圧力(MPa)1給油不要(給油でも可)推奨潤滑油無添加タービン油1種ISO VG32 相当品外部パイロット使用圧力範囲(Mpa)0~0.7
  • SY320 SMC

    SY320

    SMC
    ¥11,980税込¥13,178
    1個
    当日出荷から16日以内出荷
    切換方式2位置ダブルポート数5使用流体空気
  • ピコユニット スイッチ スイッチ:無接点3線表示灯付き New-Era(ニューエラー)

    ピコユニット スイッチ スイッチ:無接点3線表示灯付き

    New-Era(ニューエラー)
    ¥2,498~税込¥2,748~
    1個
    7日以内出荷から20日以内出荷
    表示灯付きです。
    用途位置検出スイッチに。材質ケーシング:PBT樹脂RoHS指令(10物質対応)対応
  • 5ポートソレノイドバルブ SY3000シリーズ SY3300RB SMC

    5ポートソレノイドバルブ SY3000シリーズ SY3300RB

    SMC
    ¥10,980税込¥12,078
    1個
    9日以内出荷
    取付(-) プラマイなべ小ねじ切換方式(3) 3位置クローズドセンタポート数5定格電圧(V)(5) 24 DCシール方式(0) 弾性体シール使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 (プラスコモン)パイロット方式(R) 外部パイロットコイル(-) 標準マニュアル(-) ノンロックプッシュ式背圧防止弁(-) なし搭載パイロット弁(B) 高速応答 (0.7MPa)
  • ガイド付シリンダ/コンパクトタイプ MGCLB2 SMC

    ガイド付シリンダ/コンパクトタイプ MGCLB2

    SMC
    ¥46,980~税込¥51,678~
    1個
    当日出荷から20日以内出荷
    ・ガイドボディ、前プレートをコンパクトにした直線移動ユニット。 ・小形・軽量・省スペース対応。
    作動方式複動片ロッド
  • 5ポートソレノイドバルブ SY7000シリーズ SY7101RB SMC

    5ポートソレノイドバルブ SY7000シリーズ SY7101RB

    SMC
    ¥9,898税込¥10,888
    1個
    9日以内出荷
    取付(-) プラマイなべ小ねじ切換方式(1) 2位置シングルポート数5定格電圧(V)(5) DC24シール方式(1) メタルシール使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(U) ランプ・サージ電圧保護回路付 (無極性)パイロット方式(R) 外部パイロットコイル(-) 標準マニュアル(-) ノンロックプッシュ式搭載パイロット弁(B) 高速応答 (0.7MPa)
  • ガイド付シリンダ/コンパクトタイプ (MGCMB25-20~) SMC

    ガイド付シリンダ/コンパクトタイプ (MGCMB25-20~)

    SMC
    ¥37,980~税込¥41,778~
    1個
    当日出荷から20日以内出荷
    ・ガイドボディ、前プレートをコンパクトにした直線移動ユニット。 ・小形・軽量・省スペース対応。
    作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)25
  • 5ポートソレノイドバルブ SY3000シリーズ SY3100RB SMC

    5ポートソレノイドバルブ SY3000シリーズ SY3100RB

    SMC
    ¥6,998税込¥7,698
    1個
    9日以内出荷
    取付(-) プラマイなべ小ねじ切換方式(1) 2位置シングルポート数5定格電圧(V)(5) 24 DCシール方式(0) 弾性体シール使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(U) ランプ・サージ電圧保護回路付 (無極性)パイロット方式(R) 外部パイロットコイル(-) 標準マニュアル(D) プッシュターンロック式ドライバ操作形背圧防止弁(-) なし搭載パイロット弁(B) 高速応答 (0.7MPa)
  • SY5A0 SMC

    SY5A0

    SMC
    ¥11,980税込¥13,178
    1個
    3日以内出荷から11日以内出荷
    切換方式4位置デュアル3ポート(N.C./N.C.)ポート数5定格電圧(V)DC24使用流体空気
  • 5ポートソレノイドバルブ SY5000シリーズ SY5130RB SMC

    5ポートソレノイドバルブ SY5000シリーズ SY5130RB

    SMC
    ¥7,798税込¥8,578
    1個
    9日以内出荷
    取付(-) プラマイなべ小ねじ切換方式(1) 2位置シングルポート数5管接続口径(01) 1/8定格電圧(V)(5) 24 DCシール方式(0) 弾性体シールねじの種類(-)Rc使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(U) ランプ・サージ電圧保護回路付 (無極性)パイロット方式(R) 外部パイロットコイル(-) 標準マニュアル(-) ノンロックプッシュ式背圧防止弁(-) なし搭載パイロット弁(B) 高速応答 (0.7MPa)
  • SY5000_SU - プラグイン サブプレートタイプ IP67対応 SMC

    SY5000_SU - プラグイン サブプレートタイプ IP67対応

    SMC
    ¥17,980~税込¥19,778~
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    定格電圧(V)(5) DC24
  • SY3_0_VALVE - ベース配管形バルブ(SY3100RB) SMC

    SY3_0_VALVE - ベース配管形バルブ(SY3100RB)

    SMC
    ¥6,998税込¥7,698
    1個
    3日以内出荷
    切換方式(1) 2位置シングルポート数5定格電圧(V)(5) 24 DCシール方式(0) 弾性体シール使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(U) ランプ・サージ電圧保護回路付パイロット方式(R) 外部パイロットコモン仕様無極性コイル(-) 標準マニュアル(-) ノンロックプッシュ式背圧防止弁(-) なし
  • SY7_0_VALVE - ベース配管形バルブ/マニホールド搭載用 SMC

    SY7_0_VALVE - ベース配管形バルブ/マニホールド搭載用

    SMC
    ¥8,998~税込¥9,898~
    1個
    3日以内出荷から9日以内出荷
  • SY5_0_VALVE - ベース配管形バルブ(SY5500RB) SMC

    SY5_0_VALVE - ベース配管形バルブ(SY5500RB)

    SMC
    ¥12,980税込¥14,278
    1個
    9日以内出荷
    切換方式(5) 3位置プレッシャセンタポート数5定格電圧(V)(5) 24 DCシール方式(0) 弾性体シール使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(U) ランプ・サージ電圧保護回路付パイロット方式(R) 外部パイロットコモン仕様無極性コイル(-) 標準マニュアル(-) ノンロックプッシュ式背圧防止弁(-) なし
  • SY5_0_VALVE - ベース配管形バルブ(SY5300RB) SMC

    SY5_0_VALVE - ベース配管形バルブ(SY5300RB)

    SMC
    ¥12,980税込¥14,278
    1個
    9日以内出荷
    切換方式(3) 3位置クローズドセンタポート数5定格電圧(V)(5) 24 DCシール方式(0) 弾性体シール使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(U) ランプ・サージ電圧保護回路付パイロット方式(R) 外部パイロットコモン仕様無極性コイル(-) 標準マニュアル(-) ノンロックプッシュ式背圧防止弁(-) なし
  • SY5_0_VALVE - ベース配管形バルブ(SY5201RB) SMC

    SY5_0_VALVE - ベース配管形バルブ(SY5201RB)

    SMC
    ¥12,980税込¥14,278
    1個
    9日以内出荷
    切換方式(2) 2位置ダブルポート数5定格電圧(V)(5) 24 DCシール方式(1) メタルシール使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(U) ランプ・サージ電圧保護回路付パイロット方式(R) 外部パイロットコモン仕様無極性コイル(-) 標準マニュアル(-) ノンロックプッシュ式背圧防止弁(-) なし
  • SY5_0_VALVE - ベース配管形バルブ(SY5101RB) SMC

    SY5_0_VALVE - ベース配管形バルブ(SY5101RB)

    SMC
    ¥8,598税込¥9,458
    1個
    9日以内出荷
    切換方式(1) 2位置シングルポート数5定格電圧(V)(5) 24 DCシール方式(1) メタルシール使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(U) ランプ・サージ電圧保護回路付パイロット方式(R) 外部パイロットコモン仕様無極性コイル(-) 標準マニュアル(-) ノンロックプッシュ式背圧防止弁(-) なし
  • SY5_0_VALVE - ベース配管形バルブ(SY5400RB) SMC

    SY5_0_VALVE - ベース配管形バルブ(SY5400RB)

    SMC
    ¥12,980税込¥14,278
    1個
    9日以内出荷
    切換方式(4) 3位置エキゾーストセンタポート数5定格電圧(V)(5) 24 DCシール方式(0) 弾性体シール使用流体空気パイロット方式(R) 外部パイロットコイル(-) 標準マニュアル(-) ノンロックプッシュ式背圧防止弁(-) なし
  • SY5_0_VALVE - ベース配管形バルブ(SY5200RB) SMC

    SY5_0_VALVE - ベース配管形バルブ(SY5200RB)

    SMC
    ¥11,980税込¥13,178
    1個
    9日以内出荷
    切換方式(2) 2位置ダブルポート数5定格電圧(V)(5) 24 DCシール方式(0) 弾性体シール使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(U) ランプ・サージ電圧保護回路付パイロット方式(R) 外部パイロットコモン仕様無極性コイル(-) 標準マニュアル(-) ノンロックプッシュ式背圧防止弁(-) なし
  • 5ポートソレノイドバルブ SY3000シリーズ SY3201RB SMC

    5ポートソレノイドバルブ SY3000シリーズ SY3201RB

    SMC
    ¥11,980~税込¥13,178~
    1個
    9日以内出荷
    切換方式(2) 2位置ダブルポート数5シール方式(1) メタルシール使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(U) ランプ・サージ電圧保護回路付 (無極性)パイロット方式(R) 外部パイロットコイル(-) 標準マニュアル(-) ノンロックプッシュ式背圧防止弁(-) なし搭載パイロット弁(B) 高速応答 (0.7MPa)
  • SY5_0_VALVE - ベース配管形バルブ(SY5501RB) SMC

    SY5_0_VALVE - ベース配管形バルブ(SY5501RB)

    SMC
    ¥13,980税込¥15,378
    1個
    9日以内出荷
    切換方式(5) 3位置プレッシャセンタポート数5定格電圧(V)(5) 24 DCシール方式(1) メタルシール使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(U) ランプ・サージ電圧保護回路付パイロット方式(R) 外部パイロットコモン仕様無極性コイル(-) 標準マニュアル(-) ノンロックプッシュ式背圧防止弁(-) なし
  • SY5_0_VALVE - ベース配管形バルブ(SY5401RB) SMC

    SY5_0_VALVE - ベース配管形バルブ(SY5401RB)

    SMC
    ¥13,980税込¥15,378
    1個
    9日以内出荷
    切換方式(4) 3位置エキゾーストセンタポート数5定格電圧(V)(5) 24 DCシール方式(1) メタルシール使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(U) ランプ・サージ電圧保護回路付パイロット方式(R) 外部パイロットコモン仕様無極性コイル(-) 標準マニュアル(-) ノンロックプッシュ式背圧防止弁(-) なし
  • SY5_0_VALVE - ベース配管形バルブ(SY5301RB) SMC

    SY5_0_VALVE - ベース配管形バルブ(SY5301RB)

    SMC
    ¥13,980税込¥15,378
    1個
    9日以内出荷
    切換方式(3) 3位置クローズドセンタポート数5定格電圧(V)(5) 24 DCシール方式(1) メタルシール使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(U) ランプ・サージ電圧保護回路付パイロット方式(R) 外部パイロットコモン仕様無極性コイル(-) 標準マニュアル(-) ノンロックプッシュ式背圧防止弁(-) なし
  • SY5_0_VALVE - ベース配管形バルブ(SY5100RB) SMC

    SY5_0_VALVE - ベース配管形バルブ(SY5100RB)

    SMC
    ¥7,698~税込¥8,468~
    1個
    9日以内出荷
    切換方式(1) 2位置シングルポート数5定格電圧(V)(5) 24 DCシール方式(0) 弾性体シール使用流体空気パイロット方式(R) 外部パイロットコイル(-) 標準背圧防止弁(-) なし
  • 5ポートソレノイドバルブ SY3000シリーズ SY3A00RB SMC

    5ポートソレノイドバルブ SY3000シリーズ SY3A00RB

    SMC
    ¥10,980税込¥12,078
    1個
    9日以内出荷
    取付(-) プラマイなべ小ねじ切換方式(A) 4位置デュアル3ポート (N.C./N.C.)ポート数5定格電圧(V)(5) 24 DCシール方式(0) 弾性体シール使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(NZ) ランプ・サージ電圧保護回路付 (マイナスコモン)パイロット方式(R) 外部パイロットコイル(-) 標準マニュアル(F) スライド形ロック式背圧防止弁(-) なし搭載パイロット弁(B) 高速応答 (0.7MPa)
  • SY5_3_VALVE - 上配管形バルブ(SY5130RB) SMC

    SY5_3_VALVE - 上配管形バルブ(SY5130RB)

    SMC
    ¥8,598税込¥9,458
    1個
    9日以内出荷
    切換方式(1) 2位置シングルポート数5定格電圧(V)(5) 24 DCシール方式(0) 弾性体シール使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(U) ランプ・サージ電圧保護回路付パイロット方式(R) 外部パイロットコモン仕様無極性コイル(-) 標準マニュアル(-) ノンロックプッシュ式背圧防止弁(-) なし

『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります

10lb-5特集
おすすめ人気ランキング
コンプレッサー・空圧機器・ホース