カテゴリ
- すべてのカテゴリ
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
- コンプレッサー・空圧機器・ホース
- 方向制御機器(1)
- 空圧補器(27)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
コンプレッサー・空圧機器・ホース :「SMC AR30-03G」の検索結果
コンプレッサー・空圧機器・ホースは、空気の圧縮やバルブの開閉、圧縮された空気の運搬などを行うものです。空気の圧縮を行うコンプレッサーは外から空気を取り入れてコンプレッサーの中で圧縮をします。圧縮された空気はエアーブラシなどに使用するほか、タイヤなどの空気入れなどにも使います。空圧機器は電磁弁やシリンダなどがあり、電磁弁は電気信号を流すことによりバルブの開閉を行います。またホースはポリウレタンや高圧樹脂などを使用した耐寒性の強いものがエアーホースとして使われています。

AR30(K)-D Series レギュレータ
SMC¥5,398税込¥5,9381個11日以内出荷取付ブラケット付ボディサイズ30管接続口径1/4ねじの種類Rcハンドルハンドル上向き設定圧力(MPa)0.05~0.85表示単位製品の単位表記:MPa、圧力計の単位表記:MPa流れ方向右→左RoHS指令(10物質対応)対応圧力計角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付)排気機構ノンリリーフタイプ逆流機能逆流機能なし
AR30(K)-D Series レギュレータ
SMC¥5,298~税込¥5,828~1個当日出荷から11日以内出荷ボディサイズ30管接続口径1/4ねじの種類Rcハンドルハンドル下向き表示単位製品の単位表記:MPa 圧力計の単位表記:MPaRoHS指令(10物質対応)対応逆流機能逆流機能なし
AR30(K)-D Series レギュレータ
SMC¥3,798~税込¥4,178~1個11日以内出荷ボディサイズ30ねじの種類Rcハンドルハンドル下向き表示単位製品の単位表記:MPa 圧力計の単位表記:MPaRoHS指令(10物質対応)対応逆流機能逆流機能なし
レギュレータ AR-Bシリーズ AR30-N03G
SMC¥10,980~税込¥12,078~1個9日以内出荷ボディサイズ30管接続口径(03) 3/8ねじの種類(N) NPTハンドル(-) 下向き設定圧力(MPa)(-) 0.05~0.85設定流れ方向(-)左→右設定圧力単位(-) 製品銘板と圧力計の単位表記: MPa圧力計(G) 丸形圧力計(リミットインジケータ付)排気機構(-) リリーフタイプ
AR30(K)-D Series レギュレータ
SMC¥4,998税込¥5,4981個11日以内出荷取付セットナット付(パネルマウント用)ボディサイズ30管接続口径3/8ねじの種類Rcハンドルハンドル下向き設定圧力(MPa)0.02~0.2表示単位製品の単位表記:MPa 圧力計の単位表記:MPa流れ方向右→左RoHS指令(10物質対応)対応圧力計丸形圧力計(リミットインジケータ付)排気機構ノンリリーフタイプ逆流機能逆流機能なし
AR30(K)-D Series レギュレータ
SMC¥5,298税込¥5,8281個11日以内出荷取付ブラケット付ボディサイズ30管接続口径3/8ねじの種類Rcハンドルハンドル上向き設定圧力(MPa)0.02~0.2流れ方向左→右RoHS指令(10物質対応)対応圧力計丸形圧力計(リミットインジケータ付)排気機構ノンリリーフタイプ逆流機能逆流機能なし表記単位:製品の単位表記:MPa 圧力計の単位表記:MPa
AR30(K)-D Series レギュレータ
SMC¥4,998税込¥5,4981個11日以内出荷取付セットナット付(パネルマウント用)ボディサイズ30管接続口径1/4ねじの種類Rcハンドルハンドル上向き設定圧力(MPa)0.05~0.85表示単位製品の単位表記:MPa 圧力計の単位表記:MPa流れ方向右→左RoHS指令(10物質対応)対応圧力計角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付)排気機構リリーフタイプ逆流機能逆流機能なし
AR30(K)-D Series レギュレータ
SMC¥3,798税込¥4,1781個11日以内出荷取付セットナット付(パネルマウント用)ボディサイズ30管接続口径1/4ねじの種類Rcハンドルハンドル上向き設定圧力(MPa)0.02~0.2表示単位製品の単位表記:MPa 圧力計の単位表記:MPa流れ方向右→左RoHS指令(10物質対応)対応圧力計圧力計なし排気機構リリーフタイプ逆流機能逆流機能なし
AR30(K)-D Series
SMC¥4,998税込¥5,4981個4日以内出荷ボディサイズ30管接続口径3/8ねじの種類Rcブラケットブラケットなしハンドルハンドル下向き設定圧力(MPa)0.05~0.85表示単位製品の単位表記:MPa;圧力計の単位表記:MPa流れ方向左→右RoHS指令(10物質対応)対応排気機構リリーフタイプ逆流機能逆流機能なし
AR30(K)-D Series レギュレータ
SMC¥4,998税込¥5,4981個11日以内出荷取付取付オプションなしボディサイズ30管接続口径3/8ねじの種類Rcハンドルハンドル上向き設定圧力(MPa)0.05~0.85表示単位製品の単位表記:MPa 圧力計の単位表記:MPa流れ方向右→左RoHS指令(10物質対応)対応圧力計角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付)排気機構ノンリリーフタイプ逆流機能逆流機能なし
レギュレータ AR-Bシリーズ AR30-F03G
SMC¥14,980税込¥16,4781個9日以内出荷ボディサイズ30管接続口径(03) 3/8ねじの種類(F) Gハンドル(-) 下向き流れ方向(-)左→右設定圧力単位(-) 製品銘板と圧力計の単位表記: MPa圧力計(G) 丸形圧力計(リミットインジケータ付)
AR30(K)-D Series レギュレータ
SMC¥3,798~税込¥4,178~1個6日以内出荷から20日以内出荷ボディサイズ30ねじRc表示単位製品の単位表記:MPa 圧力計の単位表記:MPaRoHS指令(10物質対応)対応圧力計圧力計なし排気機構リリーフタイプ
AR30(K)-D Series レギュレータ
SMC¥5,298税込¥5,8281個11日以内出荷取付セットナット付(パネルマウント用)ボディサイズ30管接続口径1/4ねじの種類Rc設定圧力(MPa)0.05~0.85表示単位製品の単位表記:MPa 圧力計の単位表記:MPa流れ方向左→右RoHS指令(10物質対応)対応圧力計丸形圧力計(カラーゾーン付)ハンドル位置ハンドル下向き排気機構リリーフタイプ逆流機能逆流機能なし
AR30(K)-D Series レギュレータ
SMC¥4,998税込¥5,4981個当日出荷から10日以内出荷ボディサイズ30ねじの種類Rc流れ方向右→左RoHS指令(10物質対応)対応逆流機能逆流機能なし表記製品の単位表記:MPa 圧力計の単位表記:MPa
AR20(K)-D Series レギュレータ
SMC¥2,998税込¥3,2981個4日以内出荷取付取付オプションなしボディサイズ20管接続口径1/4ねじの種類Rcハンドルハンドル下向き設定圧力(MPa)0.05~0.85表示単位製品の単位表記:MPa 圧力計の単位表記:MPa流れ方向左→右RoHS指令(10物質対応)対応圧力計圧力計なし排気機構リリーフタイプ逆流機能逆流機能なし
AR20(K)-D Series レギュレータ
SMC¥4,298税込¥4,7281個10日以内出荷取付セットナット付(パネルマウント用)ボディサイズ20管接続口径1/4ねじの種類Rcハンドル下向き設定圧力(MPa)0.02~0.2単位製品の単位表記:MPa、圧力計の単位表記:MPa流れ方向左→右RoHS指令(10物質対応)対応圧力計丸形圧力計(リミットインジケータ付)排気機構リリーフタイプ逆流機能逆流機能なし
レギュレータ AR-Bシリーズ AR30-03GH
SMC¥14,980税込¥16,4781個9日以内出荷仕様(-X425) 高圧ボディサイズ30ハンドル(Y) 上向き設定圧力(MPa)(-) 0.05~0.85設定取付け方法(H) セットナット付(パネルマウント用)設定圧力単位(-) 製品銘板と圧力計の単位表記: MPa
AR30(K)-D Series レギュレータ
SMC¥4,998税込¥5,4981個11日以内出荷から21日以内出荷●操作しやすいハンドル形状●選べる圧力計ボディサイズ30RoHS指令(10物質対応)対応
AR60(K)-D Series レギュレータ
SMC¥14,980税込¥16,4781個11日以内出荷取付取付オプションなしボディサイズ60管接続口径1ねじの種類Rcハンドルハンドル上向き設定圧力(MPa)0.05~0.85単位製品の単位表記:MPa 圧力計の単位表記:Mpa流れ方向左→右RoHS指令(10物質対応)対応圧力計丸形圧力計(リミットインジケータ付)排気機構リリーフタイプ逆流機能逆流機能なし
AR50(K)-D Series レギュレータ
SMC¥9,898税込¥10,8881個11日以内出荷取付ブラケット付ボディサイズ50管接続口径3/4ねじの種類Rcハンドルハンドル下向き設定圧力(MPa)0.05~0.85表示単位製品の単位表記:MPa 圧力計の単位表記:Mpa流れ方向左→右RoHS指令(10物質対応)対応圧力計角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付)排気機構リリーフタイプ逆流機能逆流機能なし
『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります
- 配管・水廻り設備部材
- ポンプ・送風機・電熱機器
- コンプレッサー・空圧機器・ホース
- 油圧機器・油圧ホース